30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
暮らしの金具窓枠サッシに スチール棚に窓枠生かして、スペース有効利用窓の開閉に影響なく、サッシに取り付けできるフックです。2個のネジで固定できます。窓枠サッシの傷つきを防ぐ補助板つきです。
耐荷重(kg)2 材質スチール、補助板:ポロプロピレン 高さ(mm)60 縦(mm)35 横(mm)55 適合厚さ(mm)4
1個
479 税込527
当日出荷

サッシ枠が傷つきにくい!涼風シェード用ステンレスシェードフック。 ネジ式でサッシ枠に工具なしで簡単に取付可能。 締付ネジがサッシ枠に直接触れないため、サッシ枠に傷が付きにくい。
用途シェードの取付/フック/取付金具として 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×63×47 質量(g)20 材質本体/ナイロン樹脂、取付金具/ステンレス 耐荷重(kg)3/組 取付場所アルミサッシ枠、雨戸枠、木部等
1セット(2個)ほか
1,698 税込1,868
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(4個)
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様網戸にも取り付けできる2WAYタイプ トラスコ品番440-7610 材質本体:六ナイロン樹脂 取付金具:ステンレス 質量(g)27
1組(2個)
369 税込406
当日出荷

ブロック・門扉などに、はさみこんで取り付けられる。 取付場所に穴をあけずに固定できる。
取付幅(mm)45~170
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

CLF-01 シェード取付 サッシ用フック タカショー 動画あり
ステンレスだから丈夫で長持ち。サッシにキズをつけにくい。差し込み式。ネジでサッシ枠にキズが付きにくい。
材質ステンレス、POM樹脂 質量(g)約20 タイプ窓サッシ用 耐荷重(kg)3まで(2個取付時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×5×4
1個(2個)
679 税込747
当日出荷

外吊りすだれ対応のオプションパーツです。ネジ式でサッシ枠に簡単に取り付けできます。サッシ枠に傷がつきません。網戸にも取り付けできる2WAYタイプ
用途下部に取り付けることにより、すだれが揺れることを防止。 質量(g)59 トラスコ品番440-7628 材質(本体)六ナイロン樹脂 材質(取付金具)ステンレス
1本
719 税込791
当日出荷

すだれや日よけシート(つりさげ)のサッシ固定部品としてご使用いただけます。窓からシートを5cm離して固定できます。
アズワン品番64-9099-04
1セット(2個)
569 税込626
欠品中

1セット(2個)
1,090 税込1,199
当日出荷

自然通気で戸締まりできるサッシ用クレセント受け金具です。 取り付けはコイン(ドライバー)で締めて受け金具に固定するだけです。
材質亜鉛鋼板 質量(g)65
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置場所に応じたパーツをご用意
仕様木下地への取付 材質SUS304
1袋
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイルシェード本体取付部品です。サッシ枠にひっかけて取り付ける「アナノン」構造ならメーカーによらずドライバー1本で簡単に取付可能です。
内容左右1セット 強度取付:3階(地上9m)まで。※沖縄県を除く
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

適合機種VFW-20XB1、VFW-20XG1、VFW-20X1、VFW-20X2、VRW-20X2 材質(サッシ(短))着色亜鉛鉄板、(サッシ(長))着色亜鉛鉄板、(ジョイント)亜鉛メッキ鋼板、(パネル)塩化ビニール、(補強金具)鋼板 寸法(mm)(延長取付)1100~1800 質量(kg)1.25 寸法A(mm)275 表面処理(サッシ(短))-、(補強金具)塗装 色調(サッシ(短))マンセルN-9.5、(パネル)マンセルN-9.5、(補強金具)マンセルN-9.5
1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷

L-503 点検口用ワイヤーストッパー ジョー・プリンス竹下 動画あり
ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 ストッパー金具を付けたまま、扉へ取り付けできるため施工が簡単です。 サッシ枠にも取り付け可能です。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) その他付属部品:M4皿小ネジ×4本、M4なべ小ネジ×4本 質量(g)63 仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
欠品中

外壁を傷めずに簡単取付け! 簡単ブラケットでサッシに取付けるだけ!! お取付けになるサッシ外側の寸法(サイズW(幅)×H(高さ))をお測り下さい。幅は少し大きめのサイズをお選び下さい。
材質面格子本体/ジョイント材:アルミ押出し材ブラケット/裏板/ネジ類/補強L金具:ステンレスキャップ:AES樹脂
1台
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

サッシ枠、網戸に取付。シェード、すだれ兼用で工具不要。ネジ式で簡単取付。サッシ枠が傷つきにくい。取付方法。1.シェードフックに取り付けている締付ネジを緩めて下さい。2.最外部のサッシ窓枠または、雨戸の枠に取付金具を差し込み、締付ネジを締め付けて下さい。3.木片等を差し込んで締め付けるとよりしっかり固定されます。4.マンションのテラス、網戸へ取り付けた場合は、取付金具をいったん外し、上下逆に取り付け、締め付けネジを締め付けて下さい。取り付けられる場所:アルミサッシ窓枠、雨戸枠、テラス、網戸など
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付 材質本体:6ナイロン樹脂、取付金具:ステンレス 取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個 耐荷重(kg)2/組
1セット(2個)ほか
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

ドライバーで取付可。
用途クレセント、丁番、カムラッチハンドル、ドアクローザ、錠前(内締り)、玄関・ドア等の取手、窓・テラスの引手、カーポート 適合材アルミ・スチール(樹脂サッシは不可) 材質SUS304 奥行(mm)(框)12
1袋(5セット)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タカショーエコシェード
UVカット率約80%、遮光率約80% ※第三者機関による試験結果 飛ばし編みを施した風通しのよいシェードです。風によるバタつきを軽減できるので布へのダメージが通常品より抑制されます。取付ひも3m×2本が付属しています。窓際やベランダ、バルコニーの紫外線対策や熱中症対策にはもちろん、外からの視線を遮る目隠しとしてもお使いいただけます。200×200cmと200×300cmサイズには下部に支柱が入るように袋状に縫製されています。布地をピンと張りたいときには、市販のポールなど(直径20mmまで)を入れて下さい。
用途日除けとして窓枠やサッシ枠など、シェード専用金具で幅広く取り付けが出来ます。 付属品取付けひも3m×2本(ホワイト) 材質シェード:ポリエチレン 取付けひも:ポリエステル
1枚
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

OK内開きアミド GIKEN(川口技研) 動画あり
窓の内側に付けるアミドです。アミドは丁番式で内側に開きます。
取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ 取付可能幅(mm)660
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

窓枠に付属のサッシ固定金具を使い簡単に取り付け可能です。窓の外で日射熱を遮ることで室内の温度上昇を抑えます。外からの視線を防げます。
用途工場、事務所、家屋の省エネ対策に。目隠しとして。 付属品標準ブラケット(2個)、ボトム固定フック(2個)取り付けネジ、巻きずれ調整シール トラスコ品番381-9712 材質本体:アルミ・樹脂他、シート:ポリエステル、固定金具:鋼板 長さ(mm)2200 幅(mm)1820 厚さ(mm)0.52 グレー 長さ(m)2.2 幅(m)1.82
1枚
36,980 税込40,678
当日出荷

OKスライド網戸 GIKEN(川口技研) 動画あり
幅せま網戸でちょこっと換気。 高さ大きく調整できるから細かい寸法なんできにしない。 コンパクトサイズだから保管や持ち運びもラクラク。 網戸レールがなくてもサッシレールに取り付けできる。 工具はメジャーとハサミがあれば取り付け可能です。
幅(mm)340 材質(フレーム)アルミニウム、(虫止め)ASA+エラストマー、(スキマ隠し・網押え)エラストマー、(キャップ)ナイロン、(モヘア)ナイロン、(ネット)ポリプロピレン
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビの心配が不要な特殊ナイロン素材を使用しています。二段形状で、打込みやすく、くい込みが確実です。
用途笠木受金物取付け、サッシ取付け、シート防水取付け、電気器具取付け、室内装飾などの取付け。 材質特殊ナイロン 適合ねじ木ねじ、タッピンねじ
1箱(50本)ほか
959 税込1,055
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

打撃のショックを軽減、握りやすい樹脂グリップを採用しています。適正な特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。 刃先の厚みを薄く、角度をつけている為、小さな隙間にもくいつきます。落下防止のための金具取付け穴付きで、安全です。 アルミサッシ枠(ドア)の取付・取り外し作業、ペンキ削りやスクレイパー作業、床板・ベニヤ板・壁用ボード・新建材等の取り外し作業、機械・機器の取付け移動作業の補助などに最適です。
用途機器の取り付け移動作業の補助、ハガシ作業。 材質高級特殊鋼(完全熱処理済) グリップ:ピンク 刃幅(mm)45
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリル先端部が金具にフィットし、取付け穴に対して簡単にセンターに下穴加工が可能です。
用途丁番、サッシ、手すり金具等の皿ネジ用下穴あけに 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(mm)6.35 適合機種電動ドリル、電動ドリルドライバー、電動インパクトドライバー セット内容ドリル交換用六角棒レンチ(2mm)
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ALC・サイディング・木材などに楽々簡単施工。 コンクリート・モルタル・ブロック・アスロックなどにも、下穴のみの一発施工。 充電ドライバーで楽々かんたん施工。 ALCのすみ(端)でも割れにくい。 奥深いボックスやサドル等の施工が難しい場所でも楽々施工。 厚さ38ミリ程度の極薄ALCにも対応。 ALCの木下地(胴縁)造りには、最も適している。(木材とALCの間にスキ間が出ない半ネジタイプ。) ハンマーや打込み棒などの特殊工具が不要。 堅木に対応ツライチ施工のフレキタイプ。 金具や平看板の取付けに最適なナベ頭(トラス)タイプ。 サドルベース等の座彫り金具に対応の皿頭タイプ。
用途胴縁・水切・笠木・コンパネ(フローリング下地)・アルミサッシ・戸袋・ガラリ・カンバン・縦バンド手摺り・サイディング・サドルバンドなどの小物の取付けや構造副資材の取付け施工に活躍
1パック(172本)ほか
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ALC・サイディング・木材などに楽々簡単施工。 コンクリート・モルタル・ブロック・アスロックなどにも、下穴のみの一発施工。 充電ドライバーで楽々かんたん施工。 ALCのすみ(端)でも割れにくい。 奥深いボックスやサドル等の施工が難しい場所でも楽々施工。 厚さ38ミリ程度の極薄ALCにも対応。 ALCの木下地(胴縁)造りには、最も適している。(木材とALCの間にスキ間が出ない半ネジタイプ。) ハンマーや打込み棒などの特殊工具が不要。 堅木に対応ツライチ施工のフレキタイプ。 金具や平看板の取付けに最適なナベ頭(トラス)タイプ。 サドルベース等の座彫り金具に対応の皿頭タイプ。
用途胴縁・水切・笠木・コンパネ(フローリング下地)・アルミサッシ・戸袋・ガラリ・カンバン・縦バンド手摺り・サイディング・サドルバンドなどの小物の取付けや構造副資材の取付け施工に活躍
1パック(172本)ほか
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住宅の美観に馴染む、高性能でコンパクトな壁面用アンテナ。 ■コンパクトなアンテナ アンテナの最適化とケースの防水構造を見直し、従来製品と比べ、性能はそのままで正面サイズを最大17%小型化しました。※また、本体アンテナのもっとも薄い部分が58mmの薄型です。 ※U2SWLA20シリーズ、U2SWLA26シリーズ ■業界最高レベルの受信性能 反射器、放射器にマスプロ独自のダイヤモンドスロット構造、デジタルインクワッド構造を採用したことで、コンパクトにも関わらず、高利得の受信性能を有します。 ■新色のブラックを加えた、選べる4色 黒系の住宅のサッシなどに合わせた新色のブラックを追加し、ウォームホワイト、ベージュ、ブラックブロンズの4色※から、住宅に合ったアンテナを選べます。※U2SWLA20Vはウォームホワイトの1色のみ ■光が反射しにくい 正面すべてに光の反射を抑えるシボ加工をしていますから、マットな質感は住宅壁面に馴染みます。 ■スッキリ取付けられる背面構造 メーカー製品の屋外用のブースターまたはミキサーと2分配器を、背面に取り付け可能です。また、ケーブルを結束バンドで固定できる構造を5箇所設けています。アンテナ本体に周辺機器を隠すことができますから、壁面へ設置しても住宅壁面をスッキリさせることができます。 ■アンテナ本体最小約1.5kg アンテナのケース構造を最適化したことにより、アンテナ本体の重さを最小限に抑えています。最も軽いU2SWLA20は約1.5kg、最も重いU2SWLA26Bは約1.9kgと従来製品と比べて軽量化しています。 ■取付けしやすい構造 壁面取付金具へアンテナ本体を取付ける際に、ボルトを抜差しする必要がありません。アンテナ本体を壁面取付金具へ押し込むだけで簡単に仮固定ができます。方向調整後の本固定もボルト1本を締めるだけと施工が簡単です。 ■取付け後でも簡単にできる方向調整 マスプロ独自の固定方法により、仮固定後も60°方向を変えることができ、取付位置を変えることで、120°までと広い範囲で方向調整が可能です。さらに、アンテナ本体の端に取付きますから、アンテナと壁面のすき間が少なく、アンテナを傾けても金具が目立ちません。 ■しっかりつかめて持ち運びがしやすい アンテナ本体の重量が2kg未満の軽さで、アンテナ本体をしっかりとつかむことができる深い持ち手が設けてありますから、片手でも楽に持ち運びができます。
受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅の美観に馴染む、高性能でコンパクトな壁面用アンテナ。※垂直偏波用 ・コンパクトなアンテナ アンテナの最適化とケースの防水構造を見直し、従来製品と比べ、性能はそのままで正面サイズを最大17%小型化しました。※また、本体アンテナのもっとも薄い部分が58mmの薄型です。 ※U2SWLA20シリーズ、U2SWLA26シリーズ ・業界最高レベルの受信性能 反射器、放射器にマスプロ独自のダイヤモンドスロット構造、デジタルインクワッド構造を採用したことで、コンパクトにも関わらず、高利得の受信性能を有します。 ・新色のブラックブロンズを加えた、選べる3色 黒系の住宅のサッシなどに合わせた新色のブラックブロンズを追加し、ウォームホワイトとベージュの3色※から、住宅に合ったアンテナを選べます。※U2SWLA20Vはウォームホワイトの1色のみ ・光が反射しにくい 正面すべてに光の反射を抑えるシボ加工をしていますから、マットな質感は住宅壁面に馴染みます。 ・スッキリ取付けられる背面構造 メーカー製品の屋外用のブースターまたはミキサーと2分配器を、背面に取り付け可能です。また、ケーブルを結束バンドで固定できる構造を5箇所設けています。アンテナ本体に周辺機器を隠すことができますから、壁面へ設置しても住宅壁面をスッキリさせることができます。 ・アンテナ本体最小約1.5kg アンテナのケース構造を最適化したことにより、アンテナ本体の重さを最小限に抑えています。最も軽いU2SWLA20は約1.5kg、最も重いU2SWLA26Bは約1.9kgと従来製品と比べて軽量化しています。 ・取付けしやすい構造 壁面取付金具へアンテナ本体を取付ける際に、ボルトを抜差しする必要がありません。アンテナ本体を壁面取付金具へ押し込むだけで簡単に仮固定ができます。方向調整後の本固定もボルト1本を締めるだけと施工が簡単です。 ・取付け後でも簡単にできる方向調整 マスプロ独自の固定方法により、仮固定後も60°方向を変えることができ、取付位置を変えることで、120°までと広い範囲で方向調整が可能です。さらに、アンテナ本体の端に取付きますから、アンテナと壁面のすき間が少なく、アンテナを傾けても金具が目立ちません。 ・しっかりつかめて持ち運びがしやすい アンテナ本体の重量が2kg未満の軽さで、アンテナ本体をしっかりとつかむことができる深い持ち手が設けてありますから、片手でも楽に持ち運びができます。
仕様【受信チャンネル】ch.13~52、【受信偏波】垂直偏波、【アンテナ利得(動作利得)】3.2~4.3dB(実力値)、【VSWR】2.5以下、【前後比】12~20dB、【半値角度】72~79°、【インピーダンス】75Ω(F型端子)、【適合マスト径】マスト:Φ22~49mm、角柱:25×25~45×45mm ウォームホワイト 受信チャンネル(ch)13~52 偏波垂直
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

LC-65A LC-65A ラッチハンドル LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)LC-65A ラッチハンドル
エコ商品
レバーを起こすとラッチが引っ込み、扉が開きます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。扉の表面から取付ねじは見えません。固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
付属品十字穴付サッシねじM4×8(ステンレス鋼) 材質(本体)アルミニウム合金 質量(g)108 適合板厚(mm)(推奨)2~3.2 仕上焼付塗装 材料(本体)アルミ合金/シルバーマット調焼付塗装(ラッチボルト)ポリアセタール/ナチュラルホワイト(蓋・固定金具)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷