ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用、サッシ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
その他付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本
質量(g)51
勝手右
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
備考サッシ名(アトモス)
日本製引違窓のアルミサッシ全体の約90%に適合。
取替用アルミサッシのカギ。スタイリッシュでスリムなボディ、ロック機構付。
寸法A(mm)40~60
寸法B(mm)16.5~23
寸法C(mm)20~30
ビスピッチ(mm)40~60
穴あけ不要。
寸法(mm)90×35×30、引き寄せ:17~26
取付寸法(mm)(ビス)42~62
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L
適合扉厚(mm)30
バックセット83mm
ビスピッチ(mm)110
1組
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
材質(本体)SUS304
仕上電解メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄扉・アルミサッシ用
握り玉のみ
握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ
スピンドルが2本のタイプ(1本タイプ:1型もあります)
ラッチは付属しておりませんので、握り玉部分のみの交換にご使用ください。
防犯性能に優れたディンプルシリンダータイプもご用意
材質本体:ステンレススチール
付属品鍵3本
色シルバー
規格ピンシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~42mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mmスピンドル穴:2つ
アズワン品番64-7754-35
1セット
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
ガラス破りによるクレセントの不正・解錠を防ぐ補助錠です。
大型のクレセントにも対応可能です。
材質本体 亜鉛ダイカスト ロックバー 鋼板
質量(g)285
トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
用途カムラッチハンドル窓部品
取り付けたままで微調整が可能です。
用途さまざまなアルミサッシ(窓・引戸)に取付けできます。
勝手右
鉄扉・アルミサッシ用
握り玉のみ
握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ
スピンドルが2本のタイプ
ラッチは付属しておりませんので、握り玉部分のみの交換にご使用ください。
材質本体:ステンレススチール
付属品鍵4本
色シルバー
規格ディンプルシリンダータイプ取替時適合寸法:扉厚:25~42mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mmスピンドル穴:2つ
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
鉄扉・アルミサッシ用
握り玉のみ
握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ
スピンドルが1本のタイプ(2本タイプ:2型もあります)
ラッチは付属しておりませんので、握り玉部分のみの交換にご使用ください。
材質本体:ステンレススチール
付属品鍵3本
色シルバー
規格ピンシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~42mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mmスピンドル穴:1つ
アズワン品番64-7754-34
1セット
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
鉄扉・アルミサッシ用
握り玉のみ
握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ
スピンドルが1本のタイプ
ラッチは付属しておりませんので、握り玉部分のみの交換にご使用ください。
材質本体:ステンレススチール
付属品鍵4本
色シルバー
規格ディンプルシリンダータイプ取替時適合寸法:扉厚:25~42mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mmスピンドル穴:1つ
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)プレート付
適合扉厚(mm)30
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)110
1組
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)平
記号(フロント)TX
適合扉厚(mm)28
バックセット32mm
ビスピッチ(mm)140
1組
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
記号(フロント)G LCOK
適合扉厚(mm)25~33
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)90
1組
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
記号(フロント)GF
適合扉厚(mm)25~33
バックセット100mm
玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。
メーカーミワ純正品。
シリンダーにピッキングされにくいU9を採用。
用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)
付属品ネジ6本・ストライク・鍵3本
適合MIWA
材質ラッチ:鉄、ポリアセタール
寸法(mm)(フロント)130×25
色ヘアーライン
材質(ノブ)ステンレス
ビスピッチ(mm)(フロント)110
玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。
メーカーアルファ純正品。
用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)
色ヘアーライン
材質(ノブ)ステンレス
適合扉厚(mm)25~43
玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。
メーカーアルファ純正品。
シリンダーにピッキングされにくいディンプルキーを採用。
用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)
色ヘアーライン
適合扉厚(mm)23~43
材質(ノブ)ステンレス
玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。
メーカーゴール純正品。
用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)
色ヘアーライン
材質(ノブ)ステンレス
材質ラッチ:鉄、ポリアセタール
付属品ネジ2本、ビス4本・取り外し金具1本・ストライク・鍵3本
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
関連キーワード