サッシ+鉄骨に最適なドリルねじです。
用途サッシ+鉄骨の施工に。
材質ステンレス/SUS410
タイプ全ねじ
ねじ径(mm)4
適合板厚(mm)2.3まで
頭部形状サラ
頭部高さ(mm)1.6
頭径(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
レバーを起こすとラッチが引っ込み、扉が開きます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。扉の表面から取付ねじは見えません。固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
付属品十字穴付サッシねじM4×8(ステンレス鋼)
材質(本体)アルミニウム合金
質量(g)108
適合板厚(mm)(推奨)2~3.2
仕上焼付塗装
材料(本体)アルミ合金/シルバーマット調焼付塗装(ラッチボルト)ポリアセタール/ナチュラルホワイト(蓋・固定金具)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
関連キーワード