材質ステンレス
十字穴番号#2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
通常の皿頭ねじよりも頭部外径が小さいタイプです。頭部を沈める必要のある作業に適しています。
用途頭部を沈める必要ある時に用いる。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度 A2-70
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
適合ドライバー(+)No.2
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
材質SUS410
種類FRX皿小頭
寸法H(mm)1.6
適合板厚(mm)1.5~2.8
頭部形状皿小頭
寸法dk(mm)6
金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。
用途座ぐり穴付金物+鉄骨
材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム
頭部形状サラ
適合ドライバー(+)No.2
種類FRX皿小頭
寸法H(mm)1.6
寸法dk(mm)6
金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。
寸法H(mm)2.6
適合ドライバー(+)No.2
最大適合板厚(mm)2.3
ねじの呼びM4
材質ステンレス
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4
頭部形状皿小頭
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)7
寸法k+f(mm)2.1
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.75
頭部形状皿小頭
寸法k(mm)1.4
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)6
ねじの呼びM4
十字穴深さ(mm)(最大)1.93/(最小)1.40
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質鉄
十字穴番号2
表面処理3価ホワイト
頭部形状皿小頭
寸法K(mm)(最大)1.4/(最小)1.1
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)(最大)6.0/(最小)5.5
主にサッシ用として使用する為、頭部のサイズを小さくしています。購入しやすい少量パックです。
材質XM-7
ねじの種類全ネジ
ビット(使用)十字#2
ねじの呼びM4
材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状皿小頭
寸法k(mm)1.4
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
材質SUS410
十字穴番号2
寸法d(mm)4.2
頭部形状トラス
寸法d3(mm)3.4
寸法h(mm)2.3
寸法y(mm)4.5
寸法dk(mm)9
表面処理三価ホワイト
材質鉄
十字穴番号#2
頭部形状皿小頭
寸法d(Φmm)4.2
寸法h(mm)1.7
ねじの呼びM4
寸法dk(Φmm)6
取付け簡単。強力両面テープ。貼るだけ。賃貸でも安心。
適合サイズ(mm)【サッシ隙間】5
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。
付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュボディーと同色ビス付
材質SUS304
18V静音インパクトドライバ
低振動で、さらに締めやすく!
サッシビス締めから、金物ビス締めまで快適作業!
クラス最短ヘッド長 135mm
前後割ショートハウジングにより、全長135mmで、取回しが良くなりました。
さらに低振動で締めやすく
スタミナアップとスピード維持
プッシュスイッチで素早く正逆切替
4種類の照射モード
4つの回転モードで快適作業
クイックリバース
MAX IEGS 『マックスイージス』
バッテリー電圧(V)18
最大締付トルク(N・m)強モード:約33(337kgf・cm2)、弱モード:約6(63kgf・cm2)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~2800、中モード:0~2000、弱モード:0~700
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M10
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~120
打撃数(min-1[回/分])0~3400
付属品リチウムイオン電池パック(JP-L91850A×2個)、充電器(JC-925A)、ビット(+No2×L65)1本、フック、キャリングケース
質量(kg)1.5(JP-L91850A装着、フック無時)
モーターブラシレスDCモータ
ねじ締め能力(mm)金物ねじ: 30~75
バッテリーリチウムイオン電池 JP-L91850A
ビット挿入寸法(mm)六角対辺寸法: 6.35、対角寸法: 7.1
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)238×79×154(JP-L91850A装着、フック無時)
使用充電器JC-925A
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
窓サッシの伝い水による汚れや凍害を防止します。
窓サッシの下部は雨だれが伝わる、汚れやすいものです。
伝い水防止水切りはその名の通り、伝い水による汚れを防止するための水切り部材。
窓サッシの下部に取り付ければ、伝い水による壁面の汚れを凍害を防ぎます。
2ピース化することで、正面から固定ビスが見えない構造を実現しました。
よりスリムでスッキリとした見た目となり、サッシと一体感が向上します。
セット内容本体:8個、ベース:8個、専用ビス:9本、施工説明書:1枚
材質AES樹脂
寸法(mm)60×25×32
ビス下穴と皿面取りが同時にでき、アルミサッシの取付や、木工製品作りに最適!
適合電気ドリル、充電式ドライバー、充電式ドリルドライバー
下穴ドリル寸法(mm)(JSS)Φ2.8
木ねじサイズΦ3.1~4.1mm
面取り角度(°)8.5mm×45°
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
スリムで軽量、狭い場所や角部でも楽々ネジ締め作業ができます。インパクトドライバーではビスが打ち込めない狭い場所でも、楽に打ちこめます。業界最短クラスのヘッド長さが40mmです。
用途手すりやカーテンレール、サッシ等の狭い場所や、角部でのビス打ち作業に使用。
セット内容25mmビット
種類L型ドライバー
ヘッド長(mm)40
商品構成単品
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コンパクトで、見た目スッキリな薄型タイプ。
ダクト・パイプへの取り付けワンタッチ。
ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット(ステンレス10メッシュ)&ルーバー付。
(防虫ネット&ルーバーは個別に取り外しが可能です。)
シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。
錆に強いSUS316製。
材質ステンレス製
付属品ボディーと同色ビス付
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。
ビス固定もできます。
シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。
材質ステンレス製
仕様ルーバー仕様・防虫ネット無
付属品ボディーと同色ビス付
結露水や雨水の凍結による外壁の損傷を防ぎます。
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。
ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット付。
シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。
ミライガード316は錆に強いSUS316製です。
防虫ネットは除く。(SUS304製)
材質ステンレス製
仕様防虫ネット付(電着塗装(色:黒)・ステンレス10メッシュ)
付属品ボディーと同色ビス付
特定防火設備該当品です。72℃(08EG013)、120℃(08EG016)
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。
ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット付。
シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。
ミライガード316は錆に強いSUS316製です。
防虫ネット、防火ダンパーは除く。(SUS304製)
材質ステンレス製
仕様防虫ネット付(電着塗装(色:黒)・ステンレス10メッシュ)
付属品ボディーと同色ビス付
寸法L(mm)146
寸法H(mm)87
寸法D(Φmm)97
寸法B(mm)140
寸法l(mm)27
寸法b(mm)157
寸法h(mm)43
温度ヒューズ72
適合ダクト100
特定防火設備該当品です。72℃(08EG013)、120℃(08EG016)
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。
ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット付。
シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。
ミライガード316は錆に強いSUS316製です。
防虫ネット、防火ダンパーは除く。(SUS304製)
材質ステンレス製
仕様防虫ネット付(電着塗装(色:黒)・ステンレス10メッシュ)
付属品ボディーと同色ビス付
寸法L(mm)146
寸法H(mm)87
寸法D(Φmm)97
寸法B(mm)140
寸法l(mm)27
寸法b(mm)157
寸法h(mm)43
温度ヒューズ72
適合ダクト100
特定防火設備該当品です。72℃(08EG013)、120℃(08EG016)
コンパクトで、見た目スッキリな薄型タイプ。
ダクト・パイプへの取り付けワンタッチ。
ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット(ステンレス10メッシュ)&ルーバー付。
(防虫ネット&ルーバーは個別に取り外しが可能です。)
シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。
錆に強いSUS316製。
材質ステンレス製
仕様防火ダンパー付(温度ヒューズ付)
付属品ボディーと同色ビス付
窓サッシの伝い水による汚れや凍害を防止します。窓サッシの下部は雨だれが伝わる、汚れやすいものです。伝い水防止水切りはその名の通り、伝い水による汚れを防止するための水切り部材。窓サッシの下部に取り付ければ、伝い水による壁面の汚れを凍害を防ぎます。3ピース化することで、正面から固定ビスが見えない構造を実現しました。よりスリムでスッキリとした見た目となり、サッシと一体感が向上します。
用途窓サッシの伝い水防止の水きりです。
セット内容本体2個、ベース2個、専用ビス2本
材質AES樹脂
色ブラック
本体寸法(mm)60×32×25
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×6.7×18.8
1袋(2個)
¥519
税込¥571
5日以内出荷
窓サッシの伝い水による汚れや凍害を防止します。窓サッシの下部は雨だれが伝わる、汚れやすいものです。伝い水防止水切りはその名の通り、伝い水による汚れを防止するための水切り部材。窓サッシの下部に取り付ければ、伝い水による壁面の汚れを凍害を防ぎます。4ピース化することで、正面から固定ビスが見えない構造を実現しました。よりスリムでスッキリとした見た目となり、サッシと一体感が向上します。
用途窓サッシの伝い水防止の水きりです。
セット内容本体2個、ベース2個、専用ビス2本
材質AES樹脂
色ニューブラウン
本体寸法(mm)60×32×25
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×6.7×18.8
1袋(2個)
¥519
税込¥571
5日以内出荷
窓サッシの伝い水による汚れや凍害を防止します。窓サッシの下部は雨だれが伝わる、汚れやすいものです。伝い水防止水切りはその名の通り、伝い水による汚れを防止するための水切り部材。窓サッシの下部に取り付ければ、伝い水による壁面の汚れを凍害を防ぎます。5ピース化することで、正面から固定ビスが見えない構造を実現しました。よりスリムでスッキリとした見た目となり、サッシと一体感が向上します。
用途窓サッシの伝い水防止の水きりです。
セット内容本体2個、ベース2個、専用ビス2本
材質AES樹脂
色ニューグレー
本体寸法(mm)60×32×25
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×6.7×18.8
1袋(2個)
¥519
税込¥571
5日以内出荷
窓サッシの伝い水による汚れや凍害を防止します。窓サッシの下部は雨だれが伝わる、汚れやすいものです。伝い水防止水切りはその名の通り、伝い水による汚れを防止するための水切り部材。窓サッシの下部に取り付ければ、伝い水による壁面の汚れを凍害を防ぎます。2ピース化することで、正面から固定ビスが見えない構造を実現しました。よりスリムでスッキリとした見た目となり、サッシと一体感が向上します。
用途窓サッシの伝い水防止の水きりです。
セット内容本体2個、ベース2個、専用ビス2本
材質AES樹脂
色ホワイト
本体寸法(mm)60×32×25
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×6.7×18.8
1袋(2個)
¥519
税込¥571
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ