フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー
材質ABS樹脂[ABS]
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料NICアルミフレームの組立例
取付穴径(Φmm)8
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)0.19
種類グロメット
外径D(Φmm)12
取付穴を隠すキャップです。
材質ニトリルゴム(NBR)
仕様30×14穴用
適合デュアルローラー用受座(408-9101型)、130°開き高さ調整機構付丁番(443-9001型)、180°開き連続扉用丁番(412-9004型)
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
材質EPDM60°
色グレイ
寸法L(mm)37
寸法A(mm)17
寸法B(mm)30
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)12
キャビネット内の結露などにより発生した水を排水するためのキャップです。
カバーとボデーはねじ締め構造のため、穴あけ加工をするだけで簡単に取り付けができます。
金属製キャビネットの穴栓取付部(Φ20mm)をそのまま使用できます。
セット内容1コ入
材質本体:AES
色本体:ライトベージュ(5Y7/1)
規格IP44
板厚(mm)1~4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
種類グロメット
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
ワンタッチで装着OK!各メーカーのサッシに適合
材質本体/ステンレス、車/樹脂
パイプの切断面のけが防止や防塵対策に適しています。
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)0.22
種類グロメット
外径D(Φmm)13
取付穴径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
4日以内出荷
用途トイレタンク補修部品
セット内容排水弁ユニット、レバー、レバー(自動洗浄用)、施工説明書
関連資料適合本体品番リスト
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
万が一、ガラスブロック面内に入った雨水を下部枠の水抜き孔から速やかに外部に排出するためのもの。
用途下部枠の溝内に、すのこ面を下に敷いて使用します。
材質軟質塩化ビニール樹脂
長さ(mm)1000
形状すのこ状
幅(mm)72
厚さ(mm)3
関連資料ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
1本
¥408
税込¥449
3日以内出荷
狭い目地幅が多いサイディングボードにも使用できます。プライマー層もしっかりはがし、きれいな小口面を得ることができます。
市販の電動ドライバーで使用できます。
仕様●メーカー:3M●型番:S/CUTTER 5P●差込:1/4"●刃径:5mm●全長:60mm●入数:1本●最高使用回転数:3000rpm●推奨条件:・対象物/サイディングボード・コンクリート ・シーリング材/シリコーン系・変成シリコーン系・ウレタン系 ・目地幅/7mm以上
アズワン品番68-1856-59
1個
¥3,120
税込¥3,432
3日以内出荷
窓サッシなどの伝い水による汚れや凍害などを防止します。
用途窓サッシの伝い水防止の水きりです。
セット内容本体8個、ビス8本
材質AES樹脂
関連キーワード