102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ツマミを締め付けると自動でストッパーが掛かりゆるむ心配がありません。開錠するには、片手でフックを引っ張りながらもう片方のてでつまみを回さなければならず外部からの侵入が困難です。
用途サッシ窓用補助錠 材質本体・ツマミ:亜鉛合金製、焼き付け塗装仕上げ裏板・ロック部:亜鉛合金製、亜鉛メッキ仕上げゴム部:ネオプレンゴムフック部:ステンレス 寸法(mm)69.1×66×35.3
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サッシ窓用補助錠のスタンダードです! ストッパー付きでウインドファンなどの振動でもゆるまず、安心です。 ワイド設計でしっかりガード!つまみが大きく回しやすい!取付簡単!
用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。 材質本体、サムターン、スライド:亜鉛合金製、塗装仕上げ、ストッパー&スプリング:ステンレス製、ゴム部:ネオプレンゴム ブロンズ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)83×50×49
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

室内側から鍵を使って施錠するので、ガラスを破っての侵入の防止に効果絶大です。アルミ板用のドリルネジが付属しているので、勝手口やサッシ窓への取り付けも簡単です
用途サッシ用簡易補助錠 付属品(キー)2本、(ステンレスビス)2本、(ステンレスネジ)4本、(ドリルネジ)1本 材質(本体)亜鉛ダイキャスト・真鍮
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1つ目のロック(右側)で簡易補助する防犯ロック 2つ目のロック(左側)で窓を開け換気ロック 網戸にも取付け可能。小さなお子様の事故を防止。
材質ステンレス
1パック(2個)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ロックサービスはいれーぬ
強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サッシ補助錠 回しやすい大型ダイカストつまみ 二箇所に取付けるとより防犯効果が高まります。 ウインドクーラーなど中間しまりに使用できます。
取付可能寸法(mm)28~45 材質本体:亜鉛ダイカスト製、ツマミ:亜鉛ダイカスト製
1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠 材質(本体)ステンレス 本数(付属鍵数)1 材質(レール)ステンレス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窓枠に取り付け、防犯効果を高めます。
材質亜鉛ダイカスト アンバー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単サッシの防犯、振動でゆるまない逆戻り防止ラチェット付。 つまみ内部の歯車が固定され、振動があってもゆるみません。 設置はつまみを締めて取付けるだけ、工具や接着は不要です。 換気もOK。
用途サッシ用簡易補助錠 材質(本体)亜鉛合金・焼付塗装 材質(裏板)亜鉛合金・亜鉛メッキ 材質(ストッパー)ステンレス 材質(パット)CR(ネオプレンゴム) 材質(つまみ)亜鉛合金・焼付塗装
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上枠、下枠兼用、黒い鍵を外すと簡単に開錠できず安心です。
用途サッシ用窓 取付可能寸法(mm)27~48
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トステム(LIXIL)サッシ錠(グレモン)
セット内容本体×1、取付ネジセット×1 ブロンズ
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

1個
860 税込946
翌日出荷

サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。取り付けは強力両面テープでサッシ枠に貼るだけ。
用途サッシ用簡易補助錠 材質(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス 幅(mm)(レール)120 本数(スペアーキー)2 可動範囲(mm)0~68
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス置換対応大型デシケーターで、積み重ねての使用も可能です。 扉部はパッチン錠を採用しており気密性に優れています。 流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。
付属品棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚 内寸法(mm)560×483×731 棚板間隔(mm)40 外寸法(mm)574×517×765 質量(kg)18 材質(本体)PMMA(アクリル樹脂) 棚ピッチ(mm)50 材質(枠)アルミサッシ 棚板寸法(mm)490×460
1台
87,500 税込96,250
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容本体×1、取付ネジセット×1 材質金属 シルバー 取付穴ピッチ(mm)20 関連資料左右の判断(0.1MB)
1個
699 税込769
当日出荷

サッシ窓用補助錠 ガードマン ガードロック 動画あり
サッシ窓補助錠のスタンダード! ワイド設計でしっかりガード。 つまみが大きく回しやすい。
用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。 材質本体、サムターン、スライド:亜鉛合金製、塗装仕上げ、ゴム部:ネオプレンゴム 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)36×60×39
1パック(3個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LIXIL(リクシル)  交換用サッシ錠(クレセント) トステム(LIXIL) 動画あり
・様々なサッシに馴染みやすいデザインの住宅用サッシに付いているクレセントの交換用汎用クレセントです。様々なクレセントに対応できます。DIYにてドライバー1本で簡単に交換が可能です。
関連資料新サッシ対応表(0.55MB) 対応可能なクレセント寸法について(0.37MB) 交換用クレセントよくある問い合わせ(0.04MB) 取扱説明書取付説明書(0.72MB)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開口部が広いのでテラスサッシ。ハイサッシの補助錠に。軽くて丈夫なアルミ合金製
用途サッシ用補助錠 取付可能寸法(mm)(隙間)27~42 材質アルミ合金製 質量(g)215 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)39×45×54.5
1パック(2個)
799 税込879
当日出荷

サッシ用補助錠 マモレックス スーパービッグ ガードロック 動画あり
ツマミを締め付けると自動でストッパーが掛かりゆるむ心配がありません。開錠するには、片手でフックを引っ張りながらもう片方のてでつまみを回さなければならず外部からの侵入が困難です。
用途サッシ窓用補助錠 材質本体・ツマミ:亜鉛合金製、焼き付け塗装仕上げ裏板・ロック部:亜鉛合金製、亜鉛メッキ仕上げゴム部:ネオプレンゴムフック部:ステンレス 寸法(mm)51×95.5×58
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窓の防犯に取り付けはシールをはがして貼るだけ!簡単な操作でOK!※戸の上下に取り付けますと防犯効果は一層増します。ポンと押してロック 簡単操作で戸締り強化!取り外しの必要無し
材質ステンレス(焼付塗装) 長さ(mm)80 厚さ(mm)3.5
1個ほか
578 税込636
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サッシ窓用補助錠 ガードマン ガードロック 動画あり
サッシ窓補助錠のスタンダード! ワイド設計でしっかりガード。 つまみが大きく回しやすい。
用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。 材質本体、サムターン、スライド:亜鉛合金製、塗装仕上げ、ゴム部:ネオプレンゴム 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)36×60×39 取付可能寸法(mm)27~44
1個
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼るだけで簡単に取り付けできる補助錠です。
材質(本体)ポリカーボネート・スチール、(戸当り)エラストマー樹脂
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サッシ窓用補助錠のスタンダードです。 ストッパー付きでウインドファンなどの振動でもゆるまず、安心です。 ワイド設計でしっかりガード!つまみが大きく回しやすい!取付簡単。
用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×60.5×40.5
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サッシ窓用補助錠 マモレックス ウインド ガードロック 動画あり
両手を使わないと開錠できないので外部からの侵入が困難です。 自動ロック装置付!施錠はツマミをカチカチと回すだけ。自動でロックが掛かります*他社製の多くは振動で緩みます。 つまみが大きく回しやすい!小さな力でもしっかり締まる!! 収納簡単!使わないときは吊り下げておく事ができます。 自動ロック装置で、震動でもゆるまないので換気時のすき間ロック、ウインドファン使用時のロックにも最適です。
用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。 材質本体・ツマミ:亜鉛合金製、焼き付け塗装仕上げ、裏板・ロック部:亜鉛合金製、亜鉛メッキ仕上げ、ゴム部:ネオプレンゴム、フック部:ステンレス 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)38.2×67.5×42.7
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイロジックサッシ用 取替錠
鉄扉・アルミサッシ用 細型ケース(30mm)タイプ ケースフロント取付ネジピッチ、握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ ケースフロントはストレートタイプ・L型防犯タイプの2種類をご用意 防犯性能の高いディンプルシリンダータイプ
材質本体:ステンレススチール 付属品鍵4本 シルバー 規格ディンプルシリンダー細框仕様取替時適合寸法:扉厚:25~43mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:60、64、69、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mm、切欠き穴縦穴寸法:31~55mm左右兼用
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷

ハイロジックサッシ用 取替錠
鉄扉・アルミサッシ用 握り玉のみ 握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ スピンドルが2本のタイプ ラッチは付属しておりませんので、握り玉部分のみの交換にご使用ください。
材質本体:ステンレススチール 付属品鍵4本 シルバー 規格ディンプルシリンダータイプ取替時適合寸法:扉厚:25~42mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mmスピンドル穴:2つ
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

ハイロジックサッシ用 取替錠
鉄扉・アルミサッシ用 握り玉のみ 握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ スピンドルが1本のタイプ(2本タイプ:2型もあります) ラッチは付属しておりませんので、握り玉部分のみの交換にご使用ください。
材質本体:ステンレススチール 付属品鍵3本 シルバー 規格ピンシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~42mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mmスピンドル穴:1つ アズワン品番64-7754-34
1セット
5,798 税込6,378
3日以内出荷

1個
8,298 税込9,128
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄扉・アルミサッシ用 防犯性能に優れたディンプシリンダータイプ ケースフロント取付ネジピッチ、握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ ケースフロントはストレートタイプ・L型防犯タイプの2種類をご用意
材質本体:ステンレススチール 付属品鍵4本 シルバー 規格ディンプルシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~35mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mm、切欠き穴縦穴寸法:49mm以上左右兼用
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ハイロジックサッシ用 取替錠
鉄扉・アルミサッシ用 握り玉のみ 握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ スピンドルが2本のタイプ(1本タイプ:1型もあります) ラッチは付属しておりませんので、握り玉部分のみの交換にご使用ください。 防犯性能に優れたディンプルシリンダータイプもご用意
材質本体:ステンレススチール 付属品鍵3本 シルバー 規格ピンシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~42mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mmスピンドル穴:2つ アズワン品番64-7754-35
1セット
5,398 税込5,938
3日以内出荷

ハイロジックサッシ用 取替錠
鉄扉・アルミサッシ用 握り玉のみ 握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ スピンドルが1本のタイプ ラッチは付属しておりませんので、握り玉部分のみの交換にご使用ください。
材質本体:ステンレススチール 付属品鍵4本 シルバー 規格ディンプルシリンダータイプ取替時適合寸法:扉厚:25~42mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mmスピンドル穴:1つ
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

ハイロジックサッシ用 取替錠
鉄扉・アルミサッシ用 ケースフロント取付ネジピッチ、握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ ケースフロントはストレートタイプ・L型防犯タイプの2種類をご用意
材質本体:ステンレススチール 付属品鍵3本 シルバー 規格ピンシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~35mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mm、切欠き穴縦穴寸法:49mm以上左右兼用 アズワン品番64-7754-33
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷

用途内部間仕切り、点検口、物置など。 住宅玄関、勝手口、点検口、物置など。 適合厚さ(mm)23~31
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外側からも、内側からも、施錠、解錠できます。
仕様●材質:亜鉛 アズワン品番65-6672-69
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷

サッシ窓用補助錠のスタンダードです。 ストッパー付きでウインドファンなどの振動でもゆるまず、安心です。 ワイド設計でしっかりガード!つまみが大きく回しやすい!取付簡単。
用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。 材質本体、サムターン、スライド:亜鉛合金製、塗装仕上げストッパー&スプリング:ステンレス製ゴム部:ネオプレンゴム シルバー 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)83×50×49
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

取付け簡単。強力両面テープ。貼るだけ。賃貸でも安心。
適合サイズ(mm)【サッシ隙間】5
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連結して使用すると防犯・換気用として使用できます。
1パック(2個)ほか
379 税込417
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内網戸・外網戸両方に使用可能 引違戸のシリンダー錠 位置決めピン採用で取付カンタン 網戸など引っかかる心配がなければ、大きくて操作しやすい補助ツマミ付 スペーサー・飾りスペーサー付で、多様な寸法に対応
材質本体:アルミダイカスト、補助つまみ:樹脂 付属品鍵3本 規格ピンシリンダー取替時適合条件:アルミサッシ引違戸・中間型、対応扉厚:23~40mm、チリ寸法:5~12mm、切欠き幅:18~25mm、切欠き高:103~140mm、取付しろ:26mm以上
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)