27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BRAITH(ブレイス)サテライトスピーカー 80W
エコ商品
取り付け場所を選ばないコンパクトサイズ。 据え置き、吊り下げ取付可能なステー付き。 軽自動車、軽トラックなどのフロントに最適!!
材質ABS樹脂、スチール 最大出力(W)80 定格出力(W)45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×67 周波数特性75~1800Hz 適合車種DC12V車専用 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)4
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能
外形寸法(mm)126×99×44 再生周波数(Hz)160~20000Hz 最大入力(W)50 インピーダンス(Ω)4
1セット(2個)
5,898 税込6,488
当日出荷


スリムタイプですので、いろいろな取り付け場所を選べます
用途スリムスティックタイプの2WAYスピーカー 適合カーオーディオ専用 コード長さ(m)スピーカー:5 本体質量(g)約110 再生周波数帯域(Hz)300~15000 音圧レベル(dB)83 最大入力(W)60 定格入力(W)15 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×35×42
1セット
4,898 税込5,388
欠品中

BASS搭載 迫力の重低音再生可能 車でも部屋でも使えるUSB電源タイプ
仕様USB充電器:最大出力1.8A 付属品Φ3.5mmAUXケーブル マイクロUSB充電ケーブル DC12V車専用ソケット 寸法(mm)W115×65 質量(g)約135(本体、台座部) ケーブル長(m)Φ3.5mmケーブル:約1.0 入力Φ3.5mmステレオミニジャック 最大出力3W(最大4W)×2 スピーカーΦ54mm×2 RoHS指令(10物質対応)対応 周波数帯域(Hz)30~20000
1セット(2個)
3,998 税込4,398
6日以内出荷

小型スピーカーですので、いろいろな設置場所を選べます
用途据え置きタイプの2WAYスピーカー 適合カーオーディオ専用 コード長さ(m)スピーカー:4 本体質量(g)900 再生周波数帯域(Hz)80~18000 最大入力(W)50 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×75×80
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ
音圧レベル(dB)92 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

純正プラスアルファの上品な音質 。ナチュラルな2WAYサウンド。CH-210の後継機種になります。最大入力を前回の70Wから80Wに容量アップしました。
付属品スピーカー本体2個、スピーカーコード、ビス、ワッシャーセット、クッションテープ、接続キャップ 適合10センチ純正対応 音圧レベル(dB)88 再生周波数(Hz)80-20000 最大入力(W)80 インピーダンス(Ω)4
1セット
4,598 税込5,058
3日以内出荷

カバー一体式防水2WAYスピーカー。バイク・ボート等のオーディオ機器に最適。
瞬間最大入力(W)45
1セット(2個)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型なので取付が簡単、ダッシュボードやドアに設置できます
用途高音域を広げ臨場感をアップさせるチュンナップドームツィーター 適合カーオーディオ専用 コード長さ(m)スピーカー:3 本体質量(g)120 再生周波数帯域(Hz)5000~20000 最大入力(W)80 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×47×48
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

定格入力(W)0.5 回路希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)8 周波数レンジFo~5000Hz
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボイスコイルレス ハイパフォーマンスツィーター。角度調整可能
外形寸法(mm)55×35 再生周波数(Hz)2K~20K 最大入力(W)200 インピーダンス(Ω)4
1個(2個)
969 税込1,066
3日以内出荷

最大瞬間入力50W インピ-ダンス4Ω 再生周波数160~20000HZ 出力音圧88db 本体サイズ126x99x45mm 重量190g 固定用両面テープx2
音圧レベル(dB)85 瞬間最大入力(W)45
1個
2,798 税込3,078
当日出荷



定格入力:0.2W 周波数特性:50Hz~5kHz インピーダンス:8Ω Φ57mm
1個
502 税込552
当日出荷

YAMAHA(ヤマハ)サブウーファー
VXSシリーズ、VXCシリーズに最適なサブウーファー Lo-Z接続専用モデル バスレフ方式を採用、歪みのない滑らかな低域再生を実現 ステレオソース音源に簡単に対応するデュアルボイスコイル方式ドライバーを搭載 シンプルな結線でサテライトスピーカーとの最適な音質バランスを提供するサテライト接続端子を搭載 エンクロージャーは空間の意匠に合わせて塗装可能
仕様コンポーネント:10インチ(25.4cm)コーン(デュアルボイスコイル) 付属品ブラケットベース(壁金具)×1、マウンティングブラケット(スピーカー金具)×1、座金組込みネジ×4、ラバースペーサー×4、六角ボルト×4、スプリングワッシャー×4、平ワッシャー×4、落下防止ワイヤー×1、ユーロブロックプラグ(4P)×2(本体に付属)、ユーロブロックプラグ(5P)×1(VXS10ST/VXT10STW本体のみ付属) 適合感度:96dB SPL(1W、 1m) 質量(kg)16.5 形式バスレフ型サブウーファー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×500×389 音圧レベル(dB)最大:125dB SPL コネクタインプット:ユーロブロック(4P)x1 (CH1:+/-、CH2:+/-)、サテライトアウトプット:ユーロブロック(4P)x1 (Satellite out 1:+/-、Satellite out 2:+/-) インピーダンス(Ω)定格:8+8(Lo-Z)、サテライト:8(推奨、1系統あたり) 周波数帯域(Hz)再生:45-250(-10dB) 許容入力NOISE(100W+100W)、PGM(200W+200W)、MAX(400W+400W)
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロスオーバー内臓チューンナップドームツイーター。角度調節可能
外形寸法(mm)50×70×50 再生周波数(Hz)2K~20K 最大入力(W)100 インピーダンス(Ω)4
1個(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷

VXSシリーズ、VXCシリーズに最適なサブウーファー Lo-Z接続専用モデル バスレフ方式を採用、歪みのない滑らかな低域再生を実現 ステレオソース音源に簡単に対応するデュアルボイスコイル方式ドライバーを搭載 シンプルな結線でサテライトスピーカーとの最適な音質バランスを提供するサテライト接続端子を搭載 エンクロージャーは空間の意匠に合わせて塗装可能
仕様コンポーネント:10インチ(25.4cm)コーン(デュアルボイスコイル) 付属品ブラケットベース(壁金具)×1、マウンティングブラケット(スピーカー金具)×1、座金組込みネジ×4、ラバースペーサー×4、六角ボルト×4、スプリングワッシャー×4、平ワッシャー×4、落下防止ワイヤー×1、ユーロブロックプラグ(4P)×2(本体に付属)、ユーロブロックプラグ(5P)×1(VXS10ST/VXT10STW本体のみ付属) 適合感度:96dB SPL(1W、 1m) 質量(kg)19.5 形式バスレフ型サブウーファー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×500×389 インピーダンス(Ω)定格:8+8(Lo-Z)、70系:25(200W)、50(100W)、100(50W)、200(25W)、100系:50(200W)、100(100W)、200(50W)、サテライト:8(推奨、1系統あたり) 周波数帯域(Hz)再生:45-250(-10dB)
1台
特価
30,980 税込34,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GS700TI RGB USB電源 2.1Ch スピーカー REDRAGON(レッドラゴン) 動画あり
REDRAGON(レッドラゴン)RGB USB電源 2.1Ch スピーカー
エコ商品
●派手なデザインとRGB発光するゲーミング2.1chスピーカーです。 「RGB 2.1チャンネルスピーカーToccata」 ●RGB 2.1チャンネルUSBパワードスピーカー 11W ●高音は鮮明に、中低音はパワフルに再生 木製キャビネット仕様。サテライトスピーカーは6W(3W+3W)出力で密閉型フルレンジ、サブウーファーは5W出力でバスレフ型ウーファーユニットとなっています。 パワフルなサウンドと深みのある低音を再現し、あらゆるPCエンターテインメントを堪能できます。 ●VOLUME&BASS調整 ボリュームコントロールでお好みに合わせて低音と適切な音量を調節できます。 ●USBバスパワー対応 ドライバー不要 3.5mmオーディオインターフェースで様々なスマートフォン、PC、コンピューター、タブレット、MP3プレーヤーで使用できます。USB電源ですのでACアダプタ不要です。 ●製品イメージ映像【YouTube映像 18秒】をご確認ください。
周波数特性150Hz~20KHz S/N比≧70db 入力端子3.5mmステレオミニプラグ 電源USB電源(DC 5V 1A) 付属品マニュアル 保証期間6ヶ月間 最大出力(W)サブウーファー:5/サテライトスピーカー 6(3×2) サラウンド2.1ch 質量(g)(サブウーファー)約990、(サテライトスピーカー)約205×2 サイズ(mm)(サブウーファー)約W230×D170×H173、(サテライトスピーカー)約W73×D95×H120 ケーブル長(cm)USBケーブル 約150/3.5mmステレオミニケーブル 約150 形状(サブウーファー)バスレフ型ウーファーユニット、(サテライトスピーカー)密閉型フルレンジ ユニット形状サブウーファー 4インチ(約100mm)/サテライトスピーカー:2インチ(約50mm)×2 インピーダンスサブウーファー 4Ω/サテライトスピーカー 4Ω×2 ライト種類LED 仕様●スピーカー形状(サブウーファー):バスレフ型ウーファーユニット●スピーカー形状(サテライトスピーカー):密閉型フルレンジ●実行最大出力:サブウーファー 5W/サテライトスピーカー 6W(3W×2)●ユニット:サブウーファー 4インチ(約100mm)/サテライトスピーカー:2インチ(約50mm)×2●インピーダンス:サブウーファー 4Ω/サテライトスピーカー 4Ω×2●ライト:LED●サイズ(サブウーファー):約W230×D170×H173mm/約990g●サイズ(サテライトスピーカー):約W73×D95×H120mm/約205g×2●ケーブル長:USBケーブル 約150cm/3.5mmステレオミニケーブル 約150cm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷

シンボリックなデザイン。Harman Kardon SoundSticks 4は様々な空間にフィットします。画期的な透明のドームデザインと流麗なシルエットは、どのようなインテリアともみごとに調和します。2台のサテライトスピーカーとサブウーファを搭載している筐体には波紋をモチーフにしたテクスチャが刻まれ、音楽の美しさを表現しています。唯一無二のサウンド。何十年にもわたる音響工学の専門知識に支えられた、シンボリックなデザインと美しいサウンドクオリティの組み合わせ。ドーム型サブウーファからは安定した深みのある低音をが楽しめます。左右それぞれ4基のドライバーを備える2台のサテライトスピーカーからは、クリアでヴィヴィッドなサウンドを堪能できます。ワイヤレスBluetoothストリーミング。スマホやタブレット、PCとワイヤレスで接続すれば、音楽を部屋中に広がるサウンドで楽しむことができます。
セット内容SoundSticks 4×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、安全シート×1、保証書×1 質量(kg)4.4 出力総合出力:140W RMS 電源24V/3.7A 定格出力140W RMS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ウーファー部:231×276×231 、サテライト部:84×271×84 周波数特性40Hz~20kHz S/N比80dB スピーカー35mm径フルレンジ×8、133mm径サブウーファ×1 Bluetoothバージョン:4.2、プロファイル:A2DP 1.3、AVRCP 1.6T、トランスミッター周波数帯域:2402~2480GHz、トランスミッター出力:0~9dBm、トランスミッター変調:GFSK, π / 4 DQPSK, 8 DPSK
1台
52,980 税込58,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オースミ電機BOX形スピーカ
ロー/ハイ・インピーダンス切替形。BGM用天吊りスピーカの決定版!パネルが丸パンチングになりました。
用途レストラン・カフェ・ファストフードなど飲食店。プライベートルーム。 スピーカー100mmフルレンジ・バスレフ形スピーカ インピーダンス(Ω)6(25W)/3.3k(3W)・5k(2W)・10k(1W) 音圧レベル(dB)出力:85(1W/1m) 再生周波数帯域(Hz)80~20k 使用温度範囲(℃)-10~+50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139×197×144 質量(kg)1.5 材質(本体)PPカルプ樹脂 種別ネット:丸パンチング(プライマー+塗装) 付属品壁用固定金具 定格入力(W)25(最大50) 関連資料仕様書(0.3MB)
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライスピーカー
バッテリーを内蔵することでUSB給電ながら最大20Wのハイパワー出力を可能にしたスリムなサウンドバースピーカーです。24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズ設計になっており、高さわずか60mmなのでモニタ下など省スペースに設置が可能。Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続に対応しておりテレビ音声を有線接続で楽しみながらモード切替でスマートフォンとBluetooth接続しワイヤレスで音楽を楽しむこともできます。microSDカードスロット、USBポートも搭載しており、microSDカードやUSBメモリに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。電源操作とボリュームが独立しているので音量の再設定が必要ありません。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応しています。
セット内容本体×1、取扱説明書×1 電源内蔵リチウムイオン電池(容量:1800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A) 適合規格Bluetooth 5.0 最大出力(W)実用20(10+10) ケーブル長(m)3.5mmステレオミニプラグケーブル:約1.2、USB給電ケーブル:約1.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×50×60 周波数特性100Hz~20000Hz 送信出力class2 入力端子3.5mmステレオミニジャック×1、microSD(TF)カード(32GB以下)、USBメモリー(32GB以下) スピーカー密閉型フルレンジスピーカー インピーダンス(Ω)ロードインピーダンス:4 通信距離(m)約10 スピーカーサイズ(mm)直径約522(インチ) オーディオコーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

RS Pro 2.1 PC スピーカーセット、 USB 給電 RS Pro 2.1 PC スピーカーセットは、ラップトップや PC に必須のアドオンセットで、自宅での作業をより快適にすることができます。このスピーカーセットを使用すると、自宅や高品質の音声を必要とするその他のアプリケーションで作業しながら、会議通話やビデオ通話にアクセスして効果的な音声サポートを利用できます。RS Pro のこの信頼性と品質の高いセットは、ホームオフィスのあらゆるニーズに適しており、機能を最適化してリモート作業を効率化するために、自分側で適切な工具を確実に使えるようにするために不可欠です。 特長と利点: この RS Pro スピーカーセットは、家庭での作業の際に機能と柔軟性を向上させるのに不可欠な工具です このセットには、家庭環境で最適なパフォーマンスを得るために必要なものがすべて含まれており、重要なビデオ通話や電話会議からのダウンタイムを短縮できます 2.1 スピーカーは USB ケーブルで駆動し、コンパクトな省スペース設計で、自宅の貴重なスペースに侵入しません 2.1 スピーカーシステムは、明瞭で臨場感あふれるオーディオを実現するサウンドとハイエンドの鮮明度を備えており、 PC やラップトップシステムを介した通話や音楽の再生をさらに強化します オールラウンドな音質は、サブウーファとサテライトスピーカー 2 台で実現され、これらのデスクトップスピーカーの性能を最大限に引き出します このセットに含まれるコンピュータスピーカーを使用すると、従業員はオフィスや職場と同じレベルで、リモートでの日常業務 Ability を使用できます 用途: PC スピーカーセットは、ラップトップ又はデスクトップコンピュータのオーディオ機能を強化して機能を追加するアドオンデバイスとして最適です。また、自宅での作業をより快適にすることができるため、ダウンタイムを最小限に抑えながら、同じレベルの生産性と効率を維持できます。PC スピーカーは、オーディオ通話やビデオ通話に参加して、さらに明瞭で音質のよい音声を得る必要がある場合や、トレーニングなど、高度なオーディオ機能が必要なデスクトップセットアップを使用して自宅でより効果的に作業できるよう Ability (音声サポート)を提供します。PC スピーカーは、家庭で長期的なオプションとして使用することも、出張中や、持ち運びや持ち運びが簡単な機器を使用して異なる環境からリモートで作業する場合にも使用できます。そのため、このようなキットは汎用性と機能性に優れ、最適な性能を発揮します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。<i> 注: </i>このセットのスピーカーデバイスは、熱源の近くで使用しないでください 指定されたアタッチメント / アクセサリのみを使用してください 装置は必ず乾いた布で清掃してください スピーカーを湿気から保護しないでください。火災や衝撃の危険性を減らすために、雨などの湿気にさらさないでください
仕様スピーカータイプ = PCスピーカー公称定格電力 = 3 W, 5W応答周波数 = 90 →18 KHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

Sound Blaster技術でオーディオを強化したアナログ/USB/ワイヤレス 接続に対応のHi-Fi デスクトップ スピーカー
ブラック 質量(kg)1.9 (左右サテライト スピーカー) 出力(W)総合30 RMS / ピーク出力60 電源DC 18V / 2A 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約147 × 92 × 199 (左サテライト スピーカー)、約157 × 92 × 199 (右サテライト スピーカー) 周波数特性50Hz~20kHz S/N比75dB スピーカー2チャンネル スピーカー 端子ヘッドホン出力(Φ3.5mm)/ヘッドセット入出力(Φ3.5mm 4極)、マイク入力(Φ3.5mm)、USB-C、AUX入力(Φ3.5mm)、左サテライト スピーカー出力、電源入力 Bluetoothバージョン:Bluetooth 5.0 / プロファイル:A2DP(ワイヤレス ステレオBluetooth)、HFP(ハンズフリープロファイル) / コーデック:SBC 通信距離(m)約10(見通し距離) 再生形式USB、Bluetooth、AUX コントローラ音量調節ノブ、電源/ソース切替/Bluetoothペアリング ボタン、Surround/出力先切替ボタン、Clear Dialogボタン
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

最大80W出力を誇るアンプ内蔵タワースピーカーです。アンプ内蔵なので、テレビやDVD/ブルーレイディスクレコーダー等の映像機器、CDプレーヤー等のオーディオ機器、スマートフォンやゲーム機まで様々な機器を接続するだけで映画館級の大迫力サウンドをお楽しみいただけます。また本体にはメディアプレーヤーを内蔵。お手持ちのSDカード/USBメモリに保存したMP3音楽ファイルを直接差し込んで再生する事が出来ます。
セット内容本体:メインスピーカー×1、サテライトスピーカー×1、リモートコントローラー(動作確認用電池内蔵)、オーディオケーブル1、オーディオケーブル2、スピーカーケーブル、取扱説明書 材質MDF、ABS 質量(kg)メイン:約3.4、サテライト:約3.0 黒木目調 消費電力(W)動作時:42、スタンバイ時:0.3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×400×250 電源(AC V)100 50/60Hz 電源コード約1500mm スピーカーインピーダンス:4Ω、周波数特性:35Hz~20kHz、S/N比:>65db、歪率:<0.5%、出力(最大):ツイーター=5W×2、スコーカー=15W×2、ウーファー=20W×2、ユニットサイズ:ツイーター=2インチ×2、スコーカー=3インチ×2、ウーファー=4インチ×2 入出力端子メインスピーカー:音声入力1=3.5mmステレオミニ、音声入力2=RCAピン(左/右)、SDカードスロット、USB-A、スピーカー接続=RCAピン、サテライトスピーカー:スピーカー接続=RCAピン SDカード対応メディア:SD/SDHC、ディスク容量:2GB~32GB、対応ファイル形式:MP3、ビットレート:128~320kbps USB対応メディア:USB2.0/3.0、ディスク容量:2GB~32GB、対応ファイル形式:MP3、ビットレート:128~320kbps
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷