クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途グレーチング固定用の部品として使用します。
材質ステンレス(SUS304)
六角穴付き止めネジで固定します。
コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
寸法A(mm)39
寸法B(mm)19
寸法D(mm)4.5
寸法L(mm)42
寸法W(mm)25
寸法C(mm)10.5
寸法h(mm)20
寸法d(mm)10
寸法W1(mm)7
寸法W2(mm)6
寸法T(mm)2
寸法P(mm)31
寸法H(mm)13.5
質量(g)90
こんなお得な商品も!

ハーネスクリップ 10個入
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
穴径(Φmm)6.6
こんなお得な商品も!

ハーネスクリップ 10個入
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
材質(板材)SPCC
表面処理亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。
ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。
材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
こんなお得な商品も!

ハーネスクリップ 10個入
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
材質アルミ合金 5052 H-32、RMS-199、PVCコーティング、RMS-118
色アルミ色、黒(コーティング剤)
穴径(Φmm)5.2
ビス止め位置を変えることにより固定配管径を調節できます。
用途配管の固定など。
材質鋼
クリップ式なので簡単に取り付けが可能です。
用途ハーネスなどのクリップに。
材質SPCC(板材)
表面処理亜鉛メッキ
サヤ管等の固定(保持)に使用する天井配管にも便利なサドルです。
フタ部をロックすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
パイプが部品で留めることができない場合便利です。
用途パイプ固定金具
ステンレス鋼板を使用したサドルタイプです。裏面に使用の両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当しており、低温での初期接着力が強力で耐候性に優れ屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
縦(mm)19
材質ステンレス
板厚(mm)0.4
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
壁面等への冷媒管(メーカーペフチューブ等)の取り付け(支持)に使用します。
用途屋内用。
適合パイプハンガー/P25、P40、P40H
材質電気亜鉛めっき仕上げ(ユニクロメッキ)
容量1.2リットルのワンタッチクリップ式サドルバッグ。
用途ワンタッチクリップ式のサドルバッグ。
色ブラック
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約15×約9×約9
容量(L)1.2
質量(g)135
取付け方法ワンタッチクリップ式
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
2ラインを同時施工で作業効率アップ。コストも削減できるダブルタイプ。
サドル1つで2ライン同時に施工できるため、コスト、作業効率は飛躍的に向上します。
左右の口径違いも施工可能です。
ヘッダー廻りなど、ライン数が多いところに便利です。
タイプホールド型
許容荷重(kg)3
RoHS指令(10物質対応)対応
サヤ管を固定(保持)に使用する天井配管にも便利なフタ付のサドルです。
フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
サイズ25以下は壁空間40mmにも対応できます。
適合サヤフレキ2用、ガードフレキ用、遮熱管用
●パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します●電線管だけでなくガス管、水道管にも対応
材質ユニクロメート仕上げ
サドル径が調整でき、サヤ管等、管の種類を選ばず固定できます。
溝付き開口部により、径の調整が簡単にできます。
横ズレ防止機能や、ビスキャッチ機能があります。
ビス1本でガッチリ固定できます。
寸法B(mm)22
ボルトの途中に固定し、サヤ管の天井配管に使用するフタ付のサドルです。
フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
ボルトへの取付、取外しがワンタッチでできるボルトクリップ付です。
適合サヤフレキ2用
ビス1本で固定でき、蓋付ですから天井配管に使用できます。
蓋をすれば内側の突起がダ円サヤ管の谷部にくい込み管がズレにくい構造になっています。
ビス1本で固定でき、蓋付ですから天井配管に使用できます。
蓋をすれば内側の突起がダ円サヤ管の谷部にくい込み管がズレにくい構造になっています。
H・L形鋼へ結束バンドを取り付けるための台座です。
製品上面のねじ穴を利用してサドル、ボックス等の取り付けもできます。
錆に強いステンレス製です。
適合ねじタッピンねじ(2種)呼び4mm
座付きでフタ付ですから天井配管に便利です(軽量間仕切りなどを避けて配管できます)。
フタをすれば内側の突起がダ円サヤ管の谷部にくい込、管がズレにくい構造になっています。
台座寸法(mm)高さ50
根太、大引き等に木ねじで固定し、サヤ管の固定(保持)に使用するフタ付のサドルです。
フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
適合サヤフレキ2用
適合ねじ(mm)長さ32~50
1箱(10本)
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
ボルトの途中に固定し、サヤ管の天井配管に使用するフタ付のサドルです。
フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
ボルトへの取付、取外しがワンタッチでできるボルトクリップ付です。
適合サヤフレキ2用
下穴に指で押し込むだけなので取付けが簡単。引っ掛けるだけで簡単に施工できるため、狭所での作業に最適。
寸法(mm)挿入深度:30mm
許容荷重(kg)3
下穴に指で押し込むだけなので取付けが簡単。ひも状で、様々な形状の支持が可能。
許容荷重(kg)3
軟質樹脂保護キャップは金属端部によるひっかけ防止。
材質軟質樹脂
関連キーワード
1
2
3
次へ