1袋(5個)
¥599
税込¥659
当日出荷
1個
¥98
税込¥108
当日出荷
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類丸サドル
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス(SUS304)
用途ステンレス鋼管用
材質SUS304
呼び径(A)32
適合径(Φmm)42.7
ねじ穴(Φmm)5
1個
特価
¥399
税込¥439
当日出荷
用途パイプ配管の壁面へ押さえ用
材質鋼
固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質三価クロメート
ステンレス鋼管用のサドルバンド
材質SUS304
種類丸サドル
材質ZAM(Zn-A-Mg合金めっき鋼板)
穴径(Φmm)(針穴)6
材質PP
用途ステンレス鋼管用
材質SUS304
呼び径(A)25
厚さ(mm)2.0
適合径(Φmm)34
穴ピッチ(mm)63
ねじ穴(Φmm)5
1個
¥430
税込¥473
当日出荷
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
寸法d(mm)4.5
固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質SUS304
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質SUS304
寸法d(mm)4.5
材質SUS430
種類丸サドル
寸法(Φmm)4
パイプを押しつけると自動的にロックが掛かり固定ができます。
材質PA
取付穴径(Φmm)(ビス)4.5
材質PA
仕様軽量物専用(樹脂管、サヤ管、ケーブルなど用)
適合材コンクリート、ALC、モルタル、石材、木など
許容荷重(N[kgf])約30[3]
最大引抜荷重(N[kgf])約200[20]以上
管の電気絶縁、キズ等の保護、耐食性に優れた配管支持金具です。本体に適合パイプサイズが表記されており、分かりやすい仕様です。本体四方にセンターマークが付いているため、墨出し位置へすばやく正確に施工できます。柔らかさと強度を両立した、パイプにセットしやすいサドルです。
用途VP管用に。立て管、床配管、壁配管に。
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)25
色グレー
別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。
材質ポリプロピレン
寸法d(mm)5.5
幅W(mm)25
1袋(5個)
¥280
税込¥308
翌日出荷
別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。
材質ポリプロピレン
寸法d(mm)5.5
幅W(mm)25
耐火二層管(FDP)用のサドルバンド。パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。ご注意ください。固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
寸法t(mm)3.2
寸法C(mm)32
寸法G(Φmm)11
灌水管及び配管用支持金具。
穴径(Φmm)5
チャック袋仕様。
用途パイプ配管の壁面への押えとして使用します。
浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製
色グレー
パイプが部品で留めることができない場合便利です。
用途パイプ固定金具
SGP管用のサドルバンド
種類丸サドル
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
VP管、ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。
カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。
スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。
適合VP管用、ドレンパイプ用
金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。
用途立て管、床配管&壁配管にも使用。VP管に使用。(グレー色)
種類丸サドル
材質/仕上ポリプロピレン(PPバンド)
幅(mm)25
厚さ(mm)5
銅管や塩ビパイプの固定に便利です。
樹脂製のホルダーに強力なネオジキャップ磁石が取り付いています。
用途取り付けたい円形状のサイズ、また磁力の強弱に応じて製品をお選びいただけます。
材質パイプホルダ:POM(白)、座金・六角ボルト・六角ナット:SUS304相当
材質(磁石)本体:ネオジム磁石/ニッケルメッキ、キャップ:SPCC/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
浮き上がり配管各種用のPPバンド。ポリプロピレン製。「PPサドル台座」を使用すると、5mmずつ高さ調整ができます。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
耐火二層管(FDP)用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
サドル径が調整でき、サヤ管等、管の種類を選ばず固定できます。
溝付き開口部により、径の調整が簡単にできます。
横ズレ防止機能や、ビスキャッチ機能があります。
ビス1本でガッチリ固定できます。
寸法B(mm)22
サドル径が調整でき、サヤ管等、管の種類を選ばず固定できます。適合管に合わせ、溝の上下を左右にずらして寸法を調整できます。
塩ビ管(VP管)用のサドルバンド。溶解亜鉛めっき鋼板製。
材質溶解亜鉛めっき鋼板
寸法t(mm)0.5
寸法G(Φmm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプを留め付けする金物です。
材質スチール
表面処理ユニクロ
関連キーワード
1
2
次へ