20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P-67 錐(オートパンチ用) リヒトラブ 動画あり
1本
3,898 税込4,288
当日出荷


1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]豆型穿孔機(速貫式)
エコ商品
速貫式の豆型穿孔機。穿孔能力:PPC用紙約110枚。穿孔径:3.8mm。穴奥行:7~30mm(無段階)。材質:鋼材、50%再生樹脂(底板=50%再生ポリエチレン(PE))。※針を刺して穴を開ける為、開口部はくり抜かれません。
穿孔能力(枚)約110(PPC用紙) 材質鋼材、50%再生樹脂(底板:50%再生ポリエチレン(PE)) 外形寸法(mm)W98×D214×H215 穿孔径(mm)3.8(穴奥行7~30無段階) グリーン購入法適合
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

材質アルミ合金、プラスチック 付属品混合タンク、ろうと、工具セット(ケース付) トラスコ品番102-5737 質量(kg)9.2 シャフト径(Φmm)Φ20 全長×全幅W×全高(mm)520×295×350
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

ハウス用アースドリル(両溝型) スターエム 動画あり
ビニールハウスのパイプ埋設用の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。 全長(mm)600 適正回転数(回転/分)1500以下 材質普通鋼 シャンク径(Φmm)三本溝10 有効長(mm)500 適合電動機電気ドリル / ドリルドライバ18V以上ハンドル付
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アースドリル園芸用 スターエム 動画あり
杭の下穴あけに適しています。肥料や水を与える際の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。 材質普通鋼 全長(mm)330 適正回転数(回転/分)1500以下 シャンク径(Φmm)三本溝10 有効長(mm)240 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジンオーガー ドリル1本セット 排気量32.6ml 出力0.9kW ナカトミ 動画あり
ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥に最適な掘削機。お得なドリル1本付属セット。
用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。 質量(kg)8.5 排気量(mL)32.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×240 使用燃料潤滑油混合ガソリン25:1 騒音値(dB)97 燃料タンク容量(L)0.8 エンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン 回転速度(min-1[r.p.m])【ドリル】200、【エンジン】6000 始動方式ダンパー付リコイルスターター エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)0.9(1.2)/7500 点火プラグTORCH:L7RTC (NGK BPMR7A互換) オイル量(mL)100(ギアオイル:SAE80W-90) 取付軸径(Φmm)【ドリル】200
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途くい抜きに使用します。 カージャッキまたはロッキージャッキと組み合わせてご使用ください。 キャップスクリューと六角ナットがついていますので、六角レンチとスパナで取り付けてください。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
55,980 税込61,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4面スパナ掛りです。 鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。 ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。 PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。 「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。 コア底部にアルミダイカストを採用。 Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。
用途回転・振動兼用 サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。 有効長(mm)130 全長(mm)310 セット内容センタードリル、ボディ、ラジワンシャンク、Z軸スピンドル 使用電動機電気ドリル・振動ドリルSDS軽量ハンマードリル(回転モード)
1セット
9,698 税込10,668
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用 種類塩ビ管 形状パイプ 長さ(m)1 JIS規格JIS K 6742 材質硬質ポリ塩化ビニル
1セット(4本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用 材質PVC 長さ(m)1 長さ許容差(mm)-10~+30 外径許容差(mm)±0.2 JIS規格JIS K 6742 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
1セット(4本)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

発電機のこれからのカタチ。エコベース発電機 発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
定格電圧(V)100 周波数(Hz)50/60 容量(L)(エコベース)21 燃料タンク容量(L)15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)870×585×857 燃料軽油 定格電流(A)31 乾燥質量(kg)187(整備質量:207) 相数単相(2線式) エンジン形式クボタ Z402 力率1 定格出力(kVA)3.1 音響パワーレベル(dB)83(超低騒音型)
1台
699,800 税込769,780
4日以内出荷

1本
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コアドリル径(標準)14.5~120、(最大)160 ストローク(mm)323 回転数(min-1[r.p.m])950 電源(V)単相100 電流(A)14 消費電力(W)1330 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号322 穴あけ能力(mm)(最大)160、(標準120) コアビット取付ねじM27 付属品キャリングケース、水処理パッド、取っ手、片口スパナ(36mm) 質量(kg)8.3(コードを除く)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

Wらせん穴掘り 浅香工業 動画あり
「押え板」土を圧縮してしっかり保持します。引き上げ時の土の崩落を減らします。 「2重らせん羽根」2枚のらせん羽根で土への掘り進み、仕事能率があがります。 「2枚のたて切り刃」穴の壁面を削り取り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くできます。 金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭の下穴掘り作業。 樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業など。 小径深穴堀り作業用。 全長(mm)900 材質スチール 質量(kg)約1.3 使用方法1.穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。2.押え板まで回転させます。らせん羽根の上にのった土が押え板で圧縮されます。3.ゆっくりとハンドルを引き上げます。 ハンドル長さ(mm)350 仕上メラミン樹脂焼付け塗装 熱処理(らせん羽根・たて切り刃)焼入れ・焼戻し
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)