食品添加物 殺菌料 塩素系漂白剤
(次亜塩素酸ナトリウム6%溶液)
スーパーマーケットの食品加工室、食品工場、レストラン、ホテルの厨房など微生物が繁殖しやすい場所のサニテーションに確実な効果を発揮します。特にまな板・調理器具・ふきんなどの漂白・除菌と野菜・果物・刺身のツマなどの殺菌に最適です。
液性アルカリ性
使用希釈倍率300~600倍
繰り返し・詰め替え対応
1箱(5L×3本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
液性中性
仕様無リン
使用量調理用具・機器、床、カート、ショーケースなど/300倍希釈、スポンジ、タワシ、履物洗い漕/100倍希釈
イギリスで研究開発された、環境や人にやさしい除菌・抗菌・消臭・防カビ剤
商品タイプ詰め替え用
成分ジデシルジモニウムクロリド、塩化ベンザルコニウム、ポリヘキサメチレンビグアニド、ジメチコン
希釈倍率5~20
液性中性
不適合水が染み込む家具(白木)、壁材等、貴金属や自動車のコーティング、光学機器や精密機器等の水洗いに適さないもの
効果除菌、抗菌、消臭
繰り返し・詰め替え対応
簡単に設置ができる手指消毒用のスタンドで、ディスペンサーの下に手を入れると自動で消毒液等を吐出します。単三乾電池×4本(別売)で駆動するので電源の心配も必要ありません。カギ付きです。
用途手で触れることなくアルコール等の消毒液・除菌液を吐出できるディスペンサーです。センサーで感知して吐出するのて衛生的です。いたずら防止カギ付きです。作動時は本体左下のLEDが緑に点灯、電池が切れた時は赤色に点滅してお知らせします。
材質スチール(焼付塗装)
寸法(mm)310×310×H1320
質量(kg)約5.5
電源アルカリ乾電池単3型×4本(別売)
吐出量(mL)0.5ml/回と1.0ml/回の2段階
タンク容量(mL)600
色(本体)黒
関連資料(0.45MB)
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
ペットボトルのネックに引っかけて持ち歩けます。
材質カラビナ:アルミニウム、ホルダー部:シリコンゴム
寸法(mm)約W55×H200×D6
質量(g)30
ロック機能なし
手荒れが気になる方、症状が改善されない方に、手荒れ予防としてご使用頂くハンドケアジェルです。
3種のバリア成分(ポリパーフルオロイソプロピルエーテル、ジメチコン、スクワラン)が手荒れから保護します。
肌に伸び、馴染みやすい使用感。ほとんどべたつきません。
グリーンフローラルの香りです。(※手指に擦り込んでいくと、香りは徐々に消えていきます。)
手荒れ後のケアとしてもお使い頂けます。
手指以外にもお使い頂けます。(※目、口、粘膜部には使用しないでください。)
1プッシュ=約0.5mLです。
成分水、グリセリン、BG、ジメチコン、ペンチレングリコール、ポリクオタニウム-51、ポリパーフルオロイソプロピルエーテル、スクワラン、ヒドロキシプロピルシクロデキストリン、ヒドロキシエチルセルロース、トリデセス-4カルボン酸Na、ポリソルベート60、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、水酸化K、ペンテト酸5Na、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、香料
種類ボトル
内容量(g)195
1本(195g)
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。
非危険物で取り扱いやすいタイプです。
成分有効成分:塩化ベンザルコニウム、その他成分:エタノール、グリセリン
エタノール濃度(w/w%)57.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)65
除菌・洗浄剤(中性タイプ)
陽イオン系界面活性剤(第四級アンモニウム塩)と非イオン系界面活性剤を効果的に配合した除菌・洗浄剤です。
洗浄力と除菌力を兼ね備えた中性タイプなので安心してご使用いただけます。
〈標準使用量〉スポンジ、タワシ、足洗い槽など…100倍希釈液に浸漬・清拭・ブラッシング 調理器具、調理機器、床、カートなど…300倍希釈液を噴霧・浸漬・清拭・ブラッシング
用途調理器具、調理機器、床、カート、冷蔵庫、テーブル等の除菌・洗浄
容量(kg)4
関連資料(1.62MB)
繰り返し・詰め替え対応
1本(4kg)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
本体に芳香剤をセットするだけで、手軽に芳香浴が楽しめます。カギ付き。用途がわかる「ピクトラベル」付き。
使用場所トイレ
材質ABS
容量(mL)210
質量(g)340
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)97×87×214
使用電池アルカリ乾電池(単1×1本)
使用温度範囲(℃)5~40
使用湿度範囲20~85%(凍結なきこと)
トラスコ品番400-5457
危険物の類別非危険物
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
除菌・洗浄剤(中性タイプ)
陽イオン系界面活性剤(第四級アンモニウム塩)と非イオン系界面活性剤を効果的に配合した除菌・洗浄剤です。
洗浄力と除菌力を兼ね備えた中性タイプなので安心してご使用いただけます。
〈標準使用量〉スポンジ、タワシ、足洗い槽など…100倍希釈液に浸漬・清拭・ブラッシング 調理器具、調理機器、床、カートなど…300倍希釈液を噴霧・浸漬・清拭・ブラッシング
用途調理器具、調理機器、床、カート、冷蔵庫、テーブル等の除菌・洗浄
関連資料(1.62MB)
繰り返し・詰め替え対応
1箱(20kg)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
感染予防の対策に!
お肌にやさしいヒアルロン酸配合。
効果手指・皮膚の洗浄・消毒
成分本品100mL中:ベンザルコニウム塩化物0.05g(有効成分)、エタノール(59w/w%、68v/v%)、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、ヒアルロン酸Na
区分雑品
用法そのまま適量を手指・皮膚に塗布または塗擦する。
エタノール濃度(w/w%)59
医薬品医療機器等法医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)68
繰り返し・詰め替え対応
効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。
日常的な厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。
調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
成分エタノール50.18%、DL-リンゴ酸0.35%、グリセリン脂肪酸エステル0.3%、DL-リンゴ酸ナトリウム0.06%、精製水49.11%
規格食品添加物規格製品
エタノール濃度(w/w%)50.18
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
エタノール濃度(v/v%)58
効果除菌
繰り返し・詰め替え対応
食品・食材に安心な食品添加物の殺菌料です。ふきん、まな板、食器に漂白に。
食品添加物なので、食品および食品に触れる箇所にも安心して使用できます。
精密ろ過をしている為、不純物がほとんどなく、殺菌力の元となる有効塩素が低下しにくくなっています。
用途殺菌料・漂白剤。
成分次亜塩素酸ナトリウム6%
液性アルカリ性
使用量ふきん・おしぼり:水10Lあたり原液60mlいれる(有効塩素360ppm)・まな板:水10Lあたり原液100mlいれる(有効塩素600ppm)
商品タイプ詰め替え用
繰り返し・詰め替え対応
1個(4L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
次亜塩素酸ナトリウム6%を含有する殺菌剤(食品添加物)です。次亜塩素酸ナトリウムは、安全かつ安価で確実に殺菌効果を得られる点で、高く評価されています。上水道、下水道等、水の殺菌処理や、ホテル・レストランの厨房、食品工場の微生物制御などに広く用いられています。
用途医療・福祉での感染症予防に、食品関連施設の衛生に、水の衛生に。
成分次亜塩素酸ナトリウム6% 塩化ナトリウム1%以下 水酸化ナトリウム0.2%以下 水93%
効果殺菌
ウイルス・細菌・真菌や酵母菌に対して効果的です。優れた除菌効果に加えバリア性があり、乾いてからも除菌(抗菌)効果の持続が期待できます。基材への損傷性が低いため、基材による除菌剤の使い分けが不要です。
用途ME機器、ベッド柵、ナースコール、ドアノブ・手すり・スイッチ類、テーブル、トイレ等
主成分塩化ベンザルコニウム、ジデシルジモニウムクロリド、ポリヘキサメチレンビグアニド、ジメチコン等
容量(mL)500
アズワン品番7-8026-07
1本(500mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!
手指の洗浄 消毒剤
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%、エタノール59%、ポリオキシエチレンラノリン、他2成分含有
エタノール濃度(w/w%)59
効果手指・皮膚の洗浄・消毒
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
便座除菌クリーナー用ディスペンサーです。
ディスペンサーは裏側についている両面テープ、もしくは、ネジ・プラグ等で取り付けができます。
用途便座除菌クリーナー用ディスペンサーです。
材質ABS
寸法(mm)115×55×215
容量(mL)500
質量(g)約385
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
独立型ハードドライブイレーザー:9種類の消去モードを備えたシングルベイハードドライブサニタイザー/ワイパー。スタンドアロン型のデータ消去が可能で、USB - SATAアダプターとしても機能。HDD(ハードディスク)データ削除ツール。ドライブの互換性:様々な容量およびファイル形式の2.5/3.5インチSATAドライブに対応。OSに依存せず。SATA II (3 Gbps)。対応ドライブアダプター(別売):mSATA (SAT32MSAT257)、SATA M.2 (SAT32M225)。消去モード:クイック消去、シングル/マルチパス上書き、カスタム消去、セキュア消去、高度セキュア消去 (NIST SP 800-88 Rev 1 clear/purge) を含む9種類の消去モード。DB-9 (RS232) プリンターポート。USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)。ツールレスデザイン。TAA 準拠。LCDメニューディスプレイ:プッシュボタンナビゲーション付きデジタルLCDディスプレイにより、設定やドライブのセットアップが簡単。マルチファンクションLED。将来の規格にも対応できるようにファームウェアアップグレードが可能。91cm USB 3.2 (5 Gbps) Type-A ケーブル、ユニバーサル電源アダプター付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途データを迅速に消去しSSDやHDDの再利用を行うITおよびビジネス環境。ドライブへのクイックアクセスが必要なシステム管理者、ITプロフェッショナル、ビジネス管理者。異なるハードドライブの検証や比較で、ドライブ交換を頻繁に行うITテクニシャン
高さ(cm)7
色ブラック
質量(g)656
消費電力(W)60
幅(cm)12.3
長さ(cm)14
湿度(%RH)10~90
出力電流(A)1.4
保存温度(℃)-10~ 65
入力電流(A)1.4
動作温度(℃)0~ 40
データ転送速度(最大) 3Gbps
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
マルチ・サーフェス・サニタイザーは塩化ジアルキルジメチルアンモニウム(0.01%以上)配合の多目的ウイルス除去スプレーです。
本製品はプラスチック、金属、ゴム、ガラス、革、布など全ての表面に使用できます。
住宅の家具やテーブルを始め、ドアノブやスイッチ類、スマートフォン、自動車の車内など、様々な箇所に希釈せずそのまま直接スプレーし、約2分間放置した後、乾いた布で拭き上げるだけでウイルスや菌を徹底除去(除菌率99.99%)。
更に抗菌、消臭効果もありますので家庭内での様々な箇所にご使用いただけます。
ご家庭内から生活用品、自動車まで幅広く使用可能で、小さなお子様やご年配の方がいらしても清潔で安全・安心な空間づくりに貢献できる商品です。
用途多目的ウイルス除去スプレー
容量(mL)500
区分車内用
pH値10
液性弱アルカリ性
使用方法1.除菌したい箇所が汚れている場合は事前に水拭き等で拭き取ってください。2.ご使用前に本製品をよく振ってください。3.ウイルスや菌を除去・除菌したい箇所の表面に直接スプレーして吹き付けたら、そのまま約2分間放置してください。4.約2分間経過したら、タオルなど清潔な布で拭き上げてください。水ですすぐ必要はありません。
危険物の類別非危険物
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
マルチ・サーフェス・サニタイザーは塩化ジアルキルジメチルアンモニウム(0.01%以上)配合の多目的ウイルス除去スプレーです。本製品はプラスチック、金属、ゴム、ガラス、革、布など全ての表面に使用できます。住宅の家具やテーブルを始め、ドアノブやスイッチ類、スマートフォン、自動車の車内など、様々な箇所に希釈せずそのまま直接スプレーし、。約2分間放置した後、乾いた布で拭き上げるだけでウイルスや菌を徹底除去(除去率99.99%)。更に抗菌、消臭効果もありますので家庭内での様々な箇所にご使用いただけます。ご家庭内から生活用品、自動車まで幅広く使用可能で、小さなお子様やご年配の方がいらしても清潔で安全・安心な空間づくりに貢献できる商品です。
pH値10
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
1個(5L)
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
簡単に設置ができる手指消毒用のスタンドで、ペダルを踏むと消毒液等を吐出します。付属品以外のボトルでも取付が可能です。
用途手で触れることなくアルコール等の消毒液・除菌液を吐出できるディスペンサーです。ペダルを踏んで吐出するのて衛生的です。
材質スチール(焼付塗装)
寸法(mm)310×310×H1110
質量(kg)約10
ボトル容量(mL)500
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)置台:140×220(可動台:140×110)
色(本体)黒
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥36,980
税込¥40,678
21日以内出荷
簡単に設置ができる手指消毒用のスタンドで、使用する方がポンプ部分を押して使用します。付属品以外のボトルでも取付が可能です。
用途設置するボトルをほぼ選ばない消毒液・除菌液用スタンドです。今お使いのボトルの取付も可能です。
材質スチール(焼付塗装)
寸法(mm)310×310×H1135
質量(kg)約4.5
ボトル容量(mL)500
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)置台:145×115
色(本体)黒
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
23日以内出荷
関連キーワード