材質SUS304
形状クランプ
サニタリー継手
材質ステンレス
材質SUS304
形状パイプハンガー
材質SUS304
形状パイプハンガー
寸法D(Φmm)13.8
寸法B(mm)25
寸法CM8
材質SUS304
形状ハンガーパイプ
寸法W(mm)25
材質SUS304
形状ハンガーパイプ
幅(mm)28
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
全ネジを介し、床や壁面などに固定することができます。
蝶ナット締めのため、工具が必要なく狭いスペースでも取付けが簡単です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管を固定する支持金具です。
材質ステンレス
形状ヘルール継手
接続ねじM10
材質SUS304
形状パイプハンガー
取付ねじW1/4×山20
こんなお得な商品も!

2Kクランプ ステンレス
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
材質SUS304
形状ヘルール
種類メカニカル継手
Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能で、パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様、C-486-D)
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等
材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM(R))
耐久回数脱着:3000回
タキゲンコード24495
1個
¥1,587
税込¥1,746
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンガーラック シングル キャスター付
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
工具不要で組立簡単。
材質本体/スチール(クロームメッキ・紛体塗装)、樹脂部/塩化ビニル樹脂
質量(kg)1.7
総耐荷重(kg)15
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×440×900~1560
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで
ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
・ステンレス材質使用。
・組み付け・取外しが簡単。
用途サニタリー接手の接続に
材質ステンレス(SUS304相当)
炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg)350
トラスコ品番290-2346
質量(g)550
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
押入の上段を有効活用するハンガー
アイデア次第でサニタリー等にも
上下に伸縮可能(高さ53~83cm)
左右に伸縮可能(59~97cm)
用途押し入れ内のメタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。
材質本体:スチール(粉体塗装・クロムめっき)
質量(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590~970×450×530~830
耐荷重(kg)(ハンガーバー)4
色アイボリー
組立時間約20~30分
1台
¥2,988
税込¥3,287
当日出荷
押入の上段を有効活用するハンガー。アイデア次第でサニタリー等にも。上下に伸縮可能(高さ53-83cm)。左右に伸縮可能(59-97cm)。
用途押し入れ内のメタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。
材質スチール(粉体塗装、クロムめっき)
耐荷重(kg)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590-970×450×530-830
色オフホワイト
質量(kg)2
組立時間約10-20分
1台
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
セット内容【1】FAJ1-111▲背面棚柱H600×1、【2】FAJ6-41■■木製棚板×2、【3】FAJ2-111▲ブラケット木製棚板用×2、【4】FAJ4-22ハンガーパイプ800Φ25×1、【5】FAJ5-112▲ハンガーパイプ用ブラケット×1、【6】MT7616-■■木口用テープ×1
設置寸法・奥行(mm)560
設置寸法・幅(mm)869以上
関連資料設計・施工資料(0.76MB)
レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ
手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質アルミ
こんなお得な商品も!

ハンガーラック シングル キャスター付
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
ツヤのないマットな黒色のハンガーラック。工具不要でかんたん組み立て可能。スペースや衣類に合わせて、高さ調整可能。サイズ調整はにぎりやすい三角ノブ式の簡単仕様。
用途ハンガーラック、衣類掛け、洋服かけ、ラックとして。部屋干し 室内干し ハンガー クローゼット 収納 寝室 子供部屋 リビング 玄関 ナチュラルインテリア。
材質スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン
色オールブラック(ツヤなし)
耐荷重(kg)約15
組立時間約20-30分
651Nタオル掛けの後継品
用途キッチンや洗面所に取り付ける角型のタオル掛け。
付属品皿木ネジ3.8×32mm
材質【パイプ】ステンレス鋼 SUS304【受金具】亜鉛
仕上パイプ:鏡面、受金具:クロームメッキ
貼るだけで簡単設置!粘着タイプのタオルバー。フェイスタオルや大型タオルも掛けられます。小物収納に便利なフック付き。
用途キッチン 台所 洗面所 脱衣所 トイレ タオル掛け タオルハンガー
その他取り付けられない面:凸凹のある面・ザラザラした面・表面が剥がれやすい面・布壁・壁紙・土壁・モルタル・ビニル壁紙・漆喰・塗装壁・塗装合板・レンジ、ストーブなどで高温になる所・模様のあるタイル、取り付けられる面:金属(冷蔵庫、洗濯機などの金属塗装面)・化粧合板・ガラス・プリント合板・タイル(サイズ6cm角以上かつ市販の耐水シートを併用した場合)、取り付けられる場所:厚さ約2cmまでの扉や引き出し等
材質パイプ/ステンレスSUS304(18-8ステンレス)、フック/ABS樹脂、粘着シール/ゴム系粘着剤
サイズ(cm)外寸/約全長38.3×奥行5×高さ5、有効寸法/約34.5、フック幅/約1.4(※深い所で約1.7)
耐荷重(kg)パイプ/約1、フック/約0.5(1個)
1個
¥829
税込¥912
5日以内出荷
シャープさと滑らかな曲線を加えたスリムなデザインは、穏やかな雰囲気を漂わせます。
A`Design Award & Competitio 2018 サニタリーウェアーデザイン部門銀賞受賞商品。
2300・シリーズのデザイン性に富んだサニタリー金物です。
材質パイプ:ステンレス、ブラケット:亜鉛ダイキャスト
長さ(mm)450
表面処理パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ
浴室使用可否不可
付属ビス有無取付ビス付
1本
¥6,398
税込¥7,038
8日以内出荷
かけるだけで簡単設置!キッチンの引き出しや扉に引っ掛けてタオルや布巾、雑貨を収納できます。小物収納に便利なフック付き。
用途キッチン シンク下 扉 引き出し 戸棚 タオルバー タオルハンガー タオル掛け
材質パイプ/ステンレス(SUS304)(18-8ステンレス)、フック/ABS樹脂、金具/亜鉛鉄版、粘着シール/ゴム系粘着剤
サイズ(cm)外寸/約全長38.3×奥行7.5×高さ10、有効寸法/約34.5、フック幅/約1.4(※深い所で約1.7)
耐荷重(kg)パイプ/約1、フック/約0.5(1個)
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
シャープなスクエアデザインは都会的でモダンな空間を演出します。
1700・シリーズのデザイン性に富んだサニタリー金物です。
材質ブラケット:亜鉛ダイキャスト、パイプキャップ:ABS樹脂、バー:ステンレス
幅(mm)230
表面処理ブラケット:クロムメッキ、パイプキャップ:クロムメッキ、バー:研磨
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
シャープなスクエアデザインは都会的でモダンな空間を演出します。
1700・シリーズのデザイン性に富んだサニタリー金物です。
材質ブラケット:亜鉛ダイキャスト、パイプキャップ:ABS樹脂、リング:ステンレス
表面処理ブラケット:クロムメッキ、パイプキャップ:クロムメッキ、リング:研磨
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
美しい円形のフォルムを基調にしたクラシカルなデザイン、ゴールドとクロムのコンビネーションカラーが上品な雰囲気に仕上げます。
S3239/シリーズの高級感のあるサニタリー金物です。
材質ブラケット:亜鉛ダイキャスト、パイプ:ステンレス
長さ(mm)457
色ブラケット:クロム×ゴールドメッキ、パイプ:クロムメッキ
浴室使用可否不可
付属ビス有無取付ビス付
1本
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
美しい円形のフォルムを基調にしたクラシカルなデザイン、ゴールドとクロムのコンビネーションカラーが上品な雰囲気に仕上げます。
S3239/シリーズの高級感のあるサニタリー金物です。
材質ブラケット:亜鉛ダイキャスト、パイプ:ステンレス
長さ(mm)610
色ブラケット:クロム×ゴールドメッキ、パイプ:クロムメッキ
浴室使用可否不可
付属ビス有無取付ビス付
1本
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
取付穴径(mm)10.2
関連キーワード