18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。
寸法d(mm)47.8
寸法A(mm)64
寸法D(mm)50.8
寸法P(mm)56.5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料製品図面(0.02MB)
関連キーワード