24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ステンレスタンクサニタリーバンド式密閉タンク MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
1個
69,900 税込76,890
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレスタンクサニタリークリップ式密閉タンク MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
板厚(mm)1.2 取手あり 仕様フタ付 材質タンク・フタ:ステンレス(SUS304)蛇口:黄銅+メッキOリング:ニトリルゴム(NBR)
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーパー付きですので空容器の積み重ねができ、コンパクトに収納できます。
材質ステンレス(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
11,000 税込12,100
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレスビーカー MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
オールステンレス製ですので、製薬、化学系での使用に最適です。大きめの口で、高粘度の薬品でも液ダレしません。底面フラットタイプです(粉・液だまりなし)。
用途計量用や投入用に便利です。 種類手付ビーカー 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.8
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

18-8 フタ付タンク MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304 目盛無し 持ち手あり
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

液だれ防止ビーカー MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
「液だれ」や「尻漏れ」を解決します。 高価な液体を無駄にする液だれ、周囲を汚す尻漏れを防止します。 衛生面に優れたサニタリータイプのオールステンレス製です。 持ち易く疲れにくい、パイプ型の取っ手を採用しています。 積み重ねて小さく収納できるテーパー型です。
材質容器本体・取っ手/SUS316L 表面処理内外面バフ研磨
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスSUS316Lサニタリービーカー MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
全て全周溶接されているので、洗浄液や異物が溜まりません。
種類ビーカー 板厚(mm)1.0 材質SUS316L 目盛なし 表面処理内外面バフ研磨
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



ステンレスタンク STシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

移動に便利なキャスター付きのタンクです。材料の運搬に最適です。 排水栓(ゴム栓)付きです。 本体は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質/仕上(内・外装)18-8ステンレス仕上げ 材質(キャスター)鉄クロームメッキ、ゴム車
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デザイン性に優れたトイレポットです。シンプルな四角い形がトイレのコーナーにぴったりと収まります。トイレポットはlこう見えても大きめ1.5リットル。業務用としてもお使いいただけます。
使用場所トイレ トラスコ品番855-3336 材質ケース・柄・フタ/ABS樹脂、植毛部・内ケース/ポリプロピレン、ブラシ/ポリプロピレン、ハネ止め/EVA樹脂 寸法(mm)約190×115×115
1個
1,388 税込1,527
当日出荷

密閉タンク(両手付タイプ) MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ステンレスタンクSUS316Lクリップ式密閉タンク MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。SUS304よりも耐食性に優れています。内外面バフ研磨仕上げです。シリコンゴムパッキンを使用しています。
仕様取手あり 材質ステンレス(SUS316L) クリップ数3
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち運び用にST容器とCTH容器に吊り下げ用の取っ手(ツル)を付けました。 かぶせ蓋により外からのホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質(本体・フタ・ツル)ステンレス(SUS304)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

持ち手は、50-06~07は両手タイプ、50-01~05、08~10は片手タイプとなります。
材質SUS304 種類手付ビーカー
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サニタリー性が向上したステンレス汎用容器です。かぶせ蓋が付いています。
材質容器本体:SUS304、丸棒取っ手:SUS304、蓋(SF):SUS304 幅(mm)635 質量(kg)33 高さ(mm)1000 容量(L)300 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) アズワン品番63-1206-86
1個
239,800 税込263,780
21日以内出荷

サニタリー性が向上したステンレス密閉容器です。クリップで簡単に密閉できます。
材質容器本体:SUS304、丸棒取っ手:SUS304、蓋(MF):SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン(PQA):シリコンゴム(食品衛生法適合品) 幅(mm)635 質量(kg)34 高さ(mm)1000 容量(L)300 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) アズワン品番63-1206-84
1個
289,800 税込318,780
21日以内出荷

サニタリー性が向上したステンレス密閉容器です。ワンタッチ式レバーバンドで簡単に密閉できます。
材質容器本体:SUS304、丸棒取っ手:SUS304、蓋(CF):SUS304、レバーバンド(LB):SUS304、パッキン(PQL):シリコンゴム(食品衛生法適合品) 幅(mm)635 質量(kg)35 高さ(mm)1000 容量(L)300 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) アズワン品番63-1206-85
1個
319,800 税込351,780
21日以内出荷

食品用(サニタリー) ハンディポンプ 共立機巧 動画あり
特長。食品衛生法に適合 使用材質は食品衛生法の食品、添加物等の規格基準、器具または容器包装の規格に適合し、合成樹脂はポジティブリストにも収載しています。サニタリー仕様 分解・組立が簡単で接液部にネジがなく、残留物が溜まりにくい構造なので、洗浄性が高く、またメンテナンス性にも優れています。
用途用途。ドラム缶・コンテナからの液体移送に 材質接液部:SUS304/FKM/PTFE/ETFE 接続口径1.5ヘルール 質量(kg)6.5 コード長さ(m)5 定格出力(W)160 電源(AC V)100 単相 50/60Hz 移送液温(℃)0~50、粘度:200cP 関連資料食品衛生法適合証明書(0.34MB) 取扱説明書(2.25MB)
1台
539,800 税込593,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)