フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4
呼び外径(mm)Φ28
材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
両端がヘルール接続式の90°エルボです。
配管の向きを変えたいときに使用します。
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用の両ヘルールエルボです。
形状ヘルールエルボ
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000
材質ステンレス(SUS304)
仕上ヘアーライン
管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。
材質SUS304
形状ヘルール
材質SUS304
形状ストレート
種類サニタリー継手
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
材質SUS304
寸法H(mm)62
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
ジュース、ハム、ソーセージ、ジャム、ミンチ肉、調味料、乳製品、味噌等の高粘性食品の工程間パイプ送路に設置し、磁性微粒粉を強力マグネットに吸着させ捕捉させます。
食品、医薬品に適したサニタリー仕様です。
仕上バフ#400
材質SUS304
材質SUS304
形状オネジアダプター
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)
サービス分類オーダー・加工
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
材質SUS304
形状ストレート
種類サニタリー継手
仕様●材質:SUS304●管サイズ:1.5S●外径:38.1mm●内径:35.7mm●長さ:230mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9154-45
1個
¥5,490
税込¥6,039
当日出荷
材質SUS304
サイズ管:4S
内径(Φmm)97.6
外径(Φmm)101.6
仕様●材質:SUS304●管サイズ:2.5S●外径:63.5mm●内径:59.5mm●長さ:400mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9160-32
1個
¥12,600
税込¥13,860
18日以内出荷
仕様●材質:SUS304●管サイズ:1.5S●外径:38.1mm●内径:35.7mm●長さ:610mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9154-83
1個
¥9,190
税込¥10,109
18日以内出荷
仕様●材質:SUS304●管サイズ:2S●外径:50.8mm●内径:47.8mm●長さ:960mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9158-04
1個
¥15,600
税込¥17,160
18日以内出荷
仕様●材質:SUS304●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径:23.0mm●長さ:1280mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9152-66
1個
¥16,300
税込¥17,930
18日以内出荷
仕様●材質:SUS304●管サイズ:2.5S●外径:63.5mm●内径:59.5mm●長さ:1200mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9161-13
1個
¥30,800
税込¥33,880
18日以内出荷
仕様●材質:SUS304●管サイズ:3S●外径:76.3mm●内径:72.3mm●長さ:1240mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9164-02
1個
¥38,400
税込¥42,240
18日以内出荷
仕様●材質:SUS304●管サイズ:3S●外径:76.3mm●内径:72.3mm●長さ:650mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9163-42
1個
¥21,800
税込¥23,980
18日以内出荷
仕様●材質:SUS304●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径:23.0mm●長さ:460mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9151-83
1個
¥7,890
税込¥8,679
当日出荷
仕様●材質:SUS304●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径:23.0mm●長さ:210mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9151-58
1個
¥6,190
税込¥6,809
18日以内出荷
仕様●材質:SUS304●管サイズ:1.5S●外径:38.1mm●内径:35.7mm●長さ:870mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9155-10
1個
¥11,600
税込¥12,760
18日以内出荷
仕様●材質:SUS304●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径:23.0mm●長さ:750mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9152-13
1個
¥12,900
税込¥14,190
18日以内出荷
仕様●材質:SUS304●管サイズ:2S●外径:50.8mm●内径:47.8mm●長さ:410mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9157-48
1個
¥8,990
税込¥9,889
18日以内出荷
仕様●材質:SUS304●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径:23.0mm●長さ:280mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9151-65
1個
¥6,190
税込¥6,809
18日以内出荷
仕様●材質:SUS304●管サイズ:2.5S●外径:63.5mm●内径:59.5mm●長さ:990mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9160-91
1個
¥23,700
税込¥26,070
18日以内出荷
仕様●材質:SUS304●管サイズ:4S●外径:101.6mm●内径:97.6mm●長さ:440mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9166-06
1個
¥21,000
税込¥23,100
18日以内出荷
仕様●材質:SUS304●管サイズ:3S●外径:76.3mm●内径:72.3mm●長さ:1130mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9163-90
1個
¥38,400
税込¥42,240
18日以内出荷
仕様●材質:SUS304●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径:23.0mm●長さ:1260mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9152-64
1個
¥16,300
税込¥17,930
18日以内出荷
仕様●材質:SUS304●管サイズ:4S●外径:101.6mm●内径:97.6mm●長さ:320mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番65-9165-93
1個
¥21,000
税込¥23,100
18日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ