特許を取得した手の甲のImpact Guard(TM)とサーモプラスチックラバー(TPR)のナックルガードが衝撃や摩擦から手を守ります。親指と人差し指の指先にエンボス加工が施されており、高いグリップ力を実現しています。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry(R)素材を使用しており、快適な着け心地です。手のひらパッド部分のXRD(R)素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。ナイロンループ付です。洗濯機で洗うことができます。
用途タクティカル、警察、消防など。
材質人工皮革
厚さ(mm)0.8
質量(g)140
規格EN388(2016)、EN13594(衝撃基準適応)
入数(双)1
袖口囲(cm)マジック式
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0766
袖口仕様マジック式
EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
手のひらには縫い目がなく、細かい作業も可能です。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。
ナイロンループ付です。
洗濯機で洗うことができます。
タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
用途タクティカル、警察、消防など。
材質人工皮革
厚さ(mm)0.8
質量(g)100
規格EN388
入数(双)1
機能タッチスクリーン機能、スマホ対応、タブレット対応
袖口囲(cm)マジック式
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
袖口仕様マジック式
EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
軽量の炭素繊維で作られたヘルメットです。Boa[[(R)]]クロージャーシステム搭載のあご紐「カムフィットリテンション」で、サイズ調整やヘルメットの着脱が片手で行えます。Zorbium[[(R)]]フォームライナーはACHヘルメット用ZAPパッドシステムを採用しています。抗菌かつウィッキング性の素材を使用しており快適です。
用途タクティカル用。
2018年トラスコ掲載ページ6 0125
セット内容RAIL2.0ショックコードキット、クイックリリースレールアダプター
通常の光学式ファインダーと異なり、等倍正立像で対象を探すことができるため、天体望遠鏡の操作に慣れていない初心者の方でも、天体の導入がしやすくなっています。
取付ビクセン規格ファインダー台座に取付可
質量(g)185(本体+脚)
ねじ1/4インチ
電源CR2032電池×1個
倍率等倍(1倍)
寸法(cm)9.7×9.7×3.7(本体+脚)
連続点灯時間約20時間(20℃ 最大光量において)
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
特殊な塗装で繊細な迷彩を表現。デジスコ向きに開発した照準器です。
色迷彩
質量(g)165(電池別)
機能スケールパターン切替可
使用電池CR2032(モニター電池付属)
ねじ穴1/4インチ
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)95×91×36
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
不動の人気!迷彩柄。泥よけ・風よけのヤッケです。汚れを気にせずに作業やレジャーを楽しみたい方にオススメです。
裾にゴムが入っているので簡単にホッピング「裾絞り」にすることができます。ホッピングにすることにより中のズボンの裾汚れを防止することができます。
ウエストは平ゴム入り
混率(%)ナイロン100%
生地タフタ
腰をサポートするパッドが付いたワンタッチバックル式ベルト。
アタッチメントポイントに様々なツールが取り付けられます。
寸法(cm)81~127
1個
¥8,798
税込¥9,678
29日以内出荷
SUREFIREの持ち運び用ケースです。ライト側からも持ち手側からも収納でき、素早く取り出せます。軽量で丈夫なベルト装着ケースです。
材質ポリマー
ツイルコーティング素材のボディと、ヴィンテージ本革型押しプレートが特徴的なミリタリー色の濃いレッグポーチ。カジュアルからシブめスタイルまで、いつものスタイルにMIXするだけでワンランク上のオシャレが。楽しめること間違いなし。太ももに装着する手ぶらで便利なレッグポーチだから、タウンユースだけでなくツーリングやフィッシング、。サバイバルゲームなどにも幅広く使えます!。DEVICEは(株)トップハウスのオリジナルブランドです。
材質綿・本革
質量(g)518
幅(cm)15
高さ(cm)19
奥行き(cm)8
毎日の健康管理がスムーズに楽しく出来るスマホ連動型多機能ウォッチです。スポーツ時の運動時間、心拍、距離、歩数、消費カロリーをリアルタイムで表示しアプリに記録します。血圧も測定可能で、日々の健康管理が簡単便利に行えます。さらに音楽再生や天気予報など日常生活に役立つ機能も搭載。待ち受け画面も2種類から選ぶことができ、お好みまたは用途にあわせた待受け画面に設定可能です。普段使いからスポーツ時まで、幅広いシーンでご使用いただけます。
材質本体:PC・アクリル、ベルト:TPU・ステンレス
質量(g)33
ベルト幅W×長さL(mm)22×235(本体含む全長)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×20×59
対応機種Android5.0以上、iOS9.0以上
連続使用時間(時間)約24
使用電源USB充電/DC5V1A
ディスプレイ1.44インチ
充電時間(時間)約1.5
内蔵電池リチウムポリマー充電池
バッテリー容量(mAh)50
充電可能回数約300回
防水仕様非防水 ※端子に水が触れない程度の小雨程度まで
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothVer.5.1
通信距離(m)約10
連続待受時間約90時間
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質スチール
色シルバー
最大約1500mmの長尺物を収納できるスキャバード(鞘)です。バックパックへの取り付けが可能です。表面にMOLLEシステムが施されており、別売りのポーチなどを取り付け可能です。
適合本体ターミネーター(F4M)、ウォーハンマー(J51M)
材質1000デニールコーデュラナイロン
幅(mm)305
質量(kg)1.59
高さ(mm)914
奥行(mm)25.4~127
2018年トラスコ掲載ページ4 2220
超望遠撮影用のカメラファインダーです。対象を捉えやすい形状のドットサイトにより明るく見やすく、輝度も10段階に切り替え可能。付属のロングプレートにより取り付け位置が自在に変えられます。カメラのホットシュー部分に装着しますので、カメラメーカーに関係なく装着できます。
1個
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
顔全体を保護できるバイザー付です。
仕様バイザー付
機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能、メガネ併用可
形状ゴーグル型
型密閉型
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番488-9789
質量(g)172
タイプ密閉
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
フレーム色透明グレー
材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
レンズ厚さ(mm)2
材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
フレームにスポンジクッション付で装着痕を防ぎ、ピッタリフィット!
バンド長さ調節可能。
ベンチレータ付で曇りにくく、快適に使用できます。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
機能バンド長さ調節可能
形状ゴーグル型
材質(レンズ)ポリカーボネート
タイプメガネ併用可
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×90×75
材質(フレーム)塩化ビニール
レンズ厚さ(mm)1.6
材質(バンド)ゴム+布
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
仕様ダーツ3本付、8ポンドライン付
エスコ品番EA597X
全長(mm)200
到達距離(m)15
1個
¥21,200
税込¥23,320
当日出荷
空気消費量(L/min)-
仕様エグザイアーエアーガン
付属品-
種別専用エアーガン
材質-
ホース長さ(m)-
ホース径(Φmm)-
吸入流量-
真空度(mmH2O)-
アズワン品番1-7311-03
1個
¥18,400
税込¥20,240
6日以内出荷
超望遠撮影時に役立つ照準器です。肉眼と同じ倍率の広い視野で確認でき、撮影する際のフレーミングをより快適にします。防塵・防滴に配慮した設計で悪天候下でも安心。コンパクトに持ち運べる折りたたみタイプです。照準マークはパターンを3種類から選べ、位置調整、明るさ(5段階)とカラー(赤または緑)の選択も可能です。
対応機種Nikon_D5、Df、D850、D810、D810A、D750、D610、D500、D7500、D5600、D5300、D3500、D3400、Nikon_Z_7、Z_6、COOLPIX_P1000
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
通常使用用のアウトドアモードとサバゲー等用のタクティカルモード2種類のモード機能搭載。米国Luminous SST40 × 1個搭載。内蔵21700リチウムイオン充電池 × 1個。OTGアダプター装着によりモバイルバッテリーとして使用可能。明るさ最大2000ルーメン。最大照射距離322メートル。5種類の明るさモード搭載。Type-C充電式(5V/2A)。テールスイッチ→点灯消灯。再度プッシュスイッチ→照射モード切替等。小型軽量
仕様●カンデラ(cd):26000●充電:Type-C充電式(5V/2A)
寸法(mm)128×25.4×25.4
質量(g)135(電池含む)
連続使用時間(時間)最大220
使用電源21700リチウムイオン充電池 × 1
防塵防水性能IP68
耐衝撃性能1.5メートル
明るさ(Lm)最大2000
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大322
「魚は映っているんだけど…」という船長のアナウンスを耳にした時に是非使って欲しのがジギング専用サビキです。
居るのに掛からないのは、ベイトが非常に小さい、いわゆる「マイクロベイトパターン」が考えられます。
ベイトが小さい時に大きなジグには反応しないときほど、専用サビキが頼りになります。
サバゲームの時にもオススメです。
全長(cm)70
「魚は映っているんだけど…」という船長のアナウンスを耳にした時に是非使って欲しのがジギング専用サビキです。
居るのに掛からないのは、ベイトが非常に小さい、いわゆる「マイクロベイトパターン」が考えられます。
ベイトが小さい時に大きなジグには反応しないときほど、専用サビキが頼りになります。サバゲームの時にもオススメです。
関連キーワード