634件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
1個
9,898 税込10,888
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サポートユニット BUKシリーズ 黒田精工 CADデータあり
組合せアンギュラ玉軸受は接触角30°のDF組合せ、P5級を採用、しかも軸受内に適量のグリースが封入してあり安定した高精度が得られます。 ※詳細はカタログをご確認ください
材質(ベアリングハウジング)構造用鋼、(押えぶた)構造用鋼、(スペーサ)構造用鋼、(締付ナット)構造用蓋、(セットピース)黄銅、(シール)合成ゴム 関連資料カタログ(1.2MB)
1個
6,798 税込7,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サポートユニット BUMシリーズ 黒田精工 CADデータあり
組合せアンギュラ玉軸受は接触角30°のDF組合せ、P5級を採用、しかも軸受内に適量のグリースが封入してあり安定した高精度が得られます。 ※詳細はカタログをご確認ください
材質(ベアリングハウジング)構造用鋼 関連資料カタログ(1.2MB)
1個
7,698 税込8,468
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

森本精密シャフトサポートユニット
取り付けに必要な部品も付属していますので、簡単に取り付けできます。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般 タイプ固定側(丸型) 寸法L(mm)9.5 寸法H(mm)13 寸法A(mm)28 寸法F(mm)5.5 寸法E(mm)20 寸法C(mm)35 寸法D1(mm)22 寸法J(mm)7 寸法d1(mm)6 寸法K(mm)3.5
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

1本
33,980 税込37,378
16日以内出荷

1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷


・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般 タイプ固定側(丸型) 寸法L(mm)11 寸法H(mm)17 寸法A(mm)52 寸法F(mm)12 寸法E(mm)32 寸法C(mm)63 寸法D1(mm)40 寸法J(mm)15 寸法d1(mm)15 寸法K(mm)6
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般 タイプ固定側(丸型) 寸法L(mm)20 寸法H(mm)30 寸法A(mm)79 寸法F(mm)13 寸法E(mm)57 寸法C(mm)98 寸法D1(mm)63 寸法J(mm)27 寸法d1(mm)25 寸法K(mm)10
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般 タイプ固定側(丸型) 寸法L(mm)12 寸法H(mm)17 寸法A(mm)42 寸法F(mm)7.5 寸法E(mm)27 寸法C(mm)52 寸法D1(mm)34 寸法J(mm)10 寸法d1(mm)10 寸法K(mm)5
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般 タイプ固定側(角型) 寸法A(mm)95 寸法F(mm)30 寸法D(mm)45 寸法E(mm)56 寸法B(mm)58 寸法C(mm)30 寸法J(mm)52 寸法d1(mm)20 寸法K(mm)10
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般 タイプ固定側(丸型) 寸法L(mm)10 寸法H(mm)14 寸法A(mm)35 寸法F(mm)7 寸法E(mm)23 寸法C(mm)43 寸法D1(mm)28 寸法J(mm)9 寸法d1(mm)8 寸法K(mm)4
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

1個
239 税込263
4日以内出荷

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般 タイプ固定側(丸型) 寸法L(mm)12 寸法H(mm)17 寸法A(mm)44 寸法F(mm)7.5 寸法E(mm)27 寸法C(mm)54 寸法D1(mm)36 寸法J(mm)10 寸法d1(mm)12 寸法K(mm)5
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般 タイプ固定側(丸型) 寸法L(mm)20 寸法H(mm)30 寸法A(mm)68 寸法F(mm)10 寸法E(mm)52 寸法C(mm)85 寸法D1(mm)57 寸法J(mm)22 寸法d1(mm)20 寸法K(mm)10
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般 タイプ支持側(角型) 寸法A(mm)70 寸法D(mm)35 寸法E(mm)36 寸法B(mm)43 寸法C(mm)25 寸法X(mm)9 寸法W(mm)52 寸法Y(mm)14 寸法d2(mm)10 寸法R(mm)20
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般 タイプ支持側(角型) 寸法A(mm)95 寸法D(mm)45 寸法E(mm)56 寸法B(mm)58 寸法C(mm)30 寸法X(mm)11 寸法W(mm)75 寸法Y(mm)17 寸法d2(mm)20 寸法R(mm)26
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般 タイプ固定側(角型) 寸法A(mm)105 寸法F(mm)36 寸法D(mm)25 寸法E(mm)66 寸法B(mm)68 寸法C(mm)35 寸法J(mm)61 寸法d1(mm)25 寸法K(mm)13
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途クリーン タイプ固定側(角型) 寸法H(mm)12.5 寸法A(mm)80 寸法F(mm)22 寸法D(mm)40 寸法E(mm)41 寸法B(mm)50 寸法C(mm)30 寸法J(mm)31 寸法d1(mm)15 寸法K(mm)12
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般 タイプ固定側(角型) 寸法H(mm)12 寸法A(mm)70 寸法F(mm)19 寸法D(mm)35 寸法E(mm)36 寸法B(mm)43 寸法C(mm)25 寸法J(mm)30 寸法d1(mm)12 寸法K(mm)5.5
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途クリーン タイプ固定側(丸型) 寸法L(mm)11 寸法H(mm)17 寸法A(mm)52 寸法F(mm)12 寸法E(mm)32 寸法C(mm)63 寸法D1(mm)40 寸法J(mm)15 寸法d1(mm)15 寸法K(mm)6
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途クリーン タイプ固定側(丸型) 寸法L(mm)12 寸法H(mm)17 寸法A(mm)44 寸法F(mm)7.5 寸法E(mm)27 寸法C(mm)54 寸法D1(mm)36 寸法J(mm)10 寸法d1(mm)12 寸法K(mm)5
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途クリーン タイプ固定側(角型) 寸法H(mm)12 寸法A(mm)70 寸法F(mm)17 寸法D(mm)35 寸法E(mm)36 寸法B(mm)43 寸法C(mm)25 寸法J(mm)30 寸法d1(mm)10 寸法K(mm)5.5
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途低形 タイプ固定側(角型) 寸法H(mm)12.5 寸法A(mm)80 寸法F(mm)22 寸法D(mm)42 寸法B(mm)42 寸法C(mm)22 寸法J(mm)31 寸法d1(mm)15 寸法K(mm)12
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般 タイプ固定側(角型) 寸法H(mm)10 寸法A(mm)42 寸法F(mm)12 寸法D(mm)20 寸法E(mm)18 寸法B(mm)25 寸法C(mm)13 寸法J(mm)20 寸法d1(mm)6 寸法K(mm)5.5
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般 タイプ支持側(角型) 寸法A(mm)70 寸法D(mm)35 寸法E(mm)36 寸法B(mm)43 寸法C(mm)25 寸法X(mm)9 寸法W(mm)52 寸法Y(mm)14 寸法d2(mm)8 寸法R(mm)20
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途高負荷 タイプ固定側(丸型) 寸法L(mm)12 寸法H(mm)15.5 寸法A(mm)42 寸法F(mm)4.5 寸法E(mm)25.5 寸法C(mm)52 寸法D1(mm)34 寸法J(mm)10 寸法d1(mm)8 寸法K(mm)3.5
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷