種類丸形
取付部おねじ
材質(取付部)ステンレス
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
種類五角形
取付部おねじ
耐熱温度(℃)70
材質(ノブ)ABS樹脂
材質(オネジ)スチール
表面処理(オネジ)三価クロメート
材質(本体)デルリン500
種類丸形
取付部圧入形
フラットタイプのローレットノブです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形
耐熱温度(℃)10
寸法D(mm)38
種類菊形
取付部圧入形
取付長(mm)38
材質(本体)デルリン500
汎用性の高い樹脂つまみです。
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)SS400
取付部おねじ
種類丸形
表面処理三価クロメート(ネジ部)
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
材質(本体)フェノール
種類多角形
仕上(おねじ)三価クロメート
取付部おねじ(段付)
耐熱温度(℃)110
材質(取付部)スチール
外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
材質(本体)ABS樹脂
種類丸形
仕上(めねじ)三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)70
材質(取付部)スチール
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。
表面処理三価クロメートメッキ
材質(ねじ部)鉄
1袋(3個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
長さ(mm)10
寸法H(mm)7.8
寸法D(mm)26
寸法do(mm)13
ねじサイズM6
1袋(2個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
長さ(mm)20
寸法H(mm)7.5
寸法D(mm)19
寸法do(mm)13
ねじサイズM6
1袋(3個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
長さ(mm)8
寸法H(mm)4.5
寸法D(mm)9.5
寸法do(mm)8.3
ねじサイズM3
1袋(3個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
材質/仕上頭:プラスチックねじ部:鉄/クロメート
寸法H(mm)5
寸法D(Φmm)11
表面処理クロメート
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
取付部おねじ(段付)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)SS400
材質ステンレス
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
寸法B(mm)0.7
寸法C(mm)11
寸法D1(mm)13
寸法H1(mm)1
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン
キャップ色オレンジ
耐熱温度(℃)75
種類T字形
取付部めねじ
材質(本体)デルリン500
寸法D(Φmm)16
表面処理生地
呼びM5-16
ねじの呼びM5
種類丸形
取付部めねじ
材質(本体)鉄
材質(取付部)鉄
1箱(100個)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
寸法H(mm)4.5
寸法D(mm)9.5
寸法do(mm)8.3
ねじサイズM3
寸法H(mm)12.5
寸法D(mm)45
寸法do(mm)20
ねじの呼びd10
長さ(mm)18
寸法H(mm)12.5
寸法D(mm)45
寸法do(mm)20
ねじの呼びd10
1個
¥769
税込¥846
翌々日出荷
長さ(mm)8
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)13
寸法do(mm)9.8
ねじサイズM4
1袋(3個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
長さ(mm)12
寸法H(mm)7.5
寸法D(mm)19
寸法do(mm)13
ねじサイズM6
1袋(2個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
寸法H(mm)6.5
寸法D(mm)16
寸法do(mm)11.5
ねじサイズM5
寸法H(mm)6.5
寸法D(mm)16
寸法do(mm)11.5
ねじサイズM5
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)13
寸法do(mm)9.8
ねじサイズM4
長さ(mm)15
寸法H(mm)12
寸法D(mm)38
寸法do(mm)13
ねじの呼びdM6
1個
¥667
税込¥734
翌々日出荷
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)13
寸法do(mm)9.8
ねじサイズM4
寸法H(mm)7.5
寸法D(mm)19
寸法do(mm)13
ねじサイズM6
寸法H(mm)4.5
寸法D(mm)9.5
寸法do(mm)8.3
ねじサイズM3
関連キーワード
1
2
3
4
次へ