23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
美和ロックDAシリーズ用サムターンカバー。非常時にはカバーを割り、サムターンで解錠します。対応錠種 DA、LHS、LA、MHS、MHT、MA、DHの各シリーズ。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

サムターン回し解錠対策カバー「サムターン回し」解錠とはドリル等でドアに穴を空けたり、ドアと枠のスキマから専用工具を差し込みサムターンを回して侵入する、破壊を伴う犯罪手口です。サムターンをカバーで覆い、解錠工具による不正操作を阻止します。防犯ステッカーを併用することで、犯行を未然に防ぎます。
適合MIWA社LAタイプ、BHタイプ、LDタイプ 寸法(mm)58×62×30mm 材質PC樹脂 付属品防犯ステッカー アズワン品番63-7939-04
1個
459 税込505
5日以内出荷


サムターン用カバー。非常口等への侵入やいたずらの防止対策に。 非常時には割ってサムターンを使用します。
用途サムターン用カバー 材質カバー:AS、台座:ABS、ねじ: ポリカーボネート 寸法(mm)Φ57.7×47 内径(Φmm)台座:35 取扱説明書(0.8MB)
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

トラスコ品番763-2932 材質非常カバー:メタクリル樹脂、非常カバー枠:ABS樹脂 長さ(mm)79 質量(g)107
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ロックアウトすることによって誤作動の防止につながります。シール付きなのでそのまま貼り付けることができます。南京錠の取付も可能です。
用途非常停止ボタンなどの誤った起動の防止に 材質(本体)ポリカーボネート 外径×高さH(Φmm×mm)49.6×31.9 裏面両面テープ 穴径(Φmm)7.5(適合南京錠のツル径)以下
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質非常カバー枠:ABS樹脂 トラスコ品番763-2924 長さ(mm)77 寸法(mm)(扉接地面からカバーまで)84 質量(g)75
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サムターン回し不正解除錠対策商品です。 透明タイプと暗がりでも分かる蓄光タイプがあります。
質量(g)15
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


サムターン用カバー。非常口等への侵入やいたずらの防止対策に。 非常時には割ってサムターンを使用します。
用途サムターン用カバー 材質AS 寸法(mm)Φ50.9×44.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


サムターンガードを取り付けてドアの隙間、防犯メガネ、カギの隙間、ポスト口からのサムターン回しを防止します。
適合(サムターン)ドア側面に刻印記号LA・MA・BH・LDの記載のあるもの 材質ABS樹脂 寸法(mm)65×71×30
1個
439 税込483
当日出荷

サムターンガードを取り付けてドアの隙間、防犯メガネ、カギの隙間、ポスト口からのサムターン回しを防止します。在宅時は内鍵がつけられて防犯性アップ。
適合(サムターン)ドア側面に刻印記号LA・MA・BH・LDの記載のあるもの 材質ABS樹脂 寸法(mm)65×71×30
1個
529 税込582
当日出荷

N-1069 ダイヤル施錠機能付き サムターンカバー ノムラテック 動画あり
ドアを傷を付けずに後付できる施錠機能付サムターンカバーです。 入室制限や徘徊の防止にお使いいただけます。 適応サイズのサムターンに両面テープで貼るだけで、サムターン回しの犯行防止や使用制限を設けたいドアの管理ができます。 ダイヤル施錠機能がついており、お好みの暗証番号を設定できます。 外径44mm以下の高さ45mm以下のサムターンに使用できます。
材質本体:ポリカーボネイト、両面テープ:アクリル系粘着テープ、番号シール:ポリプロピレン 適合寸法(mm)外径44以下、高さ45以下
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷


防雨・防塵タイプ(パッキン使用) 表付けタイプで取付けが簡単 他社錠前にも取付け可能
用途錠前の防雨・防塵対策 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げ焼付塗装クリアー仕上
1個
1,969 税込2,166
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

1個
619 税込681
当日出荷

3つの解除モード機能搭載。電池式スマートロック。既存の錠前を利用し無加工でオートロック化。 従来使用している既存の錠前を使って簡易的にオートロックにできるモバイルキーシステム。 ローコストでセキュリティの強化を実現する商品です。 無加工でオートロック化。 Felica & Mifareが利用可能。 スマホアプリで解錠可能。 Bluetoothを利用したワンタイムキー。
仕様1ロックセット、管理モードのみ使用可、【登録ユーザー数】通常モード:カード200枚/D-key200台/パスワード、マスターモード:マスターカード5枚/マスターパスワード ユーザーカード200枚/D-key200台/ユーザーパスワード、管理モード:管理者カード5枚/管理者パスワード ユーザーカード200枚/D-key200台/ユーザーパスワード、【解除方法】カード:13.56MHz(Felica、Mifare)、パスワード:4~16桁、モバイルキー:iOS or Android OS +Bluetooth、非常キー:既存シリンダー使用(シリンダーカバー大・小有)、【電源サムターン】上下逆設置可(スタンドアロン使用可) セット内容外部リーダ+電動サムターン、Mifareカード×2枚、リチウム電池×4本 寸法(mm)【対応パックセット】38・51・64(※38は戸当たり無き場合・51は戸当たり幅確認要) 寸法(OUT BODY)幅72×奥行39×高さ206mm、(IN BODY)幅74×奥行54×高さ154mm 電源アルカリ9V角電池 対応OSiOS or Android OS+Bluetooth 使用電源リチウム電池CR123A×4本 入力端子ドライ回路接点(扉 開閉入力:1ポート、一時解錠入力:1ポート、連続解錠入力:1ポート) 電池寿命1日10回で約2年(スタンドアロン使用可) 適合扉厚(mm)33~50 錠前■MIWA:LA(ピン止め)/フロント刻印:LA・MA、DA、DASP、DH、DV、DVF、LAF、LV、LVF、FG■MIWA:LSPタイプ(ビスピッチ 26)/フロント刻印:FE、LE、TE、LSP、SWLSP■GOAL:LXタイプ/フロント刻印:AS・LX、LD、HD、LG、SX(引戸用)■GOAL:TXタイプ/フロント刻印:TX、TTX 、SK■Clavis:ピン止めタイプ/フロント刻印:LC、LCS、CD、CDS、FD■Clavis:ビスピッチ 26/フロント刻印:LF■SHOWA(TOSTEM):TLSP タイプ/フロント刻印:QDJ 695/696 QDJ902■WEST:ピン止め(型番:DO6) 防水性IP54取得(OUTBODYのみ) 動作温度範囲(℃)-20~50
1台
79,980 税込87,978
9日以内出荷

3つの解除モード機能搭載。電池式スマートロック。既存の錠前を利用し無加工でオートロック化。 従来使用している既存の錠前を使って簡易的にオートロックにできるモバイルキーシステム。 ローコストでセキュリティの強化を実現する商品です。 外部リーダ1台+電動サムターン×2台セット。 無加工でオートロック化。 Felica & Mifareが利用可能。 ツーロック対応可能。 スマホアプリで解錠可能。 Bluetoothを利用したワンタイムキー。
仕様2ロックセット、管理モードのみ使用可、【登録ユーザー数】通常モード:カード200枚/D-key200台/パスワード、マスターモード:マスターカード5枚/マスターパスワード ユーザーカード200枚/D-key200台/ユーザーパスワード、管理モード:管理者カード5枚/管理者パスワード ユーザーカード200枚/D-key200台/ユーザーパスワード、【解除方法】カード:13.56MHz(Felica、Mifare)、パスワード:4~16桁、モバイルキー:iOS or Android OS +Bluetooth、非常キー:既存シリンダー使用(シリンダーカバー大・小有)、【電源サムターン】上下逆設置可(スタンドアロン使用可) セット内容外部リーダ1台+電動サムターン×2台、Mifareカード×2枚、リチウム電池×8本 寸法(mm)【対応パックセット】38・51・64(※38は戸当たり無き場合・51は戸当たり幅確認要) 寸法(OUT BODY)幅72×奥行39×高さ206mm、(IN BODY)幅74×奥行54×高さ154mm 電源アルカリ9V角電池 対応OSiOS or Android OS+Bluetooth 使用電源リチウム電池CR123A×8本 入力端子ドライ回路接点(扉 開閉入力:1ポート、一時解錠入力:1ポート、連続解錠入力:1ポート) 電池寿命1日10回で約2年(スタンドアロン使用可) 適合扉厚(mm)33~50 錠前■MIWA:LA(ピン止め)/フロント刻印:LA・MA、DA、DASP、DH、DV、DVF、LAF、LV、LVF、FG■MIWA:LSPタイプ(ビスピッチ 26)/フロント刻印:FE、LE、TE、LSP、SWLSP■GOAL:LXタイプ/フロント刻印:AS・LX、LD、HD、LG、SX(引戸用)■GOAL:TXタイプ/フロント刻印:TX、TTX 、SK■Clavis:ピン止めタイプ/フロント刻印:LC、LCS、CD、CDS、FD■Clavis:ビスピッチ 26/フロント刻印:LF■SHOWA(TOSTEM):TLSP タイプ/フロント刻印:QDJ 695/696 QDJ902■WEST:ピン止め(型番:DO6) 防水性IP54取得(OUTBODYのみ) 動作温度範囲(℃)-20~50
1台
129,800 税込142,780
9日以内出荷

電池式スマートロック。既存の錠前を利用し無加工でオートロック化。従来使用している既存の錠前を使って簡易的にオートロックにできるモバイルキーシステム。 ローコストでセキュリティの強化を実現する商品です。外部リーダ+電動サムターンセット。 指紋センサー新型スリムタイプ搭載。 無加工でオートロック化。 Felica & Mifareが利用可能。 ツーロック対応可能。 スマホアプリで解錠可能。 Bluetoothを利用したワンタイムキー。
寸法(mm)【対応パックセット】38・51・64(※38は戸当たり無き場合・51は戸当たり幅確認要) 寸法(OUT BODY)幅73×奥行39×高さ209mm、(IN BODY)幅74×奥行54×高さ154mm 電源アルカリ9V角電池 対応OSiOS or Android OS+Bluetooth 入力端子ドライ回路接点(扉 開閉入力:1ポート、一時解錠入力:1ポート、連続解錠入力:1ポート) 電池寿命1日10回で約1.5年(スタンドアロン使用可) 適合扉厚(mm)33~50 錠前■MIWA:LA(ピン止め)/フロント刻印:LA・MA、DA、DASP、DH、DV、DVF、LAF、LV、LVF、FG■MIWA:LSPタイプ(ビスピッチ 26)/フロント刻印:FE、LE、TE、LSP、SWLSP■GOAL:LXタイプ/フロント刻印:AS・LX、LD、HD、LG、SX(引戸用)■GOAL:TXタイプ/フロント刻印:TX、TTX 、SK■Clavis:ピン止めタイプ/フロント刻印:LC、LCS、CD、CDS、FD■Clavis:ビスピッチ 26/フロント刻印:LF■SHOWA(TOSTEM):TLSP タイプ/フロント刻印:QDJ 695/696 QDJ902■WEST:ピン止め(型番:DO6) 防水性IP54取得(OUTBODYのみ) 動作温度範囲(℃)-20~50
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)