サムターンガードを取り付けてドアの隙間、防犯メガネ、カギの隙間、ポスト口からのサムターン回しを防止します。
適合(サムターン)ドア側面に刻印記号LA・MA・BH・LDの記載のあるもの
材質ABS樹脂
寸法(mm)65×71×30
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
サムターンガードを取り付けてドアの隙間、防犯メガネ、カギの隙間、ポスト口からのサムターン回しを防止します。在宅時は内鍵がつけられて防犯性アップ。
適合(サムターン)ドア側面に刻印記号LA・MA・BH・LDの記載のあるもの
材質ABS樹脂
寸法(mm)65×71×30
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
美和ロックDAシリーズ用サムターンカバー。非常時にはカバーを割り、サムターンで解錠します。対応錠種 DA、LHS、LA、MHS、MHT、MA、DHの各シリーズ。
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
サムターン回し不正解除錠対策商品です。
透明タイプと暗がりでも分かる蓄光タイプがあります。
質量(g)15
こんなお得な商品も!

ロックアウト用安全カバー
モノタロウ
¥509
税込¥560
材質本体:ポリアリレート樹脂パッキン:ニトリルゴム
ドアを傷を付けずに後付できる施錠機能付サムターンカバーです。
入室制限や徘徊の防止にお使いいただけます。
適応サイズのサムターンに両面テープで貼るだけで、サムターン回しの犯行防止や使用制限を設けたいドアの管理ができます。
ダイヤル施錠機能がついており、お好みの暗証番号を設定できます。
外径44mm以下の高さ45mm以下のサムターンに使用できます。
材質本体:ポリカーボネイト、両面テープ:アクリル系粘着テープ、番号シール:ポリプロピレン
適合寸法(mm)外径44以下、高さ45以下
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

非常口扉サムターン用カバー
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
シャックルの露出部分が少ないので防犯性アップ、小さいので下のポストにじゃまにならずキズが付きにくい、施錠がしやすいスライドロック機構採用。
用途ポスト、バック、ロッカーに最適
ロックプッシュボタン式
仕様シャックルの径:5.5mm
材質(ボタン) 亜鉛ダイカスト/クロームメッキ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ツル)亜鉛ダイカスト/クロームメッキ
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
防雨・防塵タイプ(パッキン使用)
表付けタイプで取付けが簡単
他社錠前にも取付け可能
用途錠前の防雨・防塵対策
材質アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ焼付塗装クリアー仕上
サムターン用カバー。非常口等への侵入やいたずらの防止対策に。
非常時には割ってサムターンを使用します。
用途サムターン用カバー
材質カバー:AS、台座:ABS、ねじ: ポリカーボネート
寸法(mm)Φ57.7×47
内径(Φmm)台座:35
取扱説明書(0.8MB)
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
はめ込み取付け
耐熱温度(℃)100
形状丸形
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
サムターン回し解錠対策カバー「サムターン回し」解錠とはドリル等でドアに穴を空けたり、ドアと枠のスキマから専用工具を差し込みサムターンを回して侵入する、破壊を伴う犯罪手口です。サムターンをカバーで覆い、解錠工具による不正操作を阻止します。防犯ステッカーを併用することで、犯行を未然に防ぎます。
適合MIWA社LAタイプ、BHタイプ、LDタイプ
寸法(mm)58×62×30mm
材質PC樹脂
付属品防犯ステッカー
アズワン品番63-7939-04
1個
¥459
税込¥505
5日以内出荷
押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチの誤操作防止用です。
ロックアウトすることによって誤作動の防止につながります。シール付きなのでそのまま貼り付けることができます。南京錠の取付も可能です。
用途非常停止ボタンなどの誤った起動の防止に
材質(本体)ポリカーボネート
外径×高さH(Φmm×mm)49.6×31.9
裏面両面テープ
穴径(Φmm)7.5(適合南京錠のツル径)以下
セット内容本体×1、サムターン座×1、キー×2、ネジセット×1、スペーサー×1
セット内容サムターン本体:1個、カバー:1個、ツマミ:1個、皿小ねじM4x18(D=Φ8):4本、特トラス小ねじM5x45(D=Φ9.4):2本、特トラス小ねじM5x50(D=Φ9.4):2本
サンロックはプッシュを使用せずカギを用いて施錠・解錠しますからドアが自動的に閉まって室外に閉め出される心配がありません。しかも、室内からはサムターン(ヒネリ)を廻すだけで施錠・解錠が自由に出来ます。L型防犯ガードプレート(150m/m× 46m/m)付き。ステンレスエスカッション(Φ 77m/m)付き。
仕様(付属ディンプルキー)5本
付属品L型防犯ガードプレート (150mm× 46mm)・ステンレスエスカッション (Φ 77mm)
色シルバー
適合扉厚(mm)28~40
バックセット(mm)60
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード