49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ON、OFFが明瞭です。 別売のカムケースと組み合わせて使用します。
材質(本体)SUS303 材質(ピン)SUS304
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

干渉なしのシャフト収納タイプです。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
用途治具プレート交換。 材質(本体)SUS303 材質(シャフト)S45C 2018年トラスコ掲載ページ2 0369 表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,198 税込9,018
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ON、OFFが明瞭です。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
タイプ低頭ノブ 材質(本体)SUS303 材質(ノブ)SCS313(SUS304相当) 材質(ピン)SUS304 材質(スプリング)SWOSC-V相当 表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)SUS303 タイプステンレス 材質(ノブ)SCS13(SUS304相当) 材質(シャフト)SUS303 色(ノブ)- 表面処理(シャフト)-
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションカムケース(薄板用)
用途サムターンクランパー用カムケース。 材質(ナット)ステンレススチール タイプ薄板用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(ボール)SUS440C 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ アズワン品番64-8654-53 表面処理(カラー)無電解ニッケルメッキ 熱処理(ボール)焼入焼戻 熱処理(カラー)焼入焼戻 適合サムターンクランパー ストロングQCTHS0825-20、QCTHS0825-20S、QCTHS0834-20、QCTHS0834-20S/(自在アプローチ)QCTHSA0825-20、QCTHSA0825-20S、QCTHSA0834-20、QCTHSA0834-20S 適合シャフトジョイント ストロングQCSJS0822A
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

イマオコーポレーションサムターンクランパー 六角穴仕様
ON、OFFが明瞭です。 別売のカムケースと組み合わせて使用します。
材質(本体)SUS303 タイプ六角穴仕様 材質(ノブ)- 材質(ピン)SUS304 材質(スプリング)SWOSC-V相当 材質(シャフト)S45C 2018年トラスコ掲載ページ2 0369 表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションサムターンクランパー ストロング 金属ノブタイプ
エコ商品
ON、OFFが明瞭です。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
トラスコ品番195-0979 アズワン品番64-8654-52 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

イマオコーポレーションサムターンクランパー ストロング 樹脂ノブタイプ
エコ商品
ON、OFFが明瞭です。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
トラスコ品番195-0978 アズワン品番64-8654-51 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

干渉なしのシャフト収納タイプです。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
用途治具プレート交換。 トラスコ品番195-0977 アズワン品番64-8654-50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

リングハンドルタイプで工具が無くても使用できます。工具を必要とせず、1/4回転で着脱が可能。対応板厚(下板0.7~3.2mm、上板+下板=4.2~5.1mm)。シャフト径:Φ6。2セット入り。 スチール製
材質スチール シャフト径(Φmm)6 適合板厚(mm)下板0.7~3.2、上板+下板=4.2~5.1
1セット
969 税込1,066
当日出荷

イマオコーポレーションサムターンクランパーストロング
エコ商品
サムターンクランパーストロング
寸法L(mm)16.3 寸法H(mm)29 寸法d(mm)8 d114 寸法D(mm)25 寸法M(mm)M2×0.4深さ3 寸法H1(mm)14.5 寸法Dp(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)250 d225 寸法d330 適合プレート厚さ(mm)3~20
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションサムターンクランパー
エコ商品
ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。90°ノブ操作のバネクランプ
材質本体:SUS303、シャフト:SUS303、ピン:SUS304、ノブ:SCS13(SUS304相当)、スプリング:SUS304 質量(g)130 寸法H(mm)25.5 耐熱温度(℃)180 寸法D3(mm)32 引張強度(N)2600 RoHS指令(10物質対応)対応 せん断強度(N)3200
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質(プラグ)亜鉛合金/クロームめっき(止め輪)鋼/ステンレスバシペード(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理(ナット)鋼/クリヤクロメート処理 質量(g)6 タイプ金属タイプ 引張強度N(kgf)147[15] 許容荷重(N)147
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:12●取付寸法加工図B:プレート厚さ:12を超え20以下 L23 H26 質量(g)110 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18 D234 H110 寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8 D332 寸法D1(mm)(h9)18 寸法d1(mm)取付:35 寸法Dp(mm)28 MM3×0.5 深さ4 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)90 適合プレート厚さ(mm)12~20
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

・400Nの高クランプ力。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)62 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)250
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:6●取付寸法加工図B:プレート厚さ:6を超え14以下 L17 H26 質量(g)105 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18 D234 H110 寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8 D332 寸法D1(mm)(h9)18 寸法d1(mm)取付:35 寸法Dp(mm)28 MM3×0.5 深さ4 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)90 適合プレート厚さ(mm)6~14
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

・干渉無しのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に収納されるため、ベースとの干渉がありません。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
L17 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 H310 寸法d(mm)(-0.04/-0.08)8 H226.5 D234 H138 寸法D(mm)1(h10)18 D334 寸法Dp(mm)28 MM3×0.5深さ4 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)90 適合プレート厚さ(mm)3~14
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

・干渉無しのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に収納されるため、ベースとの干渉がありません。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
L15.5 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製 H36.5 寸法d(mm)(-0.04/-0.08)5 H220 D225 H130 寸法D(mm)1(h10)14 D325 寸法Dp(mm)21 MM2×0.4深さ3 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)60 適合プレート厚さ(mm)3~10
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:12●取付寸法加工図B:プレート厚さ:12を超え20以下 L23 H5 質量(g)110 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18 D234 H110 寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8 D311 寸法D1(mm)(h9)18 寸法d1(mm)取付:35 寸法Dp(mm)28 MM3×0.5 深さ4 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)90 適合プレート厚さ(mm)12~20
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:6●取付寸法加工図B:プレート厚さ:6を超え14以下 L17 H5 質量(g)105 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18 D234 H110 寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8 D311 寸法D1(mm)(h9)18 寸法d1(mm)取付:35 寸法Dp(mm)28 MM3×0.5 深さ4 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)90 適合プレート厚さ(mm)6~14
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:6●取付寸法加工図B:プレート厚さ:6を超え10以下 L15.5 H19 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):14 D225 H16.5 寸法D(mm)(-0.04/-0.08)5 D320 寸法D1(mm)(h9)14 寸法d1(mm)取付:26 寸法Dp(mm)21 MM2×0.4 深さ3 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)60 適合プレート厚さ(mm)6~10
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

ON、OFFが明瞭です。干渉なしのシャフト格納タイプです。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・干渉無しのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に収納されるため、ベースとの干渉がありません。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
L17 質量(g)120 タイプフェノール樹脂製 H310 寸法d(mm)(-0.04/-0.08)8 H226.5 D234 H138 寸法D(mm)1(h10)18 D334 寸法Dp(mm)28 MM3×0.5深さ4 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)90 適合プレート厚さ(mm)3~14
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

・干渉無しのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に収納されるため、ベースとの干渉がありません。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
L15.5 質量(g)50 タイプフェノール樹脂製 H36.5 寸法d(mm)(-0.04/-0.08)5 H220 D225 H130 寸法D(mm)1(h10)14 D325 寸法Dp(mm)21 MM2×0.4深さ3 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)60 適合プレート厚さ(mm)3~10
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:12●取付寸法加工図B:プレート厚さ:12を超え20以下 L23 H25.5 質量(g)135 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18 D234 H110 寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8 D332 寸法D1(mm)(h9)18 寸法d1(mm)取付:35 寸法Dp(mm)28 MM3×0.5 深さ4 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)90 適合プレート厚さ(mm)12~20
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:6●取付寸法加工図B:プレート厚さ:6を超え14以下 L17 H25.5 質量(g)130 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18 D234 H110 寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8 D332 寸法D1(mm)(h9)18 寸法d1(mm)取付:35 寸法Dp(mm)28 MM3×0.5 深さ4 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)90 適合プレート厚さ(mm)6~14
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:12●取付寸法加工図B:プレート厚さ:12を超え20以下 L23 H25.5 質量(g)135 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18 D234 H110 寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8 D332 寸法D1(mm)(h9)18 寸法d1(mm)取付:35 寸法Dp(mm)28 MM3×0.5 深さ4 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)90 適合プレート厚さ(mm)12~20
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:6●取付寸法加工図B:プレート厚さ:6を超え14以下 L17 H25.5 質量(g)130 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18 D234 H110 寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8 D332 寸法D1(mm)(h9)18 寸法d1(mm)取付:35 寸法Dp(mm)28 MM3×0.5 深さ4 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)90 適合プレート厚さ(mm)6~14
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

・400Nの高クランプ力。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)84 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)250
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

・クランプ力400Nのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)76 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)250 適合プレート厚さ(mm)6~20
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
H9 質量(g)20 タイプフェノール樹脂製、埋込用 D25 寸法d(mm)(+0.08/+0.04)5 H14.5 寸法D(mm)1(-0.04/-0.08)14 寸法d1(mm)取付:26 寸法d2(mm)取付:14(+0.05~+0.10) 寸法M1(mm)M2 寸法Dp(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ベース厚さ:10超え
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

・クランプ力400Nのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)130 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)400 適合プレート厚さ(mm)6~20
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
H11 質量(g)35 タイプフェノール樹脂製、埋込用 D32 寸法d(mm)(+0.08/+0.04)8 H15.5 寸法D(mm)1(-0.04/-0.08)20 寸法d1(mm)取付:33 寸法d2(mm)取付:20(+0.05~+0.10) 寸法M1(mm)M3 寸法Dp(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ベース厚さ:12超え
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

・クランプ力400Nのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)104 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)250 適合プレート厚さ(mm)6~20
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
H11 質量(g)35 タイプフェノール樹脂製、埋込用 D32 寸法d(mm)(+0.08/+0.04)8 H15.5 寸法D(mm)1(-0.04/-0.08)20 寸法d1(mm)取付:33 寸法d2(mm)取付:20(+0.05~+0.10) 寸法M1(mm)M3 寸法Dp(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ベース厚さ:12超え
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
T10 W30 H18 質量(g)55 タイプフェノール樹脂製、薄板用 D32 寸法d(mm)(+0.08/+0.04)8 寸法A(mm)(±0.1)13 寸法d1(mm)取付:32(+0.05~+0.10) 寸法d2(mm)取付:21 MM20×1.5(細目) RoHS指令(10物質対応)対応 適合ベース厚さ:6~12
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

・クランプ力400Nのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)160 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)400 適合プレート厚さ(mm)6~20
1個
9,398 税込10,338
当日出荷