材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
材質ステンレス
頭部形状サラ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
材質SUS430
十字穴番号2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
種別全ねじ
ねじの種類全ねじ
表面処理黒染め
頭部形状六角穴付き皿
JIS規格JIS B 1192規格品
穴の形状六角穴
強度10.9
ねじ山種類メートル並目
頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH)
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度4.8
材質SUSXM7
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
表面処理クロメート
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質SUS316L
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理3価クロメート
頭部形状サラ
RoHS指令(10物質対応)対応
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。相手材に対してフラットな施工が可能です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
材質スチール
タイプ全ねじ
表面処理三価ユニクロ
頭部形状皿
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用
材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)
JIS規格JIS B 1122規格品
材質/仕上鉄/ユニクローム
十字穴番号#2
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
十字穴番号2
山数(25.4mmにつき)16
寸法k(mm)2.3
寸法m(mm)4.5
呼び径d4
寸法dk(mm)8
薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
用途結束バンドの固定。
色ナチュラル
材質ナイロン66
トラスコ品番818-0294
質量(g)726
使用温度範囲(℃)-60~85
寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×12.7×3.0
固定方法M4皿ねじ
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
1袋
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
用途結束バンドの固定
色黒
材質ナイロン66
質量(g)540
使用温度範囲(℃)-60~85
寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×12.7×3.0
固定方法M4サラネジ
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
用途結束バンドの固定。
色ナチュラル
材質ナイロン66
トラスコ品番825-7285
質量(g)161
使用温度範囲(℃)-60~85
寸法(縦×横×厚さ)(mm)10.2×8.1×2.5
固定方法M2サラネジ
適合バンド幅(mm)2.3、2.5
使用場所屋内
1袋
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
部品名称サラネジM4X8
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.85MB)
図解NoMJT-8 MJT-8GT メインシャーシ部品_No.16、MGT-800 MPG800 メインシャーシ部品_No.16、MGT-500A-1 MPG500A-1 メインシャーシ部品_No.16、MGT,MPG-51 イノベーターⅡメインシャーシ部品_No.16、MGT-800A-1 MPG-800A-1 メインシャーシ部品_No.16、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡメインシャーシ部品_No.16
1個
¥120
税込¥132
7日以内出荷
ねじ山の修正に便利です。
レンチやスパナで作業ができます。
用途ねじ山の修正
材質SKH
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
材質RENY(ポリアミドMXD6) ガラス繊維50%入
色黄緑
熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する
材質SKS
材質ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。
用途座ぐり穴付金物+鉄骨
材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム
頭部形状サラ
適合ドライバー(+)No.2
ISOサラ小ネジにステンレスタイプが追加されました。
呼びM4
頭部形状サラ
材質ステンレス
穴の形状十字穴
ねじ頭径(mm)8
金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。
寸法H(mm)2.6
適合ドライバー(+)No.2
最大適合板厚(mm)2.3
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ