エスコ品番EA949NB-508
材質ステンレス
長さ(mm)8
ねじ径M5
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質SUS430
十字穴番号2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
種別全ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
表面処理ユニクロ
材質ステンレス
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
十字穴番号#2
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.75
頭部形状皿小頭
寸法k(mm)1.4
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)6
ねじの呼びM4
十字穴深さ(mm)(最大)1.93/(最小)1.40
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用
材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH)
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度4.8
薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
用途結束バンドの固定
色黒
材質ナイロン66
質量(g)143
使用温度範囲(℃)-60~85
寸法(縦×横×厚さ)(mm)10.2×8.1×2.5
固定方法M3サラネジ
適合バンド幅(mm)2.3、2.5
使用場所屋内
材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する
材質SKS
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
材質RENY(ポリアミドMXD6) ガラス繊維50%入
色黄緑
熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,310
税込¥6,941
翌日出荷
1個
¥7,910
税込¥8,701
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-525
材質ステンレス
長さ(mm)25
ねじ径M5
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M5
長さ(mm)10
頭部形状皿頭
材質チタン
エスコ品番EA949NZ-510A
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
ねじ径M5
長さ(mm)35
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-535
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-515
材質ステンレス
長さ(mm)15
ねじ径M5
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
ねじ径M5
長さ(mm)50
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-550
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M5
長さ(mm)12
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-512
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
ねじ径M5
長さ(mm)25
頭部形状皿頭
材質チタン
エスコ品番EA949NZ-525A
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
ねじ径M5
長さ(mm)20
頭部形状皿頭
材質チタン
エスコ品番EA949NZ-520A
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-530
材質ステンレス
長さ(mm)30
ねじ径M5
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M5
長さ(mm)20
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-520
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-510
材質ステンレス
長さ(mm)10
ねじ径M5
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。
用途座ぐり穴付金物+鉄骨
材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム
頭部形状サラ
適合ドライバー(+)No.2
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ