106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(50個)
669 税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質 表面処理3価クロメート 頭部形状サラ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1パック(250個)ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1袋(50個)
1,288 税込1,417
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)


頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(125個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1パック(47個)ほか
特価
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ISOサラ小ネジ(ステンレス)
RoHS
ISOサラ小ネジにステンレスタイプが追加されました。
呼びM4 頭部形状サラ 材質ステンレス 穴の形状十字穴 ねじ頭径(mm)8
1パック(80本)
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結 十字穴番号0番 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(5本)
289 税込318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ISOサラ小ネジ
M4 皿頭小ネジ売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ
種別皿頭
1パック(120個)ほか
1,098 税込1,208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(50個)
729 税込802
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

材質RENY(ポリアミドMXD6) ガラス繊維50%入 黄緑 熱変形温度(℃)234(1.82Mpa) UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
889 税込978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1袋(50個)
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1袋(32個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結 十字穴番号0番 呼び径M2.0 頭部径(Φmm)3.5 頭部高さ(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結 十字穴番号0番 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結 材質 表面処理三価黒 十字穴番号0番 頭部形状サラ頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1袋(50個)
1,688 税込1,857
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1袋(10個)
1,688 税込1,857
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

船舶用ウインチ ローラー MR-25-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番MR-25-AAA-0 関連資料(0.19MB)
1個
309 税込340
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
379 税込417
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

装飾用クロームめっきを施したJIS規格の丸サラ小ねじです。
用途計測機器・分電盤・工作機械等 材質C2700 表面処理Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16 税込18
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質ステンレス 仕様引手付 付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 適合(ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN 仕上ヘアーライン セットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本 適合パネル厚さ(mm)30~40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
用途MC型対応の受座です。 仕様本体・受座・ねじ 付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14 トラスコ品番418-3622 材質/仕上(受座)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき 高さ(mm)12 材質(本体)鋼(SPCC) 質量(g)4 種類標準タイプ 吸着力(N)26.5 仕上ニッケルめっき 吸着力(N[kgf])26.5[2.7] 推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
1個
349 税込384
当日出荷

材質アルミ シルバー 仕上アルマイトクリア ビスの呼び【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス 付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 仕上ヘアーライン セットねじ呼び4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
1個
2,898 税込3,188
当日出荷


厚み3 mmの極薄型で、高吸着力タイプのマグネットキャッチです。
吸着力(N)78.4 仕様受座なし トラスコ品番497-3691 全長(mm)41 シルバー 高さ(mm)16.5 材質(本体)鋼(SPCC) 質量(g)14 種類標準タイプ 仕上ニッケルめっき 推奨ねじサラ小ねじM3 幅W(mm)3
1個
429 税込472
当日出荷

ロングセラーの引戸用真鍮製打掛錠です。非常時にはコインで解錠可能です。
材質真鍮 仕上ダルクロームメッキ 適合扉厚(mm)36~40
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕上サーチライト 材質亜鉛ダイキャスト ビスの呼び本体取付ネジ:【M4×12サラ小ネジ】+SUS:3本付、受け取付ネジ:【M4×10ナベ小ネジ】+SUS:2本付
1個
1,998 税込2,198
当日出荷