932件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス 頭部形状サラ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(27本)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
1セット(100本)ほか
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
1,416 税込1,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(50個)
659 税込725
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ねじ径d3.9 全長L(mm)14.0 ねじ長さS(mm)全ねじ 適合板厚(mm)合計1.4以下 仕様クロムフリー 表面処理三価ユニクロ 頭部形状 頭径D(Φmm)6.0 ねじサイズ4×14 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)1.6
1箱(500本)ほか
1,434 税込1,577
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質黄銅 頭部形状サラ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質ステンレス 種類ドリスク皿 寸法H(mm)2.4 ドリル径(Φmm)3.1 適合板厚(mm)3.2まで 寸法S(mm)全ねじ 寸法D(Φmm)7.5 頭部形状サラ 寸法d(Φmm)3.9 ねじの呼びM3.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(75本)ほか
1,816 税込1,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

おたふく手袋フィットサラシ
エコ商品
伸縮性が高く、足にピッタリフィットします。
用途一般作業などに。 トラスコ品番835-5577 材質綿・ポリエステル・ポリウレタン ホワイト サイズフリー タイプタビ RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,290 税込1,419
当日出荷

材質 表面処理3価クロメート 頭部形状サラ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質アルミ 頭部形状サラ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,288 税込1,417
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

仕様クロムフリー 適合板厚(mm)合計1.2~2.3 頭径D(Φmm)6.0 ねじ長さS(mm)全ねじ ねじサイズ4×13 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)1.6 ドリル長さk(mm)4.0 働き長さL1(mm)5.0 ドリル幅dk(mm)3.4
1箱(500個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル細目ねじ山の修正。 材質低合金鋼(SKS)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サトウキビ由来のバイオマスプラスチックを使用した替芯を搭載。ペン本体は再生プラスチック使用・グリップにバイオマスプラスチックを使用、ペン本体と替芯はバイオマスプラマークの認証取得、替芯のパッケージは再生紙42%使用の紙製です。
仕様プラスチックの再利用:0.7 ウォータークリアー 質量(g)10.9 インク色 径(Φ)×全長(mm)最大径Φ11.0×141.0 替芯バイオチューブJF-0.5芯(1本入) ボール径(Φmm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 色(軸)ウォータークリアー
1本
96 税込106
翌々日出荷

サトウキビ由来のバイオマスプラスチックを使用した替芯を搭載。ペン本体は再生プラスチック使用・グリップにバイオマスプラスチックを使用、ペン本体と替芯はバイオマスプラマークの認証取得、替芯のパッケージは再生紙43%使用の紙製です。
仕様プラスチックの再利用:0.7 サンライズコーラル 質量(g)10.9 インク色 径(Φ)×全長(mm)最大径Φ11.0×141.0 替芯バイオチューブJF-0.5芯(1本入) ボール径(Φmm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 色(軸)サンライズコーラル
1本
96 税込106
翌々日出荷

サトウキビ由来のバイオマスプラスチックを使用した替芯を搭載。ペン本体は再生プラスチック使用・グリップにバイオマスプラスチックを使用、ペン本体と替芯はバイオマスプラマークの認証取得、替芯のパッケージは再生紙40%使用の紙製です。
仕様プラスチックの再利用:0.7 オーシャンブルーグリーン 質量(g)10.9 インク色 径(Φ)×全長(mm)最大径Φ11.0×141.0 替芯バイオチューブJF-0.5芯(1本入) ボール径(Φmm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 色(軸)オーシャンブルーグリーン
1本
96 税込106
4日以内出荷

サトウキビ由来のバイオマスプラスチックを使用した替芯を搭載。ペン本体は再生プラスチック使用・グリップにバイオマスプラスチックを使用、ペン本体と替芯はバイオマスプラマークの認証取得、替芯のパッケージは再生紙41%使用の紙製です。
仕様プラスチックの再利用:0.7 アースブルー 質量(g)10.9 インク色 径(Φ)×全長(mm)最大径Φ11.0×141.0 替芯バイオチューブJF-0.5芯(1本入) ボール径(Φmm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 色(軸)アースブルー
1本
96 税込106
翌々日出荷

栃木屋平型蝶番(黄銅・サラ穴)
エコ商品
用途に応じて大きさが選べます。
用途各種機器 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

M4のサラねじ又は呼び4のサラリベットで取り付ける蝶番です。
用途各種産業機械 材質SUS304 質量(kg)扉:6 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)19 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
269 税込296
4日以内出荷

おたふく手袋わん曲ソフト ゴム引サラシ
エコ商品
吸汗性に優れた綿100%を原手に使用しています。
用途建築・土木・各種工場など重作業用に。 トラスコ品番835-5332 材質掌部:天然ゴム サイズフリー RoHS指令(10物質対応)対応
1双
429 税込472
当日出荷

下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、皿頭のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。 材質 タイプ全ねじ 表面処理三価ユニクロ 頭部形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)ほか
424 税込466
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

用途に応じて大きさが選べます。
用途各種産業機械 材質亜鉛めっき鋼板、SWRM 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、皿頭のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。 材質ステンレス/SUS410 タイプ全ねじ ねじ径(mm)4.2 適合板厚(mm)2.3まで 頭部形状 頭部径(Φmm)8 頭部高さ(mm)2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)ほか
454 税込499
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質RENY(ポリアミドMXD6) ガラス繊維50%入 黄緑 熱変形温度(℃)234(1.82Mpa) UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
889 税込978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

英習罫本文に、読みかた記入スペースがあります!表4には、フォニックス基本発音表付き!英習罫本文に、タテのガイド罫があります!バランスのよい、きれいな英文が書けます!消しゴムでサラりと消しやすい本文紙を使用!!
サイズB5 厚さ(mm)3 質量(g)120 枚数30 寸法(横×縦)(mm)179×252 RoHS指令(10物質対応)対応 製本糸綴じ背クロス 科目英習
1冊
189 税込208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローラー作業がはかどります。
仕様スベリ止め付 材質ポリプロピレン(スベリ止め部/エラストマー) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1・段落揃えなどに活用できるタテ方向の12分割ガイドライン。2・自由な組み合わせでページ分割を行える3分割・4分割目印。分割目印を組み合わせることで、ページを2・3・4・6分割することができますので、英単語などの暗記学習用ノートに活用できます。日本語訳を記入する行間部分の上下には、空間を設けるためにヨコ方向のガイドラインを入れていますので、英文と日本語訳をバランス良く書き分けることができます。消しゴムでサラりと消しやすい本文紙を使用!!
サイズB5 厚さ(mm)3 質量(g)120 枚数30 寸法(横×縦)(mm)179×252 RoHS指令(10物質対応)対応 製本糸綴じ背クロス 科目英習
1冊
179 税込197
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。
頭部形状 材質ステンレス 穴の形状6ロブ(ピン付) 表面処理ステン黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)ほか
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結 十字穴番号0番 呼び径M2.0 頭部径(Φmm)3.5 頭部高さ(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結 十字穴番号0番 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(50個)
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。 ねじ径M4 タイプサラ頭 下穴径(Φmm)3.4~3.5 表面処理パシペート 適合材コンクリート、レンガ、ブロック RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(200本)ほか
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おたふく手袋705 5本指靴下 サラシ 1足入
エコ商品
吸汗性の高い5本指靴下のため、かゆみや足蒸れの解消に役立ちます。
用途一般作業、スポーツ、レジャーなどに。 トラスコ品番835-5366 材質綿85%・ナイロン15% 形状つま先:5本指 ホワイト サイズフリー RoHS指令(10物質対応)対応
1足
339 税込373
9日以内出荷

おたふく手袋799のびゝ大判5足組 サラシ・ユビ
エコ商品
伸縮性が高く、足に気持ちよくフィットします。ゆったり履ける大きめサイズです。
用途一般作業などに。 トラスコ品番835-5581 材質綿・ポリエステル・ポリウレタン・その他 形状つま先:5本指 ホワイト サイズフリー RoHS指令(10物質対応)対応
1組(5足)
1,298 税込1,428
当日出荷

精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きのタップタイプ(P)
用途精密部品の締結 十字穴番号0番 呼び径(mm)1.6 頭部径(Φmm)2.4 頭部高さ(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,798 税込3,078
3日以内出荷

精密機械用の微細ねじ 0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結 十字穴番号0番 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
1,688 税込1,857
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1袋(50個)
1,688 税込1,857
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1袋(50個)
729 税込802
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)