バランスの取れたベストセラーモデル。
通気性の良いメッシュ素材の背もたれに、腰への負担を軽減してくれるランバーサポート付です。
強弱の調整が可能な背座シンクロロッキング付きなので、お好みの硬さに調整可能です。
用途オフィスチェア サリダチェアシリーズ
材質座:布地張り、背:メッシュ張り、背・座フレーム:ポリプロピレン、脚:ガラス繊維強化ナイロン、キャスター:ウレタン双輪キャスター
幅(mm)615
質量(kg)11.7
高さ(mm)890~980
奥行(mm)590
キャスターあり
肘掛なし
ヘッドレストなし
サービス分類組立・設置・取付
跳ね上げタイプの肘を搭載したチェアです。
肘を上げると立ち座りしやすく、机にもスッキリと収まります。
またギターやベース等、楽器の演奏時など肘が邪魔になる場面でも簡単に肘を跳ね上げて使用することができます。
デスクワーク時には、肘をさげることによりしっかりと肘を支えます。
様々なシチュエーションに対応できる、おすすめのチェアです。
幅(mm)680
質量(kg)15
高さ(mm)1125~1200
タイプ張地クロスタイプ
奥行(mm)670
キャスターナイロン
肘掛あり(跳ね上げ式)
背タイプハイバック
ヘッドレストあり
大型の背もたれが特徴のゆったり座れる肘付きメッシュチェアです。
リーズナブルな価格でありながら柔らかい布張りのランバーサポートと身体の形状にフィットするモールドウレタンを採用して快適な座り心地を実現しました。
仕様布張りクッション付ランバーサポート(上下調節可能)、モールドウレタン製座面クッション、背座一体ロッキング(初期角度固定可能)、固定肘付
幅(mm)660
質量(kg)11.5
高さ(mm)1025
奥行(mm)645
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン樹脂
肘掛あり
材質(座面)布地張り
材質(背)メッシュ張り
背タイプハイバック
ヘッドレストなし
肩と太ももをしっかりとホールドするバケットシートタイプ。
ネックサポートクッションで頭から首のラインを支えます。
上下に位置調整が可能なランバーサポートクッションで腰をしっかり支えます。
お好みの高さに調整可能な肘掛け付き。
リクライニングレバーで背もたれをほぼフラットな状態まで倒せます。
(リクライニングの角度は約155°まで傾けることが出来ます。)
昇降用レバーを外側に引き出してロックを解除すると背座一体でのロッキングも可能。
座面下には収納式のオットマン付き。
用途事務作業用に。会議室用に。オフィスチェア、プログラミングチェア、パソコンチェア、ゲーミングチェア、リクライニングチェアとして。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
幅(mm)680
質量(kg)24
色ブラック
高さ(mm)1260~1330
種類オフィスチェア
奥行(mm)680
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
張地PVC
肘掛あり
キャスター径(Φmm)60
座高(mm)480~550
材質(脚)ナイロン
材質(座面)モールドウレタン
素材レザー
材質(背)ポリウレタン
肘高さ(mm)620~770
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)550×500
ロッキング方式背座一体ロッキング、レバー調整
取扱説明書(2.3MB)
ランバーサポートあり
ヘッドレストあり
オットマンあり
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
お客様が組み立てのしやすい構造となっております。リクライニングの際は肘が連動して動くため、リクライニングしても肘置きが使いやすいです。シンクロリクライニング機能付きの為リクライニングの際、座面が連動致します。オットマンが付いているためリクライニングの際は、脚を伸ばして寛ぐことが出来ます。フレームの色はブラックとホワイトを用意しており、背及び座面の色もブラック色、グレー色、グリーン色の3色の中から選べます。在宅勤務にも向いているチェアです。
幅(mm)665
質量(kg)17.5
高さ(mm)1160-1260
奥行(mm)675
キャスターあり
張地ファブリック
肘掛あり
機能上下昇降機能付き、リクライニング機能付き、オットマン付き、ランバーサポート付き
座高(mm)410-510
肘高さ(mm)605-705
材質PU/ポリエステル/スチール
幅(mm)655
質量(kg)13
高さ(mm)1030~1110
奥行(mm)630
キャスターあり
肘掛あり
座高(mm)420~500
素材合成皮革
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)490×470
ハンガーなし
ランバーサポートなし
ヘッドレストあり
オットマンなし
セレーオ チェア Celeeo エクストラハイバック メッシュ セレクトタイプ 固定肘付 アルミ脚 [ZT×A3/Sブルー]。背のA型フレームが印象に残るデザイン。どの角度から見ても均整の取れた、美しいデスクチェア「セレーオチェア」。セレクトタイプは背のフレームにシルバーのラインが入っており、上品な高級感を演出します。操作は座面高さ調節と背のロッキング角度固定(5段階)の2箇所のみ。ロッキングの強さやランバーの位置は、体格や体重に応じて操作無しで最適な状態に椅子が自動調節します。
用途オフィスチェア セレーオチェア
【高さ調節】座面下のレバーを引き上げて高さを調節します。
【背もたれ調節】作業途中でリラックスしたいときに最適です。
【クラス4ガスシリンダー】DIN4550の基準をクリアした安心、安全なガスシリンダーを採用しています。
【PU(ポリウレタン)双輪キャスター採用】フローリング床へ傷をつけにくいPUキャスターを採用しています。
【メタルフレーム】堅牢なメタルフレーム構造により、長く使用できる耐久性を備えています。
質量(kg)28
許容荷重(kg)150
高さ(mm)1240~1310
キャスターあり
肘掛あり
高さ(cm)(椅子)123~129、(アームレスト)28~35、(背もたれ)91
座高(mm)320~380
座面厚(mm)100
素材ファブリック生地
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)390×540
座面幅(cm)39
座面奥行(cm)54
ハンガーなし
ランバーサポートあり
ヘッドレストあり
オットマンなし
背もたれ、座に涼しいメッシュ素材を使用し、蒸れにくく快適。
座面はクッション製も高く、すわり心地も抜群です。
使わない時に倒しておける便利な可倒肘装備。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。
腰の負担を軽減するランバーサポート装備。
付属品六角レンチ
材質【座部/背もたれ部/肘部】ポリプロピレン、【脚部/キャスター部】ナイロン、【クッション材】ウレタンフォーム
質量(kg)約8.1
色ブラック
使用工具手袋
耐荷重(kg)80
キャスターあり
張地背もたれ・座部:メッシュ
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約620×570×925~1000
組立方法ノックダウン組立式
組立時間30分
六角レンチ(mm)5
組立人数1
ヘッドレストなし
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
関連キーワード