20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刺激が少なく肌に優しいワセリンです。敏感肌の方にもお使いいただけます。
成分白色ワセリン アズワン品番8-8349-03
1個(100g)
429 税込472
当日出荷

刺激が少なく肌に優しいワセリンです。敏感肌の方にもお使いいただけます。
成分白色ワセリン アズワン品番8-8349-02
1個(60g)
499 税込549
当日出荷

サリチル酸の角質中溶解作用を利用した指定医薬部外品(角質剥離剤)です。厚く硬くなった皮ふをやわらかくし、魚の目・タコを取り除きます。 薬剤部分に粘着性があるので、患部に密着して有効成分サリチル酸の浸透効果を高めます。又ソフトな保護パッドが外部の刺激による幹部の痛みをやわらげます。
成分膏体100g中サリチル酸50g含有 テープ長さ(mm)68 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1箱(6枚)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抗炎症剤(グリチルレチン酸ステアリル)。血行促進剤(ビタミンE)。植物性うるおい成分(ボタンエキス・アシタバエキス)を配合。手肌の荒れだけでなく指先などのヒビまで防いで、健やかな手肌を保つ薬用ハンドクリームです。
成分グリチルレチン酸ステアリル、酢酸トコフエノール、清製水、ソルビット液、パルミチン酸イソプロピル、ステアリルアルコール、セタノール、ワセリン、メチルポリシロキサン、親油型モノステアリン酸グリセリン、モノステアリン酸ソルビタン、ミツロウ、ボタンエキス、ニンジンエキス、アシタバエキス、サリチル酸メチル、カルポキシビニルポリマー、無水エタノール、エタノール、水酸化ナトリウム 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(100g)
678 税込746
当日出荷

名称Vaseline, white 等級化学用 CP 種別一般用試薬(研究実験用) アズワン品番89-0067-38 危険物の類別非危険物 特性眼刺激 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) CAS登録番号8009-03-8
1本(500g)
2,498 税込2,748
当日出荷

首元よりオイリーな角質粒を柔軟化できるように温感効果をプラスし、和漢エキスを一から調合。またデリケートな目元にもお使い頂けるようサリチル酸を含みません。 使い方は今まで同様簡単。ピンポイントに塗れるスティック型ファイバーヘッドで、気になる部分にジェルをくるくると浸透させるようマッサージするようだけ。 日々使い続ける事で、温和漢の柔軟化とマッサージによる物理的ピーリング効果で優しく角質をケアします。
容量(mL)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,690 税込1,859
9日以内出荷

水やお湯はもちろん、酸、アルカリなどの薬品、潤滑油などの油による刺激からもお肌を保護できる薬用保護クリームです。塗布後、約3~4時間は水、お湯、石けんで洗っても保護効果が持続しますから、頻繁に手洗いを行わなければならない作業にもピッタリです。 。※浸透したクリームは新陳代謝によって、約3~4時間で自然に抜け落ちます。いくら肌荒れを防ぐことができても作業性が悪くなったのでは意味がありません。「ケロデックス クリーム」なら塗っていることを忘れてしまうほどナチュラルな使い心地です。
成分酸化亜鉛、ワセリン、パラフィン、流動パラフィン、セタノール、セトステアリルアルコール、ラウリル硫酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸メチル、ベンガラ、精製水 他5成分 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(100g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称5-スルホサリチル酸二水和物 等級特級 化学式HO3SC6H3(OH)COOH・2H2O 濃度(%)≧99 化学組成HO3SC6H3(OH)COOH・2H2O アズワン品番89-0066-94 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量254.22 CAS登録番号5965-83-3
1本(25g)
1,698 税込1,868
3日以内出荷

刃をあてて、軽く引くだけ。表皮を薄く削り取ります。
付属品替刃10枚付 種別本体 全長(mm)147 質量(g)20 松吉医科器械コード22-2048-00
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

アクリル樹脂の特殊素材を使用しており、クッション性に優れ靴の圧迫や摩擦による魚の目やタコの痛みをやわらげます。 「イボコロリ」「ウオノメコロリ」液タイプとの耐薬品性確認済み。 抗菌・防臭タイプ。
用途足のうらにできた魚の目・タコを靴の圧迫痛から守ります。 種別足うら用、靴ずれ対応 パッド穴(mm)9
1箱(10枚)
399 税込439
5日以内出荷

1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

健康でしっとりした素肌を保つスキンケアクリームです。肌にうるおいを与えるスクワラン、ホホバオイル配合。
成分水、ミネラルオイル、ワセリン、グリセリン、水添ポリイソブテン、マイクロクリスタリンワックス、シクロメチコン、ラリンアルコールパラフイン、スクワラン、ホホバ油、オレイン酸デジル、オクチルドデカノール、ジステアリン酸AI、ステリアン酸Mg、硫酸Mg、クエン酸、安息香酸塩、トコフエノール、香料等 シリーズニベア
1個(169g)
728 税込801
当日出荷

アルファコーポレーションNEWうおのめとっと
大小のアタッチメントが回転し、硬くなった角質を削り、きれいに取り除きます。 強く押し当てると自動的に止まる安心安全設計。 アタッチメントは取り外して水洗いができます。
材質(ヤスリ)高純度酸化アルミナ粉砕粒、(本体)ABS 寸法(mm)Φ36×L130 質量(g)73.6 電源単3乾電池×2個(別売) 松吉医科器械コード23-6154-00
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。 屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。 特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、ドアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑 農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。 家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。 家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター 茶褐色 成分リチウム石けん基 使用温度範囲(℃)-25~+120 ちょう度2号 使用目的潤滑、除湿 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、耐水性、酸化安定性、機械安定性 商品タイプリチウムグリース
1本(50g)ほか
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

潤い成分の国産椿油に加え、セラミドⅡを配合することで皮膚のバリア機能を高め、さらに消炎剤のグリチルリチン酸ジカリウム配合で手肌の荒れを防ぎます。肌をしっかり保湿しながらもなめらかに保ち、あかぎれ・ひびわれもケアする濃厚ハンドクリームです。[医薬部外品]
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(80g)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しっかりそしてしなやかに皮膚に密着。皮膚が本来もつ水分を利用しながら、自然に保護する環境を整えます。 クッション(保護パッド)がまるでもう一枚の皮膚のように患部をおおい、靴の圧迫による痛みを和らげ、足を一日中保護します。
1個(8枚)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称安息香酸ナトリウム 規格食品添加物 FD 化学式C7H6NaO2 濃度(%)≧99.0(乾燥後) 化学組成C7H6NaO2 アズワン品番3-4763-08 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量144.10 CAS登録番号532-32-1
1本(500g)
3,398 税込3,670
3日以内出荷

荒れがちな手肌にうるおいを与え、美しくしっとりなめらかな手肌に保ちます。 さらに、”見えないベール”で乾燥や水仕事等によるダメージから手肌をしっかり守ります。 うるおいキープ成分「セラミドE」に加え、カモミールエキス、月下香エキス(うるおい成分)配合。
成分酢酸トコフエノール、グリチルレチン酸ジカリウム、清製水、ソルビット液、グリセリン、セタノール、ミリスチルアルコール、モノステアリン酸ソルビタン、ポリオキシエチレンラウリルエーテルリン酸ナトリウム、ワセリン、メチルポリシロキサン、油溶性カモミラエキス、スクワラン、ミリスチン酸イソプロピル、プリオキシエチレンセチルエーテル、フエノキシエタノール、パラペン、エデト酸塩、ステアリアルコール、香料等 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(50g)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗った跡が目立たない透明ジェルの液体バンソウ膏。 患部に塗ると、すぐに乾いてキズ口をぴったり密閉し、水仕事中や入浴時にもはがれにくく、傷口を外的刺激から守ります。殺菌成分「トリクロロカルバニリド」配合で、傷口をしっかり殺菌消毒します。 ドーム型チューブ採用で、そのまま患部に塗れて指が汚れません。 靴ずれにもお使いいただけます。
機能耐水 種別靴ずれ用 シリーズメンソレータム 有効成分トリクロロカルバニリド0.1% 効能すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の消毒・保護(被覆) 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(10g)
799 税込879
当日出荷