重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます
用途荷役作業。
安全率5倍
延縄などの仕掛け用スナップ付のタル型サルカンです。仕掛けの途中に連結することで延縄・テグスにヨリがかかりキンクするのを防止します。漁業者業務用の100個入セットです。
用途延縄・釣り漁のヨリ戻し
RoHS指令(10物質対応)対応
延縄などの仕掛け用ヨリ戻しです。仕掛けの途中に連結することで延縄・テグスにヨリがかかりキンクするのを防止します。漁業者業務用の100個入セットです。
用途延縄・釣り漁のヨリ戻し
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のサルカンに比べ強力値が強いサルカンになります。
テグスの屈曲が少なく、ラインの強力低下を最小限にします。道糸やハリスのヨレや、パーツやルアーの回転によるヨレの発生を防ぐのに最適な商品です。
用途漁具・連結金具・撚戻し
延縄・釣り用のヨリ戻しです。サルカンなどに比べて非常に強度が強いのでロープやワイヤーなどの撚り対策におすすめです。カゴ漁の枝やタコイサリ、投網など色々な漁業で使用されております。イノシシや鹿漁の足くくり罠のワイヤに取り付ければ暴れた時のワイヤねじれ切れを防ぐことができます。鯉のぼりや吹き流しに使用すると、回転による絡まりを防げます。
用途延縄・トローリング・カゴ漁・1本釣り・足くくり罠・鯉のぼりなど
RoHS指令(10物質対応)対応
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして。
重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます
用途荷役作業。
安全率5倍
材質亜鉛ダイカスト
参考使用荷重(kg)1
表面処理ニッケル
寸法B(mm)7
本体が回転しチェーンやワイヤーのねじれを防ぎます。
用途チェーンやワイヤロープのより戻し金具。
エスコ品番EA638-2
寸法A(mm)16
寸法B(mm)4.0
荷重(kg)3
1個
¥70
税込¥77
当日出荷
エスコ品番EA638-1
寸法A(mm)15
寸法B(mm)2.1
荷重(kg)8
1個
¥130
税込¥143
欠品中
スイベル自体の接続分が回転するのでロープのよりを防ぎます。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
用途中心部分が回転し、よりとりとして。
山田実業オリジナルのサルカンになります。
テグスの屈曲が少ないのでナイロンテグスの強力低下を最低限に抑えます
用途連結部品 撚戻
サイズSS
長さ(mm)40
寸法a(mm)7.9
寸法b(mm)9
横幅(mm)14.7
重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます
安全率5倍
重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます
用途荷役作業。
RoHS指令(10物質対応)対応
重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます
用途荷役作業。
安全率5倍
各種電線ケーブルのネジレ防止に。JETラインシリーズのリードヘッド(直径Φ9)に取付可能
メインリーダーとエギを結束するリーダー、シンカーを1個で接続できる便利ツールです。
各種電線ケーブルのネジレ予防に
全長(mm)85
質量(g)180
寸法A(mm)85
寸法B(mm)26
寸法C(mm)Φ13
使用安全耐荷重(kN)9.8
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌日出荷
鋳物タイプのよりもどし(スイベル)です。
全長(mm)115
質量(g)205
1個
¥879
税込¥967
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ