56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V56-5X-13 万能ロータンクボールタップ(スリムタップ) SANEI 動画あり
仕様ロータンクに使用。(下給水を除く)、スリムタイプ 材質ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅 接続口径G1/2 使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

V530-5X-13 万能ロータンクボールタップ SANEI 動画あり
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

ボールタップ SANEI 動画あり
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力バランスによる止水で、ウォーターハンマーやバイブレーションなどのトラブルを防ぎます。水圧の高低による止水への影響が少なく、止水位にも大きな変化を与えません。器具への異物混入を防ぐ、ストレーナーを内蔵しています。他の同等機種と比べ、多い水量が得られます。調整ナットにより、止水面の調整が簡単に行えます。
付属品ポリ玉付、ストレーナー付 使用圧力(MPa)0.1~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)60未満 材質(玉)ポリエチレン
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

万能ロータンクボールタップをサイフォン管径3サイズ(32,38,51mm)に 対応するゴムフロートのセットでトイレの水漏れ補修が出来る。 (LIXIL社製ゴムフロートはのぞく) スリムタップは機能UPと取付けの万能性を広げたボールタップです。 ロータンクゴムフロートをセットし更に万能性を高めました。 適合メーカー:TOTO,アサヒ,KVK,Yuko,MYM,ジャンス,SANEI 一般に使用されている、ほとんどのタイプに対応しています。 (下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。) ボールタップ:下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。 ゴムフロート:LIXIL(INAX)製には対応していません。 使用水圧/上水道水 使用圧力 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
用途トイレの水漏れ補修として 幅(mm)130 高さ(mm)275 質量(g)411 奥行(mm)60 適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

万能ロータンクボールタップ SANEI 動画あり
上部部品を組替えることにより、手洗付、平付、手洗なしのサイフォン式、サイフォンゼット式、洗落し式のロータンクに使用できます。
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

万能立形ロータンクボールタップ SANEI 動画あり
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

V45-13 ロータンクボールタップ SANEI 動画あり
1個
5,098 税込5,608
当日出荷


横形ボールタップ SANEI 動画あり
仕様ポリ玉付 材質青銅 使用圧力(MPa)0.1~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)60未満 材質(玉)ポリエチレン
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

V46-X-13 手洗ロータンクボールタップ SANEI 動画あり
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。 種類複式 使用温度(℃)0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉)ポリエチレン
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。 種類単式 材質CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ) 使用圧力(MPa)0~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度(℃)0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉)ポリエチレン
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手洗ロータンクボールタップ SANEI 動画あり
用途水洗トイレ用 適合本体TOTO: S670B/S731B/S517BR、INAX: DT810UZ 材質青銅 使用圧力(MPa)0.1~0.74 最高使用温度(℃)60 材質(アーム)黄銅 材質(玉)ポリエチレン
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PV46-XF-13 ロータンクボールタップ本体 SANEI 動画あり
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂 ねじ径PJ1/2 最高使用圧力(MPa)0.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290 最高使用温度(℃)40 ボール径(Φmm)65
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


PV41 ボールタップ SANEI 動画あり
主にハイタンク用。
用途水洗トイレ用 材質青銅 材質(玉)ポリエチレン 寸法L(mm)300 寸法H(mm)100 ねじ径PJ1/2 寸法L1(mm)34 使用圧力(MPa)0.1~0.49 最高使用圧力(MPa)0.49 最高使用温度(℃)60 材質(アーム)黄銅
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

PV44J-13 横形ボールタップ SANEI 動画あり
横型ボールタップ。主にハイタンク及びソーラー備蓄槽用。
用途水洗トイレ用 材質青銅 材質(玉)ポリエチレン 寸法L(mm)295 寸法H(mm)120 ねじ径PJ1/2 寸法L1(mm)35 使用圧力(MPa)0.1~0.74 寸法L2(mm)25 最高使用温度(℃)60 材質(アーム)黄銅
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ロータンクボールタップ SANEI 動画あり
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

V46-2X-13 手洗ロータンクボールタップ SANEI 動画あり
1個
6,198 税込6,818
欠品中

1個
42,980 税込47,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PV45F-13 ロータンクボールタップ本体 SANEI 動画あり
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
99,980 税込109,978
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ステンレス玉付 最高使用温度(℃)120未満 使用圧力(MPa)0.1~0.5 材質SUS316、優れたバイトンを 最高使用圧力(MPa)0.5 材質(玉)ステンレス
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補助水管付ボールタップ SANEI 動画あり
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SANEI製ロータンクボールタップ専用の止水栓部です。【適合品番】V45、PV45、V46、PV46のいずれかで始まる品番。【材質】ポリアセタール
用途ボールタップ弁体として 材質ポリアセタール ホワイト 質量(g)10 幅(cm)1.4 適合品番V45、PV45、V46、PV46のいずれかで始まる品番 高さ(cm)4.2 縦(cm)1.4
1個
399 税込439
翌日出荷


V46-13X-13 水位調節式ボールタップ SANEI 動画あり
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

V48-13 立形ロータンクボールタップ SANEI 動画あり
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

PV46-1XF-13 ロータンクボールタップ本体 SANEI 動画あり
手洗い付き、平付き、手洗い無しのロータンクに使用できます。洗い落とし式、サイフォン式、サイフォンゼット式に使用できます。
用途トイレ用 仕様PV46-XF、PV45F兼用 材質青銅 使用圧力(MPa)0.1~0.75
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

PV48-13 立形ロータンクボールタップ SANEI 動画あり
立形ロータンクボールタップ。下給水用
用途水洗トイレ用 材質青銅 材質(玉)ポリエチレン 使用圧力(MPa)0.1~0.74 最高使用温度(℃)60 材質(アーム)黄銅
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

補助水管付ボールタップ SANEI 動画あり
手洗いなしロータンクのサイフォン式、サイフォンゼット式に適合。
材質青銅 使用圧力(MPa)0.1~0.75
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

V56-5X・V56Sのパーツセットです。取付部パッキン・連結ホースパッキン・ストレーナ・ダイヤフラム・連結パッキンのセットです。補修用としてご使用ください。
用途V56-5X・V56Sの補修用パーツとして セット内容取付部パッキン・連結ホースパッキン・ストレーナ・ダイヤフラム・連結パッキン 適合品番V56-5X、V56S
1セット
629 税込692
翌日出荷


V48V-13 逆止付立形ロータンクボールタップ SANEI 動画あり
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式 材質(本体)CAC406 使用温度(℃)不凍0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉)ポリエチレン 材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ) 材質(弁棒)C3604
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)