スライド式便座取付具でエロンゲートサイズにも使用可。
ワンタッチ着脱式で簡単に取り外す事ができお掃除もラクラク!
「バタン!」と鳴らずにゆっくり閉まる!ソフト開閉タイプ。
スムースに取付けできる簡単施工タイプ。
形状前丸
仕様取付工具付
材質ABS樹脂
寸法(mm)376×450~480
サイズ兼用
こんなお得な商品も!
前割普通便座
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
通常よりも小さいサイズの便座。取付工具付き。ほとんどの便器に取付できます。
用途トイレ用
形状前割
付属品取付工具
材質ABS樹脂
サイズ標準(レギュラー)
スライド式便座取付具でエロンゲートサイズにも使用可。
ワンタッチ着脱
ソフト閉止
形状前丸
材質ポリプロピレン
サイズ兼用
充実の機能を搭載!
オート脱臭(EW9100のみ)、節電機能付き便座、マッサージ機能付、ムーブ洗浄、ソフト閉止
使いやすい壁掛けリモコン付。壁からはずして使用することもできます。
形状前丸
使用圧力範囲(MPa)0.069~0.735(使用範囲以外では十分な洗浄が得られない場合があります)
定格消費電力(W)560(本体:505、暖房:55)
電源コード(m)1.2
使用電池(リモコン)単三形乾電池2本
保護装置漏電遮断器(本体内蔵)、着座センサー
給水方式水道直結式
定格電源AC100V 50/60Hz
【あったか暖房便座】季節に合わせて切・低・中・高に温度切替が出来ます。使用例:夏「切」「低(34℃)」 秋冬「中(36℃)」 冬「高(38℃)」
【省エネ達成率154%】「8時間切」タイマーを上手に使って節電ができます。操作パネルの「8時間切」スイッチを押すと節電ランプが点灯し8時間の間、通電が停止されます。就寝前やお出かけの前など便座を長時間ご使用にならない場合にお使いください。8時間が経過すると節電ランプが消灯し、便座ヒーターへの通電を開始し、前回設定した便座温度に戻ります。
【便ふたが取り外し可能】お掃除しにくい場所も、便座の取り外しが出来るので楽々お手入れ可能。
【ゆっくり閉まるソフト閉止】便座、便ふたはゆっくりと閉まるので、指を挟んだり、バタンっと大きな音が出ることはありません。
レギュラーサイズ(普通)【便座取付穴から便器の先端までのサイズ:440mm】または、エロンゲートサイズ(大型)【便座取付穴~便器先端までのサイズ:470mm】に取付可能。※取付穴の深さが90mm以上のものには取付けできません。※和式、外国製、幼児用など、特殊形状の便器には取付けできません。
用途トイレの便座として
形状前丸
電源(V)AC100(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な交換用便座です。ほとんどの便器に取付できます。
形状前丸
仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ
付属品ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン
材質PP
色パステルアイボリー
サイズ兼用
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取付穴深さ(mm)45未満
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!
前割普通便座
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
●スライド式便座取付具でエロンゲートサイズにも使用可。●ワンタッチ着脱でそうじもラクラク。●ソフト閉止なので「バタン!」という音がしない。
形状前割
材質ABS 樹脂
サイズ兼用
機能ソフト閉止
ゆっくり便座と蓋が閉まる、ソフト開止機能付きです。ほとんどの便器に取付できます。
材質PP
形状前割
色ホワイト
サイズ標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ
タイプU
ボルト長さ(mm)83mm(取付部45mm未満のみ適合)
機能ソフト閉止
取扱説明書(0.7MB)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
SANEI製普通便座PW9022およびPW9032兼用の補修用取付け具
材質ポリプロピレン、ポリアセタール
色ホワイト
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
こんなお得な商品も!
前丸普通便座
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
幅(mm)368
材質ポリプロピレン樹脂
形状前丸
質量(g)2100
薄型ですっきり。高さは約110mmで、スタイリッシュなデザイン。便フタはフルカバーです。ステンレス製の除菌のクリーニングノズルです。便座はAg+抗菌で表面の菌を抑制します。拭き掃除しやすいフラットフォルム。省エネ設計。スケジュール学習で使う分だけ通電します。
用途温水洗浄便座として
色パステルアイボリーW:ホワイト
機能抗菌便座、ノズルクリーニング、本体、便フタ着脱機能、8時間切タイマー、7日間の1時間単位で使用有無を学習し節電、オート脱臭
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌日出荷
薄型ですっきり。高さは約110mmのスタイリッシュなデザインで、便フタはフルカバー。ステンレスと除菌のクリーニングノズル。便座はAg+抗菌で表面の菌を抑制します。拭き掃除しやすいフラットフォルム。省エネ設計。スケジュール学習で使う分だけ通電します。
用途温水洗浄便座として
色パステルアイボリーW:ホワイト
三栄水栓製PW902・PW903兼用の補修用ロングタイプの便座取付具。
廃盤品PW9040, PW9050, PW9051, PW9070, PW9090, PW9091にも使用可能。
用途トイレ用
材質ポリアセタール
色ホワイト
1個
¥879
税込¥967
欠品中
形状前丸
サイズ標準(レギュラー)
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
三栄水栓製の補修用取り付け具(PW902・PW903兼用)
用途トイレ用
色ホワイト
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
TOTO社製フラッシュバルブから洗浄便座に分岐するアダプター
使用場所TOTO社製フラッシュバルブから洗浄便座に分岐するアダプターです。
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
限られたスペースに最適な簡易水洗トイレ。タンクがない省スペース性に優れたタイプ。ご使用後にコントロールボックスのプッシュボタンを押すだけで洗浄水が流れます。アサヒ衛陶独自のオートフラッパーは、少量でしっかり流せる洗浄方式です。水や排泄物の重みで開き汚物を排出するバランス方式。シンプルな構造で故障の少ない安心設計。臭気の逆流をシャットアウトできる構造です。ニューレット(フラッシュバルブ式):ご使用後にプッシュボタンを押すだけで洗浄水が流れるコントロールフラッシュバルブ方式。ワンプッシュ毎秒約200ccというわずかな水量で洗浄が可能な節水仕様。大形(エロンゲ―トサイズ)・標準(レギュラーサイズ)兼用でどのサイズの便器にも適合!。ゆったり過ごせる空間をご提案します。清掃時には簡単操作で便器の汚れ落としがよりラクにできます。部分的な汚れや小便時の洗浄ならウォーターダスターで充分に落とせて、より効果的な節水が行えます。便皿の裏側まで洗える便皿洗浄ノズルも標準装備。手を汚さずに日頃のお手入れも快適です。汚れの付着を抑制し、お掃除も簡単「トイレコート」標準採用しております。便器・タンク共に陶器製で、キズや汚れもつきにくく、いつまでも清潔にお使い頂けます。
仕様防臭方式:バランス式、タンクレス、清掃装備:ウォーターダスター
セット内容便器:AF50BNLW、便座:DL47LW
材質便器本体:陶器、防臭機構:ABS
質量(kg)約21
色LW(ラブリーホワイト)
タイプ暖房便座
方式防臭:バランス式
定格消費電力(W)50+48(便座ヒーター)
使用地区一般
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)355×500×360(※便座除く)
洗浄水量(L)約0.15/回(約1秒/0.2MPa時)
排水芯(mm)385~440
洗浄方式フラッシュバルブ式(押しボタン)
脱臭なし
1セット
¥95,980
税込¥105,578
6日以内出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
三栄水栓製便座(PW902・PW903)用交換クッション。2個入り
用途トイレ用
適合SANEI製便座(PW902、PW903)用交換用クッション。ほかのメーカーには合いません。
材質ポリエチレン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×35(パックサイズ)
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
古い便座を取り外す際や、ゆるんでしまったナットを増し締めする際の工具
プラスドライバーなどの棒を工具の穴部分に差込んで回すとより締めやすくなります
適合サイズをご確認下さい
三栄水栓製普通便座(PW902,PW903,PW902-S,PW906)にセットされている工具と同じものです
長さ(mm)100
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
三栄水栓製暖房便座(PW9041, PW9071)用交換クッション。2個入り。廃盤品PW9051, PW9091にも使用可能。
用途トイレ用
材質エラストマー
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
三栄製PW902の補修用座
用途トイレ用
形状前割
材質ABS樹脂
サイズ標準(レギュラー)
INAX社製フラッシュバルブから洗浄便座に分岐するアダプター
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
洋便器のタンクや便座の取付用ラチェット機構付レンチ。
仕様ボルトナット対辺10・13(アダプター使用時12)用。
材質ポリアセタール、他
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
止水栓の止水部が内ネジ仕様や上部分岐バルブの取り付けスペースが無い場合に使用、洗浄便座用。
材質青銅
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
関連キーワード