「サングラス 偏光レンズ イエロー」の検索結果
機能UVカット、鼻パッド有、鼻パッド調整可
形状一眼型
質量(g)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16.0×16.0×4.5
材質(フレーム)TR90/ポリカ
材質(レンズ)TAC
形状二眼型
材質金属アーム:真鍮 プラスチック部分:ポリカーボネート
色イエロー
寸法A(mm)58
寸法B(mm)39
寸法C(mm)130
材質(ケース)PVC
材質(キャップ)PVC
材質(レンズ)偏光トリアセテート
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
*視界の明るさを最も感じる「ルミナスイエロー」レンズを採用。*夜釣り時、暗闇での目印・ライン等が更によく見えます。*常夜灯・対向車のヘッドライト等の眩しさが軽減されます(夜間運転適合スペック品)。*夜間時、不意な危険物・飛来物から大切な目を保護します。
用途夕方~夜~朝、マヅメ時に最適!
レンズルミナスイエロー(夜間用弱偏光)
眼鏡の上から使用できるクリップ式の偏光グラス。ハネ上げ可能。対向車のヘッドライトの眩しさを和らげるため夜間運転時に活躍。濃霧や豪雨・吹雪の際にも使用可能。ブルーライト/HEV(380~500nm)を76%ブロック
用途対向車のヘッドライトの眩しさを和らげるため夜間運転時に活躍。濃霧や豪雨・吹雪の際にも使用可能。夜間用グラス/夜間用サングラス/夜間専用サングラス/ナイトグラス/偏光サングラス/偏光グラス/クリップ式/クリップオン/クリップ/跳ね上げ式/ハネ上げ/ハネあげ/ポップアップレンズ/夜/夜間/夜間専用/運転/夜間運転/ドライブ/濃霧/豪雨/吹雪/メガネ/眼鏡/偏光/UVカット/紫外線カット/ブルーライトカット/カラーレンズ/メンズ/レディース/男女兼用
材質金具:ステンレス、レンズ:プラスチック
機能UVカット
可視光線透過率(%)83
紫外線遮断率(%)99以上
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
対向車のヘッドライトの眩しさを和らげる。紫外線を99.9%カット。
用途運転・ドライブ、濃霧や豪雨・吹雪の際にも。夜間専用サングラス、夜間用グラスとして。
質量(g)20
偏光率(%)15(プラスマイナス2)
お手持ちのメガネにワンタッチで装着できる前掛サングラス(クリップオン・クリップアップ)です。
使用しないときは跳ね上げ(クリップアップ)可能。UVカットはもちろん、偏光レンズでギラツキを抑えるので釣り・ドライブに最適です。
質量(g)約10
材質(フレーム)合金/プラ/ラバー
お手持ちの帽子(キャップ)にワンタッチで装着できる前掛偏光サングラス(クリップオン・クリップアップ)です。使用しないときは跳ね上げ(クリップアップ)可能♪ラチェットギア式でレンズの上下・前後・傾斜位置調節も可能。UVカットはもちろん、偏光レンズでギラツキを抑えるので釣り・ドライブに最適です。
材質(フレーム)プラ
寸法(mm)(フレーム)横:約155・(レンズ)縦:約50
質量(g)約19
可視光線透過率(%)約15
眼に有害なUV-Bをカットしあなたの眼を守ります。
耐衝撃性に優れています。
眼の脇まで周り込んだ機能的デザインにより顔にフィットし周りからの紫外線の侵入をブロックします。
規格ANSI 規格適合、EN 規格認定
紫外線透過率(%)313nm:0.0001365nm:0.0001
質量(g)22
仕様防曇レンズ
形状一眼型
機能UVカット、耐衝撃性
材質(フレーム)ポリカーボネート
材質(レンズ)ポリカーボネート
めがねに取付けのクリップオンタイプです。
上下自在型です。
用途ガス溶接作業に
仕様UVカット
材質レンズ:セルロースプロピオネート、フレーム:銅合金
質量(g)15
タイプフリップアップ
種類遮光めがね
レンズ色グリーン
レンズ厚さ(mm)約1.2
夜のドライブの対向車ヘッドライト等の眩しさ対策に
用途夜間(曇天)運転専用ナイトスナイパーレンズ
材質レンズ:ポリカーボネート、キャップ:TPE(熱可塑性エラストマー)、金属アーム:真鍮、プラ部分:ポリカーボネート、付属ケース:ポリプロピレン(PP)
質量(g)12
レンズ色イエロー
レンズサイズ(mm)横58×縦39
1本
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
1981年にサンフランシスコでEric Awenson、Fausto Vitelloが創刊して言わずと知れたUSAを代表するスケートボード専門誌「THRASHER MAGAZINE」。雑誌の刊行だけに留まらずそのブランドとしての地位は、世界中の若者たちの間で確固たる物となっている。スケートボードだけの枠にとらわれずウェア、アートワーク、ロック、他のスライドスポーツ界においてもその独自の世界観はある種その手のサブカルチャーの代名詞にさえなっていると言っても過言では無い。
用途フィッシング・屋外スポーツ・アウトドア・ドライブ・サイクリング・屋外作業・水辺作業等
フレーム色ブラック
テンプル色ブラック
度数度なし
特徴。超軽量・耐久性・快適性:TR-90素材を使用し、弾力と安定性を確保。ポリカーボネートレンズにより明瞭な視界と高い耐衝撃性を提供します。UVプロテクション:UVAとUVBをカットするUV400レンズを採用。99%の紫外線をカットし、目を紫外線から保護します。アジャスタブル機能とインナーフレーム:インナーフレームは度付きレンズに対応し、メガネショップで装着が可能。自分に合った調整が可能です。5枚レンズセット:シーンに合わせて使い分けられる5種類のレンズが付属。偏光レンズを含む多彩なラインナップで、多様なシーンに対応可能です。付属レンズの種類。イエローレンズ:コントラストを高め、夜間や室内でクリアな視界を提供。クリアレンズ:視界を遮らず、UVカット機能付き。ブルーレンズ:黄色やオレンジ系の光をカットし、コントラストを向上。ブラウンレンズ:ブルー系の光を抑え、曇天時のスポーツシーンに最適。その他の付属品。ハードケース。ソフトケース。クロス。インナーフレーム。テストカード。スポーツバンド。グラスコード
用途用途。スポーツ:自転車、ランニング、登山、ゴルフなどのアウトドアスポーツで活躍。日常生活:日常の紫外線対策、ドライブや散歩など様々なシーンで使用可能。屋内外問わず:夜間や曇天、室内など、異なる環境に対応したレンズで使い分け可能。
側面にもレンズを配置した4面仕様で180°弱の視界を実現。ワイド設計で幅広のフレームも入ります。偏光レンズのオーバーグラスです。
用途フィッシングやスキー、スノーボードなどのウォーター&ウインタースポーツ、さらにゴルフやサイクリングなど幅広いアウトドアを楽しむ際や快適なドライビングの必携アイテムです。
紫外線透過率(%)1.0
材質ポリカーボネート樹脂
付属品収納ポーチ
偏光率(%)98
タイプ男女兼用
下方の視認性を高めたハーフリムフレームです。調整可能なノーズパッドとテンプルで優れたホールド感を実現しています。付属のスペアレンズは夜間運転も可能な透明性の高いレンズです。激しい動きでもズレにくい設計なので、野外で身体を動かす機会には最適です。
用途野外で身体を動かすときや運転時に。
機能UVカット、ツル調整可能、ノーズパッド
仕様UV400プロテクションポリカーボネイトレンズ硬質ナイロンフレームフレキシブルラバーテンプルフレキシブルノーズパッド
付属品スペアレンズスペアレンズ(クリア×レッドミラー・可視光線透過率92%)
材質硬質ナイロン
質量(g)27
レンズ色スモーク×アイスブルーミラー
フレーム色マットブラック
可視光線透過率(%)14
特性UVカット、ツル調整可能、ノーズパッド
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
商品特徴。四つのレンズで多機能: スモークレンズ(偏光)、ミラーレンズ(偏光)、イエローレンズ(カラー)、クリアレンズの4枚が付属。一枚で異なる状況に対応できます。偏光レンズ: 光の乱反射を抑え、視界をクッキリさせる偏光レンズを採用。特に晴天時の眩しさを軽減します。UV400プロテクション: UVAとUVBの有害紫外線を99%カットし、目を紫外線から守ります。紫外線による目の老化や損傷を防ぎます。柔軟性と耐衝撃性: 柔軟性と耐衝撃性を兼ね備えたレンズ設計で、アクティブなスポーツにも安心。自転車、登山、釣りなどに最適です。超軽量設計: 約31gの軽量フレームで、長時間の使用でも耳や顔への負担を軽減し、快適なフィット感を提供します。トレンドデザイン: 海外トレンドのハーフリム&シングルレンズデザインで、サイクリングからアウトドアまでオールラウンドに活躍。
用途用途。サイクリング: 幅広い視野と快適なフィット感で、長時間のライドにも適しています。アウトドア活動: 登山、釣り、キャンプなど様々なアウトドアシーンで活躍します。日常使用: 偏光レンズとカラーレンズで、日常の多様なシチュエーションで使用可能。晴天、曇天、夜間でも快適な視界を提供します。
気になるサイド(横)からの日差しもカットできます。お手持ちのメガネにカンタンクリップするだけで偏光サングラスに早変わりです。
ひずみがないレンズ厚1mm
形状二眼型
材質金属アーム:真鍮 プラスチック部分:ポリカーボネート
寸法A(mm)70
寸法B(mm)38
寸法C(mm)150
材質(ケース)PVC
材質(キャップ)PVC
材質(レンズ)偏光トリアセテート
バイク・自転車用に専用設計したライダー偏光サングラス。UV99%カット防風パット付き。
スモールジェット愛用のバイカーや自転車には必須アイテムのサングラス。RIDEZ(ライズ)のサングラスシリーズはレンズにも拘り、偏光レンズを採用しております。ツーリングやロングライドの際には、ストレス無く運転に集中する事ができます。
デザイン性も高く普段使いでもお使い頂けるように、黒に拘りかっこいい、クールなデザインになっています。アメリカンのクルーザーのハーレー、ネイキッド、カフェレーサー、レブルなどのネオレトロバイクにも相性ばっちりです。
【偏光サングラスとは】
乱反射による、まぶしさ、ギラツキなどを抑える偏光サングラスシリーズです。
1.構造
ブラインドカーテンのような構造の偏光フィルムを2枚のレンズで挟み込んだレンズ
2.特性&効果
変更レンズを通して一定方向の光のみを透過させ、水面からの太陽光の照り返しや車のフロントガラスへの映り込みなど、乱反射による、まぶしさ、ギラツキなどを抑えます。
フルフレームですが、レンズの視界を最大限まで活かしています。横いっぱいまで視界が確保されてます。
99%UVカットレンズ使用
全長×全幅W×全高(mm)156×140×45
レンズサイズ(mm)W63×H39
ツル長(mm)120(テンプル)
バイク・自転車用に専用設計したライダー偏光サングラス。
UV99%カット防風パット付き。
滑り止めパット付き。
スモールジェット愛用のバイカーや自転車には必須アイテムのサングラス。
RIDEZ(ライズ)のサングラスシリーズはレンズにも拘り、偏光レンズを採用しております。
ツーリングやロングライドの際には、ストレス無く運転に集中する事ができます。
デザイン性も高く普段使いでもお使い頂けるように、黒に拘りかっこいい、クールなデザインになっています。
アメリカンのクルーザーのハーレー、ネイキッド、カフェレーサー、レブルなどのネオレトロバイクにも相性ばっちりです。
偏光サングラスとは
乱反射による、まぶしさ、ギラツキなどを抑える偏光サングラスシリーズです。
1.構造
ブラインドカーテンのような構造の偏光フィルムを2枚のレンズで挟み込んだレンズ
2.特性&効果
変更レンズを通して一定方向の光のみを透過させ、水面からの太陽光の照り返しや車のフロントガラスへの映り込みなど、乱反射による、まぶしさ、ギラツキなどを抑えます。
スクエア型のフレームは面長やベース型の顔に合います。
視界がとても広いレンズ形状をしています。
99%UVカットレンズ使用
※VLT=Visible Light Transmittance(可視透過率)
高さ(mm)41(レンズ)
長さ(mm)120(テンプル)
全長(mm)160
全高(mm)49
全幅(mm)152
レンズ幅(mm)65
特許取得:国内製造、日本産エアフライとコラボサングラス。バイクや車など運転に特化した特別モデル
日本産バイク偏光サングラス。メイドイン鯖江の国産ブランド「エアフライ」とのコラボモデル!
一番大きな特徴は世界特許を取得している鼻パッドがない機構です。頬骨の上でサングラスをホールドし、顔の形に合わせてジャストフィットさせることが可能です。
コラボモデルは更にバイク用に特化したサングラスになっています。
一つ目は風防レンズで目に粉塵が入り辛い設計のフルリムレンズになっております。自転車やランニング・スポーツをしている時に風が強いと集中できない場合があります。そんな時にこのサングラスがあれば、横からの風の入り込みをブロックし、ストレス無く集中する事ができます。ゴルフやテニスの際にも活躍できるため、ライドに限らず、オールランドで活躍できるアイテムです。
もう一つはテンプルを極限まで細くし、ヘルメットにインサートしやすい形状になっております。サイクリングヘルメットにも最適な形状に仕上げています。
レンズは偏光レンズ
偏光度97%、可視光線透過率25%、紫外線99.9%カット
偏光レンズは偏光膜という特殊フィルムが挟み込まれている特殊なレンズです。眩しさや乱反射光を効果的にカットし、より快適な視界を確保することが出来ます。
レンズ色イエロー
材質ポリカーボネート
可視光線透過率(%)25
紫外線カット99.9%
偏光率(%)97
レンズ偏光レンズ
仕様世界特許取得:鼻パッドが無い機構
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
お手持ちのメガネにワンタッチで装着できる前掛サングラス(クリップオン・クリップアップ)です。使用しないときは跳ね上げ(クリップアップ)可能♪UVカットはもちろん、偏光レンズでギラツキを抑えるので釣り・ドライブに最適です。
レンズプラ偏光(UVカット)
材質(フレーム)合金/プラ/ラバー
質量(g)約12
可視光線透過率(%)約20
大型スクリーンがまぶしい光をカット!。前後左右の調節機能付、スライド幅が、左右に約155mm、前後に約65mmと広いので色々な角度からの光に対応します。お肌に大敵な紫外線を約99%カット(スモークスクリーンのみ)。車の振動でも垂れ落ちないダブルスクリーンストッパー機能付。可視光線透過率:8%(スモークスクリーン数値)まぶしさの原因である波長380~500mmのブルー光線をカット!【昼も夜も視界をしっかり確保!】。昼(スモークスクリーン):サングラス効果で日差しを防ぐ。夜(イエロースクリーン):対向車のヘッドライト光を和らげる!。雪(スモーク・イエロースクリーン):視界を見やすくする!
用途サンバイザー
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(折りたたみ時)345×220×60
寸法(幅W×高さH)(mm)(スクリーン)345×165
材質スクリーン:PC、クリップ:ABS、ピン:スティール、ベルト:PP
質量(g)460
タイプダブルスクリーン
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
まぶしい光や反射光によるギラツキをカットします。
UVカット仕様(99.9%)のレンズを採用しています。
レンズ色グレー
レンズ厚さ(mm)2
質量(g)32.5
仕様防傷加工、UVカット、偏光度95%以上、サイド付
トラスコ品番276-5888
形状二眼型
材質(バネ部)ステンレス
機能UVカット
材質(フレーム)ナイロン
可視光線透過率(%)約25
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ライトカラー偏光レンズを使用し、機能性を保ちつつファッション感溢れるシリーズ。
仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット
「ブルーライトカット」「紫外線カット」「夜間用グラス」「拡大ルーペ」の4つの機能を持ったレンズを簡単に付け替えできるマルチカットグラスです。
用途ごとに持ち歩くのは荷物になるし面倒・・
運転時にサングラスをしていてもトンネルに入ると視界が悪い・・
そんな時にサッと視界を変えられる便利なアイテムです!
■4通りの使い方
01、ブルーライトカット
PC作業やスマートフォンからのブルーライトをカット!
目の負担を軽減してくれます。
花粉除けとしても活躍します。
パソコンやスマートフォンからはブルーライトが発せられており、長時間見続けると人体にさまざまな影響を与える場合があります。
その対策として注目されているのが、ブルーライトカットグラスです。
ブルーライトカットグラスでテレワークを快適に!
02、拡大ルーペ
新聞や本、スマホが読みにくい!そんな悩みを解決してくれる両手が使える拡大ルーペ。
新聞や雑誌を読むのに使うだけでなく、工作・裁縫・塗り絵など、さまざまな用途が考えられます。
細かな作業をする機会が多い方や、少し目の悪い方にはオススメです。
03、カットグラス
スポーツやドライブ・ファッションにも!紫外線のカットや日差しのギラつきを抑えて快適に過ごせます!
海や川など、直射日光を長時間浴びる場所へ行くときは必ず持ち歩いておきたいアイテムです。
カットグラスは目を保護するだけでなく、おしゃれなファッションアイテムとしても活躍します。
シンプルだからこそ場所を選ばず、使い勝手の良いデザインに仕上げました。
04、イエローグラス
曇りや、夜の運転に。反射光、対向車のライトを抑え、驚くほどの見やすさです。
夕方や夜間、特に雨の日の運転時には対向車のライトが眩しく感じ、
見えにくさに悩む方もいらっしゃるのではないでしょうか。
夜間用のカットグラスを運転時に着用することで、見えにくさの軽減が期待できます。
レンズはイエロー系で、眩しいヘッドライトをカット。
夜間の運転に適したレンズを採用しています。
■取り付け簡単
オーバーグラス本体に付属のレンズを使用シーンごとに選び、取り付けます。
本体と各レンズには磁石が取り付けられており、カチッと簡単に取り替えが可能です。
普段使っているメガネを外さなくてもメガネの上から装着が可能。
メガネをかけない方も・コンタクトをご使用の方もそのままかけることができます。
左右の視界を遮らないようフレームに窓が付いています。
【装着できるメガネサイズ幅約135×高さ約40mm以内】
※サイズ内であっても収まらない場合もありますのでご了承ください。
■大切な方へのプレゼントにも
シンプルなデザイン且つマルチな用途でプレゼントにピッタリ!
お父様や旦那様へのプレゼントにも間違いなしです!
寸法(cm)約4.5×15×16
質量(g)約32
色ブラック
付属品専用ケース、クロス
形状二眼型
レンズ色クリア/グレー/イエロー
仕様ブルーライトカット、紫外線カット、夜間用グラス、拡大ルーペ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
超軽量、ソフトな装着感。紫外線99%以上カットします。すべり止め加工。
形状二眼型
機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工
寸法(mm)143×42
質量(g)22
レンズ色イエロー
材質(レンズ)ポリカハードコート
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途<夜間対応レンズ>視界の明るさを最も感じる「ルミナスイエロー」レンズを採用。夜釣り時、暗闇での目印・ライン等が更によく見えます。常夜灯・対向車のヘッドライト等の眩しさが軽減されます。(夜間運転適合スペック品)夜間時、不意な危険物・飛来物から大切な目を保護します。
フレームガンメタ(クリップ式)
レンズルミナスイエロー(夜間用弱偏光)
Over Glass ハーフリム。眼鏡の上から着用できるモデル。製品特長。普段お使いの眼鏡の上からかぶせるように着用することで、スポーツアイウェアのレンズ機能が手軽に度付き対応に。レンズが大きめのハーフリムデザイン。サングラスのデザインに近く、見た目の違和感が少ない。レンズカラーの説明:。日常の運転環境をより快適・安全にするレンズ。運転中に中尾するべき信号やブレーキランプ、標識など赤や黄色を認識しやすくする。偏光昨日で路面やガラスの反射・照り返しなど不快なまぶしさをカット。運転時の使用に適した視認性(※)を確保。信号機で使用される赤・気・緑・青の4職に対して必要な視認性を確保しています。※『屈折補正用眼鏡レンズの透過率の使用及び試験方法(JIS T7333)』による
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
<使用例>メガネの上から、そのままかぶせるだけで偏光グラスになります。
用途<夜間対応オーバーグラス>メガネの上から装着した時に生じる目障りな自身のメガネフレームの映り込みを解消するレンズ裏面反射防止ARコーティング仕様により、更に明るくクッキリとした視界が確保可能となり夜間使用時でも最大の効果を発揮します。
仕様偏光機能付、UVカット、ブルー光カット、反射防止ARコート付、夜間対応レンズ、四角型
フレームマットブラック
レンズルミナスイエロー(夜間用弱偏光)
内寸(幅W×高さH)(mm)145×40
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
錆びにキズに強い粉体塗装仕上げ。
用途書庫やガレージなど幅広いシーンに最適。
材質スリーブ・アジャスタ―・キャスター/ABS樹脂
色ブラック
高さ(mm)1255
奥行(mm)410
キャスターあり
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)25
棚段数(段)4
3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。
調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。
形状二眼型
仕様紫外線99.9%カット、曇り止めコーティング
規格ANSI規格品(Z87.1)
材質ポリカーボネート
質量(g)23
レンズ厚さ(mm)2