色黒赤
寸法(mm)フロントフレーム:45×130、耳掛け部分フレーム:130
セット内容本体×1
材質レンズ:アクリル フレーム:ポリカーボネイド
包装形態OPP袋
質量(g)18
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
機能UVカット、鼻パッド有、鼻パッド調整可
形状一眼型
質量(g)23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.0×16.0×4.50
材質(フレーム)TR90/ポリカ
材質(レンズ)TAC
機能UVカット、鼻パッド有、鼻パッド調整可
形状一眼型
質量(g)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.5×16.0×4.5
材質(フレーム)TR90/ポリカ
材質(レンズ)TAC
反射光や照り返しをカットする偏光機能付きグラス。紫外線を99.9%カット。
用途運転、ドライブ、釣り、ゴルフ、アウトドアに。機能性サングラスとして。
質量(g)20
メガネの上からかけられるオーバーサングラス。
UVレンズで365nm以下の有害な紫外線をほぼカット。
偏光レンズで乱反射を効果的にカットし、ギラツキを抑えクリアな視界を確保します。
超軽量、ソフトな装着感。紫外線99%以上カットします。すべり止め加工。
形状一眼型
機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工
寸法(mm)143×42
質量(g)22
レンズ色スモーク
材質(レンズ)ポリカハードコート
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
・日本人に最適化された装着感と高性能レンズの次世代アイウェア
・コントラストを高め、路面状況などの視認性を向上し、さらに自然な色合いを損なわないよう配慮された新しいタイプのハイコントラストレンズ 「撥水スペクトルモーブミラー」 を新採用
・レンズ表面は撥水加工が施され、水や汗をはじいてクリアな視界を確保
・レンズ内側は虹のように見えるムラを低減する特殊コーティングを採用
・風の巻き込みや、塵や砂埃の侵入を防ぐとともに、広い視界を確保するハイカーブレンズ
・プリズム作用を減少させ視界の歪みによる違和感を少なくするディセンター設計
・紫外線カットはもちろん、透明性、耐衝撃性、耐熱性などに優れたポリカーボネイト製
・フレームには軽量かつ耐衝撃性に優れた超弾性樹脂 「TR90 (グリルアミド) 」 を採用
・メタルフレーム入りノーズパットは自由な調整が可能
・テンプルパッドは交換可能、カラーカスタムが楽しめる6カラー (別売) を用意
・ハイカーブ度付き対応モデル
・標準付属レンズカラー(2タイプ) : 撥水スペクトルモーブミラー、撥水ライトピンク
付属品スペアレンズ x 1セット、KABUTOソフトケース、KABUTOレンズクロス
レンズ8カーブ
可視光線透過率(%)撥水スペクトルモーブミラー 21、撥水ライトピンク 78
コーティング(特殊レンズ)撥水コーティング、虹ムラ低減ハードコート
材質(レンズ)ポリカーボネイト
紫外線透過率(%)0.1以下 (全カラー共通)
ソフトなノーズパッドとつるで、ズリ落ちを防止します。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド
形状二眼型
質量(g)26
規格ANSI規格品(Z87.1)
機能UVカット
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.5
抜群のフィット感、軽量タイプ、周りから目を守る、防じん、花粉症対応にも最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途テニスや野球、ゴルフなどのスポーツをはじめウォーキングやサイクリングなど生活のあらゆるシーンで活用できる。
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド
形状二眼型
質量(g)26
規格ANSI規格品(Z87.1)
機能軽量、UVカット
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.40
偏光レンズ仕様で釣りやドライブ時の映り込みを防ぎ見易さ抜群。UVカット率99%以上 UV400。度付きめがねの上から使用できるので、度付きサングラス不要です。可視光線透過率:茶 17% /黒 16%。紫外線透過率:1.0%以下。使用可能なメガネの大きさ。最大横幅:13cm 最大縦幅:4cm(形状により入らない物もあります)
材質レンズ:プラスチック(TAC/トリアセチルセルロース)、枠:プラスチック(ポリカーボネート)
質量(g)約35
寸法(cm)約4.7×16.5×16.8
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ワイドレンズでありながら重量を抑えた薄型NXT調光レンズ採用フルリムモデル。歪みや劣化の少ない光学特性と、丈夫さと非常に優れた軽量性を有するNXTレンズを使用。フレームにはエコ素材Rilsan(R) Clear G850 Rnew(ポリアミド)を使用。インナーフレーム対応(別売り)
用途標準付属レンズカラー(可視光線透過率)/サンドブラックフレーム : NXTクリア調光(85%~15%)。紫外線透過率 : 0.1%以下(全レンズカラー共通)。特殊レンズコーティング : 乱反射防止コート。レンズカーブ : シリンドリカル5カーブ
色サンドブラック/NXTクリア調光
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
~大人気モデルエアレスシリーズのNEW商品~
「軽さ」と「快適な掛け心地」を追求し、ランニングをはじめとしたあらゆるスポーツに使用可能です。
調整可能なノーズパッドの採用、フレーム形状のリファインにより、さらに快適な掛け心地を提供します。
あらゆる危険から眼を護る高性能素材レンズ
耐衝撃・対擦傷性に優れた「PETROID LENS(ペトロイドレンズ)」を使用。
宇宙服のヘルメットシールドにも使用され、ガラスの10倍以上という耐衝撃性を持つプラスチック素材「ポリカーボネート」を使用し、激しい衝撃や予測できないアクシデントも起こりうるスポーツシーンで眼を護ります。さらに独自のハードコート膜で表面の傷も防ぎます。
有害な紫外線から眼を護る
SWANSサングラスはすべてのレンズが有害な紫外線を99.9%以上カットします。
長時間強い日差しの下で眼をさらすと、眼の障害の一因にもなると指摘されている紫外線。SWANSペトロイドレンズは、どのレンズカラーでも紫外線を99.9%以上カットし、日本人の顔のカーヴにフィットしたフレーム設計で隙間から入ってくる紫外線も軽減します。
フィット感を高める
調整可能ノーズパッドを採用。フレームの鼻があたる部分には、肌あたりが良くフィット感も抜群なラバーパットを装備。
可動タイプで鼻幅や高さに合わせてカスタマイズが可能です。
機能UVカット
仕様ノーズ調節可能
付属品セミハードケース、取扱説明書
適合大人用
質量(g)17
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)ポリカーボネート
紫外線透過率(%)0.1以下
寸法(高さH×幅W)(mm)40×140
紫外線カット99.9%以上
商品特徴:。調光レンズ: 紫外線の強さでレンズの濃度が変わり、紫外線が強いときはグレーに、紫外線がないときはクリアに戻ります。これにより、レンズの付け替えやサングラスの掛け替えが不要で、常に明るい視界を確保できます。UV400カット: 紫外線による目へのダメージを軽減し、99%以上の紫外線をカットします。目を紫外線から保護し、疲れを軽減します。スポーツデザイン: 顔に密着するデザインで、空気抵抗を減らし、風防効果も期待できます。スポーツ時に最適です。超軽量設計: 約30gと非常に軽量で、長時間着用しても負担になりません。快適な着用感を提供します。調整可能な鼻あて: スポーツ時に適したフィッティング調整が可能で、好みのフィット感に合わせて鼻の痛みを軽減します。
用途用途:。ゴミや虫、雨、転倒時に目を保護。厳しい日差しの軽減、紫外線による疲れの軽減。サイクリング、ランニング、テニスなどのアウトドア活動に最適。
FLEX-AIRと同じコンセプトで生まれたカブトアイウェア史上最軽量モデル。NXT調光レンズを採用して秀逸な視認性と安全性も確保する。歪みや劣化の少ない光学特性と、丈夫さと非常に優れた軽量性を有するNXTレンズを使用。フレームにはエコ素材Rilsan(R)Clear G850 Rnew(ポリアミド)を使用。インナーフレーム対応(別売り)
用途標準付属レンズカラー(可視光線透過率)/マットブラックフレーム : NXTクリア調光(85%~15%)。紫外線透過率 : 0.1%以下(全レンズカラー共通)。特殊レンズコーティング : 乱反射防止コート(内面)。レンズカーブ : シリンドリカル5カーブ
色マットブラック/NXTクリア調光
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
上下ひさし、サイド付で高い遮光性能を持っています。衝撃に強いポリカーボネートレンズ使用。JIS T8141規格品です。
用途ガス溶接作業
種類遮光メガネ
仕様メガネ併用可
タイプポリカレンズ
規格JIS規格品
機能つる調整可
質量(g)37
材質(フレーム)プラスチック
材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)/ハードコート
まぶしさや反射光を大幅にカットする偏光レンズを一部モデルに採用。水面・ガラス・路面のギラつきを抑え、ドライブやアウトドア、街歩きもストレスフリー。目の疲れも軽減され、快適な視界が続きます
材質(フレーム)超弾性樹脂(TR90)
落ち着いた雰囲気のブラックカラーサングラスキーパー。
ワンプッシュボタン採用。
便利なチケットクリップ付き。
サンバイザーに簡単取り付け。
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
・レンズ交換なしであらゆる状況に対応可能な高性能クリア調光レンズ次世代アイウェア
・従来品に比べて調光速度が大幅に向上
・可視光線透過率81%~17%の広い変化幅
・レンズ表面は撥水加工が施され、水や汗をはじいてクリアな視界を確保
・レンズ内側は虹のように見えるムラを低減する特殊コーティングを採用
・風の巻き込みや、塵や砂埃の侵入を防ぐとともに、広い視界を確保するハイカーブレンズ
・プリズム作用を減少させ視界の歪みによる違和感を少なくするディセンター設計
・紫外線カットはもちろん、透明性、耐衝撃性、耐熱性などに優れたポリカーボネイト製
・フレームには軽量かつ耐衝撃性に優れた超弾性樹脂 「TR90 (グリルアミド) 」 を採用
・メタルフレーム入りノーズパットは自由な調整が可能
・テンプルパッドは交換可能、カラーカスタムが楽しめる6カラー(別売)を用意
・ハイカーブ度付き対応モデル
・標準付属レンズカラー : 撥水クリア調光
付属品KABUTOソフトケース、KABUTOレンズクロス
レンズ8カーブ
可視光線透過率(%)撥水クリア調光 81~17
コーティング(特殊レンズ)撥水コーティング、虹ムラ低減ハードコート
材質(レンズ)ポリカーボネイト
紫外線透過率(%)0.1以下
特徴。調光レンズ:紫外線が当たると色が濃くなる「調光レンズ」を採用。昼夜を問わず使用でき、屋外では強い日差しをガードし、屋内ではほぼ透明になります。UV400プロテクション:UVA(紫外線A波)とUVB(紫外線B波)をカットするUV400レンズを採用。波長400nmまでの紫外線を99%カットし、目を紫外線から保護します。柔軟性と耐衝撃性:レンズは柔軟性と耐衝撃性を備えており、激しいスポーツにも対応可能。自転車、登山、その他のスポーツにも最適です。超軽量デザイン:たった25gの超軽量設計で、長時間の使用でも負担が少なく快適です。フレームレスデザイン:スタイリッシュなフレームレスデザインで、どんなシーンにもマッチします。インナーフレーム付き:近視の方も安心のカスタマイズ可能なインナーフレーム付き。レンズはメガネショップで装着可能です。
用途用途。スポーツ:自転車、登山、ランニングなどのアウトドアスポーツでの使用に最適です。日常生活:日常の紫外線対策として、またドライブや散歩など様々なシーンで活躍します。オフィス・室内:室内では透明になるため、日常の使い勝手が良く、オフィスやショッピングでも使用可能です。
特徴。調光レンズ:紫外線に反応し、レンズの濃度が変化する「調光レンズ」を採用。紫外線のない場所ではクリアなレンズになるため、夜間やトンネルでのサングラス付け替えが不要です。スタイリッシュなデザイン:ハーフフレームとシングルレンズのデザインで、広い視界を確保し、スタイルと機能性を兼ね備えています。UV400プロテクション:UVAとUVBをどちらもカットできるUV400レンズを採用。99%の紫外線をカットし、目を紫外線から保護します。軽量設計:軽量かつ耐久性のあるデザインで、長時間の使用でも快適です。
用途用途。サイクリング:長時間のライドでも快適に過ごせ、視界を確保し、安全性を高めます。釣り:水面の反射を抑え、魚影を見やすくします。アウトドア活動:ハイキング、ランニング、ビーチでの日焼け対策としても効果的です。日常使用:スタイリッシュなデザインで、日常の紫外線対策としても使用できます。
レンズ調光
カーブ系レンズ採用によりワイドな視界を確保しています。ノーズパッド、つるの内側には掛け心地を考慮し、エラストマーを採用しています。
用途晴天時の屋外での紫外線対策に。
サングラスを2本収納できるサンバイザー取付式のホルダーです。サングラスの脱着が簡単なスプリング開閉です。360°回転するのでお好きな向きに固定できます。クールなマットブラックカラーで車内を引き締めます。
用途車内小物
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×104×28
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
カブトアイウェア史上最軽量モデル「FA1」のサイズダウンモデル。顔が小さめの方にフィットします。※本製品はノーズパーツおよびテンプルパーツをレンズに接着する製法を採用しているため、無理な力が加わると剥離する恐れがあります。特に意図的な力を加えないようお願い致します。※調光レンズは使用環境により、調光濃度及び調光スピードが異なります。また経年劣化により調光性能の減退が起こりますが、調光レンズの特性上不可避な現象であり、ご理解の上ご購入ください。
用途標準付属レンズカラー(可視光線透過率):マットブラックフレーム : NXTクリア調光(85%~15%)。紫外線透過率 : 0.1%以下(全レンズカラー共通)。特殊レンズコーティング : 乱反射防止コート(内面)。レンズカーブ : シリンドリカル5カーブ。歪みや劣化の少ない光学特性と、丈夫さと非常に優れた軽量性を有するNXTレンズを使用。フレームにはエコ素材Rilsan Clear G850 Rnew(ポリアミド)を使用。インナーフレーム対応(別売り)
色マットブラック/NXTクリア調光
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
欧米ブランドのサングラスの悩みどころは、「鼻の高さ、頭の幅」などが挙げられますが、SUOMYアイウェアは、日本人専用設計となっております。全てのモデルに紫外線透過率0.05%未満のポリカーボネートレンズを使用し、高強度、屈折力、並行度など、目の安全面も一流の基準を満たしております。また、一部のモデルには風、埃の侵入を防止するパッドが完備されており、バイクライディングや花粉症対策にご利用いただくことも可能です。日本人の骨格に合わせた専用設計。ポリカーボネートフレーム。SU-002モデル&SU-003モデルには、グリルアミドTR90フレーム採用。(復元性が高く、衝撃耐久度に優れ、曲げ弾性、フィット性、耐薬品性に優れた軽量素材。フィット感も良くズレ落ちにくい。ポリカーボネートレンズ。(ガラスやアクリル素材より耐衝撃性に強く、防弾ガラスなどにも採用されている。耐熱性も高く、熱による変形に強い。UVカット成分配合。すべてのサングラスにマイクロファイバーバッグ付属で、サングラスの保護とミクロン単位の埃や油脂などの汚れを逃さず、傷付ける事無く拭き取る事ができ、お手入れも簡単。
大きめのサングラスやオーバーグラスなども収納可能な軽量のサングラスケースです。
用途メガネ・サングラスの持ち運びに。
色ブラック
材質EVA
アウトドアで携帯しやすい縦型のサングラスケース。
クッション性の高いEVA素材を採用し、強い衝撃から内部を保護。
片手での出し入れも簡単なマグネット式上蓋。
カラビナ&ベルトループ搭載のため、バックパックやベルトに装着可能。
眼鏡やサングラス以外の小物入れとしても使用可能。
用途眼鏡ケース、サングラスケース、小物入れとして。アウトドア、釣りなどに。
材質EVA
色ブラック
質量(g)94
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×7×18
1個
¥5,788
税込¥6,367
5日以内出荷
反射光や照り返しをカットする機能性サングラス。誰にでも合いやすいスクエアシェイプのレンズとマットなグラデーションカラーが映えるテンプル。簡単に調整できるラバー製ノーズパッド。アクティブなスポーツシーンにも幅広く対応する、使い回しの良いモデル。
用途サングラスとして。めがね 眼鏡 メガネ 男性用 メンズ UVカット 紫外線カット アウトドア おしゃれ スポーツ 釣り
仕様●LENS COAT:キズ防止ハードコート●LENS CURVE:4カーブ
材質レンズ:プラスチック偏光、本体:ナイロン
サイズLarge
機能UVカット、傷防止
可視光線透過率(%)21
度数なし
紫外線カット99%以上
偏光率(%)99
仕様トリアセ偏光、UVカット
フレーム色ブラック
大きめのサングラスやオーバーグラスなども収納可能な軽量のサングラスケースです。
用途メガネ・サングラスの持ち運びに。
材質EVA
質量(g)65
寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×170×60
商品特徴:。選べる自由、見える世界: 調光から偏光まで、スタイルも機能も抜群。サイクリング、ランニング、テニスに最適。UV400保護: UVA(紫外線A波)とUVB(紫外線B波)の有害紫外線をカット。目を紫外線から守り、老化や損傷を防ぎます。偏光レンズ: 特殊な偏光フィルムを施したレンズが強い光や反射光を抑え、可視光線のみ透過。視界をクリアにし、道路の照り返しや水面の反射などの乱反射を抑えます。調光レンズ: 紫外線に反応してレンズの濃度が変化。トンネルや夜間でも安心して使用できます。耐水性・防汚性: 水濡れや汚れに強いレンズ。長時間の着用も快適。軽量設計: 重量は34gで長時間の使用でも疲れにくい。
用途用途:。サイクリング、ランニング、テニスなどのアウトドア活動に最適。夜間やトンネル内での視界確保。
SPRINGBOK サングラスフレーム。交換パーツ(対応モデル:SPRINGBOK)。流麗なデザインのオールラウンドスポーツモデル。製品特長。極めて高い身体能力を持つ草食動物・スプリングボックの力強くしなやかな動きを表現したフレームデザイン。日本人に最もフィットしやすいサイジングを流麗なフォルムで包み、さまざまなスポーツシーンで活躍する機能を搭載。SWANSを代表する二眼レンズモデル。
付属品セミハードケース
質量(g)26(レンズ装着時)
フレームレンズ交換可能、テンプル調整可能、ノーズ調節可能
材質(フレーム)ナイロン
対象大人用(男女兼用モデル)
寸法(高さH×幅W)(mm)41×141
軽量性/耐衝撃性に優れている
紫外線カット・透明性/耐衝撃性/耐熱性に優れているポリカーボネイト製レンズ2セット。
クリアで広い視界・快適な装着感・軽量性、リアルスポーツモデルに相応しい性能
付属品Kabutoソフトケース×1・Kabutoレンズクロス×1
サングラスを汚れや傷から守るフルカバー収納ケース。サンバイザーに挟むだけの簡単取付。
用途車のドライブ
材質レザー調 / 起毛(内側)
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×80×75
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
90°回転式でタテ・ヨコ取付可能。
サングラスを同時に2本収納(ペンホルダー付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×90×25
特徴。光の反射による眩しさを軽減:特殊なフィルムを封入し、光の乱反射による眩しさを軽減する偏光レンズ。釣りやサイクリング、光の反射が激しい路面などでの使用に最適です。スタイリッシュなデザイン:ハーフフレームとシングルレンズのデザインで、広い視界を確保し、スタイルと機能性を兼ね備えています。UV400プロテクション:UVAとUVBをどちらもカットできるUV400レンズを採用。99%の紫外線をカットし、目を紫外線から保護します。軽量設計:軽量かつ耐久性のあるデザインで、長時間の使用でも快適です。
用途用途。サイクリング:長時間のライドでも快適に過ごせ、視界を確保し、安全性を高めます。釣り:水面の反射を抑え、魚影を見やすくします。アウトドア活動:ハイキング、ランニング、ビーチでの日焼け対策としても効果的です。日常使用:スタイリッシュなデザインで、日常の紫外線対策としても使用できます
レンズ偏光
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ