こんなお得な商品も!

タイルカーペット
モノタロウ
¥3,298
税込¥3,628
耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。
すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。
応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。
シリーズNT350
サイズ(cm)50×50
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
その他ケース売りもあります
タイプベーシック
材質(パッキング)PVCガラス不織布
機能防炎、制電
パイル長(mm)3.5ループ(全厚6.2)
防炎性能試験番号EO 060039
制電性(KV)1以下
パイル密度1/10G×10.5ST
耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。
すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。
応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。
シリーズNT350
サイズ(cm)50×50
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
その他1枚から購入可能なバラ売りもあります
タイプベーシック
材質(パッキング)PVCガラス不織布
機能防炎、制電
パイル長(mm)3.5ループ(全厚6.2)
防炎性能試験番号EO 060039
制電性(KV)1以下
パイル密度1/10G×10.5ST
形状ループ
寸法(cm)50×50
機能静電/防炎
パイル長(mm)H4、L2.5
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
防炎性能試験番号EO090060
パイル密度1/10G×10.3ST
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
全厚(mm)6.6
形状ループ
寸法(cm)50×50
機能静電/防炎
パイル長(mm)3.5
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
防炎性能試験番号EO060039
パイル密度1/10G×10.5ST
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
全厚(mm)6.2
仕様耐次亜塩素酸/CO2削減率62%/サンゲツのオリジナル環境配慮ランク「エコグレード」5の商品です。/米国のカーペット・ラグ協会「CRI」が定める室内空気環境基準に適合した商品です。/資源採取から製造、物流、使用、廃棄・リサイクルまでの、製品の全ライフサイクルにわたって、LCA(ライフサイクルアセスメント)による、定量的な環境情報を開示する環境ラベルの商品です。
形状ループ
寸法(cm)50×50
機能静電/防炎繊維の異型構造が、光を反射、吸収、透過させ、汚れが目立ちにくい
パイル長(mm)H4.8、L2.5
材質(パイル)リサイクル原着ナイロン100%
防炎性能試験番号E2210110
パイル密度1/10G×9.8ST
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)48
全厚(mm)6.8
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
パイル長(mm)3.5ループ
防炎性能試験番号EO 060039
その他1組(2枚)から購入可能なバラ売りもあります
厚さ(mm)6.2
タイプ裏面のり付加工
寸法(cm)50×50
材質(バッキング)PVC+ガラス不織布
接着剤ベンリダインGT(接着補強)
制電性(KV)1以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
パイル密度1/10G×10.5ST
プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など
【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)304.8×304.8
仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT
材質塩ビ
厚さ(mm)2.0
JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167
質量(g/枚)360
接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20
工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。
サイズ(cm)50×50
材質(パイル)ポリプロピレン100%
厚さ(mm)約6
材質(裏)PVC
パイル長(mm)約3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
制電性(KV)1以下
パイル密度1/10G
ピクセルは原着ポリプロピレンを使用した、機能的なタイルカーペットです。デザイン・機能だけでなくコストパフォーマンスにも優れ、病院や学校をはじめ、店舗やオフィスなど様々なシーンでご利用いただけます。【耐候性】日光による色あせがしにくい特性があります。【耐薬品性】塩素系漂白剤に対しても色あせや変形しにくい特性があります。【美観の持続】ポリプロピレンは長繊維のため遊び毛を出さず、使用中の美観と快適性が持続します。
シリーズPIXEL
寸法(mm)500×500
材質(パイル)ポリプロピレン100%
形状レベルループパイル
ケース質量(kg)約20
パイル長(mm)3.5
材質(バッキング)ポリ塩化ビニル+ガラス繊維布
工法市松貼り(推奨)
防炎性能試験番号EO 910056
制電性(KV)人体帯電圧2.0以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
パイル密度1/10ゲージ×10.5ステッチ
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J10-30743)
全厚(mm)6.5
厚さ(mm)6
規格1/10ゲージ
パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6)
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布
防炎性能試験番号E0090217
コストパフォーマンスに優れた汎用コンポジションタイルの定番。
用途重歩行用
仕様カーペットタイル
タイプ再剥離タイプ
種類アクリル樹脂系エマルション形
乾燥時間(分)10~20
危険物の類別非危険物
施工面積(可能)約35~60m2
適応下地コンクリート、モルタル、クッションフロア、Pタイル
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
主なワークパーツ
1缶(3kg)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
形状ループ
寸法(cm)50×50
機能静電/防炎
パイル長(mm)3.5
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
防炎性能試験番号EO060039
パイル密度1/10G×10.5ST
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
全厚(mm)6.2
形状ループ
寸法(cm)50×50
機能静電/防炎
パイル長(mm)3.5
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
防炎性能試験番号EO060039
パイル密度1/10G×10.5ST
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
全厚(mm)6.2
形状ループ
寸法(cm)50×50
機能静電/防炎
パイル長(mm)3.5
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
防炎性能試験番号EO060039
パイル密度1/10G×10.5ST
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
全厚(mm)6.2
形状ループ
寸法(cm)50×50
機能静電/防炎
パイル長(mm)H5、L2.5
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
防炎性能試験番号E2210130
パイル密度1/10G×9.3ST
全厚(mm)7.5
裏面に接着剤が付いているカーペットタイルです。
スピード施工が可能で、接着剤の空き缶処理も不要です。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
パイル長(mm)3.5ループ
防炎性能試験番号EO 060039
その他ケース売りもあります
厚さ(mm)6.2
タイプ裏面のり付加工
寸法(cm)50×50
材質(バッキング)PVC+ガラス不織布
接着剤ベンリダインGT(接着補強)
制電性(KV)1以下(JIS L 4406 23℃25%RH 合成ゴム底)
パイル密度1/10G×10.5ST
形状ループ
寸法(cm)50×50
機能静電/防炎
パイル長(mm)H5、L2.5
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
防炎性能試験番号E2210129
パイル密度1/10G×9.3ST
全厚(mm)7.5
形状ループ
寸法(cm)25×100
機能静電/防炎
パイル長(mm)3.5
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
防炎性能試験番号E2210131
パイル密度1/10G×10.5ST
全厚(mm)6.2
広大な大地の起伏を表現した商品です。
寸法(cm)61×61
材質原着ナイロン100%
形状カット&ループ
パイル長(mm)H:5.2、L:4.6
パイル密度1/10G×8ST
全厚(mm)7.6
形状ループ
寸法(cm)50×50
機能静電/防炎
パイル長(mm)3.5
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
防炎性能試験番号EO060039
パイル密度1/10G×10.5ST
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
全厚(mm)6.2
形状ループ
寸法(cm)50×50
機能静電/防炎
パイル長(mm)H4.8、L2.5
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
防炎性能試験番号E2210126
パイル密度1/10G×9.5ST
全厚(mm)7.3
形状ループ
寸法(cm)50×50
機能静電/防炎
パイル長(mm)H4、L2.5
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
防炎性能試験番号E2180202
パイル密度1/10G×10.6ST
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
全厚(mm)6.7
DT4250シリーズと組み合わせ可能で、木漏れ日の中に鳥のさえずりが聞こえてくるような色合いが特徴の商品です。
材質原着ナイロン41.1%・BCFナイロン58.9%
形状カット&ループ
寸法(cm)50×50
パイル長(mm)H:6.5、L:3
全厚(mm)9.2
仕様カーペットタイル
成分アクリル樹脂系エマルジョン形
タイプ再剥離タイプ
種類アクリル樹脂系エマルション形
乾燥時間(分)10~20
危険物の類別非危険物
施工面積(可能)約150~24m2
適応下地コンクリート、モルタル、クッションフロア、Pタイル
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
主なワークパーツ
1缶(12kg)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
形状ループ
寸法(cm)50×50
機能静電/防炎
パイル長(mm)3.5
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
防炎性能試験番号EO060039
パイル密度1/10G×10.5ST
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
全厚(mm)6.2
形状ループ
寸法(cm)50×50
機能静電/防炎
パイル長(mm)3.5
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
防炎性能試験番号EO060039
パイル密度1/10G×10.5ST
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
全厚(mm)6.2
ゆらゆら揺れる木々が織りなす「木漏れ日」感を表現した商品です。
寸法(cm)50×50
材質原着ナイロン41.1%・BCFナイロン58.9%
形状カット&ループ
パイル長(mm)H:6.5、L:3
パイル密度1/10G×10.8ST
全厚(mm)9.2
仕様CO2削減率57%/サンゲツのオリジナル環境配慮ランク「エコグレード」4の商品です。/米国のカーペット・ラグ協会「CRI」が定める室内空気環境基準に適合した商品です。/資源採取から製造、物流、使用、廃棄・リサイクルまでの、製品の全ライフサイクルにわたって、LCA(ライフサイクルアセスメント)による、定量的な環境情報を開示する環境ラベルの商品です。
形状ループ
寸法(cm)50×50
機能静電/防炎撥水・撥油処理により、ほこり・汚れがつきにくく、洗濯などで汚れが落ちやすい/繊維の異型構造が、光を反射、吸収、透過させ、汚れが目立ちにくい
パイル長(mm)H4.5、L3
材質(パイル)リサイクルBCFナイロン100%
防炎性能試験番号E2210208
パイル密度1/10G×11.3ST
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)49
全厚(mm)6.8
原着ナイロンカットの無地商品です。
材質原着ナイロン100%
形状カット
備考流し・市松 重歩行用
寸法(cm)50×50
パイル長(mm)5.5
防炎性能試験番号E2180201
パイル密度1/10G×10.7ST
グリーン購入法適合
全厚(mm)8
仕様CO2削減率57%/サンゲツのオリジナル環境配慮ランク「エコグレード」4の商品です。/米国のカーペット・ラグ協会「CRI」が定める室内空気環境基準に適合した商品です。/資源採取から製造、物流、使用、廃棄・リサイクルまでの、製品の全ライフサイクルにわたって、LCA(ライフサイクルアセスメント)による、定量的な環境情報を開示する環境ラベルの商品です。
形状ループ
寸法(cm)50×50
機能静電/防炎撥水・撥油処理により、ほこり・汚れがつきにくく、洗濯などで汚れが落ちやすい/繊維の異型構造が、光を反射、吸収、透過させ、汚れが目立ちにくい
パイル長(mm)H3.5、L2.5
材質(パイル)リサイクルBCFナイロン100%
防炎性能試験番号E2210207
パイル密度1/10G×11.5ST
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)49
全厚(mm)6.5
仕様CO2削減率57%/サンゲツのオリジナル環境配慮ランク「エコグレード」4の商品です。/米国のカーペット・ラグ協会「CRI」が定める室内空気環境基準に適合した商品です。/資源採取から製造、物流、使用、廃棄・リサイクルまでの、製品の全ライフサイクルにわたって、LCA(ライフサイクルアセスメント)による、定量的な環境情報を開示する環境ラベルの商品です。
形状ループ
寸法(cm)50×50
機能静電/防炎撥水・撥油処理により、ほこり・汚れがつきにくく、洗濯などで汚れが落ちやすい/繊維の異型構造が、光を反射、吸収、透過させ、汚れが目立ちにくい
パイル長(mm)H3.5、L2.5
材質(パイル)リサイクルBCFナイロン100%
防炎性能試験番号E2210206
パイル密度1/10G×11.5ST
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)49
全厚(mm)6.5
仕様耐次亜塩素酸/CO2削減率53%/サンゲツのオリジナル環境配慮ランク「エコグレード」5の商品です。/米国のカーペット・ラグ協会「CRI」が定める室内空気環境基準に適合した商品です。/資源採取から製造、物流、使用、廃棄・リサイクルまでの、製品の全ライフサイクルにわたって、LCA(ライフサイクルアセスメント)による、定量的な環境情報を開示する環境ラベルの商品です。
形状ループ
寸法(cm)50×50
機能静電/防炎繊維の異型構造が、光を反射、吸収、透過させ、汚れが目立ちにくい
パイル長(mm)H4.5、L2.5
材質(パイル)リサイクル原着ナイロン74% 原着ナイロン26%
防炎性能試験番号E2210093
パイル密度1/10G×9.8ST
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)45
全厚(mm)6.5
ベースとカラーの配色を、組み合わせてお使いいただけます。爽やかなカラーがオフィスや商業施設、様々な空間にマッチします。
材質リサイクル原着ナイロン100%
形状ループ
寸法(cm)25×25
パイル長(mm)H5.5×L3
防炎性能試験番号E2210168
パイル密度1/10G×13.6ST
グリーン購入法適合
全厚(mm)8.2
1枚
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
仕様耐次亜塩素酸/CO2削減率62%/サンゲツのオリジナル環境配慮ランク「エコグレード」5の商品です。/米国のカーペット・ラグ協会「CRI」が定める室内空気環境基準に適合した商品です。/資源採取から製造、物流、使用、廃棄・リサイクルまでの、製品の全ライフサイクルにわたって、LCA(ライフサイクルアセスメント)による、定量的な環境情報を開示する環境ラベルの商品です。
形状ループ
寸法(cm)50×50
機能静電/防炎繊維の異型構造が、光を反射、吸収、透過させ、汚れが目立ちにくい
パイル長(mm)H5、L2.5
材質(パイル)リサイクル原着ナイロン100%
防炎性能試験番号E2210118
パイル密度1/10G×11.5ST
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)48
全厚(mm)7
ベースとカラーの配色を、組み合わせてお使いいただけます。爽やかなカラーがオフィスや商業施設、様々な空間にマッチします。
材質リサイクル原着ナイロン100%
形状ループ
寸法(cm)25×100
パイル長(mm)H5.5×L3
防炎性能試験番号E2210169
パイル密度1/10G×13.6ST
グリーン購入法適合
全厚(mm)8.2
仕様耐次亜塩素酸/CO2削減率62%/サンゲツのオリジナル環境配慮ランク「エコグレード」5の商品です。/米国のカーペット・ラグ協会「CRI」が定める室内空気環境基準に適合した商品です。/資源採取から製造、物流、使用、廃棄・リサイクルまでの、製品の全ライフサイクルにわたって、LCA(ライフサイクルアセスメント)による、定量的な環境情報を開示する環境ラベルの商品です。
形状ループ
寸法(cm)50×50
機能静電/防炎繊維の異型構造が、光を反射、吸収、透過させ、汚れが目立ちにくい
パイル長(mm)H5、L2.5
材質(パイル)リサイクル原着ナイロン100%
防炎性能試験番号E2210119
パイル密度1/10G×10.5ST
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)48
全厚(mm)7
仕様耐次亜塩素酸/CO2削減率62%/サンゲツのオリジナル環境配慮ランク「エコグレード」5の商品です。/米国のカーペット・ラグ協会「CRI」が定める室内空気環境基準に適合した商品です。/資源採取から製造、物流、使用、廃棄・リサイクルまでの、製品の全ライフサイクルにわたって、LCA(ライフサイクルアセスメント)による、定量的な環境情報を開示する環境ラベルの商品です。
形状ループ
寸法(cm)50×50
機能静電/防炎繊維の異型構造が、光を反射、吸収、透過させ、汚れが目立ちにくい
パイル長(mm)H5.5、L2.5
材質(パイル)リサイクル原着ナイロン100%
防炎性能試験番号E2210111
パイル密度1/10G×11.6ST
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)47
全厚(mm)7.5
こんなお得な商品も!

タイルカーペット
モノタロウ
¥3,298
税込¥3,628
寸法(cm)50×50
材質ポリプロピレン(原着)100%
質量(kg/m2)4.4
パイル長(mm)3(±0.5)
密度G1/10 S43/10cm
材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)
制電性(KV)1以下(JIS L-4406 23℃25%RH合成底)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
全厚(mm)6(±0.5)
関連キーワード
1
2
次へ