20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類JIS分類2種1号 主成分澱粉 液性水性 希釈糊と水の調合比率は10:7を基本として均一に混ぜ合わせてください 危険物の類別非危険物 施工面積(可能)約170~2002/18Kg 適応下地石膏ボード 主なワークパーツ
1缶(18kg)
3,098 税込3,408
3日以内出荷

天井にも壁にも貼れるカベ紙 アサヒペン 動画あり
今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる! 肩幅サイズで貼りやすい! 材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。 裏紙をはがすだけの粘着タイプ。 防カビ剤入り。 建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

【オーダー】量産クロス BASE 機能性シリーズ 石目調 LB-9531~LB-9550 リリカラ カスタマイズ可
材質塩化ビニル樹脂系壁紙 品番LB-9531,LB-9532,LB-9533,LB-9534,LB-9535,LB-9536,LB-9537,LB-9538,LB-9539,LB-9540,LB-9541,LB-9542,LB-9543,LB-9544,LB-9545,LB-9546,LB-9547,LB-9548,LB-9549,LB-9550 備考メーカーカタログ名:BASE 2024-2026 長さ(m)1~50 幅(cm)92 防火種別2-3 防火性能準不燃 サービス分類オーダー・加工
1枚
289 税込318
3日以内出荷

リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。 温かみのある空間のデザインを演出します。 木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質PVC 幅(mm)1220 厚さ(mm)0.2 FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011 関連資料色見本 サービス分類オーダー・加工
1巻
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。 温かみのある空間のデザインを演出します。 ライトからダークまで色柄豊富に取り揃えたシリーズ
材質PVC 幅(mm)1220 厚さ(mm)0.2 WG-1064、WG-707、WG-664、WG-1147、WG-7024、WG-1141、WG-7022、WG-156、WG-1043、WG-696、WG-854、WG-697、WG-695、WG-256、WG-2049、WG-624、WG-245、WG-244、WG-699、WG-246、WG-865、WG-878、WG-855、WG-841、WG-243、WG-250、WG-247、WG-657
1巻
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

リアルプリントで空間をダイナミックに演出。 塩化ビニル壁紙(石目調)のベースにインクジェットで印刷しています。 プリント巾は920mmあります。(有効巾900mm)
材質塩化ビニル系樹脂壁紙 幅(mm)900 長さ(m)2700 サイズ一巾タイプ 防火種別1-4 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 機能防かび 防火性能不燃
1巻
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ レリーフ LB-9585~LB-9588 リリカラ カスタマイズ可
材質塩化ビニル樹脂系壁紙 品番LB-9585,LB-9586,LB-9587,LB-9588 備考メーカーカタログ名:BASE 2024-2026 長さ(m)1~50 幅(cm)92 防火種別2-3 防火性能準不燃 サービス分類オーダー・加工
1枚
289 税込318
3日以内出荷

アサヒペン補修用カベ紙
エコ商品
ちょっとした補修に。カベ紙の上に貼るだけで簡単です。
用途ビニルカベ紙の補修用に。 材質塩化ビニル樹脂/紙/アクリル樹脂(粘着剤) 長さ(cm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フローリングやクッションフロアの上から貼れるシートです。床のキズ防止、キズ隠し、模様替えに最適です。薄手のシートなので重ねて貼ることが出来ます。防水仕様。ハサミやカッターで簡単にカット出来ます。使用前に使用面をキレイに掃除し、裏面のフィルムを剥がしてご使用ください。
用途保護 模様替え 防水 材質保護フィルム:ポリプロピレン 幅(cm)90 材質(裏)アクリル樹脂 材質(表面)塩化ビニル樹脂
1本ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ 和調 LB-9597~LB-9599 リリカラ カスタマイズ可
材質塩化ビニル樹脂系壁紙 品番LB-9597,LB-9598,LB-9599 備考メーカーカタログ名:BASE 2024-2026 長さ(m)1~50 幅(cm)92 防火種別2-3 防火性能準不燃 サービス分類オーダー・加工
1枚
289 税込318
3日以内出荷

【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ パターン LB-9579~LB-9584 リリカラ カスタマイズ可
材質塩化ビニル樹脂系壁紙 品番LB-9579,LB-9580,LB-9581,LB-9582,LB-9583,LB-9584 備考メーカーカタログ名:BASE 2024-2026 長さ(m)1~50 幅(cm)92 防火種別2-3 防火性能準不燃 サービス分類オーダー・加工
1枚
289 税込318
3日以内出荷

うすめずにそのまま使用できます。 塗りやすく、すぐれた接着効果! カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。 のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。 ベニヤ板、石膏ボード、しっくい、モルタル、ツヤ消し塗装面などの壁面に、壁紙を貼るときに、ご使用ください。 ホルマリン系接着剤は使用しておりません
用途ベニヤ板・セッコウボード・しっくい・モルタル ツヤ消し塗装面の壁面に カベ紙の破れ、はがれの補修に 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆ 成分変性澱粉、合成樹脂、カビドメ剤 主なワークパーツ
1袋(400g)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤマチコーポレーション漆喰クロス(壁紙 紙クロス)
機能性のある内壁にしたいけど、塗り壁を使うのはちょっと高い・・・という方のために製作した漆喰壁紙です。漆喰壁紙の原料は漆喰の原料となる「石灰石」と「珪藻土」です。石灰石に珪藻土を配合することで、室内の湿気もコントロールします。石灰石の特性でもある「消臭性」「抗菌性」と珪藻土の特性の「調湿性」をあわせたハイブリットな機能性壁紙です。漆喰壁紙の原料は「漆喰」の原料となる「石灰石」。石灰石を使用することで壁紙表面はザラザラした「漆喰風」な仕上がりを実現することができます。また漆喰の特徴である「消臭性」「抗菌性」「VOC吸着」を兼ね備えた機能性壁紙です。
仕様(不燃材料)NM-9951 幅(mm)920 長さ(m)50 主材質石灰石 入数46m2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1巻
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接着の悪い下地面に、すぐれた接着効果があります。 うすめずにそのまま使用できます。 古いカベ紙の面や接着性の悪いせんい壁・砂壁などの凹凸のある下地面や化粧合板・ツヤあり塗装面などに、すぐれた接着効果を発揮します。 カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。 裏面に水をつけて貼る再湿カベ紙に使用すると、接着効果がさらに高まります。 のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。
用途ビニルカベ紙・紙カベ紙・布カベ紙の壁面に。 せんい壁・砂壁などの凹凸面、化粧合板、ツヤあり塗装面の壁面に。 カベ紙の破れ・はがれの補修に。 成分変性でん粉、合成樹脂、カビドメ剤 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1袋(400g)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デザイン性と機能性を兼ね備えたガラスフィルムです。
用途公共施設や文教施設、オフィス、商業施設、住宅の窓ガラスに 長さ(m)1 紫外線透過率(%)<1
1巻(1m)
6,098 税込6,708
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【オーダー】量産クロス VS 仕上がりキレイな壁紙 東リ カスタマイズ可
施工をサポートする「仕上がりキレイな壁紙」
用途天壁ともに取り合いが良く施工しやすい。下地の凹凸が目立ちにくい。 仕様メーカーカタログ名:東リ VS 材質塩化ビニル樹脂系壁紙 容量1枚 長さ(m)1~50 幅(cm)92 防火種別2-3 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能準不燃QM-0803 サービス分類オーダー・加工
1枚
279 税込307
翌々日出荷

主成分アクリルエマルジョン樹脂 危険物の類別非危険物 施工面積(可能)約100m/500g 適応下地石膏ボード
1本(500g)
649 税込714
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優しい木目の意匠は、ナチュラルなインテリアのアクセントにお薦めです。
1ケース(4シート)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール カスタマイズ可
暮らしを快適にする機能性が充実したSL PLUS。 機能別、スタイル別に理想のライフシーンをご提供します。 耐クラック&軽量:下地のズレや歪みで生じる軽微なひび割れをカバーします。 抗 菌:壁紙表面に付着した特定の細菌の増殖を抑制します。 撥 水:水汚れを弾いて拭き取りやすくキレイ長持ち。 タフタイプ:一般ビニル壁紙に比べてひっかき傷に強い壁紙です。 不燃タイプ:防火規制の厳しい用途に適しています。
用途住宅・コントラクト・商業・各種施設向け 仕様カタログ:SLPLUS 2023-2025 材質塩化ビニル樹脂系壁紙 品番SLP-235,SLP-236,SLP-237,SLP-238,SLP-239,SLP-240,SLP-241,SLP-242,SLP-243,SLP-244,SLP-245,SLP-246,SLP-247,SLP-248,SLP-249,SLP-250,SLP-251,SLP-252,SLP-253,SLP-254,SLP-255,SLP-256,SLP-257,SLP-258,SLP-259,SLP-260,SLP-261,SLP-262,SLP-263,SLP-264,SLP-265,SLP-266,SLP-267,SLP-268,SLP-269,SLP-270 長さ(m)1~50 幅(cm)90、92.5、93 機能防かび 関連資料(2.61MB) 防火種別2-3 サービス分類オーダー・加工
1枚
269 税込296
5日以内出荷

【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ 石目調 LB-9571~LB-9578 リリカラ カスタマイズ可
材質塩化ビニル樹脂系壁紙 品番LB-9571,LB-9572,LB-9573,LB-9574,LB-9575,LB-9576,LB-9577,LB-9578 備考メーカーカタログ名:BASE 2024-2026 長さ(m)1~50 幅(cm)92 防火種別2-3 防火性能準不燃 サービス分類オーダー・加工
1枚
289 税込318
3日以内出荷