キャスター部材を樹脂化することにより、走行時の騒音を大幅ダウンしました。
室内、夜間での作業も、騒音が少なく、住宅地でも安心して作業ができます。
キャスター部分のさびの発生をおさえます。
キャスターにグレーラバーを使用していますのでタイヤ痕が目立ちません。
仕様固定ハンドルタイプ、自在キャスター、固定キャスター各2個、組立式
材質PP
色ブルー
材質(車輪)ゴム車
騒音値(dB)50
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人20分
騒音対策あり
材質(荷台)PP
重い荷物を階段でも楽に、昇り降り運搬ができる電動台車です。
セット内容本体(バッテリー付属)、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)日本語取扱い説明書
車輪径(Φmm)75/125
定格電圧(V)24
角度(°)最大階段角度:30~35
定格電流(A)10
定格消費電力(W)240
床面高さ(mm)137.5
モーター24V 120W
荷台寸法(幅)(mm)460
ハンドル伸縮:2段階調節(最大805mm延長)、角度:最大180度調整
ハンドル高さ(mm)1310~1850
連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)
バッテリー容量(Ah)15.6
昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6
保証期間12ヶ月
充電器出力29.4V 2A
充電器入力100-240V(50/60Hz) 2.5A
充電時間(時間)約3~4
耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度
荷台寸法(奥行)(mm)600
1個
¥309,800
税込¥340,780
翌々日出荷
キャスターの取り付けをボルトレスにした為、廃棄時の分別リサイクルが容易です。
長辺・短辺ともに連結ができます。
4辺の大型持ち手孔により持ち運びが容易です。
材質PP
車輪径(Φmm)75
キャスター完成品、自在キャスター4個、平台車
外寸(mm)680×390×125
荷台寸法(幅)(mm)390
特性スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)680
材質(荷台)樹脂
種別802603BL00
材質PP
色ブルー
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ゴム
外寸(mm)680×390×125
荷台寸法(幅)(mm)390
荷台寸法(奥行)(mm)680
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
キャスター部材を樹脂化することにより、走行時の騒音を大幅ダウンしました。
室内、夜間での作業も、騒音が少なく、住宅地でも安心して作業ができます。
キャスター部分のさびの発生をおさえます。
キャスターにグレーラバーを使用していますのでタイヤ痕が目立ちません。
仕様完成品、自在キャスター、固定キャスター各2個、折りたたみハンドルタイプ
材質PP
色ブルー
材質(車輪)ゴム車
騒音値(dB)50
材質(ハンドル)スチール
騒音対策あり
材質(荷台)PP
フリーサイズにカスタマイズ可能なコンテナ台車です。
樹脂製のコーナーパーツとアルミ部材の組合せにより、自由なサイズの専用台車の作成が可能です。
5色のラインナップ。色を分ける事により、積載物の管理がしやすくなります。
ボルトレスでキャスターを固定。
ボルトを使用しておらず、抜け落ちる心配がありません。キャスター交換も容易に行えます。
材質樹脂パーツ:PP
長さ(mm)296~700
幅(mm)296~700
色ブラック、ブルー、グリーン、イエロー、ピンク
高さ(mm)146
耐荷重(kg)210
キャスター4輪自在ナイロン車
キャスター径(Φmm)75
サービス分類オーダー・加工
種別SK805401GR
材質PP
色グリーン
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)ゴム車
外寸(mm)911×600×827
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)827
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)PP
種別SK80014002GLL
材質PP
色ライトグレー
外寸(mm)959×563×912
「階段」をボタン1つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。
中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。
平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。
最大積載量160kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。
バッテリー式のコードレスで使用時間は、約80分(80kgの荷物を載せた場合)と長時間の利用が可能です。
仕様(最大階段角度)30~35度
付属品本体、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、日本語取扱い説明書、バッテリー、充電機
質量(kg)24
最大積載量(kg)160
モーター24V、120W
荷台寸法(mm)幅460×奥行き600×高さ900
荷台寸法(幅)(mm)515
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×780×1170
ハンドル2段階調節(最大548mm延長)
連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)
バッテリー24V、2600mAh
昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6
保証期間1年
充電器出力29.4V、2A
充電器入力100-240V、50/60Hz、2.5A
充電時間(時間)約3~4
荷台寸法(奥行)(mm)600
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
種別SK80260201GLL
材質PP
色ライトグレー
車輪径(Φmm)85
材質(車輪)ナイロン
外寸(mm)680×400×128
荷台寸法(幅)(mm)400
荷台寸法(奥行)(mm)680
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
トラスコ品番816-6646
種別SK80014001GLL
材質PP
色ライトグレー
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン車
外寸(mm)959×563×912
荷台寸法(幅)(mm)479
ハンドル高さ(mm)912
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)855
材質(荷台)PP
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
キャスター部材を樹脂化する事により走行時の騒音を大幅DOWN。室内・夜間での作業も、騒音が少なく周囲への配慮も必要ありません。キャスター部分の錆発生をおさえます。騒音低減に加え、キャスターにグレーラバーを使用。タイヤ痕が目立ちません。
仕様固定ハンドル
材質PP
材質(車輪)ゴム車
材質(ハンドル)スチール
騒音対策あり
材質(荷台)PP
スタンダードなシンプル形状です。
仕様固定ハンドルタイプ、自在キャスター、固定キャスター各2個、組立式
種別80540801
材質PP
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム車
外寸(mm)908×600×865
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)875
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人20分
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)PP
種別SS折りたたみ
材質PP
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム車
使用キャスター2輪自在2輪固定車
外寸(mm)711×458×855
荷台寸法(幅)(mm)458
ハンドル高さ(mm)855
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)711
材質(荷台)PP
車輪:Φ75×4自在 ナイロン車耐荷重:210kg。キャスターの取り付けにボルトを使用しない「ボルトレスタイプ」で抜け落ちる心配がありません。また、キャスターの交換も簡単に行えます。積載する商品毎に色分けする事で、作業性と正確性がアップします。
ばんじゅうAシリーズ用です。
種別SL3
サイズ番重用
耐荷重(kg)210
キャスターナイロン自在車×4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)587×401×146
キャスター径(Φmm)75
大型でありながら軽量で剛性に優れた大型ネスティング台車です。
鉄+木製の台車と比較して45%の軽量化を実現しました。
200Φキャスターの採用のためスムーズに移動ができます。
種別SK-TLNES1509-GL
材質特殊超強化PP
車輪径(Φmm)200
外寸(mm)1630×1045×990
荷台寸法(幅)(mm)1045
ハンドル高さ(mm)990
荷台寸法(奥行)(mm)1630
材質(荷台)特殊強化PP
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
重たいビール箱や大きな観葉植物をラクラク移動できる平台車。台車に載っていれば押し入れの奥に収納しても出しやすくなるので、季節物の大物収納に便利。すべり止め付きで移動のときに上に載せたものが落ちにくい。
材質(車輪)ポリアミド
材質(車輪・金具)鉄
キャスター径(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
材質PP+鉄パイプ
色グレー
短辺(mm)(外寸)533
長辺(mm)(外寸)816
外寸法・高さ(mm)42
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
重たいファンヒーターをラクラク移動できるファンヒーターキャリー。四スミと真ん中にキャスターが付いて、重たいファンヒーターをしっかり支える。キャスター付きストッパーで固定することができる。お掃除での移動や向きの変更がラクにできる。
材質ポリプロピレン
車輪径(Φmm)30
材質(車輪)ポリアミド
荷台寸法(幅)(mm)342
材質(車輪・金具)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ストッパー付
荷台寸法(奥行)(mm)502
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
キャスター部材を樹脂化する事により走行時の騒音を大幅DOWN。室内・夜間での作業も、騒音が少なく周囲への配慮も必要ありません。キャスター部分の錆発生をおさえます。騒音低減に加え、キャスターにグレーラバーを使用。タイヤ痕が目立ちません。
仕様折りたたみハンドル
材質PP
材質(車輪)ゴム車
材質(ハンドル)スチール
騒音対策あり
材質(荷台)PP
材質床板/PP 棚板・フレーム/スチール(塗装仕上げ)
色グレー
キャスター2輪固定ゴム車(1輪ストッパー付)・2輪自在ゴム車(2輪ストッパー付)
床面高さ(mm)257
荷台寸法(幅)(mm)660
キャスター径(Φmm)125
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)739×550×1700
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)550
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
種別SK80860001BL
材質PP
色ブルー
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム車
外寸(mm)1330×650×961
荷台寸法(幅)(mm)650
ハンドル高さ(mm)961
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)1330
材質(荷台)PP
種別evo2-SS
材質PP
色ブラック
外寸(mm)720×460×870
電動階段のぼれる台車用プレート
用途昇り降り運搬ができる【電動階段のぼれる台車】に固定して使う台車用プレート
セット内容本体、ネジ8本、プレート4枚、蝶ナット8個、日本語説明書
幅(mm)475
厚さ(mm)5
質量(g)3400
奥行(mm)620
保証期間12ヶ月
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
オリコンP31B、P41B、P51B用が積載可能な専用台車です。
空き台車の保管収納用にキャスター受け部に凹部を設置。安定した段積みが可能です。
材質PP
色ブルー
キャスターΦ75mmゴム製(4輪自在・ストッパー無し)
外寸(mm)562×368×143
キャスター径(Φmm)75
外寸法(mm)562×368×143
アズワン品番4-5315-31
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
荷台部分がコンパクトに折りたたみ可能。階段での荷物移動が楽になる電動階段昇降台車
仕様【ハンドルポール】伸縮:4段階調節(最大524mm延長)
付属品台車(バッテリーセット済)、収納袋【荷締めベルト長、荷締めベルト短、バックル、充電アダプター、電源コード】、日本語取扱説明書
質量(kg)約30
色ブラック
角度(°)最大階段:35
最大積載量(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)483
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)524×1056~1586×655
連続使用時間約80分(80kgの荷物を載せた場合)
キャスター径(Φmm)125
バッテリー24V 13Ah
モニター出力24V 200W
充電時間(時間)約3~4
折りたたみ寸法(mm)524×1056×310
使用充電器入力:AC100-240V(50/60Hz)2.5A、出力:DC29.4V 2A
荷台寸法(奥行)(mm)515
昇降速度約20~36段/分(3段階調整)※80kgの荷物を載せた場合※踏面約270mm、蹴上約190mmにて測定
1個
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
電動階段のぼれる台車用のバッテリーになります
付属品本体、カギ
寸法(mm)230×130×95(mm)
色ブラック
質量(g)2631
バッテリー定格電圧:24V定格電流:10A定格消費電力:240W電池容量:15.6Ah
充電時間(時間)約3~4
連続動作時間約80分
1個
¥58,900
税込¥64,790
翌々日出荷
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
種別SK80330208
材質PP
色ブルー
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
外寸(mm)711×458×168
荷台寸法(幅)(mm)458
特性静音
荷台寸法(奥行)(mm)711
騒音対策あり
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
種別SK80540812
材質PP
色ブルー
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)ゴム
外寸(mm)900×600×217
荷台寸法(幅)(mm)600
特性静音
荷台寸法(奥行)(mm)900
騒音対策あり
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
種別80540811
材質PP
色ブルー
外寸(mm)915×600×874
騒音対策あり
電動階段のぼれる台車、電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ専用の幅広プレートです。
用途電動階段のぼれる台車専用の幅広プレート。
トラスコ品番688-8337
セット内容本体、ネジ8本、プレート4枚、蝶ナット8個、日本語説明書
材質アルミ
長さ(mm)600
幅(mm)600
高さ(mm)5
均等荷重(kg)約160
荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
材質PP
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム(グレー)
キャスター2輪自在2輪固定車
外寸(mm)711×458×168
荷台寸法(幅)(mm)458
特性静音
荷台寸法(奥行)(mm)711
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
種別SKCARSHIZUKASSRYOSODEHBL
材質PP
色ブルー
外寸(mm)727×458×858
騒音対策あり
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ