簡単な操作で20kNまでの試験が可能です。実用的なスペックで金属拡張アンカーのほぼすべてのサイズに対応します。
用途非破壊簡易型引張試験機。非破壊簡易型引張試験器。
材質スチール
トラスコ品番404-8300
セット内容キャリングケース
質量(kg)3.7
適合ねじアンカー:M6(W1/4)~M20(W3/4)の6サイズ
負荷方式(機構部)ハンドル加力式
最大荷重(kN)20
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
最大荷重100KN。内部メモリー機能でデータ蓄積が可能。
専用グラフ表示ソフトをインストールしたパソコンを接続。現場で変位-荷重曲線を確認しながら引張試験が行えます。さらにグラフデータはパソコンに保存可能
仕様【対象アンカー】M6~M24/W1/4~W1(ボルト突出長 ボルト径と同長以上~120mm以下) 異形鉄筋D10~D16(オプションD筋チャック使用時) 【傾斜補正範囲】±5度【荷重精度】非直線性:±2%F.S.±1% digit【変位精度】非直線性:±2%F.S.±1% digit
セット内容本体、締付け工具一式、センターシャフト、調整ナットカップリング(M6~M24)、W1/4~W1の16種類専用ボルト付、収納箱、 テクノテスター Report&Graph(CD)、RS-232Cケーブル
質量(kg)6.1
最大変位量(mm)15
最大荷重(kN)100(10.2tf)
手軽に引抜強度の確認試験ができます。
DPG100は取付、操作ともに簡単に引抜試験を行えます。アンカー施工者・設計事務所・建設作業者・施主の方々にとって手軽な試験で大きな安心を得られる小型試験機です。100kNまでの測定が出来ます。
仕様【測定アンカーボルト】M6、M8、M10、M12、M16、M20、M24【傾斜補正範囲】2.5度
セット内容本体、9V電池×1、アダプターナット(M6、M8、M10、M12、M16、M20)、ナット(M24)、全ネジボルト(M6×35、M8×35、M10×45)、全ネジボルト(M12×120、M16×160、M20×190、M24×240)、スペーサー×2、中間スペーサー、リングレンチ、収納ケース
測定範囲0~100kN
電源電圧9v 乾電池(006P)
測定誤差±0.3kN (±30kgf)
電池寿命実働 50時間
ナット二面幅(mm)36
使用温度(適正)-5℃~+60℃
簡単・確認・超軽量です。最大荷重6kNまでの試験が可能です。難しい操作をなくし、使いやすさと必要最低限な機能をシンプルに追及した建設設備現場の管理者のための試験機です。
用途小径(M12・W1/2以下)のあと施工アンカー及び軽量物ファスナー非破壊簡易型引張試験器。
材質スチール
適合アンカー:M6~M12(W1/4~W1/2)
トラスコ品番392-7652
セット内容カップリングM10、キャリングケース
質量(kg)1.7
最大変位量(mm)-
負荷方式(機構部)ハンドル加力式
最大荷重(kN)6
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
耐荷重(kN)0.5~5
最小読取値0.01kN
対応サイズ: M6~M12・W1/4~W1/2
有効長(mm)321
全長(mm)394
質量(kg)本体:0.76、ACアダプタ:約0.26、USBケーブル:約0.53
測定精度±4%+1digit
適合範囲精度保障:20%~100%(最大荷重値)
機能ピークホールド機能、引張荷重設定機能、検査条件設定機能、メモリー機能、省電力機能(スリープ状態)、オートパワーオフ機能、ブザー音機能、LCD表示機能、バーグラフ表示機能、LED合否判定機能、データ出力機能、ファイル変換機能、カレンダー機能
電源本体:充電式リチウム電池専用パック(充電回数/約500回可能)、ACアダプタ・USBケーブル:AC100~240(50/60Hz)
連続使用時間(時間)約16
充電方式USBケーブル(PC/USB充電用ACアダプター)
充電時間(時間)約3
仕様通信: USBコネクタ対応(メモリーデータ転送用及びリアルタイムデータ転送用)
使用温度範囲(℃)本体:0~40、ACアダプタ・USBケーブル:0~40
使用推奨温度範囲(℃)15~30
定格出力DC5V・500mA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×46×18(突起物を除く)
ケーブル長(m)約1.8
セット内容本体、交換ヘッド(爪型)、ヘッド部高さ変更用支持台(10L、20L)、ヘッド部高さ調整治具(5L)、六角レンチ、天井吊ボルト専用、交換ヘッド、天井用先端治具、USBケーブル、ACアダプター、収納ケース、専用カプラAPC-05(M6/M8/M10)、取扱い手順シート、取扱説明書
世界最小試験機が従来のアンカー引張試験の課題を解決
従来のアンカー試験機における課題点をプロテスターTR-75が解決します。小型軽量設計で持ち運びが便利です!最大75kNまで測定可能です!
仕様【測定荷重】0~75kN【対象アンカー】M6~M16、W 1/4~W 5/8(締付け方式:ナット及び専用カプラー使用)【荷重精度】非直線性:±4%RO 、ヒステリシス:±3%RO
セット内容本体、センターホール型荷重計用ゴムカバー、専用ワッシャー、スパナ+延長パイプ、専用カプラ+寸切ボルト(M6~M24 W1/4~W7/8)、デジタルプリンター付表示ケース、単三乾電池×4本
寸法(mm)【センターホール型荷重計】外径Φ45×内径Φ26.5×高さ20【デジタル表示部】96(W)×160(H)×38(D)
質量(g)約550
電源単三乾電池×4本
表示部液晶4桁表示(バックライト付)
最小表示値0.01kN
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
セット内容本体、センターシャフト、調整ノブ、ボンド、単4形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース
保護構造(測定部)防まつ型(IP54相当)
表示部16文字×2行 液晶表示器
外部出力RS-232C
機能性と効率を両立した省力化検査機器です。
釘抜き感覚で、アンカーボルトの強度確認試験ができます。
色、音、振動3つの体感で試験の品質管理の効率を上げます。
色・音・振動3つの体感で試験の品質管理を効率UP!
最大5kNまで測定可能です。
用途アンカーボルト非破壊荷重試験
仕様吊天井ボルト強度確認特化仕様・設定荷重値ロック機能付・CSVデータ保存(最大6000件)
セット内容専用ケース、本体、PC編集ソフト、USBケーブル、ACアダプタ
測定精度±4%RO
適合サイズM6~M12、W1/4~W1/2(カプラ別売)
仕様最大変位置:10mm、傾斜補正範囲:±2.5度
セット内容本体、センターシャフト、M15×P1.5アダプタ、W3/8アダプタ、ボンドセット、収納ケース、CD-R、PCケーブル、USBシリアル変換ケーブル、取扱説明書
保護構造測定部:防まつ型(IP54相当)
シャフト機構部:(センターシャフト)N12全ねじボルト
電源測定部:単三乾電池×4
表示測定部:16文字×2桁・液晶表示機
本体質量(kg)5.1
センサー機構部:(荷重)半導体圧力センサー、(変位)ポテンショメータ式
外部出力測定部:RS-232C
負荷方式機構部: 油圧シリンダ+手動回転式油圧ポンプ
非直線性荷重精度:±3%F.S.±1digit、変位精度:±3%F.S.±1digit
最大荷重(kN)30(3060kgf)
手動油圧式ポンプ及び油圧シリンダーは軽量小型設計で扱い易いです。
アナログ式圧力計を使用、簡易測定には持って来いです。
テンション受台、ボルトテンショナーまで付属していますのですぐ現場で使用可能です。
新品購入時には校正書付です。
用途アンカーボルト引き抜き耐力検査測定に
『強さ』が見える!
汎用型卓上型引張圧縮試験。
カラータッチパネルで視認性がよく簡単操作。
高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。
試験速度がデジタルで簡単に設定可能。
変位表示を標準装備。
パソコン取込みソフトウェア標準付属。
今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。※M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時。
ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。
卓上にて使用可能な省スペース設計 2
用途様々な材料試験に
荷重容量最大500N
タイプ汎用型
ストローク(mm)(クロスヘッド)400
測定精度±0.2% F.S
表示分解能0.1N
速度(クロスヘッド)10~300mm/min:設定値の±5%以内(無負荷時)
有効ストローク(mm)315(標準平行締付型ジョウ使用時)
1台
¥369,800
税込¥406,780
翌日出荷
簡単な操作で100kNまでの試験が可能です。デジタルで荷重、変位を測定・保存できます。
用途あと施工アンカー非破壊試験機(引張荷重確認試験機)。
材質スチール
仕様バックライト付
適合アンカー:M6~M24(W1/4~W1)
トラスコ品番365-8724
セット内容締め付け工具一式、センターシャフト、調整ナット、カップリング(M6~M24、W1/4~W1の16種類)、専用ボルト付き、収納箱(寸法 420×255×325mm)、テクノテスターReport、テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)
質量(kg)6.1
表示(測定部)ドットマトリクス 128×64ドット
最大変位量(mm)15
負荷方式(機構部)リニア・スライド・ロード機能内蔵ねじ締め式
最大荷重(kN)100
1組
¥919,800
税込¥1,011,780
14日以内出荷
『強さ』が見える!
高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性卓上型引張圧縮試験。
カラータッチパネルで視認性がよく簡単操作。
高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。
試験速度がデジタルで簡単に設定可能。
変位表示を標準装備。
パソコン取込みソフトウェア標準付属。
今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。※M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時。
ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。
卓上にて使用可能な省スペース設計
用途様々な材料試験に
荷重容量最大500N
タイプ高性能型
ストローク(mm)(クロスヘッド)370
測定精度(500N~50N)±0.2% F.S、(50N~5N)指示値の±2%、(5N以下)±0.1N以内
表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)
速度(クロスヘッド)10~300mm/min:設定値の±5%以内(無負荷時)
有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)
1台
¥489,800
税込¥538,780
翌日出荷
高さ調整機能が付き、持ち運びに便利な小型、軽量なコンパクト設計。
<FGS-5S>
横型としても使用可能。
<FGS-50L>
スピーディな計測に最適なレバー式。
高さ調節は30mm毎に8段階
<FGS-50H>
ハンドル操作で微小な移動が可能。
高さ調節は30mm毎に6段階。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

スプリングバランサー
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
小型で経済的です。回転式調整キャップの使用によりスプリングの調整が容易です。
用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに最適です。
全長(mm)240
ストローク(m)1.6
ロープ径(Φmm)2.5
測定速度の均一化で高精度な測定が可能。シンプルで簡単操作。
用途安定した速度で測定の再現性を高める。
最大使用荷重(N)500
ストローク(mm)235(ゲージ取り付け時)
本体質量(kg)約18
機能上下限ストロークリミット、サイクル動作モード、固定速度/自由可変速度切替、非常停止ボタン
電源(AC V)100~240
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×428×574
送り速度(mm/min)10~300 無段変速
1台
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
仕様通信: USBコネクタ対応(メモリーデータ転送用及びリアルタイムデータ転送用)
セット内容本体、交換ヘッド(爪型)、ヘッド部高さ変更用支持台(10L、20L)、ヘッド部高さ調整治具(5L)、六角レンチ、天井吊ボルト専用、交換ヘッド、天井用先端治具、USBケーブル、ACアダプター、収納ケース、専用カプラAPC-05(M10/M12/M16)、取扱い手順シート、取扱説明書
全長(mm)995
質量(kg)本体:1.65、ACアダプタ:約0.26、USBケーブル:約0.53
使用温度範囲(℃)本体:0~40、ACアダプタ・USBケーブル:0~40
電源本体:充電式リチウム電池専用パック(充電回数/約500回可能)、ACアダプタ・USBケーブル:AC100~240(50/60Hz)
適合範囲精度保障:20%~100%(最大荷重値)
ケーブル長(m)約1.8
有効長(mm)875
測定精度±4%+1digit
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×46×18(突起物を除く)
対応M10~M20・W3/8~W7/8
定格出力DC5V・500mA
連続使用時間(時間)約16
最小読取値0.1kN
機能ピークホールド機能、引張荷重設定機能、検査条件設定機能、メモリー機能、省電力機能(スリープ状態)、オートパワーオフ機能、ブザー音機能、LCD表示機能、バーグラフ表示機能、LED合否判定機能、データ出力機能、ファイル変換機能、カレンダー機能
使用推奨温度範囲(℃)15~30
耐荷重(kN)1~10
充電時間(時間)約3
充電方式USBケーブル(PC/USB充電用ACアダプター)
簡単な操作で200kNまでの試験が可能です。軽量アルミシリンダ採用により質量11kgと軽量化を実現しました。異形鉄筋D25まで貫通できる大口径センターホール(直径34.5mm)採用しています。両端ワンタッチカプラー付き軽量高圧ホース(3m)の採用により簡単に接続可能です。
用途あと施工アンカー非破壊試験機。(引張荷重確認試験機)
材質(シリンダ部)アルミ(その他)スチール
仕様バックライト付
適合アンカー:M16(W5/8)~M24(W1)D16~D25
トラスコ品番360-1293
セット内容カップリング(M16~M24、W5/8~W1の8種類)、油圧ポンプ、油圧ホース、変位計、テクノテスターReport、テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)
質量(kg)16
表示(測定部)ドットマトリックス128×64ドット
最大変位量(mm)15
負荷方式(機構部)油圧式(油圧式シリンダ+手動式油圧ポンプ)
最大荷重(kN)200
1セット
¥1,998,000
税込¥2,197,800
14日以内出荷
関連キーワード