36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。 仕様3温(10℃間隔)表示タイプ 区分ワックスタイプ 外形寸法(mm)18×30 有効期限(年)6(屋外使用) 精度(℃)±2 RoHS指令(10物質対応)対応 示温部寸法(mm)Φ5
1ケース(20枚)
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。 仕様4温(5℃間隔)表示タイプ 区分ワックスタイプ 外形寸法(mm)15×40 有効期限(年)6(屋外使用) 精度(℃)±2 RoHS指令(10物質対応)対応 示温部寸法(mm)Φ5
1ケース(20枚)
4,098 税込4,508
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハウス内に降り注ぐ太陽光を均等に分配(散乱)させるため、骨材の影ができにくくなります。 ナシジフィルムの散乱光機能によって、より多くの葉で光合成が行われやすくなります。(製品リニューアルにより散乱光の割合を約45%に統一しました。)。 結露によりフィルムの内側が濡れた場合には、直達光の割合が増加します。(製品リニューアルにより結露時の透明性が向上しました。)
用途フィルム ナシジ 規格約45% 関連資料(3.67MB)
1本
83,980 税込92,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用(1KC120~1KC200は化学合成インクを採用)。貼り付け可能シールタイプ。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。 外形寸法(mm)20×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(40枚)
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ワックスや化学インクの融点を利用した物性変化により正確な表示。 ワックスタイプに使用している石油系天然ワックス(飽和水素)は、食品添加物に認定された安全性が高く、微生物により容易に分解される環境に優しい物質です。 3温(10℃間隔)表示タイプ。「 年 月貼付」表記有り。 RoHS対応。
用途電気設備(ブレーカー、キュービクル、屋内変電設備等) 機械装置(モーター、プレス機、電子機器等) 工程管理(食品加工、塗装等) 電気設備や機械装置で異常加熱の確認。 食品加工工程で、規定温度で加工されたかの確認。 区分ワックスタイプ 外形寸法(mm)18×30 有効期限(年)6(屋外使用) 測定方式不可逆性 精度(℃)±2 RoHS指令(10物質対応)対応 示温部寸法(mm)Φ5
1ケース(20枚)
3,490 税込3,839
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高精度で安定性の高いレゾナントシリコン素子(RPT素子)を使用しています。クラス100クリーンルームで製造される多層構造のRPTは1つのシリコンから作られたレゾネータ(発信子)と受圧ダイアフラムにより構成されています。測定範囲は、標準で600から1,100hPa(絶対圧)ですから、山岳地域などでも大気圧測定ができます。耐環境性も-40~+60℃と広範囲です。信号出力は、圧力に比例した電圧信号、電流信号と、周波数出力があります。
測定範囲(hPa)600~1100(mbr) 使用環境温度(℃)-40~+60 加圧圧力(kPa)140(限界) 直線性±0.5hPa(-10~+50℃) 出力信号0~2.5/0~5VDC 入力点数1チャンネル 分解能0.01mV 測定インターバル10、12、15、20、30秒1、2、3、4、5、6、10、12、15、20、30分1時間 メモリー97280要素(1chのみ約675日分/10分間隔)、不揮発生メモリ(バッテリバックアップ不要)、メモリスクロール記録方式ch 機能【メモ機能】メモ数/6個、文字数/16文字、取扱文字/ローマ字、カタカナ、記号【通信機能】RS-232Cシリアルインターフェース(モデムコントロール機能付)/DSUB9ピンオスコネクタ【プレタイマー機能】記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能 設定可能範囲1~59分(初期値OFF)【アフタースタート機能】指定した月日時分から測定動作が開始(初期値はOFF)【RTC調整機能】タイマー機能の進みおよび遅れの調整機能 通信速度300、600、1,200、2400、4800、9,600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps 表示器キャラクタLCD表示器、16文字×2行 電池残量メーター内蔵電池の残量を計算によってLCD表示器に10段階で出力 消費電流記録部/測定時動作電流:27mA(表示器OFF時)、待機時電流:250uA、通信動作電流:32mA 使用電源記録部/CR123A×2本(専用電池ホルダー使用)CFカード/CR123A×3本 動作温度(℃)-25~+80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×125×75(突起物含まず) 質量(g)800 対応メモリーカードコンパクトフラッシュ型カード(CFカード) 記憶容量使用するCFカードに依存(最大2GBまで対応) 記録方式MS-DOSフォーマット データ転送コマンドまたは、キー操作によるデータ転送CFカードへ自動データ転送 セット内容本体(ロガー)、リレーユニット、気圧計、鉛蓄電池、取扱説明書、収納箱 長期安定性±0.01%F.S/年 入力範囲0~±10mV 誤差±0.2mV 操作キー押しボタンキー3個(UP/DOWN/ENTER)スライドスイッチ1個([REC]測定開始/[STOP]測定中断)LCD表示コントラスト調整ボリューム 搭載OSI-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

紫外線に強い高耐候性の2層構造のドレンホースです。(サンシャインウェザーメーターにて5000時間試験に合格)。継手部(約50cm単位)で接続ができ、呼び14は端尺でも接続できます。
用途エアコンアクセサリー 長さ(m)50 材質直鎖状低密度ポリエチレン製 外層/アイボリー、内層/ブラック(2層構造) ピッチ(mm)(継手部)約500
1箱(50m)
6,498 税込7,148
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脱型が安全でスムーズです。 叩いても変形しません。 製品重量が軽く運搬が楽です。 使用後、焼却処理ができ焼却炉を傷めません。
用途コンクリートの供試体型枠 JIS規格A 5308
1箱(60本)ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工事現場、試験室の合理化、省力化。 高品質ブリキ製。 めんどうな掃除や組立て不要。 便利な記録スペース。 冷間圧延鋼板製。(水平レベル合わせでも信頼を発揮できます。)
用途コンクリートの供試体型枠
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高照度 150Wキセノンランプ。 小型軽量のハンディタイプ。 簡易型光軸調整装置を採用。 長寿命 ランプ平均寿命1500時間。 高演色性 ランプ色温度6000°K。 DC点灯型ショート、アークランプを採用。
消費電力(W)200 適合(ライトガイド)多成分ガラススライドガイド 質量(kg)8 電源(V)AC100、50/60Hz 機能(冷却ファン自動停止機構) ランプ消灯後、約15分間作動後、自動停止、(インターロック機構)本体カバー開放時、ランプ点灯不可、(サーモスタット機構)光源装置内部の異常加熱時、自動消灯、(ランプ点灯時間表示)ランプ点灯時間累積時間表示(リセット付)、(光量調節機構)ランプ電流可変及び、メカニカルシャッターによる、(光軸調整機構)三軸簡易型調整、(リモート機構)点灯信号入力、ランプ点灯検地出力 ランプ150Wキセノンショートアークランプ、(型名)UXL-151D-0 色温度(K)6000° ランプ寿命平均1500時間
1個
562,980 税込619,278
20日以内出荷

拭き取り不要のボディ用ガラス系コーティング剤です。 フッ素樹脂配合により、ガラス系コーティングでありながら充分な撥水効果があります。 超微粒子ナノパウダーが塗装表面のキズを埋め、クリアで高光沢なツヤを出します。 反応性レジン、特殊シリコーンオイル、超微粒ナノパウダーが硬い固体状被膜を形成します。 反応性レジンは鉛筆硬度でHレベルに硬化します。(実車塗装と同レベルの硬さ) 硬質被膜が水アカ(黒ずみ)の固着を防止し、防汚性が著しく向上します。 被膜持続性は12ヶ月持続します。(JISK-2396 ウェザーメーターを用いた耐候性促進試験結果)
対応ボディー色全塗装色車対応 特性撥水、傷消し 付属品鏡面仕上げマイクロファイバークロス(約35×35cm) 成分反応性シリコーン、ナノパウダー、フッ素樹脂 使用方法ボディに塗り広げるだけで完成!1.ボディにスプレーする2.使用量目安 2~3プッシュで40×40cm3.クロスで塗り広げる 種別フッ素系 作業量(目安)中型車約5台分 耐久性12ヵ月 危険物の類別非危険物
1本(200mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

理想的な設計、迅速な測定 電圧不足の表示機能 操作中はプロンプト音が発生 正確な測定、優れた反復性
仕様エラー:<±1.2GU セット内容本体、キャリーケース、操作マニュアル、校正用標準版付ホルダー、光学クリーニングクロス、電源アダプター 寸法(mm)136×44×78 測定範囲0.1~200GU 質量(g)350(バッテリーを含む) 電源内蔵型3.7Vリチウム電池 精度グロスユニット±1.0(基準値に対して) 再現性±0.5GU(0・・・99.9) 角度の測定範囲(°)20、60、85 分解能0.1GU 相対湿度85%以下 使用環境温度(℃)0~40 安定性±0.4GU/30分
1個
60,980 税込67,078
4日以内出荷

温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。 熱処理工程管理。 流通時の温度管理 直径(Φmm)示温エレメント部:4
1ケース(20枚)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なお口金部分を除きます。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ 定格入力電圧(V)AC100 消費電力(W)2 制御方式F:自発光・点滅発光(100回/分) 保護等級IP66相当 寿命5000時間以上 使用電圧範囲(V)AC90~110 動作温度範囲(℃)-10~+45
1個ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

2層構造により耐久性UP!!。サンシャインウェザーメーター4,000時間をクリア!
種別二層ドレンホース アイボリー ピッチ(接続口)0.5m 長さ(m)50 内径(Φmm)14 寸法(Φmm)(ジョイント口)16-18 入数(個)1
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

マイクロンスプレー ダリヤ 動画あり
アルコールや消毒用エタノールも使えます。(但し無水エタノールの場合80%程に薄めてご使用ください) 一回のレバー操作で約1.6mlの噴霧量。 ふんわりとしたミストが長時間続きます。 レバー操作一回で約3間、5回で10秒間ミストが持続します。
用途観葉植物の水やりや葉水、理美容、お部屋の除菌・消臭 材質スプレーヘッド:PP、容器:PET
1台(250mL)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアコン用ドレンホース 14Φ。 サンシャインウェザーメーターで2000時間クリア
長さ(m)50
1巻
3,698 税込4,068
翌日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)耐候性ドレンホース
耐候性ドレンホース。 特殊2重構造により耐久性向上。 防虫ドレンキャップ3個付属。 サンシャインウェザーメーター試験クリアー時間:4000時間。
アイボリー 寸法(Φmm)14
1個(50m)
5,598 税込6,158
3日以内出荷

カットピッチが0.5mでムダなし エコパッケージ(シュリンク梱包) 高い耐候性 難燃タイプ(NTFD型)は、難燃性材料を使用 サンシャインウェザーメーター試験4,000時間クリア
材質PE 呼び径14 ホース長さ(m)50 寸法B(Φmm)19 寸法A(Φmm)14
1箱(3巻)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

カットピッチが0.5mでムダなし エコパッケージ(シュリンク梱包) 高い耐候性 難燃タイプ(NTFD型)は、難燃性材料を使用 サンシャインウェザーメーター試験4,000時間クリア
材質PE ホース長さ(m)50
1箱(3巻)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外線に強く、高耐候・高耐久の内管黒二重管仕様(サンシャインウェザーメーター試験2000時間をクリア) 500mm毎に接続口があり、14,16,18mm管が接続可能
長さ(m)50 材質ポリエチレン(LLDPE) アイボリー 内径(Φmm)14 最大外径(mm)Φ22 ホース外径(Φmm)18 呼び径(Φmm)14
1巻(50m)
4,998 税込5,498
翌日出荷

不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。「 年 月貼付」表記有り。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。 仕様3温(5℃間隔)表示タイプ 区分ワックスタイプ 外形寸法(mm)18×30 有効期限(年)6(屋外使用) 精度(℃)±2 RoHS指令(10物質対応)対応 示温部寸法(mm)Φ5
1ケース(20枚)
3,490 税込3,839
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。 仕様小型1温表示タイプ 区分ワックスタイプ 外形寸法(mm)10×10 有効期限(年)6(屋外使用) 精度(℃)±2 RoHS指令(10物質対応)対応 示温部寸法(mm)Φ3
1ケース(40枚)
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。 仕様丸型1温表示タイプ 区分ワックスタイプ 外形寸法(mm)Φ10 有効期限(年)6(屋外使用) 精度(℃)±2 変色白→赤 RoHS指令(10物質対応)対応 示温部寸法(mm)Φ5
1ケース(40枚)
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。三角タイプで色々な箇所に使用可能。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。 仕様おむすび型3温表示タイプ 区分ワックスタイプ 外形寸法(mm)17.5×18.7 有効期限(年)6(屋外使用) 精度(℃)±2 示温部寸法(mm)Φ5
1ケース(20枚)
3,490 税込3,839
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。 仕様10℃間隔三段階表示タイプ 直径(Φmm)示温エレメント部:5
1ケース(20枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。キャッチ付きです。かぶせ扉用です。
1個
949 税込1,044
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直塗り可能な2液型フッ素樹脂塗料スプレーです。特殊な設備や用具を要らずに2液の架橋塗料がスプレーできます。使い切りで可使時間4時間。プライマーレスで金属、非鉄金属(銅、ステンレス等)、樹脂(塩ビ、FRP等)へ直接塗装可能です。常温で架橋反応するので、現場で簡単に作業可能です。紫外線劣化防止効果もあり、サンシャインウェザーメーター4,000時間(屋外暴露20年相当)暴露で光沢保持率90%以上です。温泉地、工場内、下水処理関係の腐食ガス等、硫化水素や酸系薬品対策が出来ます。(液タイプのサビマセンSBM-1000で実績あり) 無色透明タイプのため下地の色味を選ばずに使用可能です。
用途非鉄金属(銅、ステンレス等)、樹脂(塩ビ、FRP等)等への、腐食防止、紫外線劣化防止、サビ防止など。温泉地や工場内、下水処理関係の腐食ガスなど硫化水素や酸系薬品対策。 その他内部2層構造ですので使い切りとなります 成分フッ素樹脂、芳香族炭化水素系溶剤、DME クリア 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 可使時間(時間)(混合後)4 塗り面積(2回塗り)(m2)1.0~1.2 危険物の性状非水溶性
1箱(300mL×1本)ほか
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特定の温度で変色しても冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できます。 両端に変色前の色が刷ってありますから、温度上昇による変色が一目瞭然です。 テープ状なので、自由な長さに切ってご使用いただけます。
用途加熱工程時のヤケド防止危険温度、注意温度管理 仕様一点表示 長さ(mm)200 幅(mm)20 精度(℃)±2
1ケース(25枚)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AGCグリーンテックエフクリーン GRUV流滴
【光線透過性】。エフクリーン(R)は約94%※の高い光線透過率を誇ります。またあらゆる入射角の光に対して優れた採光性があります。さらに紫外線カット機能・散乱光機能・遮光機能などを付加したり、組み合わせたりすることが可能なフィルムです。(※エフクリーン(R)自然光 60μmの場合)。【耐候性】。エフクリーン(R)は、耐候性促進テスト(サンシャインウェザーメーター)による15,000時間(屋外30年以上に相当)のテストでもほとんど劣化がみられません。また日本国内で1988年に屋外へ展張したエフクリーン(R)自然光60μmは、30年を経過してもほとんど劣化がみられないことも確認できております。しかしエフクリーン(R)は、こすれ・衝撃等の外力により破れ等が発生することがあります。この外力によるダメージはフィルムの厚みに依存するので、厚みに応じた耐用年数の目安を設けております。また、展張方法および自然条件によって左右されますので、あくまでも耐用年数はメーカー保証値ではなく目安として設定しております。【機械特性】。引張強度、引張伸度、引裂強度の全てにおいてバランスの取れた材料であり、衝撃力や屈曲性に優れた特性を有しています。【難燃性】。エフクリーン(R)は大気中で不燃であり、財団法人建材試験センターでの試験の結果「防炎 1 級」(自己消火性)に合格しています。(JIS A1336 建築用薄物材料の難燃性試験)。【耐薬品性】。強酸性や強アルカリ性の化学物質・薬品にもほとんど侵されず、優れた耐性を持っています。【非粘着性】。フッ素樹脂の特徴である低い表面張力を有します。滑雪性に優れています。【環境負荷の低減】。長寿命のエフクリーン(R)は廃プラの排出量を最小限に抑えた環境にやさしい製品です。また、展張時の余ったフィルムや使用後のフィルムを独自のシステムにより回収しています。
用途フィルム 厚さ(mm)0.1 クリア 長さ(m)50 関連資料(2.87MB)
1本
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AGCグリーンテックエフクリーン 自然光流滴
【光線透過性】。エフクリーン(R)は約94%※の高い光線透過率を誇ります。またあらゆる入射角の光に対して優れた採光性があります。さらに紫外線カット機能・散乱光機能・遮光機能などを付加したり、組み合わせたりすることが可能なフィルムです。(※エフクリーン(R)自然光 60μmの場合)。【耐候性】。エフクリーン(R)は、耐候性促進テスト(サンシャインウェザーメーター)による15,000時間(屋外30年以上に相当)のテストでもほとんど劣化がみられません。また日本国内で1988年に屋外へ展張したエフクリーン(R)自然光60μmは、30年を経過してもほとんど劣化がみられないことも確認できております。しかしエフクリーン(R)は、こすれ・衝撃等の外力により破れ等が発生することがあります。この外力によるダメージはフィルムの厚みに依存するので、厚みに応じた耐用年数の目安を設けております。また、展張方法および自然条件によって左右されますので、あくまでも耐用年数はメーカー保証値ではなく目安として設定しております。【機械特性】。引張強度、引張伸度、引裂強度の全てにおいてバランスの取れた材料であり、衝撃力や屈曲性に優れた特性を有しています。【難燃性】。エフクリーン(R)は大気中で不燃であり、財団法人建材試験センターでの試験の結果「防炎 1 級」(自己消火性)に合格しています。(JIS A1324 建築用薄物材料の難燃性試験)。【耐薬品性】。強酸性や強アルカリ性の化学物質・薬品にもほとんど侵されず、優れた耐性を持っています。【非粘着性】。フッ素樹脂の特徴である低い表面張力を有します。滑雪性に優れています。【環境負荷の低減】。長寿命のエフクリーン(R)は廃プラの排出量を最小限に抑えた環境にやさしい製品です。また、展張時の余ったフィルムや使用後のフィルムを独自のシステムにより回収しています。
用途フィルム クリア 関連資料(1.55MB)
1本
90,980 税込100,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【光線透過性】。エフクリーン(R)は約94%※の高い光線透過率を誇ります。またあらゆる入射角の光に対して優れた採光性があります。さらに紫外線カット機能・散乱光機能・遮光機能などを付加したり、組み合わせたりすることが可能なフィルムです。(※エフクリーン(R)自然光 60μmの場合)。【耐候性】。エフクリーン(R)は、耐候性促進テスト(サンシャインウェザーメーター)による15,000時間(屋外30年以上に相当)のテストでもほとんど劣化がみられません。また日本国内で1988年に屋外へ展張したエフクリーン(R)自然光60μmは、30年を経過してもほとんど劣化がみられないことも確認できております。しかしエフクリーン(R)は、こすれ・衝撃等の外力により破れ等が発生することがあります。この外力によるダメージはフィルムの厚みに依存するので、厚みに応じた耐用年数の目安を設けております。また、展張方法および自然条件によって左右されますので、あくまでも耐用年数はメーカー保証値ではなく目安として設定しております。【機械特性】。引張強度、引張伸度、引裂強度の全てにおいてバランスの取れた材料であり、衝撃力や屈曲性に優れた特性を有しています。【難燃性】。エフクリーン(R)は大気中で不燃であり、財団法人建材試験センターでの試験の結果「防炎 1 級」(自己消火性)に合格しています。(JIS A1353 建築用薄物材料の難燃性試験)。【耐薬品性】。強酸性や強アルカリ性の化学物質・薬品にもほとんど侵されず、優れた耐性を持っています。【非粘着性】。フッ素樹脂の特徴である低い表面張力を有します。滑雪性に優れています。【環境負荷の低減】。長寿命のエフクリーン(R)は廃プラの排出量を最小限に抑えた環境にやさしい製品です。また、展張時の余ったフィルムや使用後のフィルムを独自のシステムにより回収しています。
用途フィルム 厚さ(mm)0.1 ホワイト 長さ(m)50 関連資料(0.95MB)
1本
98,980 税込108,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AGCグリーンテックエフクリーン GR80流滴
【光線透過性】。エフクリーン(R)は約94%※の高い光線透過率を誇ります。またあらゆる入射角の光に対して優れた採光性があります。さらに紫外線カット機能・散乱光機能・遮光機能などを付加したり、組み合わせたりすることが可能なフィルムです。(※エフクリーン(R)自然光 60μmの場合)。【耐候性】。エフクリーン(R)は、耐候性促進テスト(サンシャインウェザーメーター)による15,000時間(屋外30年以上に相当)のテストでもほとんど劣化がみられません。また日本国内で1988年に屋外へ展張したエフクリーン(R)自然光60μmは、30年を経過してもほとんど劣化がみられないことも確認できております。しかしエフクリーン(R)は、こすれ・衝撃等の外力により破れ等が発生することがあります。この外力によるダメージはフィルムの厚みに依存するので、厚みに応じた耐用年数の目安を設けております。また、展張方法および自然条件によって左右されますので、あくまでも耐用年数はメーカー保証値ではなく目安として設定しております。【機械特性】。引張強度、引張伸度、引裂強度の全てにおいてバランスの取れた材料であり、衝撃力や屈曲性に優れた特性を有しています。【難燃性】。エフクリーン(R)は大気中で不燃であり、財団法人建材試験センターでの試験の結果「防炎 1 級」(自己消火性)に合格しています。(JIS A1334 建築用薄物材料の難燃性試験)。【耐薬品性】。強酸性や強アルカリ性の化学物質・薬品にもほとんど侵されず、優れた耐性を持っています。【非粘着性】。フッ素樹脂の特徴である低い表面張力を有します。滑雪性に優れています。【環境負荷の低減】。長寿命のエフクリーン(R)は廃プラの排出量を最小限に抑えた環境にやさしい製品です。また、展張時の余ったフィルムや使用後のフィルムを独自のシステムにより回収しています。
用途フィルム クリア 長さ(m)50 関連資料(2.87MB)
1本
86,800 税込95,480
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超ミニサイズの不可逆性示温材。 小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。
用途トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。 電子回路冷却ファンモータ、鼓動モータ等、小型モータの発熱検知。 製品の輸送時使用時の環境温度確認。 変色白→黒 仕様3点表示超小型変色温度以上で白丸が消滅します。 幅(mm)11 直径(Φmm)示温エレメント部:1.5 精度(℃)±2 縦(mm)6.5
1ケース(20枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用(5FC100、5FC125は化学合成インクを採用)。貼り付け可能シールタイプ。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。 精度(℃)±2 RoHS指令(10物質対応)対応 示温部寸法(mm)Φ5
1ケース(20枚)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)