31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムドラムをサンダーバンドに挿入するタイプでゴムの弾性で加工物へのアタリがソフトです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。 幅(mm)20 長さ(mm)20 砥材A材 適合材金属、木材
1パック(4個)
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
軸径(Φmm)3 適合材木材・金属・石材 材質ゴム 長さ(mm)20 形状円筒 直径(Φmm)10 許容回転数(min-1[r.p.m])25000
1個
859 税込945
当日出荷

木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
セット内容ゴムドラム(Φ10×長さ20×3軸)、バンド#60×1個、バンド#120×2個 材質ゴム 許容回転数(min-1[r.p.m])25000
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

サンフレックスサンダーバンドセット
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
セット内容ゴムドラム、バンド(#60×1個、#120×2個) 材質ゴム、サンドペーパー 長さ(mm)20 許容回転数(min-1[r.p.m])20000
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

材質 長さ(mm)20 形状円筒 内径(Φmm)10 許容回転数(min-1[r.p.m])25000
1パック(4個組)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途金属、木工、ガラスなどの角面研磨、内面研磨、曲面研磨などに最適です
1セット(6個)
579 税込637
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
1,198 税込1,318
3日以内出荷

ドラムのサイズは、外径サイズを表示しています。
種別ACバンド用ドラム 対応材質鉄、ステンレス、アルミ
1本ほか
268 税込295
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

木工研磨・金属の表面研磨、サビ落とし、塗装剥がし 適度な弾性で加工面をなめらかに磨きます。
タイプ軸径3mm用
1個
759 税込835
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。 バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
幅(mm)20 砥材アルミナ 内径(Φmm)10 種別ACバンド 研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 対応材質鉄、ステンレス、アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個ほか
84 税込92
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削、研磨をするペーパーです。取り換え式で経済的です。ゴムドラムの弾性効果でアタリがソフトです。
用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。 軸径(Φmm)3.17 適合材木材、樹脂、金属 セット内容ドラム×1、替えペーパー×8 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ドラム径(mm)6.3
1本
549 税込604
当日出荷

大型ドラムに各種バンドを挿入し使用します。木材の広い面積の加工に向きます。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。 厚さ(mm)30 許容回転数(min-1[r.p.m])3500 内径(mm)45 入数2
1本
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
用途使用工具:エアマイクログラインダー・電気ドリル。 内径×幅(mm)9.4×20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 質量(g)14 適合機種GPD-1020 種別バンド 砥材A 使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
1袋(10個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

大型ドラムに各種バンドを挿入し使用します。木材の広い面積の加工に向きます。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。 ドラム径×幅×軸径(mm)45×30×6 許容回転数(min-1[r.p.m])3500 セット内容ドラム、専用アーバー、替バンド#120×2 適合材金属、木材
1本
689 税込758
欠品中

研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。 バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。
用途ステンレス、鉄、非鉄金属 のバリ取り 円筒内面、曲面研磨 幅(mm)20 砥材アルミナ 内径(Φmm)12 種別ACバンド 研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 適合材ステンレス、鉄、非鉄金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個ほか
80 税込88
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削、研磨をするペーパーです。取り換え式で経済的です。ゴムドラムの弾性効果でアタリがソフトです。
用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。 内径(mm)6.3 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 入数(個)10
1袋(10個)
399 税込439
当日出荷

強靭なセラミック砥粒を使用した研磨布を使用しているため、シャープな切れ味が持続し、超強力にスムーズに黒皮をはがします。
用途建築鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがしに。 トラスコ品番206-9742 材質セラミック砥材 形状円筒 幅(mm)50 粒度#36 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 適合外径(Φmm)カートリッジ:90 外径(Φmm)95 最大幅(mm)50 内径(mm)セラミック砥材 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,598 税込10,558
翌々日出荷

リューター(日本精密機械工作)ポリゴンバンドドラム
ポリゴンバンドを装着してご使用ください。ステンレス用にはジルコニアバンドをご用意しています。研削力に優れ作業効率をアップさせます。空冷効果が有りワークの蓄熱を少なくします。仕上げにはフラップサンダーを御使用下さい。
用途金属の研削、研磨、サビ落し、ビートやスパッタ取りなどに適しています。 軸径×軸長(mm)6×35 適合材金属
1パック(2本)
2,988 税込3,287
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型ドラムに各種バンドを挿入し使用します。木材の広い面積の加工に向きます。
用途木材の研削、研磨に使用されます。 セット内容イバラ目ヤスリ×1、替えバンド#120×1 許容回転数(min-1[r.p.m])3500
1本
1,898 税込2,088
6日以内出荷

電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
寸法(mm)100×915 砥材アルミナ 幅(mm)100 適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(10本)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリゴンバンド専用ドラム イチグチ 動画あり
ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。 多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。 専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。 産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。 ヘアライン仕上げが簡単、きれい。 ソフトタッチで深堀がない。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ 材質金属軸+ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

削る・切る・彫る・磨くなどのベーシック作業に。 あれこれ使える先端工具を100点厳選しました。 収納に便利なハードケース
用途金属・非鉄金属・石材・ガラス・タイル・木材・貝・プラスチックなどの研磨・精密研磨・サビ落とし・ツヤ出し・穴あけ・切削・切断に セット内容ミニ回転ヤスリ(5種×1)×5、ダイヤモンドビット(10種×1)×10、金属使用砥石(5種×1)×5、フェルトバフ(4種×1)×4、金属ブラシ(3種×1)×3、ホイールブラシ(3種×1)×3、バフホイール(3種×1)×3、金属用切断使用砥石(15枚)×15、石材用切断使用砥石(10枚)×1、マンドレル(1)×1、石材用使用砥石(5種×1)×5、ラバー使用砥石(6種×1)×6、ドラムセット(1)×1、ミニフラップ(2種×1)×2、毛ブラシ(3種×1)×3、研磨バフ(2種×1)×2、ダイヤカッター(1)×1、小径丸鋸(1)×1、研磨剤(1)×1、サンダーバンド(19)×19 軸径(Φmm)Φ2.35
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

SWS-330SP スピンドルサンダー 330W SK11 動画あり
木材の曲面研磨が楽々行えます。ドラム状のペーパーを上下+回転させて木材の曲面をきれいに、早く研磨できます。糸鋸、バンドソーの切断後の曲面研磨や、穴あけ作業後の仕上げの研磨に最適です。必要なアクセサリー類はすべて本体周りにスッキリ収納できます。木工作業には欠かせないサンダーです。木材専用です。
用途木材の曲面研磨。 電源(V)100 消費電力(W)330 電流(A)3.9 コード長さ(m)2 付属品サンディングペーパードラム、ゴムドラム、テーブルインサート 本体質量(kg)13 ストローク数(回/分)(スピンドル上下動)50 ストローク幅(mm)(スピンドル上下動)16
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

テンパール工業再通電保護プラグ
電気機器のスイッチがONの状態でプラグをコンセントに差した場合、赤ランプが点灯し電気機器が動作することを防止します。 停電後の復電時に電気機器のスイッチがONのままの場合、赤ランプが点灯し電気機器が動作することを防止します。
質量(g)約150 極数3極(アース極を含む) 使用温度範囲(℃)0~40 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)15 定格周波数(Hz)50/60 使用可能機種電源スイッチが機械式のボタン式やシーソー式の機器(電気式スイッチではない機器)電動工具/ディスクグラインダー、ジグソー、電動丸ノコ、バンドソー、ベルトサンダー、電気かんな、電気ドリル、電動ドライバー、ポリッシャー、園芸用バリカン、電動草刈り機など家庭用電化製品/電気ストーブ、電気ヒーター、電気こたつ、扇風機、電気コンロ、ホットプレート、トースター、ドライヤー、乾燥機など コード長さ(mm)(電源コード)約135 表示LED電源ランプ(緑)、保護ランプ(赤) 寸法(縦×横×高さ)(mm)81×47×37(本体部分のみ、電源コード部含まず) アズワン品番65-0289-09
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

使用頻度の高い先端パーツのセットです。
用途ホビー用ルータの先端工具として。 仕様インターナル:球、柱、先円錐、平錐、異型/ドラムサンダバンド:#80×5、#150×5/マンドレル:砥石用、フェルト用/クロスカッタ:球、逆円錐 セット内容インターナル軸付、平行、切断砥石筆、平ブラシドラムサンダバンド、ホルダバフマンドレルカッタドリル、フェルトバフ、ドラムホルダ、切断砥石×12 材質筆ブラシ:スチール、繊維/平ブラシ:真鍮、繊維 ドリル径Φ2×1、Φ3×2 使用砥石軸付:球、円錐、逆円錐、柱×2/平行砥石:#80、#150 シャンク径(mm)Φ2.35、Φ3.0(マンドレル、ドラムホルダ)
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

金属の研削、研磨、サビ落し、ビートやスパッタ取りなどに適しています。、アルミ合金、ステンレス用には、ジルコニアバンドをご用意しています。、研削力に優れ作業効率をアップさせます。、空冷効果が有りワークの蓄熱を少なくします。、仕上げにはフラップサンダーを御使用下さい。
1セット(2個)
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ポリゴンバンド 5個 最高使用回転数 min-1 r.p.m
金属の研削、研磨、サビ落し、ビートやスパッタ取りなどに適しています。、アルミ合金、ステンレス用には、ジルコニアバンドをご用意しています。、研削力に優れ作業効率をアップさせます。、空冷効果が有りワークの蓄熱を少なくします。、仕上げにはフラップサンダーを御使用下さい。
1セット(5個)
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

金属の研削、研磨、サビ落し、ビートやスパッタ取りなどに適しています。、アルミ合金、ステンレス用には、ジルコニアバンドをご用意しています。、研削力に優れ作業効率をアップさせます。、空冷効果が有りワークの蓄熱を少なくします。、仕上げにはフラップサンダーを御使用下さい。
仕様●最高使用回転数(min-1(r.p.m)):14000●長さ:60●先端径:20●軸径:Φ6.0●ケース入数:2 アズワン品番67-5824-59
1セット(2個)
2,898 税込3,188
6日以内出荷

金属の研削、研磨、サビ落し、ビートやスパッタ取りなどに適しています。、アルミ合金、ステンレス用には、ジルコニアバンドをご用意しています。、研削力に優れ作業効率をアップさせます。、空冷効果が有りワークの蓄熱を少なくします。、仕上げにはフラップサンダーを御使用下さい。、適合ラバーホルダー:S6094
1セット(3個)
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KC-3B パイプ切断工具  きりまる 川村製作所 動画あり
継ぎ子の数量を調整するだけで、簡単に色々なサイズのパイプに対応します。 オプションの継ぎ子をたしていけば、呼び径300以上のパイプでも使えます。 スパイラル管や鋳鉄管の切断が速い! エンビ管の切断と面取りが同時にできる!
セット内容サンダー取付バンド×1、サンダーベース×1、ガイドベルト×1(出荷時設定は呼び径300です)、ローラー台×3、ローラー×6、収納箱×1
1セット
89,980 税込98,978
5日以内出荷