カテゴリ

  • 空圧工具(22)
  • 電動工具(13)
  • 研磨材(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 塗料(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 切削工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)

「サンダー用ブラシ」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
24Vポータブルコンプレッサー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式) YARD FORCE24Vポータブルコンプレッサー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式)YARD FORCE
32,980税込36,278
1セット
3日以内出荷
簡単に持ち運びが可能な簡易使い、出先での作業もサブ機としても便利な24Vバッテリー式ポータブルコンプレッサーです。YARDFORCE機器共用の24Vバッテリーで稼働が可能なので、場所を選ばす使用ができて吹き飛ばし掃除や空気入れに、出先でのエアーツール使用も可能です。コンパクトで軽量なので携帯性も抜群!アナログ操作による吐出設定が可能、圧力調整ダイヤルを回すだけで圧力設定ができ、設定圧力とタンク内気圧をゲージで把握できます。タンクと一体構造なのでタンクレスモデルに比べ脈動がなく、安定したエアー供給ができます。タンク内に溜まる水にも下部のドレンバルブが水抜き対応。タンク容量は6L、最大45L/minの吐出量で最大圧力は8BAR(0.8MPa)でトラクターのタイヤもエア充填可能。DIYではエアブラシやネイルガン、サンダーなどのエアー工具も使え、整備での出張整備や出先でのエアー工具使用にも便利なポータブルコンプレッサーです。エアダスターガンとスクリューエアホースが付属。ご家庭の掃除用としてもお庭や車の内部、狭い場所のホコリやゴミ、水滴を吹き飛ばすことができて、使用用途が広がります。
用途充電式なので、電源コードが届かない場所での持運びエアコンプレッサー使用にセット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、エアダスターガン、スクリュエアホース、取扱い説明書(保証書)材質スチール、樹脂他質量(kg)本体:7質量(g)バッテリー:440タンク容量(L)6最大吐出量(L/min)45設定圧力(MPa)再始動設定圧力:0.6(6BAR)最大吐出圧力(MPa)約0.8(8BAR)バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)24充電時間(分)約80分急速充電作動音(dB)約92寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約36×約さ32×約31
スレンダーロータリー ミニタースレンダーロータリーミニター
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
スレンダーヘッド(H023)を搭載したハンドピース。指先にフィットするスリムな先端部による精密作業のしやすさが特長です。
RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧3~30(D.C.V)
スタンダードロータリー ミニタースタンダードロータリーミニター
58,980税込64,878
1個
8日以内出荷
スタンダードヘッド(H013)を搭載したハンドピース。バリ取りから鏡面研磨まで幅広く使えるスタンダードタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧3~30(D.C.V)
【修理】アングルグラインダーサンダー ペーパー・ブラシ用(不二空機)FA-150K-30(修理) 修理【修理】アングルグラインダーサンダー ペーパー・ブラシ用(不二空機)FA-150K-30(修理)修理
17,980税込19,778
1台
10日以内出荷
種類アングルグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】アングルグラインダーサンダー ペーパー・ブラシ用(不二空機)FA-5-7V(修理) 修理【修理】アングルグラインダーサンダー ペーパー・ブラシ用(不二空機)FA-5-7V(修理)修理
17,980税込19,778
1台
10日以内出荷
種類アングルグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】アングルグラインダーサンダー ペーパー・ブラシ用(不二空機)FA-3CK-1(修理) 修理【修理】アングルグラインダーサンダー ペーパー・ブラシ用(不二空機)FA-3CK-1(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類アングルグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】アングルグラインダーサンダー ペーパー・ブラシ用(不二空機)FA-5C-5(修理) 修理【修理】アングルグラインダーサンダー ペーパー・ブラシ用(不二空機)FA-5C-5(修理)修理
17,980税込19,778
1台
10日以内出荷
種類アングルグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】アングルグラインダーサンダー ペーパー・ブラシ用(不二空機)FA-150K-20(修理) 修理【修理】アングルグラインダーサンダー ペーパー・ブラシ用(不二空機)FA-150K-20(修理)修理
17,980税込19,778
1台
10日以内出荷
種類アングルグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】アングルグラインダーサンダー ペーパー・ブラシ用(不二空機)FA-150KG-7(修理) 修理【修理】アングルグラインダーサンダー ペーパー・ブラシ用(不二空機)FA-150KG-7(修理)修理
17,980税込19,778
1台
10日以内出荷
種類アングルグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】NPK ワイヤブラシ用サンダ 10744(日本ニューマチック工業)修理)NAG-70WA (120X22MM)(修理) 修理【修理】NPK ワイヤブラシ用サンダ 10744(日本ニューマチック工業)修理)NAG-70WA (120X22MM)(修理)修理
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
種類ワイヤブラシ用サンダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】不二 アングルサンダ(不二空機)修理)FA-3CK-1 (ペーパー&ブラシ)(修理) 修理【修理】不二 アングルサンダ(不二空機)修理)FA-3CK-1 (ペーパー&ブラシ)(修理)修理
14,980税込16,478
1台
10日以内出荷
種類アングルサンダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
ホビールーター スタンド付 EARTH MANホビールーター スタンド付EARTH MAN
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
様々な軸径の先端パーツが使える3つ爪チャック 本体・先端パーツを立てて収納できるスタンド付き
用途彫刻・金属研磨・模型工作等に仕様【先端パーツ】●フェルトバフ 22×6.3mm ●フェルトバフ 12.7×6.3mm ●フェルトバフ用シャフト ●サンディングペーパー ×8 ●丸鋸 ×2 ●サンディングペーパー・丸鋸用シャフト ●ロールサンダー ×5 ●ロールサンダー用シャフト ●ホイールブラシ(スチール) ●ダイヤモンドビット ×各1 ●WA材金属用砥石 ×各1 ●面取りビット ×各1付属品●本体 ●ACアダプター ●スタンド ●ケース ●レンチ定格電圧(V)DC18コード長さ(m)約1.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~18000定格消費電力(W)9チャック能力(mm)Φ0.3~Φ3.2定格時間約10分
スタンダードロータリー ミニタースタンダードロータリーミニター
61,980税込68,178
1台
6日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。高トルクで中速、粘りのある回転力が特長です。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3【手元スイッチ】グリーン質量(g)284 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)5.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~15000定格電圧 DC V3~30
スタンダードロータリー ミニタースタンダードロータリーミニター
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具などトルクを必要とする作業に適しています。トルクを重視した低速タイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.25【手元スイッチ】ブラック質量(g)283 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)6.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])800~8000定格電圧 DC V3~30
スレンダーロータリー ミニタースレンダーロータリーミニター
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3【手元スイッチ】ブルー質量(g)215 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)4.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~20000定格電圧 DC V3~30
スレンダーロータリー ミニタースレンダーロータリーミニター
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。高トルクで中速、粘りのある回転力のスリムタイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.1【手元スイッチ】グリーン質量(g)218 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)5.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~15000定格電圧 DC V3~30
スタンダードロータリー ミニタースタンダードロータリーミニター
61,980税込68,178
1台
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。高トルクで中速、粘りのある回転力のスリムタイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.1【手元スイッチ】グリーン質量(g)229 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)5.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~15000定格電圧 DC V3~30
スタンダードロータリー ミニタースタンダードロータリーミニター
86,980税込95,678
1台
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、高トルクを必要とする研磨作業、およびプラスチック・アクリルなど特殊な材質の加工に適応します。減速ギヤ内蔵の低回転・高トルクタイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.34【手元スイッチ】イエロー質量(g)264 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)9.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~6600定格電圧 DC V3~30
ヘビーデューティーロータリー ミニターヘビーデューティーロータリーミニター
80,980税込89,078
1台
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-060(Φ6.0);付属コレット:KP-062(Φ3.0)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3【手元スイッチ】グリーン質量(g)388 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)5.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~15000定格電圧 DC V3~30
スタンダードロータリー ミニタースタンダードロータリーミニター
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。
用途小型で中速、精密軽作業に最適その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3【手元スイッチ】ブルー質量(g)225 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)4.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~20000定格電圧 DC V3~30
除電ブラシ サンダーロン繊維:金具タイプ 10本入 ZVシリーズ ケンエー除電ブラシ サンダーロン繊維:金具タイプ 10本入 ZVシリーズケンエー
11,980税込13,178
1セット(10本)
6日以内出荷
風合いよく、柔らかい対象物に適しているサンダーロン繊維を使用しています。素早く静電気が除去できます。自己放電式で電源は必要ありません。金属固定のため安定性に優れます。用途例:パーソナルFAX/コピー基盤など
仕様●ブラシ部:サンダーロン(R)繊維(電気固有抵抗値10×4^~5^Ω/cm、耐熱温度(非接触)約70℃●支持体:アルミ金具(0.4mm厚)●毛長:5mm●支持体幅:300mm●支持体高:10mm●左右端から50mmの位置に丸穴(Φ4.5)2か所開口●Rohs2対応品(2024年2月時点)●エコアクション21取得済み●※切断面端部から毛が抜ける場合がございます。 ●※注意:使用状況によっては電極抜けが発生する場合がございます。電極抜けを保証するものではございませんので、別紙取り扱い説明書をお読み頂き、ご注意してお取り扱い下さい。アズワン品番68-1985-23
除電ブラシ サンダーロン繊維:テープタイプ 10本入 ZTシリーズ ケンエー除電ブラシ サンダーロン繊維:テープタイプ 10本入 ZTシリーズケンエー
6,698税込7,368
1セット(10本)
6日以内出荷
風合いよく、柔らかい対象物に適しているサンダーロン(R)繊維を使用しています。素早く静電気が除去できます。自己放電式で電源は必要ありません。湾曲している角部にも取付けが容易。電極抜けの防止対策済み。用途例:パーソナルFAX/コピー基盤など
45本組/3.0mm軸 砥石・ブラシ・バフセット エスコ45本組/3.0mm軸 砥石・ブラシ・バフセットエスコ
60,700税込66,770
1組
翌日出荷
堅牢な木製収納箱です。板厚も十分あり、工具に合った穴をドリルであけて使用することもできます。(Φ3.0mm軸用が91穴あいています。)
仕様●メーカー:ミニター●型番:ZC1131●軸径:3.0mm●ケースサイズ:210×160×90(H)mm(木製)●<セット内容>●入数:45本●・ダイヤモンドバー:3本・超硬カッター:5本・軸付砥石:14本・軸付ゴム砥石:9本・ラジアルサンダー:3本・ブラシ:4本・フェルトバフ:4本・ポリッシングウッド:3本●金属加工用アズワン品番67-4721-09
六角軸変換アーバー RELIEF六角軸変換アーバーRELIEF(1件のレビュー)
839税込923
1パック
当日出荷
電気ドリル、充電式ドリルで使用できます。
用途カップブラシ、ベベルブラシ、サンダーなどの取り付けにトラスコ品番388-4893穴径(Φmm)16ねじ径M10
ワイヤブラシサンダ NAG-70WA 部品 日本ニューマチック工業ワイヤブラシサンダ NAG-70WA 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.11MB)
高速耐熱型ペースト 旭エンジニアリング高速耐熱型ペースト旭エンジニアリング
10,980税込12,078
1組
4日以内出荷
特別な設備や技術を必要とせず、主剤と硬化剤を混ぜ合わせるだけで金属のように硬化し、穴埋め、巣埋め、肉盛り、再生補修等が簡単に行うことができます。金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。エアー、水、海水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダなど耐薬品性にも優れています。バルブ、タンク、ラジエター、ダクト、ドレン、ジョイント、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどアイデア次第で補修箇所が広がります。完全硬化後は穴、ねじ切り、研磨、塗装など追加工することができ、電気不良導体なので、異種金属間の補修を行っても電蝕が起きません。
使用方法11種又は2種ケレン作業を行って下さい。サンドブラスト、サンダー、カップブラシ、ワイヤーブラシ、サンドペーパー(#40)などを使用して下さい。2主剤:硬化剤をFMP重量比7:1、容積比5:2、HMP1:1で正確に軽量し、手早く1色になるまで混ぜ合わせて下さい。3ゴム手袋を着用し6mm程度の厚みで広範囲に押しつけて塗布して下さい。4硬化使用温度範囲(℃)断続:-40~300/連続:-40~240硬度85(ASTM D2240)可使時間(分)25(25℃)完全硬化時間4時間(25℃)危険等級強度圧縮:9425psi危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.13MB)絶縁耐力【volts/mil】1400(ASTM D149)危険物の性状非水溶性
85PCS ルータービットセット ゼスト85PCS ルータービットセットゼスト
8,598税込9,458
1個
当日出荷
彫金やガラス細工、模型工作などに使用できるミニルーターと交換可能な切削用ビットのセットです。毎分6000~13000の安定した回転と高いトルクを実現し、無段階調整が可能です。研磨に優れたダイヤモンドビットは、豊富なサイズで様々な作業に対応できます。研磨バフ、ワイヤホイール、ロールサンダーなどの研磨に使うアイテムも網羅しています。ビットを紛失しないように、保管や形態に便利な専用アルミケース入りです。【本体詳細】対応軸径Φ2.35mm本体寸法全長160×30mm電源コード長さ約1.5m本体重量約105g定格電圧100V定格消費電力12W定格周波数50/60Hz定格連続使用時間10分回転数6000~13000r.p.m【セット内容】ミニルーター本体1台ワイヤホイール(スチール)1本ワイヤホイール(真鍮)1本布バフ1本革バフ1本ナイロンブラシ1本切断砥石用シャフト1本ロールサンダー・シャフトセット1組シリコンバフ1本成型フェルトバフ4本研磨砥石10本超硬ダイヤモンドビット20本ロールサンダー18本Φ24mm切断砥石22枚角型砥石1個交換用コレットチャック1個専用ACアダプター1個専用アルミケース1個
セット内容ミニルーター本体1台ワイヤホイール(スチール)1本ワイヤホイール(真鍮)1本布バフ1本革バフ1本ナイロンブラシ1本切断砥石用シャフト1本ロールサンダー・シャフトセット1組シリコンバフ1本成型フェルトバフ4本研磨砥石10本超硬ダイヤモンドビット20本ロールサンダー18本Φ24mm切断砥石22枚角型砥石1個交換用コレットチャック1個専用ACアダプター1個専用アルミケース1個回転数(min-1[r.p.m])6000~13000適合軸径(Φmm)2.35本体寸法(mm)160×30電源コード(m)約1.5本体質量(g)105定格電圧(V)100定格消費電力(W)12定格周波数(Hz)50/60連続使用時間(分)10アズワン品番63-3191-91
SDS・KDS用カーボンブラシ SHINKO(新興製作所)SDS・KDS用カーボンブラシSHINKO(新興製作所)
269税込296
1個
4日以内出荷
新興製作所サンダー、SDS-200B.SDS-200C.KDS-200用カーボンブラシです。
用途適合機種はSDS-200B.SDS-200C.KDS-200適合機種SDS-200B.SDS-200C.KDS-200
掃除機用 除電ブラシ(丸型) エスコ掃除機用 除電ブラシ(丸型)エスコ
5,940税込6,534
1個
翌日出荷
材質樹脂部:ABS樹脂、ブラシ:サンダーロン寸法(mm)ブラシ:50×70、毛丈:20、線径:Φ0.07、全長:130質量(g)70材質(ブラシ部)サンダーロンアズワン品番64-7942-67
8.0x30mm/160mm 精密用ブラシ(サンダーロン・アルミ柄) エスコ8.0x30mm/160mm 精密用ブラシ(サンダーロン・アルミ柄)エスコ
5,280税込5,808
1個
翌日出荷
全長(mm)160毛丈(mm)11材質(ブラシ部)サンダーロン行数2行材質(ハンドル)アルミニウムアズワン品番64-2193-70ブラシ寸法(mm)8.0×30
4.8x28mm/160mm 精密用ブラシ(サンダーロン・アルミ柄) エスコ4.8x28mm/160mm 精密用ブラシ(サンダーロン・アルミ柄)エスコ
3,520税込3,872
1個
翌日出荷
全長(mm)160毛丈(mm)11材質(ブラシ部)サンダーロン行数1行材質(ハンドル)アルミニウムアズワン品番64-2193-69ブラシ寸法(mm)4.8×28
水性木部変色防止クリヤコート アサヒペン水性木部変色防止クリヤコートアサヒペン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(300mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
微粒子酸化チタン、UVA(紫外線吸収剤)、HALS(紫外線劣化防止剤)の効果で木材の風合いを残したまま、木材の変色を抑えることができます。 水性で塗り易く垂れにくい、低臭タイプの木材変色防止用塗料です。 防カビ剤、防藻剤、防腐剤配合で木材を劣化から守ります。
用途ドア・板べい・ガーデン用品・家具・木工品・工作品など屋内外の未塗装木部や木製品 未塗装のウッドデッキや床面(但し、屋内の床面には適しません。)つや消しクリア主な用途屋内木部/屋外木部使用場所屋内・屋外特性ツヤ消し/防カビ/耐食・防腐標準塗布量150ml/m2標準重ね塗り回数(回)2回塗り乾燥時間(時間)夏期/2時間 冬期/4時間 (塗り重ね時間の目安:夏期/2時間以上 冬期/4時間以上)使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応下地処理(1)ゴミ、ホコリを充分に拭き取ります。泥、サビ、カビ、苔、藻などの汚れはナイロンブラシ、ナイロンタワシなどで水洗いし、よく乾かします。(2)ヤニや油分が多い場合は、ラッカーうすめ液で拭き取り、よく乾かします。(3)木材表面が劣化している場合は、ナイロンブラシ、ナイロンタワシ、デッキブラシなどで水洗いし、できるだけ表面層を除去して、よく乾かします。(4)他の塗料が塗装されている場合は、旧塗膜をサンドペーパー、電動サンダーなどで充分に取りのぞきます。(5)木材表面が硬く、塗料が浸透しにくい木材の場合は、サンドペーパーなどで目荒らしをおこなうと塗料の付きが良くなります。(6)木材表面がザラザラしているときは、サンドペーパー(#280~#320)を木目に沿ってかけておくと、滑らかに仕上がります。
E-FORCE パワーベルトサンダー 永興電機工業E-FORCE パワーベルトサンダー永興電機工業
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
ベルト幅10mmの軽研削用電動ベルトサンダーです。 クラス最高のハイパワーモータは高耐久仕様のカーボンブラシを搭載し、長寿命を実現しています。 高い研削性能の高耐久セラミックベルトを標準装備しています。 研削時のハイパワーを受止めるグリップデザインを採用しています。 作業に合わせてベルトアームの角度調整が可能です。 先端プーリ部はベアリングへの切粉進入を防止する構造で、高耐久仕様となっています。 ベルトの交換はテンションバーのロック機構により容易に行うことができます。 別売ベルト(アルミナ・ジルコニア)も用意しております。 本体各部消耗品は別売りパーツを用意しておりますので、交換・修理が可能です。
用途面取り、バリ取り、研磨加工にトラスコ品番159-7508セット内容セラミックベルト#40×1本、セラミックベルト#60×2本(内1本は本体装着)、セラミックベルト#80×1本、六角レンチ1.5mm×1本、六角レンチ4.0mm×1本全長(mm)353適合ベルト幅(mm)10定格消費電力(W)180ベルト速度(m/min)830定格時間(分)30ベルト寸法(mm)10×330定格電流(V)1.9A
軸付砥石セット Power sonic軸付砥石セットPower sonic
2,498税込2,748
1セット
予約販売
使用頻度の高い先端パーツのセットです。
用途ホビー用ルータの先端工具として。仕様インターナル:球、柱、先円錐、平錐、異型/ドラムサンダバンド:#80×5、#150×5/マンドレル:砥石用、フェルト用/クロスカッタ:球、逆円錐セット内容インターナル軸付、平行、切断砥石筆、平ブラシドラムサンダバンド、ホルダバフマンドレルカッタドリル、フェルトバフ、ドラムホルダ、切断砥石×12材質筆ブラシ:スチール、繊維/平ブラシ:真鍮、繊維ドリル径Φ2×1、Φ3×2使用砥石軸付:球、円錐、逆円錐、柱×2/平行砥石:#80、#150シャンク径(mm)Φ2.35、Φ3.0(マンドレル、ドラムホルダ)
100pcs ロータリーツールセット RELIEF100pcs ロータリーツールセットRELIEF(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
予約販売
削る・切る・彫る・磨くなどのベーシック作業に。 あれこれ使える先端工具を100点厳選しました。 収納に便利なハードケース
用途金属・非鉄金属・石材・ガラス・タイル・木材・貝・プラスチックなどの研磨・精密研磨・サビ落とし・ツヤ出し・穴あけ・切削・切断にセット内容ミニ回転ヤスリ(5種×1)×5、ダイヤモンドビット(10種×1)×10、金属使用砥石(5種×1)×5、フェルトバフ(4種×1)×4、金属ブラシ(3種×1)×3、ホイールブラシ(3種×1)×3、バフホイール(3種×1)×3、金属用切断使用砥石(15枚)×15、石材用切断使用砥石(10枚)×1、マンドレル(1)×1、石材用使用砥石(5種×1)×5、ラバー使用砥石(6種×1)×6、ドラムセット(1)×1、ミニフラップ(2種×1)×2、毛ブラシ(3種×1)×3、研磨バフ(2種×1)×2、ダイヤカッター(1)×1、小径丸鋸(1)×1、研磨剤(1)×1、サンダーバンド(19)×19軸径(Φmm)Φ2.35
カップブラシヒネリ ローズタイプ RELIEFカップブラシヒネリ ローズタイプRELIEF
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
花びらのように開いているので、広い面の研磨に最適! ブラシの腰が強く、重研磨が可能です。
線径(mm)0.5タイプヒネリローズタイプサイズ(mm)Φ75×M10
ブレにくいベベルブラシ RELIEFブレにくいベベルブラシRELIEF
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
線材を均一に入れることでバランスがよく、たとえ長期使用により線材が摩耗して少なくなっても回転による片寄りが無く、最後までバランスよく使用できます。
サイズ(mm)Φ85×M10
ブレにくいカップブラシ RELIEFブレにくいカップブラシRELIEF
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
線材を均一に入れることでバランスがよく、たとえ長期使用により線材が摩耗して少なくなっても回転による片寄りが無く、最後までバランスよく使用できます。
サイズ(mm)Φ75×M10
パワールーター EARTH MANパワールーターEARTH MAN(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
スピードコントロール付。Φ2.35mm/Φ3.00mm軸ビットの使用可能。
用途彫金・精密研磨・ガラス細工等に。細かい研削・研磨等に。付属品本体×1台、ダイヤモンドビット(軸径Φ2.35mm)、WA材材金属用砥石ビット(ピンク)(軸径Φ2.35mm)、ドリル刃2.3mm(軸径Φ2.35mm)、ドリル刃3.2mm(軸径Φ3.0mm)、ロールサンダー×8、ロールサンダー用シャフト(軸径Φ3.00mm)、ホイールブラシ(ナイロン)(軸径Φ2.35mm)、ナイロンブラシ(軸径2.35mm)、Φ24mm切断砥石×6、切断砥石用シャフト(軸径Φ3.00mm)、フェルトバフ×2、フェルトバフ用シャフト(軸径Φ3.00mm)、コレットチャック2.35mm/3.00mm※一方は出荷時本体に装着済み、パーツケース、収納ケース周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100本体寸法(mm)約230×50×55定格消費電力(W)90チャック能力(mm)2.35/3.00定格時間(分)約30
アングルグラインダーサンダー ペーパー・ブラシ用 不二空機アングルグラインダーサンダー ペーパー・ブラシ用不二空機
44,980税込49,478
1台
8日以内出荷から9日以内出荷
仕様ペーパー用
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら