3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンダ 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
木材、金属、塗装面の研削、研磨に。 乾式 握りやすく操作性のよい本体とハンドル形状
ペーパー寸法(mm)93×228 パット寸法(mm)91×185 回転数(min-1[r.p.m])11000 電圧(V)単相100 電流(A)2.3 電力(W)190 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×93×154 付属品木工用ペーパー(#100 1枚) 質量(kg)1.3
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗装はがし、錆おとしに適しています。集塵機能内蔵です。取り替え簡単マジック式ペーパーです。偏心運動+回転運動により、スピーディで美しい研磨作業ができます。握り心地が良く、手になじむラバーグリップです。円形パッドは曲面の研磨作業もできます。
用途木工・金属・プラスチック製品などの研摩作業・塗装はがし、金属製品の錆落し。 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)220 電流(A)2.3 コード長さ(m)2 ペーパー寸法(mm)125(マジック式) 回転数(min-1[r.p.m])12500 セット内容ペーパー各2枚(粒度60、120、240)・ダストパック 本体質量(kg)約1.3 振動数(min-1)25000 定格時間(分)30
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

セット内容:本体のみ。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)、替カーボンブラシ EA813RA-13。乾式。二重絶縁構造。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。集じん機接続可能 ※別販売品が必要となります。
用途木材、金属、塗装面の研削、研磨作業に 質量(kg)1.3 電流(A)2.3 回転数(min-1[r.p.m])11000 電源AC100V・190W コード長さ(m)2 パッド寸法(mm)93×185 ペーパー寸法(mm)93×228 本体サイズ(mm)243×93×154(H)
1台
8,000 税込8,800
翌日出荷