ハンドルの取り付けによりネスティングもスタッキングも可能です。操作が簡単で空箱時の収納効率に優れています。
フタなし
スタッキング可
ネスティング可
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
こんなお得な商品も!

コンテナ メッシュ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬など産地から市場までの用途の広いコンテナです。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場まで。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類メッシュ
材質PE
有効内寸(mm)476×320×290
外寸(mm)518×362×308
内寸(mm)487×328×300
フタなし
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])19.12(1950)
コンテナ種類メッシュ
材質PE
有効内寸(mm)646×406×62
外寸(mm)708×460×83
内寸(mm)660×420×70
フタなし
底形状格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])22.5(2295)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品サンテナー B30 ハーフ
タイプスタッキング可
材質PE
有効内寸(mm)479×322×290
外寸(mm)521×364×305
内寸(mm)487×330×300
フタなし
底形状#54タイプ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])18.08(1845)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品ホームオリコン S30M
材質PP
有効内寸(mm)466×386×160
外寸(mm)540×450×180
内寸(mm)490×410×170
フタなし
底形状格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])6.13(625)
ネスティング高さ(mm)60
コンテナ種類メッシュ
こんなお得な商品も!

コンテナ メッシュ 軽量タイプ
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
果実、野菜の採集、集荷、選果、運搬等産地から市場まで色々使用できます。
重ね用の溝がついていますので、収納時に便利です。
材質PE
均等荷重(kg)20
外寸(mm)520×365×305
フタなし
コンテナ種類メッシュ
材質PP
有効内寸(mm)493×348×94
外寸(mm)545×390×105
内寸(mm)500×355×100
フタなし
底形状その他 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])25.0(2550)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品サンテナー B23T-3
タイプ90°クロス積載可能(スタッキング可)
適合(嵌合)サンテナーB#40シリーズ
材質PE
外寸(mm)622×462×196
フタなし
コンテナ種類メッシュ
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:820×570×H504mm●内寸:770×665×H712mm●小●色:ブルー●容量:161.4L●材質:ポリエチレン●キャスター:Φ65mm●コード番号:AF1405
アズワン品番67-6884-54
1個
¥25,850
税込¥28,435
8日以内出荷
【サイズ4展開】【帯電防止剤入】
多目的に使用できるメッシュコンテナです。
帯電防止剤入りなのでホコリがつきにくくなっています。
メッシュなので中身も見えやすく、各種の収納コンテナとして多目的に使えます。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類メッシュ
耐熱温度:-20℃~60℃
タイプスタッキング可
フタなし
コンテナ種類メッシュ
材質PP
質量(kg)2
有効内寸(mm)652×418×170
外寸(mm)724×479×191
内寸(mm)672×438×180
フタなし
底形状格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])13.92(1420)
ネスティング高さ(mm)92
コンテナ種類メッシュ
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
フタなし
バンパーグレードの樹脂を採用し、優れた『耐衝撃性』。
割れにくく、丈夫で軽いコンテナです。
優れた『耐寒性』。低温下での使用にも耐え、割れにくくなっています。
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。
積み重ね(スタッキング)が可能です。(同品番同士の他に♯13と♯25、♯22と♯45が可能)
フタに簡易メジャー付き。
用途工具・小物の収納に
スタッキング可
材質【フタ・本体】ポリプロピレン(バンパーグレード)、【線材】ステンレス鋼、【バックル】ポリプロピレン
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
サンコー製の高品質な商品です。
プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。
上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。
片面4方差。
型式4方差し片面使用型
質量(kg)7.1
タイプ普通ソリッドパレット
積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。
用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。
全長(cm)28.5
材質ネオプレンゴム、ニトリルゴム
色グリーン
厚さ(mm)0.19
機能耐薬品性
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)50
適合規格●EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST●EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)
RoHS指令(10物質対応)対応
底面アミ目材質:ポリエチレン
材質PE
質量(kg)1.03
色ブルー
容量(L)16.9
有効内寸(mm)529×342×82
外寸(mm)573×389×105
内寸(mm)536×349×92
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)573×389×105
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×349×92
底形状格子網目リブ
圧縮荷重(kN[kgf])16.07(1640)
TKG品番9-0181-0701
TKG品番(2017)6-0175-1101
嵌合商品油脂箱
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
サンコー製の高品質な1111サイズのハーフタイプ商品です。
プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
型式片面2方差し(ハンドリフト対応)
質量(kg)4
積載荷重(kg)500(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
材質PP
有効内寸(mm)720×435×409
外寸(mm)780×495×427
内寸(mm)735×450×419
フタなし
底形状斜格子網目
コンテナ種類メッシュ
サンコー製の高品質なばんじゅう用の蓋です。食品搬送などに最適です。
用途製菓・製パンなどの食品を運ぶコンテナ用の蓋。
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.45
色クリーム
タイプフタ
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)584×399×30
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
頑固な汚れ・固着物をすばやく除去。ダイヤ工具と水を使うだけの作業ですので、安全で環境に優しい研磨が可能です。新設計の高性能ダイヤモンドチップを機能的に配置し、すばやく輝きを取り戻す事を可能にしました。また、汚れの度合いに応じて4種類の工具(#1~#4)を使い分ける事が可能です。
用途オービタルサンダー用のガラス・鏡の傷や、汚れ取りなどのメンテナンス用ダイヤモンドパッドです。
寸法(mm)105×73
品種レジンダイヤ
加工湿式
裏面面ファスナー
使用機械リュービミニサンダーS-550M(推奨)
内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。
材質PP
タイプボックス:TP規格
フタなし
コンテナ種類ベタ目
ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目
材質PP
形状底面:SG (その他)
フタなし
底形状その他
外寸法・高さ(mm)80
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ネスティング可
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
こんなお得な商品も!

再生樹脂パレット 軽量薄型タイプ
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。
上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。
型式4方差し片面使用型
質量(kg)7.1
タイプ普通ソリッドパレット
積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
外寸(mm)1100×1100×120
サンドイッチ成形技術により製造されるグリーンレーベルコンテナは、資源ごみとして家庭から排出される容リ材(プラスチック製容器包装リサイクル材)と企業から排出されたプラスチック(製造時の端材)を原料【100%再生材(着色料を除く)】とした高品質で環境にやさしいコンテナです。
用途商品の搬送。製品の保管。道具の整理箱。
材質再生PP(ポリプロピレン)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
全AED機種に対応国内で使用されている全機種のAEDが収納できます。
壁掛け可能自由な位置に配置できます。警報ブザー扉を開ける際ブザーが鳴り緊急時に大音量(100dB)で周囲に知らせます。
緊急用品も収納可能収納部下段にハサミやアルミ簡易毛布など、AED使用の際必要な道具を保管できます。
材質(本体)スチール、(窓)アクリル
電源アルカリ乾電池単4電池×2
幅(cm)(アクリル部)21×20
長時間使用時も優れたフィット感と装着感を実感します。保護性能の高い厚手設計です。グリップ力を強化する全面粗面加工です。
用途機器、メンテナンス、修理に。食品に触れるすべての食品加工。サンプルの追跡及び処理。一般患者の診察。
材質天然ゴムラテックス
厚さ(mm)0.13
色ナチュラル
全長(cm)24.5
手のひらまわり(cm)21.2
滑り止め効果あり
粉有無なし
接液面は耐食性に優れたプラスチック製で、ダイヤフラムによるシール構造となっています。
ゲージ管を差し込んで、袋ナットを締め込むだけで簡単にセットできます。
メンテナンスに便利なドレンプラグ付(サンプル液採取可能)
形状アングル
規格JIS10K
ハンドル形状丸形
フタの有無あり
適合カード差し:両短辺21型、55型、56-A型、61型、62型
材質PP
形状底面:SB(斜) (斜格子リブ)
有効内寸(mm)492×334×307
耐荷重(kg)20
外寸(mm)530×366×342
内寸(mm)494×336×307
機構両長側、両短側面、フタ上面にシボ面有、上枠にラベル剥離リブ有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])6.96(710)
嵌合商品オリコン P31B
通常の地上波デジタル放送(UHF)やCS/BS衛星放送に対応し、さらに4K8K放送に対応した国産アンテナケーブルです。
本製品は国産で施工業者向け製品として販売されている実績が有ります。
柔軟なケーブル外皮を採用しているので取り回しが容易です。
片側がL字型なので、壁に有るアンテナ出力端子に接続し、狭い隙間に配線する事が可能です。
壁色となじみ易いホワイトアイボリーなので、室内配線に好適です。
端子形状F型:内バネ式プッシュ(オス)-L字型(オス)
ケーブル4C
放送方式地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタルおよび4K8K放送
シートを被せたままでアーム引き上げの妨げにならないよう加工して有ります。コンテナの角に当たる部分の4隅に30cm角の補強シートを裏側に蒸着加工してあり、耐久性があります。
用途埃や泥、害虫、害鳥などによる汚れや直射日光などから大切な内容物を守ります。設置場所の景観維持に。
形状折り畳み
寸法(mm)2900×4600
ハトメピッチ(mm)600
こんなお得な商品も!

ばんじゅうフタ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
極度にシンプル化され美しく、滑らかな形状、軽量で作業性に富んだデザイン。その優れたデザインは日本における製菓・製パン用コンテナーの基本形状になってます。
材質PP
外寸(mm)584×399×30
色クリーム
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)584×399×30
トラスコ品番355-9203
嵌合商品油脂箱
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ