1,206件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンデン・リテールシステム自動手指消毒器 て・きれいき
超音波噴霧方式でミクロの霧がすみずみまで消毒。わずか3秒で消毒完了の静音タイプ。アルコール消毒液の霧が細かいので、乾きが早く手拭き不要。
質量(kg)4.5 電源(V)単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm)282×191×480 消費電力(W)待機時7、噴霧時46 方式(噴射)超音波霧化式 タンク容量(mL)1200(補給量1000) 設置方法卓上又は壁掛け(オプション) 検知方式赤外線センサー 噴霧量(mL)0.75、1、2、3、4の5段階 TKG品番9-1439-0401 TKG品番(2017)6-1290-0501
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

1台
349,800 税込384,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプH型 長さ(mm)2000 材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
1本
779 税込857
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
用途上蓋がしっかり固定する上部切り込みのない配線ダクト 材質ポリ塩化ビニル樹脂 定尺(m)2 グレー
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

電源単相100V (50/60Hz) コンセント仕様電源2極(7A 125V) 扉開閉方式引戸:前面複層ガラス(左右引違い2枚引戸)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

盤内配線の美観と作業向上に! 材質は、UL規格認定の硬質塩化ビニールを使用、自己消火性です。 耐熱性、耐水性、機械的強度に優れ、経年変化がありません。
材質PVC UL94(V-0) グレー色(マンセル値:7.5PB7/2) タイプ標準 定尺(m)2
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

カッチングダクト(BDR)は、通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。 通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。 通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
材質硬質塩化ビニール グレー
1本
999 税込1,099
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

側片上部が切れているので、上からケーブルを挿入できます。 電線が簡単に引き出せるADRタイプ通線孔上部に切り込みがあり、これを開くだけで容易に電線を通すことができます。 側片は指先で簡単に折り取れます。 電線の量に応じて自由に通線孔を広げてください。 本体とカバーのセット品ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。 定尺…2m
材質硬質塩化ビニル樹脂(グレー) 長さ(m)2
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業性のアップとスッキリ配線に。 材質には、硬質塩化ビニールを使用していますので、弾力性があり、腐食の心配もありません。 原料の特殊配合により熱軟化を防ぎ、耐熱性を強化しています。 絶縁性に優れ、自己消火性です(難燃性UL94-V0)。
材質軟質塩化ビニル 長さ(mm)2000 グレー 寸法L(mm)2000
1セット(10個)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,010 税込2,211
翌日出荷

1本ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz) 冷媒R-600a 庫内温度(℃)-20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンデン・リテールシステム自動手指消毒器 て・きれいき
型ながら手をまんべんなく消毒できます。ノズルの目詰まりがなく、メンテナンスが簡単です。
質量(kg)1.5(電池除く) 間口W×奥行D×高さH(mm)153×173×297 電源単2アルカリ電池4個(付属) 方式(噴射)圧力ポンプ式 消費電力約3ヶ月(0.75mL噴射×100回/1日) タンク容量(mL)1000 設置方法卓上又は壁掛け 検知方式赤外線センサー 噴霧量(mL)0.75、1、2、3、4の5段階 TKG品番9-1439-0501 TKG品番(2017)6-1290-0601
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷









1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容サンデン社製給気レジスター(ひも無)用の標準フィルターです。3枚入りです。
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷


1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PFシリーズ用のガラス蓋、蓋を開けず内容物の確認ができます。
仕様●上下2枚1組のセット
1式
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンデン・リテールシステムタテ型ストッカー
検食用ストッカー 「検食」の適切な保存は、衛生管理の重要なポイントです。 「検食」保存に適した冷却性能 霜取り手間のいらない霜なしフリーザー式 冷えムラを抑え、しっかり冷やす庫内背面吹出し。 小規模の調理施設にもぴったりなコンパクトサイズ。 幼稚園・病院等の給食 介護福祉施設に 弁当、宿泊施設に 毎日の収納・管理がしやすい7段バスケットつき バスケットを2等分して使用。 2週間分の検食保存が可能です。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:外寸/460×585×H1110mm、内寸/306×186×H94mm×7段●質量:約35kg●容量:6.8L×7段●電源:単相100V 130W(50/60Hz)●コード番号:AF0334 アズワン品番67-6879-47
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷

1式ほか
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷蔵3~10℃、デジタル温度計、ペアガラス、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
239,800 税込263,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンデン医科工業耳鏡 スペキュラ
耳鏡OTS(SM-2001)交換用スペキュラー
1個
1,028 税込1,131
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンデン医科工業耳鏡 交換用電球(OTS用)
高寿命のタングステン球採用
アズワン品番0-390-11
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付 透明 種類裸圧着端子 使用温度範囲(℃)60(MAX) 定格電圧(V)600 端子形状棒形 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1箱(50個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポールバンドに取り付けられます。 B-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。 全関東電気工事協会「優良機材推奨認定品」
材質自己消火性樹脂製 仕様カードホルダー付 適合1個用 特性ポールバンドが取り付けられます。
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ポールバンドに取り付けられます。 BP-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。
適合1個用 特性ポールバンドが取り付けられます。
1枚ほか
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


密着性・浸透性が抜群なので、どんな木材素材にもよく密着します。 肉持ち性がよく、強靭な塗膜は、耐薬品性・耐溶剤性に優れており、また、透明性も良好です。 本品は、トルエン、キシレン等のPRTR対象物質を含まない環境を配慮した塗料です。低粘土で、仕上がり・塗膜性能に優れた溶剤系2液ウレタン仕上げ用中塗り塗料です。 主剤と硬化剤の混合が1:1なので調合しやすくなっています。 速乾タイプで、ホコリの付着が少なく、手離れが良く、塗装作業性、レベリング、消泡性が良好です。 研磨作業性に優れています。
用途家具及び住宅室内木質材全般 主な用途屋内木部全般 使用場所屋内用 特性耐薬品、耐溶剤、速乾 塗り面積(m2)約40~50 危険等級 乾燥時間(時間)3以上(気温20℃) アズワン品番64-8289-63 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L 塗布量80~100mL/m2 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

1個
3,670 税込4,037
翌日出荷