40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます。 ハサミやカッターで加工できる手軽さと、曲げや衝撃に強く燃えにくい性質から、切り文字、サイン看板などのディスプレイ用途、ステーショナリー、各種工作素材として適しています。
用途照明、サイン、看板などのディスプレイ。 間仕切りや室内建具などのインテリア。 小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。 ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。 簡易使用の風よけや雪囲いなど。 材質硬質塩ビ
1枚
519 税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

裏から光を当てても、発色しません。板を通して向こう側の像は見えません。
用途照明、サイン、看板などのディスプレイ。 間仕切りや室内建具などのインテリア。 小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。 ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。 簡易使用の風よけや雪囲いなど。 材質硬質塩ビ
1枚
569 税込626
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

アクリサンデーサンデーシート
ハサミやカッターで加工できる手軽さと、曲げや衝撃に強く燃えにくい性質から、各種工作素材として適しています。
材質エンビ
1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

溶剤接着タイプなので仕上がりが透明で美しく、接着も強力です。
用途硬質塩化ビニール樹脂の他に、低発泡塩化ビニール樹脂(フォーレックス)にも使えます。 主成分有機溶剤100%テトラヒドロフラン 付属品注入器 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.025L 危険物の性状水溶性 主なワークパーツ
1個(25mL)
728 税込801
当日出荷

雲竜柄和紙を塩化ビニール樹脂でラミネートして耐久性を持たせたプラスチック和紙です。水拭き可能です。
用途照明、サイン、看板などのディスプレイ。 間仕切りや室内建具などのインテリア。 小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。 ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。 簡易使用の風よけや雪囲いなど。 厚さ(mm)0.45
1枚
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃に強く、加工性良好で自己消火性があります。
用途照明、サイン、看板等のディスプレイに。 入数(枚)1
1枚
590 税込649
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート 厚さ(mm)0.75 材質ポリプロピレン(PP)
1枚
939 税込1,033
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ハサミやカッターで加工できる手軽さと、曲げや衝撃に強く燃えにくい性質から、各種工作素材として適しています。
材質エンビ 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵 材質塩ビ 比重1.4 熱変形温度(℃)65~70
1枚
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

加工性、接着性に優れています。
用途看板、ドーム、工作素材などに。 長さ(mm)1830 幅(mm)915 材質/仕上アクリル樹脂
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨 材質アクリル
1枚
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。
用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。 透明
1枚
559 税込615
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)1 ロックウェル硬度(Mスケール)97 材質アクリル 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 吸水率(%)0.3 耐燃性可燃性
1枚
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

アクリル板 光 動画あり
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
1枚
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート 厚さ(mm)0.2 幅(mm)460 長さ(mm)650 材質ポリプロピレン(PP) 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.2×460×650
1枚
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶剤接着タイプなので仕上がりが透明で美しく、接着も強力です。
用途アクリル樹脂の他に、ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、スチロール樹脂にも使えます。 付属品注入器 主成分二塩化メチレン 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(30mL)
679 税込747
当日出荷

ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。 割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。 光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。 風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。
用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。 カスミ柄 材質ポリスチレン
1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

専用パターンシート サンデーペイント 動画あり
すべらない塗料専用パターンシート
主成分塩化ビニル シートサイズ(mm)95×95 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。
用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。 マット柄 材質ポリスチレン
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

すべらない塗料 サンデーペイント 動画あり
暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」を塗るだけで安心・安全!滑りにくく安全な床を作ります。使い易い水性タイプ。水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。専用パターンシート(別売)を使用すると、美しいパターンが簡単に塗装出来ます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなどの滑りやすい場所のすべり止めに(種類によっては付着しにくい物もあります) 成分合成樹脂塗料(水系) タイプ床用塗料 塗り面積(m2)約2~3 主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約40分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候 耐用年数(年)約2~3(歩行頻度や状況により異なります) 塗料タイプシリカ系無機質
1缶(1kg)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アウトドアシーンにも調和する「デザートカラー」。雨天でも安心・安全な屋外用防雨型。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)とHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外での電源延長に。 質量(kg)4.4 コンセント個数4(防雨キャップ付) 定格電流(A)5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×326×178 電線長さ(m)20 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 塗装色デザートカラー 心数(C)2 使用場所屋外
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等 厚さ(mm)3 材質塩ビ 透明 比重1.4 全光線透過率(%)81/75 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)3100 体積抵抗率(Ω・m)1017以上 線膨張率(×10-5・K-1)7 サービス分類オーダー・加工
1枚
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

緩衝性を持ちながら適度な耐衝撃性と剛性を備えているため梱包材にも適します。ホットスタンプなどの印刷が可能です。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート 材質ポリプロピレン(PP)
1枚
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

サンデーペイントガラスクロスホソメ
扱いやすい1m2サイズをパックしました。 ガラス繊維を編んでシート状にしたものでFRPの基材として使用し混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPになります。 ガラスマットと同様の働きをしますが、しなりに対する強度がガラスマットより優れています。
用途FRP基材 トラスコ品番818-6528 タイプホソメ 寸法(m)1×1 質量(g/m2)210 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷

扱いやすい1m2サイズをパックしました。 ガラス繊維を編んでシート状にしたものでFRPの基材として使用し混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPになります。 ガラスマットと同様の働きをしますが、しなりに対する強度がガラスマットより優れています。
用途FRP基材 トラスコ品番818-6527 タイプ- 寸法(m)1×1 質量(g/m2)580 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷

サンデーペイントガラスクロス
エコ商品
ガラス繊維を編んでシート状にしたものでFRPの基材として使用し混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPになります。ガラスマットと同様の働きをしますが、しなりに対する強度がガラスマットより優れています
用途FRP基材 長さ(m)50 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密着性に優れた強靭な塗膜で、石や砂利などによる傷、塩害や雪などによるサビから車の下回りを護ります。容器を逆さにした状態でも塗装できますので、車の下回りでも手軽に塗装出来ます。
用途タイヤハウスやシャーシーなどの車の下回りの保護及び防錆。 クリヤー タイプ油性 乾燥時間(分)約25(20℃:表面乾燥)約45(冬期:表面乾燥) 成分合成樹脂(アクリル) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.16L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約0.6~1.2 指触乾燥時間(時間)約15分(冬期:約30分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ硝化綿ラッカー
1缶(400mL)
969 税込1,066
当日出荷

サンデーペイントすべらない塗料
滑りにくい安全な床を作ります。水性の無機溶剤ハイブリット塗料などで耐候性に優れています。パターンシート(別売)を使えば簡単に美しい模様が塗装できます。使いやすい水性タイプです。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイルに。石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)、トイレなどの滑りやすい場所の滑り止めに。※種類によっては付着しにくい物もあります。 トラスコ品番354-0364 材質シリカ系無機質塗料(水性) ブラック 容量(mL)1117 容量(L)1 塗布面積(m2)2~3(1回塗り) 指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約40(5~15℃) 標準重ね塗り回数(回)1 危険物の類別非危険物 半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約2時間(5~15℃) 塗り重ね可能時間(時間)20℃約1以上、5℃約2以上 乾燥時間表面乾燥20℃約45分、5℃約1.5時間
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

密着性に優れた強靭な塗膜で、石や砂利などによる傷、塩害や雪などによるサビから車の下回りを護ります。容器を逆さにした状態でも塗装できますので、車の下回りでも手軽に塗装出来ます。
用途タイヤハウスやシャーシーなどの車の下回りの保護及び防錆。 ブラック タイプ油性 乾燥時間(分)約25(20℃:表面乾燥)約45(冬期:表面乾燥) 成分合成樹脂(アクリル) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.16L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約0.6~1.2 指触乾燥時間(時間)約15分(冬期:約30分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ硝化綿ラッカー
1缶(400mL)
889 税込978
当日出荷

サンデーペイントすべらない塗料
暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」を塗るだけで安心・安全!滑りにくく安全な床を作ります。使い易い水性タイプ。水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。専用パターンシート(別売)を使用すると、美しいパターンが簡単に塗装出来ます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなどの滑りやすい場所のすべり止めに(種類によっては付着しにくい物もあります) 危険物の類別非危険物
1缶(5kg)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクリサンデー塩ビ 透明
ハサミやカッターで加工できる手軽さと、曲げや衝撃に強く燃えにくい性質から、各種工作素材として適しています。
材質エンビ 透明 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
1枚
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます。
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など 材質アクリル
1枚
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アクリル板、塩ビ板などの直線切りや、PPクラフトシートの折り曲げに欠かせない失敗の少ないカッターです。
1個
629 税込692
当日出荷

ポリカ中空板は、ポリカーボネートを特殊技術で一体成形した中空構造シートです。 ガラスの約200倍、アクリルの約30倍の耐衝撃強度で割れにくく、燃えにくい。さらに、従来のポリカーボネートに比べ、超軽量(同厚比で約1/5)で施工が簡単な上、中空構造により挟み込んだ空気層のために優れた断熱性、保温性を発揮します。
用途ディスプレイ用、間仕切り等。 クリア 板厚(mm)4.5
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
2,798 税込3,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクリサンデーアクリル用両面テープ
透明度の高いシート型の両面テープです。
用途他素材との接着にお使いください。 材質アクリルフォーム 厚さ(mm)0.5
1枚
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリカ中空板は、ポリカーボネートを特殊技術で一体成形した中空構造シートです。ガラスの約200倍、アクリルの約30倍の耐衝撃強度で割れにくく、燃えにくい。さらに、従来のポリカーボネートに比べ、超軽量(同厚比で約1/5)で施工が簡単な上、中空構造により挟み込んだ空気層のために優れた断熱性、保温性を発揮します。
用途ディスプレイ用、間仕切り等。 ブロンズ 板厚(mm)4.5
1枚
1,198 税込1,318
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリカ中空板は、ポリカーボネートを特殊技術で一体成形した中空構造シートです。ガラスの約200倍、アクリルの約30倍の耐衝撃強度で割れにくく、燃えにくい。さらに、従来のポリカーボネートに比べ、超軽量(同厚比で約1/5)で施工が簡単な上、中空構造により挟み込んだ空気層のために優れた断熱性、保温性を発揮します。
用途ディスプレイ用、間仕切り等。 クリアフロスト 板厚(mm)4.5
1枚
1,298 税込1,428
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクリサンデー茶殻抗菌シール
株式会社伊藤園のお茶を製造した後にでる茶殻をリサイクルして作られています。 緑茶成分「カテキン」には抗菌消臭効果があり茶殻の凹凸や微細孔によるヒートアイランド現象の緩和効果があるエコなシートです。 薄緑色の優しい手触りです。
用途ドアノブや取っ手など接触機会がある場所に。 トラスコ品番333-7929 材質パルプ、レーヨン、茶殻、無機鉱物 サイズ(mm)10枚寸法:120×240×15
1枚
699 税込769
当日出荷

アクリル用伝熱工具です。彫刻、曲線カット、熱熔着、ハンダ付け、穴あけが可能です(刃先3種付)
使用方法【彫刻:V字刃】 アクリ板にお好みの模様やイラストが彫刻できます。刃先を45°ぐらいに保ってゆっくり彫って下さい。蛍光グリーンや透明板を使うと特にきれいです。 【ナイフ状刃:曲線カット】 曲線・円切り・変形カットにご使用下さい。厚さ3mm位までのアクリ・塩ビ・ポリプロピレンなら楽にカットできます。 【熱溶接:尖状刃】 PP(ポリプロピレン)シート(厚さ0.75mm)やフィルム(厚さ0.75mm)の熱溶着加工に使えます。またハンダ付けや穴あけにもご利用下さい。 寸法(mm)75×290×30 電圧(V)100 消費電力(W)50 有効幅(mm)400
1個
4,588 税込5,047
当日出荷