内外部用の多用途塗料、シリコン配合で耐久性抜群!
塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水ぶきで簡単に洗浄できる高性能塗料です。
建築基準法対応品『F☆☆☆☆』
用途浴室・台所・部屋の壁や天井など。
屋内外のしっくい・スレート・コンクリートのかべ・門扉・フェンス・物置など。
乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
[屋外のダメージをガード!] アクリルシリコン樹脂により紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害の汚れに強い強靭な塗膜を形成します。 [長持ちするツヤと色調] アクリルシリコン樹脂をベースに光安定剤、高級顔料を使用する事により、優れた光沢 保持・色調保持を実現しました。 [使いやすいペンキ] たれにくく塗りやすい超速乾型塗料なので作業性が抜群です。 [サビからガード!] さび止め剤配合で、鉄部をさびから守ります。
用途表記以外の用途には使用しないでください。 [屋内外の木部・木製品] 羽目板 / 板べい / 雨戸 /戸袋 / ドア / 枠 / 格子 / ガーデニング用品 [屋内外の鉄部およびアルミ・ステンレス] シャッター / 門扉 / カーポート / フェンス / 物置 / 板塀 / 雨戸 [外壁] 屋外コンクリート / モルタル面の外壁 及び サイディング面 [屋根] トタン / セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦(カラーベスト、コロニアル) [プラスチック] 材質:硬化塩ビ / アクリル / FRP / ABS [その他] インテリア品 / 家具 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / 布貼りかべ / セラミック系サイディング 等 [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [屋根材] 釉薬瓦・無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / 施釉セメント瓦 / コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル瓦 / 天然石瓦 [各種板]
塩ビ鋼板 / 銅板 [様々な素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 / ユニットバス / ホーロー / タイル / 陶器 / 天然石
仕様一型油性つやあり
乾燥時間(時間)20℃/約0.5、冬/約2
段積み可能な折りたたみ式コンテナ
段積み時でも横から物の出し入れが可能 (短辺×1面、長辺×1面)
小物、工具の整理整頓に便利
フタの有無あり
材質PP
質量(kg)2.82
耐荷重(kg)単体:25、段積み時:100
内形寸法(mm)490×337×310
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)通常時: 530×365×335、折り畳み時:530×365×100
1個
¥6,582
税込¥7,240
5日以内出荷
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。
乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3
建築基準法F☆☆☆☆
種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
タレずに塗れる、1回塗りの水性ツヤあり塗料です。
イヤな臭いの少ない無臭タイプの塗料です。
乾きが速く、乾くと日光や雨に強い塗膜となります。
用途屋内外の鉄部・木部・コンクリートなどに。(テーブル天板・床面には塗れません)
乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
[鉄部・木部用塗料] 紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害に強い高耐久ウレタン樹脂が塗膜を作り、鉄部木部をガードします。 [サビからガード!] さび止め剤配合で、鉄部をさびから守ります。 [光沢が長期間続く] エナメル調の美しいツヤに仕上がり、光沢が長期間持続する油性塗料です。 [塗りやすい] 薄めずにそのまま塗れ、塗りやすくてたれにくいです。 [人と環境に優しい] トルエンと鉛は使用していません。
用途表示の用途以外には使用しないでください。 [屋内外:木部・木製品] 窓枠 / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 戸袋 / 板べい / ドア / ガーデニング用品 [屋内外:鉄部・鉄製品] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 電気・機械器具 / 農機具 / 遊具 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング など [鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工が施された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り /池 など [摩擦が強い場所] 荷重のかかる物を置く場所には塗らないでください [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石 など
特性耐久、さび止め
主成分ウレタン樹脂
主な用途屋内木部、鉄部、屋外木部、トタン
希釈剤ペイントうすめ液
乾燥時間(時間)約3(20℃)、約6(冬期)、20以上(塗り重ねる時・20℃)
使用場所屋内外
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
油性 or 水性油性
速乾タイプで、美しい光沢に仕上がります。
用途鉄用・屋内外木部(床除く)、機械機器・電気器具、家具などの金属製品・木工製品
乾燥時間(分)20~30(20℃/65%)
塗り重ね可能時間(分)10~20
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.15L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
マット(ツヤ消し)タイプ。
タレにくく、きれいに仕上がる。
使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。
タレにくく、きれいに仕上がります。
発泡スチロールや油性塗料の上に塗っても、下地をとかしません。
テコ式ノズルボタンの使用により、タッチが軽く指が疲れません。
有害なフロンや鉛化合物は一切使用していません。
日光や雨に強く、屋外にも使用できます。
ガス抜きキャップ付き。
用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック(一部を除く)、ガラス・コンクリートなど、ホビー、クラフト、デザインに。
主な用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック、ガラス、コンクリート
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外兼用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性つや消
乾燥時間夏期/40~50分、冬期/1~2時間
危険物の性状非水溶性
耐荷重(約)100kgなのでイスやテーブルとしても使えます。水やホコリが入りにくい簡易密閉構造(パッキン付き)
用途アウトドア・キャンプ用品、工具類、園芸用品、インテリア雑貨など、用途を選ばず使用できる収納ボックスです
材質ハンドル(バックル):ポリプロピレン
色サンドベージュ
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)フタ:100
材質(パッキン)発泡ポリエチレン
外寸法・高さ(mm)380
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)400
有効内寸法・奥行(mm)310
有効内寸法・高さ(mm)300
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。
特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。
密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。
シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。
サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。
ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。
主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品
使用場所屋内外兼用
特性耐候、サビドメ
主成分シリコンアクリル樹脂
乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6
危険物の類別指定可燃物
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
脱ぎ履きがしやすい、面ファスナータイプ。普段履きや通学用など、幅広いシーンにお勧めです。
靴の表面に水を弾く撥水加工つきです。
かかとの部分に、車のライトなどの光で反射する反射材つきで、夜間の歩行も安全です。
かかと部を包む形状のインソール(中敷き)は取り外しでき、靴内を清潔に保てます。
機能撥水加工、反射材、インソール(取り外し可)
色サンドベージュ
足幅3E
材質ポリエステル、ポリエステルスエード
形状ローカット
種類カジュアルスニーカー
材質(ソール)EVAコンプレッション、ラバー
甲被タイプ面ファスナータイプ
靴タイプスニーカー
こんなお得な商品も!

ラッカースプレー 高機能
モノタロウ
¥459
税込¥505
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。
ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!
染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。
そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。
また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。
カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。
まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
お散歩や軽い運動・おでかけなど、幅広いシーンに対応します。踵のブレを防ぎ、安定した歩行に導くスタビライザー付き。
また、インソールは踵部を包み込む形状になっており、安定した歩行を実現します。
インソールは取り外しが可能なので、靴内を清潔に保つことができます。
材質ポリエステル、ポリエステルスエード
形状ローカット
色サンドベージュ
種類カジュアルスニーカー
材質(ソール)EVAスポンジ、ラバー
機能インソール(取り外し可能)、スタビライザー
足幅3E
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
アウトドアシーンで映えるアースカラーのクーラーボックスです。
用途アウトドアシーンに映えるアースカラーのクーラーボックス
材質甲、裏底:塩化ビニール、ポリエステル
色サンドベージュ
サイズ(cm)25.5
1箱
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い!
トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。
シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。
タレにくく、きれいに仕上がります。
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く)
超速乾タイプ。
回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
好評のツールストッカー(Sシリーズ)に新サイズ「700H」を追加しました
材質バックル:ABS樹脂
質量(kg)約4.4
色サンドベージュ
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)フタ:80
材質(フタ)ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)700
外寸法・高さ(mm)470
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)475
積載段数(段)2まで
収納可能質量(kg)約60
有効内寸法・奥行(mm)354
有効内寸法・高さ(mm)412
有効内寸法・幅(mm)579
1個
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
密閉度を配慮したバックル設計の為、クーラー内の冷気をガードします。付属で肩掛けベルト付です。
用途アウトドアシーンに映えるアースカラーのクーラーボックス
材質本体・フタ:ポリプロピレン
色サンドベージュ
24種類の自動メニューで「こね」「ねかし」「発酵」「焼く」の工程をそれぞれのパンに合わせた最適の時間で焼き上げるホームベーカリーです。子どもがいるファミリー向けに、作って、食べて、楽しんでもらうためのメニューが充実!50種類のレシピブック付きで、子どもでも食べやすいふんわり食パンや、作って楽しいアレンジパンなどを掲載しています。グルテンフリーの米粉パンにも対応しているので、アレルギーをもったお子様でも安心して食べられます。パン以外のメニューも充実していて、ピザ生地・うどん生地・パスタ生地などの生地メニューやジャム・もち・あんなども作れます。焼き色が3段階(こい・ふつう・うすい)からお好みで選べます。(メニューによっては焼き色が選択できません。)タイマー予約機能付きです。最大13時間のタイマー付きで、朝食の時間に合わせてパンが焼き上がります。「こねる」「発酵」「焼く」のそれぞれの工程を独立して設定することができるので、自動メニューにないパンも自分で時間を設定していろいろなパン作りをチャレンジできます。コンパクトなサイズなのでキッチンスペースを広く使うことができます。
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
靴の表面に、水を弾く撥水加工つき。
インソールは取り外しが可能なので、靴内を清潔に保つ事ができます。
また、踵部には「衝撃吸収材」が搭載されています。
かかとの部分に、車のライトなどの光で反射する反射材つきで、夜間の歩行も安全です。
材質ポリエステル、ポリエステルスエード
形状ローカット
色サンドベージュ
種類カジュアルスニーカー
材質(ソール)EVAコンプレッション、ラバー
機能撥水加工、衝撃吸収材,反射材、インソール(取り外し可)
足幅3E
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
外側にファスナー付きで、日々の脱ぎ履きがカンタン。
普段履きから通学用・施設内でのご使用まで、幅広いシーンにおススメです。
靴の表面に水を弾く撥水加工つきです。
かかとの部分に、車のライトなどの光で反射する反射材つきなので、夜間の歩行も安全です。
かかと部を包む形状のインソール(中敷き)は取り外しでき、靴内を清潔に保てます。
機能撥水加工、反射材、インソール(取り外し可)
色サンドベージュ
足幅3E
材質ポリエステル、ポリエステルスエード
形状ローカット
種類カジュアルスニーカー
材質(ソール)EVAコンプレッション、ラバー
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
サイドゴア仕様で、日々の脱ぎ履きが簡単です。シンプルで、普段履きから通学用・施設内でのご使用まで幅広いシーンにおススメです。
かかとの部分に、車のライトなどの光で反射する反射材つきなので、夜間の歩行も安全です。
かかと部を包む、3D形状のインソール。土踏まず部を持ち上げ、かかと部をしっかりホールドすることで歩行時の安定を図り、高衝撃吸収・高反発弾性を実現します。
靴の表面に水を弾く、撥水加工つき。
機能撥水加工、反射材、3D形状インソール(高衝撃吸収、高反発弾性)
色サンドベージュ
足幅3E
材質ポリエステル、ポリエステルスエード
形状ローカット
種類カジュアルスニーカー
材質(ソール)EVAコンプレッション、ラバー
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10 146 005
インソールは踵部を包み込む形状になっており、安定した歩行を実現。取り外しが可能なので、靴内を清潔に保つことができます。
材質ポリエステル、ポリエステルスエード
形状ローカット
色サンドベージュ
種類カジュアルスニーカー
材質(ソール)EVAスポンジ/ラバー
機能インソール(取り外し可能)
足幅3E
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
幅約90mmまでのスマートフォンに対応。 ※耐荷重は240gまで。粘着ゲル付き真空吸盤でクルマのダッシュボードにも吸着。着脱自在で別の車への載せ換えも簡単。クリップ内側のラバーグリップでスマートフォンの傷付きを防ぎ、しっかりホールド。ホールド中でもスマートフォンの充電に対応。ボールジョイント機構でスマートフォンのタテ置き・ヨコ置き角度調節が自由自在。凸凹の大きな面や十分な吸着力が得られない場所への取り付けに両面テープで取り付けるプレート付属。吸盤の粘着力が低下した場合、水洗いで粘着力が回復。
色サンドベージュ
特性ゲル吸盤付、充電使用可能、縦置き・横置き対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
カジュアルテイストのスラックスです。用途:作業全般
仕様洗い加工
色サンドベージュ
サイズL
番号コード:124-8047
混率(%)綿98/ポリウレタン2(伸縮素材)
股下(cm)80
ウエスト(cm)85
アズワン品番65-8431-04
適合寸法(cm)80~85
1本
¥5,390
税込¥5,929
8日以内出荷
裾にリブが付いており裾が上がりにくくなっています。用途:作業全般
仕様洗い加工
色サンドベージュ
混率(%)綿97/ポリウレタン3(伸縮素材)
股下(cm)80
カジュアルテイストのスラックスです。用途:作業全般
仕様洗い加工
色サンドベージュ
サイズ3L
番号コード:124-4881
混率(%)綿98/ポリウレタン2(伸縮素材)
股下(cm)80
ウエスト(cm)95
アズワン品番65-8431-01
適合寸法(cm)90~95
1本
¥5,390
税込¥5,929
8日以内出荷
カジュアルテイストのスラックスです。用途:作業全般
仕様洗い加工
色サンドベージュ
サイズ4L
番号コード:124-4868
混率(%)綿98/ポリウレタン2(伸縮素材)
股下(cm)80
ウエスト(cm)100
アズワン品番65-8431-02
適合寸法(cm)95~100
1本
¥5,390
税込¥5,929
8日以内出荷
。裾にリブが付いており裾が上がりにくくなっています。用途:作業全般
仕様洗い加工
色サンドベージュ
混率(%)綿97/ポリウレタン3(伸縮素材)
股下(cm)80
。カジュアルテイストのスラックスです。用途:作業全般
仕様洗い加工
色サンドベージュ
混率(%)綿98/ポリウレタン2(伸縮素材)
股下(cm)80
裾にリブが付いており裾が上がりにくくなっています。用途:作業全般
仕様洗い加工
色サンドベージュ
サイズS
番号コード:123-1890
混率(%)綿97/ポリウレタン3(伸縮素材)
股下(cm)80
ウエスト(cm)73
アズワン品番65-8434-39
適合寸法(cm)68~73
1本
¥5,790
税込¥6,369
8日以内出荷
カジュアルテイストのスラックスです。用途:作業全般
仕様洗い加工
色サンドベージュ
サイズLL
番号コード:124-4914
混率(%)綿98/ポリウレタン2(伸縮素材)
股下(cm)80
ウエスト(cm)90
アズワン品番65-8431-05
適合寸法(cm)85~90
1本
¥5,390
税込¥5,929
8日以内出荷
裾にリブが付いており裾が上がりにくくなっています。用途:作業全般
仕様洗い加工
色サンドベージュ
混率(%)綿97/ポリウレタン3(伸縮素材)
股下(cm)80
カジュアルテイストのスラックスです。用途:作業全般
仕様洗い加工
色サンドベージュ
サイズS
番号コード:124-6428
混率(%)綿98/ポリウレタン2(伸縮素材)
股下(cm)80
ウエスト(cm)75
アズワン品番65-8431-07
適合寸法(cm)70~75
1本
¥5,390
税込¥5,929
8日以内出荷
*マットカラーでおしゃれな一本 *バットジョイントなので持ち運びにも便利! *キャンプついでに持っていくも良し、トラウトやバスフィッシングで使うのも良し、とにかくどんなフィールドでも遊びつくせる!
用途「この一本ですべてを遊びつくそう」 使い方いろいろ!海・川・池すべてのフィールドで大活躍。ルアーからえさ釣りまでこれ一本!
備考バットジョイント
仕舞(cm)112
ルアーMAX(g)1~15
立体的な設計にストレッチ素材で動きやすさをサポートします。用途:作業全般
仕様洗い加工
色サンドベージュ
サイズ3L
番号コード:124-7975
胸囲(cm)122
混率(%)綿98/ポリウレタン2(伸縮素材)
肩幅(cm)52
袖丈(cm)60
着丈(cm)67
アズワン品番65-8431-57
1着
¥6,698
税込¥7,368
8日以内出荷
。フルハーネスをしていても使いやすいカーゴポケット付きです。用途:作業全般
仕様洗い加工
色サンドベージュ
混率(%)綿97/ポリウレタン3(伸縮素材)
股下(cm)80
フルハーネスをしてても使える両胸縦型ポケット付きです。用途:作業全般
仕様洗い加工
色サンドベージュ
サイズLL
番号コード:123-0293
胸囲(cm)115
混率(%)綿97/ポリウレタン3(伸縮素材)
肩幅(cm)79
袖丈(cm)60
着丈(cm)81
アズワン品番65-8433-31
1着
¥5,790
税込¥6,369
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ