部品やリード線を差すだけで回路が組み立てられる。
用途試作回路の回路チェック・動作確認に
アナログ回路の抵抗等の定数決定に
熱影響を受けやすい部品の実験に
種類その他
適合電線径AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8)
電流容量(A)最大3
静電容量15PF以下(1MHz)
絶縁抵抗(Ω)1×109
材質(端子)銀ニッケル合金
抵抗値(MΩ)10
IC・抵抗・コンデンサ・ジャンプワイヤなどの部品を差し込むだけで試作回路が組立られ、ハンダ付が不要なので部品を痛めることがありません。
抜き差しが簡単で、部品の追加・回路変更も自由自在にできます。
スピーカー・ボリュームなどのアナログ部品が取りつけられるエッジプレート付きなので、いろいろな形状の部品が使えます。
用途試作回路の回路チェック・動作確認に
アナログ回路の抵抗等の定数決定に
種類その他
適合電線径AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8)
電流容量(A)最大3
静電容量15PF以下(1MHz)
絶縁抵抗(Ω)1×109
材質(端子)銀ニッケル合金
抵抗値(MΩ)10
IC・抵抗・コンデンサ・ジャンプワイヤなどの部品を差し込むだけで試作回路が組立られ、ハンダ付が不要なので部品を痛めることがありません。
抜き差しが簡単で、部品の追加・回路変更も自由自在にできます。
部品エリア&電源ライン×2のエコノミーパックです。
裏面を透明シールで絶縁保護し、端子の接続が確認しやすくなっています。
用途教育・電子工作、試作・評価
種類その他
外形寸法(mm)173×65×9
静電容量15PF以下(1MHz)
絶縁抵抗(Ω)1×109
材質(端子)銀ニッケル合金
抵抗値10mΩ
電流容量MAX3A
ポイント数840
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
東京電機大学出版局発行の書籍「たのしくできる ブレッドボード電子工作」で紹介されている回路の製作に必要な部品をセットにしたものです。本製品は、書籍で紹介されている製作例7~14に使用する部品がセットになっています。
種類工作キット
製作例LED表示トランジスタ式導通センサ、トランジスタ式タイマ、LED交互点滅器、小鳥のさえずり声発生器、フォト・トランジスタを使用した光センサ、タイマIC「555」を使ったタッチ・センサ、CMOS・ICを使った警報音発生器、ICを使ったマイク・アンプ
1セット
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
種類工作キット
ブレッドボード(SAD-101)と外形・穴位置・配線済みパターンを共通にしたユニバーサル基板です。
ブレッドボードで作成した回路をそのまま配置してハンダ付けすることができます。
ブレッドボードで作成した回路をそのまま残しておきたいときに最適です。
学校教材としても最適です。
種類片面
ピッチ(mm)2.54
穴径(Φmm)1
材質(基板)ガラスコンポジット
板厚(mm)1
基板寸法(縦×横)(mm)81.2×50.8
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
小型ブレッドボード(MODEL SAD-101)と組み立てに必要な部品がセットになっています。
ブレッドボードに部品を差し込むだけで、ハンダ付けをすることなく電子工作が楽しめます。
わかりやすい取扱説明書が付いていますので、初心者の方でも簡単に組み立てることができます。
完成後は、別売のブレッドボード互換ユニバーサル基板(MODEL UB-BRD01)を使えば部品をハンダ付けすることもできます。
学校の実習・実験用教材としても最適です。
種類工作キット
ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線できます。ボードに密着した状態で配線できますので、回路の確認が簡単です。
用途ブレッドボード上の回路作成に。ユニバーサル基板上の回路作成に。
種類その他
ワイヤー径(Φmm)0.64(AWG-22)
材質(ワイヤー部)リン青銅ニッケルメッキ
ワイヤー0.1inから0.1inピッチで0.9inまでの9種類1.0inから1.0inピッチで5.0inまでの5種類
被覆PVC
「ブレッドボードSRH-32」と「ジャンプワイヤキットSKS-390」と「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」がセットになっています。
書籍といっしょにご購入いただければすぐに学習を始められます。また、別々にご購入いただくよりお安くなっています。
また、取っ手が付いて扱いやすいアタッシュケース形のケースになっています。
「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」は、書籍で紹介されている製作例7~14に使用する部品がセットになっています。
用途東京電機大学出版局発行「たのしくできる ブレッドボード電子工作」製作例に対応
種類工作キット
セット内容ブレッドボードSRH-32、ジャンプワイヤキットSKS-390、ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101
製作例LED表示トランジスタ式導通センサ、トランジスタ式タイマ、LED交互点滅器、小鳥のさえずり声発生器、フォト・トランジスタを使用した光センサ、タイマIC「555」を使ったタッチ・センサ、CMOS・ICを使った警報音発生器、ICを使ったマイク・アンプ
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線できます。
ボードに密着した状態で配線できますので、回路の確認が簡単です。
用途ブレッドボード上の回路作成に
ユニバーサル基板上の回路作成に
種類その他
セット内容裸/2.54mm幅用、赤/5.08mm幅用、橙/7.62mm幅用、黄/10.16mm幅用、緑/12.7mm幅用、青/15.24mm幅用、紫/17.78mm幅用、灰/20.32mm幅用、白/22.86mm幅用、茶/25.4mm幅用、赤/50.8mm幅用、橙/76.2mm幅用、黄/101.6mm幅用、緑/127mm幅用
材質ワイヤ/リン青銅ニッケルメッキ
ワイヤー径(Φmm)0.64(AWG-22)
ワイヤー0.1inから0.1inピッチで0.9inまでの9種類1.0inから1.0inピッチで5.0inまでの5種類
被覆PVC
1式
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
東京電機大学出版局発行の書籍「たのしくできる ブレッドボード電子工作」で紹介されている回路の製作に必要な部品をセットにしたものです。別売の「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」に部品を追加して、書籍で紹介されている製作例15~22を作ることができます。
セット内容カーボン抵抗×32、金属皮膜抵抗×1、可変抵抗×1、積層セラミックコンデンサ×2、LED(赤)×6、LED(黄)×1、ダイオード×2、ツェナーダイオード×1、トランジスタ×6、7セグメントLED×1、IC×22、スライドスイッチ×5、押しボタンスイッチ×3、電池スナップ×1
種類工作キット
製作例アナ・デジ電圧レベル計、念力ゲーム器、早押しゲーム器、流れるLED表示器、電子ルーレット、電子メトロノーム、1ビット加算器、2進数3桁加算器
1セット
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
種類工作キット
はんだ付け不要なブレッドボード採用でIC等の電子部品を差し込むだけで簡単に 実験回路が組み立てられます。
新しく「可変電源」、「プッシュスイッチ」、「スピーカ(ブザー機能あり)」を追加し、デジタル回路以外の電子回路実験にも対応しています。
IC等による基礎および応用デジタル回路の学習・実験ができます。TTLだけでなく 4000/4500シリーズのCMOSも使用できます。
OPアンプ等を使用してアナログ回路の実験ができます(単電源での使用となります)。
ダイオードやトランジスタなどの部品特性等を測る基礎実験ができます。
実験用電源は+5V(固定)と+0.5V~+15V(可変)の2電源が使用できます。それぞれの電源は個別にON/OFFができます。
電源入力には単三型乾電池×4本または別売のACアダプタ(型番:AD-S525A)が使用できます。
用途教育・電子工作
種類工作キット
仕様搭載ブレッドボード/SRH-32相当、搭載回路/シングルパルス発生回路、クロック発生回路、7セグメントLED回路(2桁)、スピーカ回路
電源(入力)ACアダプタ(+5V/2.5A)、単三型乾電池4本(出力)+5V:+5V±5%/0.8A max、+V:+0.5~+15V/0.2A max
搭載I/OLED×10、トグルスイッチ×10、プッシュスイッチ×10
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ボードに密着した状態で配線できる単線タイプと、抜差しがしやすいより線タイプのジャンプワイヤがセットになっています。
ミノムシクリップ付のジャンプワイヤも同梱されています。
ワイヤ本数も従来製品に比べ増量されています。
用途ブレッドボード上の回路作成に
ユニバーサル基板上の回路作成に
種類その他
セット内容(単線)裸2.54mm、赤5.08mm、橙7.62mm、黄10.16mm、緑12.7mm、青15.24mm、紫17.78mm、灰20.32mm×各50本、白22.86mm、茶25.4mm、赤50.8mm×各25本、(より線)70mm、100mm×各20本、150mm×10本、ミノムシクリップ付200mm×4本
材質(単線)ワイヤ/リン青銅ニッケルメッキ、被覆/PVC、(より線)ワイヤ/銅ニッケルメッキ、ピン部/ニッケル
被覆PVC
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
IC、トランジスタ、抵抗、コンデンサ、ジャンプワイヤーなどのリード線を差し込むだけで実験回路が完成する、ハンダ付け不要のブレッドボードです。
種類片面
ピッチ(mm)4
材質(基板)ABS
板厚(mm)10
基板寸法(縦×横)(mm)60×80
穴数390
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
約35×47mmの中に5極×2×17列=170極の端子があります。ICやセンサーなどのデバイスを1つ使うような小さい回路、実験に便利です。裏側は両面テープを貼っているので、直接ケース等に貼り付けることができます。ラインナップとして白色、透明の2色があります。お買い得な5個入りです。
仕様●使用可能線径:Φ0.5~0.7mm●重量(包装を含む、約):72g
材質樹脂部:ABS/端子部:ステンレス(メッキなし)
寸法(mm)35.2×47.2×8
穴数170
入数1袋5個入
RoHS指令(10物質対応)対応
約35×47mmの中に5極×2×17列=170極の端子があります。ICやセンサーなどのデバイスを1つ使うような小さい回路、実験に便利です。裏側は両面テープを貼っているので、直接ケース等に貼り付けることができます。ラインナップとして白色、透明の2色があります。
仕様●使用可能線径:Φ0.5~0.7mm●重量(包装を含む、約):16g
材質樹脂部:ABS/端子部:ステンレス(メッキなし)
寸法(mm)35.2×47.2×8
穴数170
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電圧は5V/3.3Vに切替が可能です。
回路保護ヒューズ(0.5A)付きです。
縦置き型で省スペースです。
出力ピンはブレッドボード上でショートしないピン配置(斜め配置)になっています。
種類工作キット
外形寸法(mm)17.78×27.94
出力(5V出力)USB供給電圧 、(3.3V出力)3.27V
電源5V(USB供給)
過電流保護0.5A
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ソケット側にテスター棒を挿入し、ピン側をブレッドボードの測定箇所に挿入して使用します。
測定中に手を離して安定した測定ができるジャンプワイヤです。
サンハヤト社製ブレッドボード(SRHシリーズ、SADシリーズ)及びブレッドボード搭載製品で使用できます。
種類その他
1式
¥739
税込¥813
当日出荷
ミニ・ブレッドボード(SJB-17シリーズ)と穴位置・配線済みパターンを同じにしたユニバーサル基板です。ミニ・ブレッドボードで作成した回路の部品配置を同じままはんだ付けすることが出来ます。部品面とはんだ面にミニ・ブレッドボードと同様に番号があるので位置確認がしやすいです。
仕様●パターン・ランド形:ドットパターン●重量(包装を含む、約):4g
材質ガラスコンポジット(CEM-3)
寸法(mm)47.24×35.14
種類片面
穴径(Φmm)1
ピッチ(mm)2.54
板厚(mm)1.0
対応商品SJB-17シリーズ
仕上処理金フラッシュ、レジスト(白)、部品面黒色シルク印刷
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥449
税込¥494
当日出荷
種類工作キット
種類工作キット
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
小型ブレッドボード(MODEL SAD-101)と組み立てに必要な部品がセットになっています。
ブレッドボードに部品を差し込むだけで、ハンダ付けをすることなく電子工作が楽しめます。
わかりやすい取扱説明書が付いていますので、初心者の方でも簡単に組み立てることができます。
「マイコン(プログラム済み)」でRGB-LEDを使ったイルミネーションを作るキットです。
学校の実習・実験用教材としても最適です。
種類工作キット
セット内容ブレッドボード(SAD-101)×1、ジャンプワイヤ×37本、電池スナップ(006P角型乾電池用)×1、マイコン(PIC12F1822(プログラム書込済))×1、RGB-LED(フルカラーLED アノードコモンタイプ)×1、三端子レギュレータ(+5V用)×1、ダイオード(整流用ダイオード)×1、電解コンデンサ(10μF)×1、コンデンサ(0.1μF)×2、スライドスイッチ×2、可変抵抗(10kΩ)×1、カーボン抵抗(1kΩ)×3
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
170極の端子があるブレッドボード。約35mm×47mmのブレッドボードで、5極×2×17列=170極の端子があります。ICやセンサーなどのデバイスを1つだけ使うような小さい回路の実験に便利です。裏側には両面テープが貼られているので、直接ケースなどに貼り付けることが
仕様●ブレッドボード:回路端子 5極×2×17列(=170極)※裏面は両面テープで絶縁処理●本体色:白色●寸法:35.2×47.2×8mm ※突起部及び糊部含まず●推奨挿入部品径:Φ0.5~0.7mm●材質(樹脂部):ABS●材質(端子部):ステンレス ※メッキなし●その他:凹凸部は他のシリーズと互換性はありません
アズワン品番67-0394-16
1セット
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
170極の端子があるブレッドボード。約35mm×47mmのブレッドボードで、5極×2×17列=170極の端子があります。ICやセンサーなどのデバイスを1つだけ使うような小さい回路の実験に便利です。裏側には両面テープが貼られているので、直接ケースなどに貼り付けることができます。
仕様●ブレッドボード:回路端子 5極×2×17列(=170極)※裏面は両面テープで絶縁処理●本体色:透明●寸法:35.2×47.2×8mm ※突起部及び糊部含まず●推奨挿入部品径:Φ0.5~0.7mm●材質(樹脂部):ABS●材質(端子部):ステンレス ※メッキなし●その他:凹凸部は他のシリーズと互換性はありません
アズワン品番67-0394-14
1セット
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
ワイヤ両端部にニッケルピンを使ったハイグレードなジャンプワイヤです。
ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線でき、自由に折り曲げが出来ます。
用途ブレッドボード上の回路作成に
種類その他
ピン径(Φmm)0.6
材質(ワイヤー部)銅ニッケルメッキ
材質(ピン)ニッケル
アソートカラーのブレッドボード用ジャンパ線(ジャンプワイヤー)セット。
種類その他
USB Type-C用コネクタを2.54mmピッチに変換する基板。USB Type-Cコネクタの信号を2.54ピッチの端子に引き出してあります。引き出す信号は、USB2.0規格の4本(VBUS、GND、D+、D-)とCC1/CC2端子、GNDの計7本に限定して小型化しました。VBUS、GNDは、サンハヤト製ブレッドボードの電源ラインに合わせたパターンから引き出すことも可能です。CC1/CC2端子には、入出力方向の判別などに用いる抵抗(1608サイズ)も搭載できます。
仕様●寸法:24.13×18.42mm●材質:両面・ガラスエポキシ(FR-4)●板厚:1.6t●仕上処理:スルーホール、金フラッシュ、レジスト、Vカット処理2枚続き●コネクタ:USB Type-C(ソケット※メス型)※信号ラインはUSB2.0規格●付属品:USB Type-Cコネクタ実装済み(ピンヘッダは付属していません)
アズワン品番67-0391-78
1袋
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
USB⇔I2C変換チップCP2112(Silicon Laboratories社 Single-Chip HID USB to SMBus Master Bridg)を電子工作等で使用しやすいパッケージに変換したモジュールです。マイコンのプログラミング不要でI2C接続のセンサーやGPIO(8ピン)をPCアプリケーションから直接制御できます。USBポートはESD保護、電源保護回路入りでブレッドボードでの使用に便利な600mil幅のDIP形状です。コネクタは使いやすいType-C(USB2.0)。
仕様搭載IC:Silicon Laboratories社製 CP2112-F03
形状DIP:600mil幅24ピン
質量(g)6
本体寸法(mm)17.78×40.64 +コネクタ
コネクタUSB Type-C
入力電源DC 5V(USBインターフェイスより給電)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ブレッドボード電子工作ですぐに使えるジャンプワイヤ取付け済み小型スピーカーです。
種類その他
ワイヤー長(mm)100
スピーカー約6~8Ω、約0.5~1W
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
FFCコネクタ(0.5mmピッチ16極)をSIL(Single In Line)に変換する基板です。ユニバーサル基板やブレッドボードに使用できます。はんだ面側は2mm角のPADになっています。コネクタ実装済みです
仕様●カット後サイズ:40.64×17.14×1.6t(mm)●コネクタ名:FH12-16S-0.5SH(55) ヒロセ電機製●両面/片面:両面●商品サイズ(包装を含む、約):6g●変換前ピッチ:0.5mmピッチ16極●変換後ピッチ:2.54mm
材質ガラスエポキシ(FR-4)
寸法(mm)81.28×17.14×1.6t
穴径(Φmm)0.9
仕上処理スルーホール、金フラッシュ、レジスト、シルク
入数1枚(2枚続き)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
バナナコネクターはスマートにデイジーチェーン出来ます
用途バナナ・コネクターは電源や測定器に、ピンはブレッドボードに挿入できます
トラスコ品番193-5121
セット内容赤・黒2色セット
質量(g)100
ケーブル長(m)0.5
定格電流(A)3
絶縁被覆外径(Φmm)1.3
適合電線範囲 撚線(mm2)0.405
ケーブルサイズ(AWG)26
1袋(2本)
¥909
税込¥1,000
当日出荷
FFCコネクタをシングルインラインに変換する基板。FFCコネクタ(0.5mmピッチ16極)をSIL(Single In Line)に変換する基板です。コネクタは実装済みで、すぐにユニバーサル基板やブレッドボードで使用できます。はんだ面側は、2mm□のPADになっています。
仕様●サイズ:40.64×17.14mm●材質:両面・ガラスエポキシ(FR-4)●板厚:1.6t●仕上処理:スルーホール、金フラッシュ、レジスト、シルク、Vカット処理2枚続き●コネクタ:FFCコネクタ(0.5mmピッチ16極)●FH12-16S-0.5SH(55)ヒロセ電機製
アズワン品番67-0394-67
1袋
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
。表面実装部品を2.54mmピッチに変換する基板。表面実装部品(SMD)の抵抗やコンデンサなどを2.54mmピッチに変換し、ブレッドボードなどで使用するための基板です。1005、1608、2012のチップサイズに対応しています。
仕様●寸法:54.68×25.24mm●材質・板厚:片面ガラスエポキシ・0.4mm●仕上処理:金フラッシュ●パターン:2.54mmピッチ、ICパターン、ランド径Φ2.0mm●穴径:Φ0.9mm
アズワン品番67-0383-59
1枚
¥659
税込¥725
当日出荷
ドロッパ方式で8段階の電圧を出力できる実験用直流電源。実験・実習用に最適なコンパクトサイズの直流電源です。ブレッドボードや電子工作用の電源としてもお使いいただけます。出力電圧を1.5~15Vまで8段階に可変出来るロータリーセレクト方式なので、様々な用途に使えます。
本体寸法(mm)110×140×77(突起部含まず)
本体質量(kg)1.1(包装を除く)
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
定格出力電圧(V)1.5、3、3.3、5、6、9、12、15から選択(誤差±5%)
端子バナナプラグ:Φ4mm
最大出力電流(A)0.8
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
600mil~100mil間でDIP-ICの幅を変換
用途試作・評価
種類両面
ピッチ(mm)2.54
材質(基板)ガラスエポキシ
板厚(mm)1.6
基板寸法(縦×横)(mm)20.32×144.78
仕上処理スルーホールハンダ、両面レジスト(緑)
ランド-
特性600milスキニーDIPの幅変換ができます。ブレッドボードと併用で更に高度な活躍が可能です。
1枚
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
仕様タイプ = プロトタイピングボード長さ = 240mm幅 = 195mm高さ = 21mm寸法 = 240 x 195 x 21mmボードには、ソケットと端子バインディングポストが付属しています。. ブレッドボード開発システム. このブレッドボードは、回路構築方法の学習にもテスト時の実践的な使用にも最適です。プロトタイプボードとして一般的に使用され、予備的なモデルでアイデアをテストするのに最適です。所定のパラメータセットでの回路の動作が分からない場合、RS Proブレッドボードは最適なソリューションを提供します。4 mmテストリードには、4本の内蔵端子バインディングポストを使用した接続オプションがあります。. 特長と利点. 接続ポイント数: 2420 24個のICを切り替え可能 水平相互接続数: 1920 垂直相互接続数: 500 スイッチの取り付けや交換は迅速で簡単. 製品用途の情報. 電子機器の実習及びアイデアのテストに使用できます。回路セットアップの構築及びテストのために最適なプロトタイピングボードです。トラブルシューティングや問題解決から、新製品をテストするための一般的な回路構築まで、多数の用途に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,780
税込¥14,058
翌々日出荷
関連キーワード