32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
229,800 税込252,780
当日出荷

1個
219,800 税込241,780
当日出荷

種別SK807160 容量(L)1050 外寸(mm)1200×1000×1172 アズワン品番1-3737-01
1個
219,800 税込241,780
当日出荷

スチール製のパレットを採用しサンバルク#1000TCシリーズで最軽量・最低段積み高さを実現。 海上コンテナー内での段積み性もアップ。 フォーク差込口を拡大したことで、フォーク及びハンドリフトによる作業性も向上させました。
仕様UN表示無し 種別807850-00 幅(mm)1200 質量(kg)62 高さ(mm)1147 奥行(mm)1000 外寸(mm)1200×1000×1147 注水口内径(mm)144.5
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

三甲(サンコー)サンバルク
最大比重1.9以下までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段積みが可能です。UN認定された商品です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
用途IMDGコード2等級、3等級に属する薬液に対応可能。化学品、石油化学品、レジン(樹脂)、各種溶剤、ペイントおよびワニス、インキ、漆、接着剤、表面処理剤、界面活性剤、薬品、化粧品、香料、芳香剤、その他。 トラスコ品番459-4053 種別SK-IBC1000 (1050L) 材質内容器:超高分子量ポリエチレン パレット:低発泡ポリエチレン 外枠:鋼線材(表面処理:亜鉛メッキ仕上げ) 幅(mm)1200 質量(kg)80 奥行(mm)1000 注水口内径(mm)144.5
1台
259,800 税込285,780
5日以内出荷

三甲(サンコー)サンバルクTC キャップ 2型 (セット)
エコ商品
ガス抜き作業の煩わしさを解消
仕様サンバルク#1000TC-450専用 材質PE グレー 外寸(mm)Φ80×24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
3日以内出荷

カムロック アダプター メネジ ポリプロピレン PP[633-AB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体】ポリプロピレン 法規制RoHS2修正規制適合
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。 付属品ピストンバルブAN-1004(青・ガスケット:EPDM) 材質内容器:超高分子量高密度ポリエチレン、パレット:亜鉛メッキ鋼板、外枠:亜鉛メッキ角パイプ 幅(mm)1000 質量(kg)63 高さ(mm)1149 奥行(mm)1200 規格UNマーク/なし
1個
69,980 税込76,978
50日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IBCタンクの取り出し口に接続して、アドブルー・尿素水を自重落下で移送供給できます。ガンノズル付
対応(IBCタンク)コダマ、三甲、シュッツ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンバルクTC-240(Fセット)un無しEP
エコ商品
ブラック/ホワイト 容量(L)1050 短辺(mm)(外寸)1000 長辺(mm)(外寸)1200 外寸法・高さ(mm)1153 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

三甲(サンコー)サンバルク(EPセット)un無し
エコ商品
ブラック/ホワイト 容量(L)1050 短辺(mm)(外寸)1000 長辺(mm)(外寸)1200 外寸法・高さ(mm)1166 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
179,800 税込197,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IBCタンクの取り出し口に接続して、アドブルー・尿素水を取り出します。バルブ付き
対応(IBCタンク)コダマ、三甲、シュッツ
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンバルクTC(EPセット)un無し
エコ商品
ブラック/グレー 容量(L)1050 短辺(mm)(外寸)1000 長辺(mm)(外寸)1200 外寸法・高さ(mm)1172 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
179,800 税込197,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンバルクTC-3(EPセット)un無し
エコ商品
容量(L)1050 短辺(mm)(外寸)1000 長辺(mm)(外寸)1200 外寸法・高さ(mm)1153 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンバルクTC-2(EPセット)un無し
エコ商品
容量(L)1050 短辺(mm)(外寸)1000 長辺(mm)(外寸)1200 外寸法・高さ(mm)1153 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンバルクTC-4(Fセット)un無しEP
エコ商品
ブラック/ホワイト 容量(L)1050 短辺(mm)(外寸)1000 長辺(mm)(外寸)1200 外寸法・高さ(mm)1146 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

1個
1,200 税込1,320
5日以内出荷

パレット部の設計はこれまで三甲のプラスチックパレットで培われたノウハウにより、ほかにはない優れた特徴を有しています。
仕様●材質:●外寸(mm):1200×1000×1166●内容量(L):1050 アズワン品番67-7113-35
1個
243,190 税込267,509
5日以内出荷

サンバルク#1000の特長を継承した、軽量・シンプル構造のサンバルクTC=Tube Cage
仕様●材質:●外寸(mm):1200×1000×1172●内容量(L):1050 アズワン品番67-7113-37
1個
261,880 税込288,068
5日以内出荷

スチールタイプパレットで#1000TCシリーズ最軽量・最低段積み高さを実現
仕様●材質:●外寸(mm):1200×1000×1147●内容量(L):1050 アズワン品番67-7113-44
1個
241,260 税込265,386
5日以内出荷

開口径がΦ225のサンバルク。フラットキャップを採用
仕様●材質:●外寸(mm):1200×1000×1153●内容量(L):1050 アズワン品番67-7113-40
1個
243,190 税込267,509
5日以内出荷

サンバルク#1000TCの全高を19mm低くしたタイプ
仕様●材質:●外寸(mm):1200×1000×1153●内容量(L):1050 アズワン品番67-7113-41
1個
259,990 税込285,989
5日以内出荷

サンバルク#1000TCの全高を19mm低くしたタイプ
仕様●材質:●外寸(mm):1200×1000×1153●内容量(L):1050 アズワン品番67-8169-76
1個
258,380 税込284,218
5日以内出荷

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。 材質ポリプロピレン 接続方式ワンタッチ式
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。 材質ポリエチレン(PE) オレンジ 商品タイプ本体
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カムロック カプラー ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-C] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.96MB) (0.47MB) 耐薬品データ(0.18MB)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。 ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。 商品タイプ本体
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。 ドレン口に向かって底部に傾斜が付いているのでタンクを傾けなくても内用液が残らずお手入れも簡単です。 発泡スチロール製の受け台が付いているので横滑りしません。 オレンジ色は液体が透けて見える為内容量が確認できます。 ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用 付属品受台・固定用バンド、ドレンキャップ、エア抜きキャップ 材質本体:ポリエチレン(PE)、受台:発泡スチロール 商品タイプ本体
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。 トラスコ品番458-7995 材質内容器:超高分子量高密度ポリエチレンパレット:亜鉛メッキ鋼板外枠:亜鉛メッキ角パイプ 質量(kg)63 注水口内径(mm)150
1個
69,980 税込76,978
76日以内出荷

【適合車種】 。・ダイハツ 700系 ハイゼット(2021年[令3]12月~)デラックス/スペシャルクリーン/スペシャル。・スバル サンバー バン(2021年[令3]12月~)トランスポーター/VB/VBクリーン 。 。【特徴】。・ハイゼットカーゴ専用設計(S700系対応):ダイハツ ハイゼットカーゴの助手席スペースにぴったり合う専用設計。車体形状にしっかりフィットします。・高精度の木製フラットボード:国内自社工場で丁寧に加工された木製ボードは、強度・質感ともにプロ仕様の仕上がりです。・天板+足元スペースを活用:助手席をフラットな作業・設置スペースとして使え、さらに足元も収納スペースとして活用できます。・使い方自由・アイデア次第:カゴ、ペットキャリー、保冷庫、ポータブル電源などを安定して設置可能。車中泊・アウトドア・仕事用としても便利です。・インテリアに映える木目調仕上げ:プラスチック製品にはない高級感と温かみ。車内の雰囲気を壊さず、落ち着いた印象を与えます。
用途フラットボード 取扱説明書(0.21MB)
1枚
11,980 税込13,178
4日以内出荷