表紙にも描けます!
寸法(mm)182×257
サイズB5
枚数17枚
製本丁型 スプリング
1個
¥280
税込¥308
3日以内出荷
キャッチコピー:水彩絵具や墨、クレヨン、鉛筆ののり発色がよく、表面は柔軟性に優れている。商品説明:純白色で中目の紙肌を持つ柔軟性に富んだ画用紙です。不透明絵具は発色も良く、学校用高級画用紙として使われています。クレヨン、クレパス、鉛筆ののりも良いです。
仕様(1個梱包形態)包装紙
セット内容50枚入
材質紙
寸法(mm)四ツ切 542x382
1セット
¥2,300
税込¥2,530
3日以内出荷
寸法(mm)381×540
サイズ四ツ切
紙厚(mm)0.33
坪量(g/m2)204.8
1包(100枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
パルプの生地そのままのスッキリとした白色度(無蛍光)と理想的な毛布による肌合いとマッチングにより、高度な美術表現が可能です。
材質210#No.500本格水彩紙
材質再生紙・古紙含有率70%
【アウトドアも、仕事も、頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能(IPX8、JIS保護等級8相当に準拠)を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスモデルです。【高画質と充実機能】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズでダイナミックレンジが広く、プリントしても美しい写真が撮影できます。広角28mm(35ミリ換算)からの光学5倍ズームを搭載し、高精細でクリアな画像を実現しています。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りするなど、充実の機能により快適な撮影を可能にします。【5段階に明るさ調整ができるリングライト】。レンズの周囲に6灯のLED補助光を配置し、マクロ撮影時の明るさの調整や、立体感の演出や背景とのコントラストを強調するなど、撮影表現の幅が広がります。最大輝度を従来の約2倍に高め、5段階の明るさ調整を可能にしています。被写体を大きく拡大して、まるで顕微鏡を覗いたような驚きの世界を観察、撮影できるデジタル顕微鏡モード。 また、検出した人物の顔が画面内のどこに写っているかを点滅するLEDの位置で確認しながら撮影できる「自分撮りアシスト」機能、被写体が笑顔になると自動で撮影する「スマイルキャッチ」の設定など、さまざまな応用機能も搭載しています。【水中撮影に適したマーメードモード】。水中での撮影時に起こりやすい青色かぶりを抑えるとともに、光の拡散によるコントラスト低下も効果的に補正する専用の水中撮影モード「マーメードモード」を搭載。静止画でも動画でも、美しくクリアな水中撮影が行えます。【フルHDの動画撮影機能】。より高画質で長時間の撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)はもちろん、スローモーションが撮れるハイスピードモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正することができます。また、撮影した動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用しているので、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【撮影が楽しくなる多彩な機能】。色調を変えたり、特殊な加工を施すなど印象的に写真を自由にアレンジできる「デジタルフィルター」、釣った魚を撮影して魚拓にできる「魚拓フィルター」、顔部分だけを小さくしてくれる小顔フィルターなどのフィルター機能に、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出 AF&AEや自動追尾 AF、AF 補助光、電子式手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集、リモートコントロール(別売)対応など、多彩な機能を搭載しています。
付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド
電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)
本体質量(g)約173(電池、SDメモリーカード含まず)
有効画素数約1600万画素
記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード
ズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約7.2倍、[インテリジェントズーム]7M時:約7.5倍/640時:約36倍
焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140
撮像素子1/2.3型 CMOS
シャッター速度(秒)1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)
インターフェイス外部:USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)
モニターサイズ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)外形:約122.5×61.5×29.5(操作部、突起部除く)
水彩絵の具からクレヨンまで幅広く使えます。
紙質特白画学紙
質量(g)175
RoHS指令(10物質対応)対応
絵具ののりが良く、適度ににじみ止めがしてあります。このため絵具の発色がとても良い紙です。また、紙の表面が強く、強いタッチで描いても剥げません。水ぬれ強度も高く、乾燥後波をうったようなひずみもありません。マーメイドリップルの廉価版で、紙肌は荒目で丈夫な紙です。少しにじみ止めが施されています。水彩絵具、パステル等にも最適な紙です。
白く表面平滑度の高い高級ケント紙です。消しゴムを使用しても毛羽立ちが少なく丈夫です。
インク・鉛筆・絵具などの使用に最適です。
水貼り用に適した薄口からモデル制作などに使用できる厚口まで、最適な厚みが選べるよう紙厚を充実しました。
枚数100
紙質ケント紙
寸法(mm)270×381
サイズ八ツ切
タイプ無地
1包(100枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
パッドタイプですのでバラバラになりにくいです。
工作やPOP作成など幅広い用途にお使いいただけます。
色10色(赤、ピンク、朱色、黄、白、青、黒、水色、緑、黄緑、黒)
サイズA4
寸法(mm)約20.6×28.8
1個(20枚)
¥359
税込¥395
当日出荷
お得な色画用紙をご用意しました。
サイズ4ッ切
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
種類色画用紙
寸法(縦×横)(mm)540×390
坪量(g/m2)122.1
紙厚(μm)185
お得な色画用紙をご用意しました。
サイズ8ッ切
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
種類色画用紙
寸法(縦×横)(mm)390×270
坪量(g/m2)122.1
紙厚(μm)185
バスコークやシリコーンシーラント(8060,8070)など、シリコーンシーリング材の補修前目地処理ツールです。
古くなって汚れたシリコーンシール材が、手軽に取り除けます。
浴槽やかべにキズをつけにくい特殊プラスチック製です。
カッターなど刃物を使わないので、危険が少なくなります。
用途古くなった三角目地のシール材の除去
色黒
主成分ガラス繊維強化ポリアセタール
危険物の類別非危険物
寸法(mm)250×200
七夕まつりや運動会などイベント・各種パーティの飾りつけに!。図画工作などに定番のお花紙♪。紙原料におはながみを少量入れるとパステル色の紙原料ができます。249×191mm500枚入
用途七夕、運動会、誕生日、クリスマス、ハロウィン、バレンタインなどの各種イベントの飾りつけに
寸法(mm)248×192
セット内容サンフラワーペーパーA画<135>、ケナフクロッキー(クリーム)、用紙枚数:各10
色BOX:白茶
関連キーワード