強靱で強い結合エネルギーを持つ4フッ化構造のフッ素樹脂塗料です。
太陽光に含まれる紫外線(UV)や風雨、錆などの劣化因子から塗装面を強力にブロックします。
雨水が塗膜になじみやすい親水性塗膜となり、塗膜表面の汚れを雨水で流すセルフクリーニング技術を採用しました。
塗料用シンナー希釈タイプのため臭気がマイルドで、下地(旧塗膜)の適用が幅広く、鉛・クロム化合物をはじめ、ホルムアルデヒドを配合していません。
風雨に溶出しない薬剤を包材化し、長期間美観を維持します。速乾性で作業性にすぐれます。
用途戸建て住宅、集合住宅、商業施設など壁面の上塗。
建築構造物、建築用パネル、各種金属部材など。
各種旧塗膜など塗り替え用上塗り。
特性速乾
主成分フッ素樹脂
主な用途金属
塗布方法ローラー、刷毛
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
希釈塗料用シンナー(5~15%)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)3時間(20℃)以上14日以内
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗付量(kg/m2・回)0.12~0.14
可使時間(時間)5(20℃)
危険物の性状非水溶性
塗回数2回
推奨下塗り:2液型サビカット(鉄部・各種金属)、ハイパーシーラーエポ(窯業系サイディング、スレート、モルタル)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 13000(下地調整が必要な各種旧塗膜)。ラジカルコントロール技術により、耐候性が非常にすぐれています。緻密な塗膜の形成と親水性を呈した塗膜表面により、降雨で汚れを流すセルフクリーニング作用で、長期間低汚染性を発揮します。臭気がマイルドで、下地の適用幅が広く、鉛・クロム化合物をはじめホルムアルデヒドを配合していません。塗り替え改修の間隔が大幅に延びるため、維持費用(メンテナンスコスト)の低減が図れます。薬剤を包剤化する防藻・防カビ剤の採用で、風雨により流出しないため、長期間藻やカビの発生を抑えます。速乾性で作業性にすぐれます。
用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り。建築構造物、建築用パネル、各種金属部材など。各種旧塗膜の塗り替え用上塗り
仕様●可使時間(23℃):5時間●塗り重ね可能時間(23℃):3時間以上14日以内●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20●指触乾燥時間(23℃):40分●標準塗布面積(m2/15kgセット・回):107~125●標準塗装回数:2●配合比:主剤 : 硬化剤 = 6.5 : 1
容量(kg)主剤 : 13・2.6(ハイホワイト、原色は13)/硬化剤 : 2・0.4
希釈剤塗料用シンナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
塗付量(kg/m2・回)0.12~0.14
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

除草剤 農耕地用 原液
モノタロウ
¥739~
税込¥813~
主成分はアミノ酸系。
土に残留しないので、ミカン等果樹の根元にも使えます。
農耕地用除草剤。
散布後、すぐに種まきや、苗の植付けも、できます。
除草効果と安全性が、公的な試験で立証されています。
500mL1本で10a(300坪)に使え、経済的です。
用途葉から入って根まで枯らす除草剤
農林水産省登録第(号)18814
スギナの根をより確実に枯らせる様になった!枯らすのが難しかった時期のスギナも根まで確実に枯らします。
さらに雨に強く!散布後1時間たてば、その後雨が降っても大丈夫!
早春や晩秋のような気温の低い時、乾燥した天気が続き除草がしにくい時、夕暮れ時でも確かな効果を発揮します。
性状淡黄赤色澄明水溶性液体
適合作物果樹類、かんきつ、びわ(葉)、オリーブ(葉)、水田作物、移植水稲、直播水稲、麦類、雑穀類、そば、とうもろこし、豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、らっかせいを除く)、あずき、いんげんまめ、だいず、えだまめ、野菜類、はくさい、キャベツ、レタス、ねぎ、たまねぎ、にんにく、ほうれんそう、にんじん、アスパラガス、だいこん、トマト、きゅうり、なす、ピーマン、とうがらし類、いも類、かんしょ、茶、さとうきび、飼料用とうもろこし、花卉類・観葉植物、きく、樹木類、樹木等、牧草、ソルガム、クワ、林木、まつ(下刈り)
農林水産省登録第(号)21766
毒劇区分普通物
剤形液剤(原液)
こんなお得な商品も!

除草剤 グリホサート41%
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
葉茎から吸収され根まで枯らします。土壌に成分が残留せず、環境にやさしい安心・安全な除草剤です。
適合場所道路、駐車場、グラウンドなど農作物等の栽培・管理以外の目的で用いられる場所
希釈倍率1年雑草:100~200倍、多年生雑草:50~100倍、枯れにくい雑草(スギナ等):25~50倍
適合雑草1年雑草・多年生雑草・枯れにくい雑草(スギナ等)
剤形液剤(原液)
農耕地/非農耕地非農耕地用
薄めずにそのまま使えるシャワー剤です。MCP剤入りなので速効性があります。
農薬ではありませんので、農作物等の栽培・管理に使用することはできませんので注意してください。
土壌微生物により、天然物質に分解されるので土をいためません。
除草効果発現は、約1週間後からが目安です(緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果の完了には約5~30日かかります)
無登録希釈除草剤。
用途道路、駐車場、工場敷地、宅地、墓地、鉄道河川のノリ面などでの除草作業に。
剤形シャワー剤
適合場所道路、駐車場、工場敷地、宅地、墓地、鉄道河川のノリ面
成分グリホサートイソプロピルアミン塩[イソプロピルアンモニウム=N=(ホスホノメチルグリシナ-ト)]、MCPイソプロピルアミン塩、水、界面活性剤
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合作物一年生及び多年生雑草、スギナ
農耕地/非農耕地非農耕地用
4フッ化構造のフッ素樹脂採用により、紫外線(UV)や風雨、錆などの劣化因子から塗装面を強力にブロックします。
塗料用シンナーで希釈可能なため、下地旧塗膜を侵しにくく幅広い用途に使用できます。
従来の弱溶剤型塗料のような独特の臭気がなく、マイルドなにおいとなっています。
塗り替え改修の間隔が大幅に延びるため、維持費用(メンテナンスコスト)の低減が図れます。
鉛・クロムなどの有害な重金属を原料として配合せず、環境にやさしい塗料です。
藻やカビの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。
用途屋根用塗料
戸建住宅、工場・倉庫など屋根面の新設及び塗り替え
適合下塗:2液型サビカット(鋼板屋根)、カラーベストやスレート(ハイパーシーラーエポ)
容量(kg)主剤13.5、硬化剤1.5
配合主剤:硬化剤=9:1
指触乾燥時間(分)(5℃)60 (23℃)30 (30℃)20
希釈剤塗料用シンナー
危険等級Ⅲ
塗布面積(m2/kg)115~135/15セット・回
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量15L
希釈率(%)ハケ・ローラ:5~15、エアレス:10~20
光沢つや有り
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)(5℃)5以上 (23℃)3以上 (30℃)2以上
塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13
可使時間(時間)(5℃)18 (23℃)6 (30℃)3
危険物の性状非水溶性
塗装の目安2回
特殊技術を組み合わせた高耐候性フッ素樹脂系塗料により、優れた耐候性を実現しました。
かぶり(隠ぺい性)がよく、塗装時の発泡がなく、抜群の塗りやすさです。乾燥が速く、冬場の施工にも安心です。各種外壁(サイディングボード・モルタルなど)、鉄部、FRP、硬質塩ビ部などの塗り替えに幅広く適用できます。
各種弾性仕様の塗り替えに適用できます。JIS A 6909 防水形複層塗材E・REの上塗材としても対応しています。
藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。
弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。
親水化技術により、外壁の美観を損なう雨垂れ汚染から建物をまもり、美しさを長持ちさせます。
透湿性があるため塗膜の膨れや剥離を抑制します。
鉛などの重金属を配合していません。もちろんホルムアルデヒド、クロルヒリポスも配合していません。
主成分高耐候性フッ素樹脂系塗料
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。
乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3
建築基準法F☆☆☆☆
種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
1つの入口より3つの出口に繋がる分配ホルダーです
用途流体用
材質CTFE
仕様チューブフレヤー仕様(袋ナットにチューブを挿入した状態で、チューブの先端をフレヤー状に加工します。その後、袋ナットを締めつけますと確実に固定します)
トラスコ品番734-6239
質量(g)150
適合チューブ外径(Φmm)4
適合チューブ内径(Φmm)3
1個
¥27,980
税込¥30,778
17日以内出荷
こんなお得な商品も!

除草剤 粒剤
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
根まで枯らして6ヵ月間生やさない!雑草発生前にまけば予防にも。家まわり、駐車場、道路、空き地、墓地などに。最大600m2(約180坪)用。 [農林水産省登録第20936号]。広範囲の雑草の発生を予防!。適用が拡大し、雑草の発生前にもまけるようになりました。3kg入りで最大600m2まで一度にまくことができ、広範囲の雑草の発生を防ぎます。 ※一年生雑草(発生前)に5~20g/m2散布の場合。根まで枯らす!。ササ、ヨモギ、ススキ、セイタカアワダチソウ、スギナ等いろいろな雑草によく効き、根までも枯らします。6ヶ月間※効果が持続!。薬剤が土壌近くに保持され、種や茎から新たに出現した芽も枯らします。優れた持続効果で長期間新たな雑草を生やしません。 ※メヒシバ・生育初期散布(40g)の場合。※使用環境によって十分な効果が得られないことがあります。
剤形粒剤
耐候性を上げるための塗料で無色透明の塗膜で自然乾燥でも使用できるスプレータイプです。
紫外線に強く樹脂(ポリエチレン、ポリプロピレンは除く)、ゴム製品の劣化防止、鉄、アルミの防食など幅広く使用できる塗料です。
色透明
容量(mL)300
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(300mL)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
そのままサーっと撒くだけ。草むしりから解放。
葉から入って根まで枯らす。かけた雑草だけ枯らす。スギナも枯らす。
アミノ酸系除草剤で、土に落ちても自然物に分解。
シャワー機能付き中栓。
農林水産省登録第(号)22761
成分グリホサートカリウム塩0.96%
適合場所空き地、駐車場、庭・植木周り、公園・運動場、家周り
適合作物樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、など
毒劇区分普通物
剤形シャワー剤
農耕地/非農耕地非農耕地用
アミノ酸系除草剤なので、散布後の土壌に成分が残留せず、環境にやさしい安心・安全な除草剤です。
グリホサートにMCPAを配合した速効性の高い除草剤です。
適合場所道路、駐車場、グラウンドなど農作物等の栽培・管理以外の目的で用いられる場所
剤形液剤(原液)
適合雑草1年生雑草、多年生雑草、枯れにくい雑草(スギナ等)
希釈倍率1年生雑草:100~200倍、多年生雑草:50~100倍、枯れにくい雑草(スギナ等):25~50倍
農耕地/非農耕地非農耕地用
【2L/4L】
アミノ酸系と速効性のあるMCPAをダブル配合した、速効性(3~7日で効果発現)がある非農耕地用除草剤です。
キャップを外してそのまま散布できるストレートタイプです。
シャワーボトルなので楽に散布が出来ます。
枯らせたい雑草だけを狙って枯らす事ができます。
しつこいスギナにも効果あり!
※アイリスオーヤマの速攻除草剤(SJS-2LR、SJS-4L)の公式リニューアル商品です。
こんなお得な商品も!

肩掛けバンド 刈払機用
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
緊急時脱着可能なワンタッチ式の刈払機用肩掛けバンドです。刈払機の重量・振動をソフトパットが分散し、疲労を軽減します。ワイドメッシュパット採用で通気性・フィット感アップです。両肩のワイドパット部分が刈払作業の負担を軽減します。刈払機の振動・衝撃から腰部を保護するソフト腰カバー付きです。緊急着脱機能がついて素早く取り外しが可能です。
用途刈払機用肩掛バンド。
仕様ワイドメッシュパット
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ホルモン型、吸収移行型の除草剤で、雑草の茎葉や根から吸収され、体内を移行して生理的な障害を与えて枯死させます。
本剤の作用は選択性が明瞭であり、広葉雑草には効果が高く、イネ科雑草に効果がありません。
土壌中の移動性は比較的大きく、効力の持続期間は約20日間です。
高温時ほど(25℃以上)、効果が高くなります。
センチピードグラス内の雑草防除により、養生管理ができます。
剤形液剤(原液)
適合場所空き地、駐車場、公園・運動場、家周り、水稲、芝生(日本芝)
成分2,4-PA ジメチルアミン塩49.5%
性状茶褐色液体
適合作物水稲、水田作物(水稲刈取跡)、水田作物(水田畦畔)、さとうきび、飼料用さとうきび、日本芝、センチピードグラス、樹木等
農林水産省登録第(号)7698
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用
1本(100mL)
¥378
税込¥416
当日出荷
葉や茎から侵入し、根まで枯らすタイプなので、葉面が大きいほど効果があります。伸び放題の草むらも、草刈りしないでそのまま散布が効果的です。
水で100倍に薄めて、ジョウロ又は噴霧器で雑草の茎葉に流れ落ちない程度に直接散布して下さい。ササ類、雑かん木類には、50倍液。1年生雑草には、200倍液として下さい。緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果完了まで約5~10日かかります。
無登録除草剤(非農耕地用)
用途宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面など。での除草作業に。(農耕地は避けてください)
成分グリホサートイソプロピルアミン塩41%、水・界面活性剤
タイプ非農耕地用無登録除草剤
適合場所宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
切削油、水の浸入をサンフロンシール採用による独自の構造で防止します。乾式切削はもちろんNC旋盤の湿式切削にも最適です。
用途旋盤作業等において、主に長い加工物の振れを防いで支えるための保持具です。
精度(mm)0.005
切削油、水の浸入をサンフロンシール採用による独自の構造で防止します。乾式切削はもちろんNC旋盤の湿式切削にも最適です。
用途旋盤作業等において、主に長い加工物の振れを防いで支えるための保持具です。
精度(mm)0.005
ザクサ液剤は、新技術「キラルスイッチ」により、除草活性本体である「L-ホスフィノトリシン(一般名:グルホシネートP)」を商品化した、非選択性茎葉処理除草剤です。
多様な草種に対する除草効果が高く、効果発現の早さ、効果の持続性に優れています。また、自然界における物質循環の中で容易に分解されるため、作物、土壌、環境に対する影響が少ない剤であり、さまざまな場面でご使用いただけます。
剤形液剤(原液)
適合場所空き地、駐車場、庭・植木周り、公園・運動場、家周り、畑、果樹園
性状青色澄明水溶性液体
農林水産省登録第(号)22901
毒劇区分普通物
下地調整(フィラー)機能とシーラー効果を兼備しており、 ほとんどの旧塗膜に対し付着性が良好です。上塗り塗料に対しては、水性、溶剤型ともに適用が可能です。塗膜は微弾性のため、被塗物のヘアークラックによく追従します。高固形分でやせが少ないので、目止め効果にすぐれています。緻密で吸い込みの少ない塗膜を形成するため、各種上塗りはつやムラの少ない美しい仕上がりになります。
色ホワイト
適合塗料【水性塗料】弾ビニⅡシリーズ(032L)、ビニロックウレタン(108L)、ユニロックハイグロス(072L)、ハイパービルロックセラ(111L)など【溶剤型塗料】ダイナロックⅢ(018L)、1液ユメロック(024L)ユメロック(114L)、ハイパーユメロック(114L)など
主な用途コンクリート、モルタル、ALCなど(磁器タイル、金属面、木部には適しません)
塗布面積(m2)32~53/16kg・回(ローラー・エアレス)、11~20/16kg・回(砂骨ローラー)
希釈剤水
塗布方法ローラー、砂骨ローラー、エアレス
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(ローラー)5~10、(エアレス)5~10、(砂骨ローラー)1~5
油性 or 水性水性
特性付着性、弾性
塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、溶剤型:8以上(20℃)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗付量(kg/m2・回)0.3~0.5(ローラー・エアレス)、0.8~1.5(砂骨ローラー)
塗回数1回
適合塗膜各種水性仕上材、吹付けタイル、リシンなどの各種旧塗膜(新設塗装には適しません)
1缶(16kg)
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
20年の実績と信頼を誇るDC-8シリーズの最新モデル
デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(ボタン手動式)
寒冷地・冷凍冷蔵倉庫など幅広い現場対応が可能(-10~60℃)
連続使用40時間の省電力エコ設計
最高感度3g/年(R410A/R32)の拡散型最高感度を実現
暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター
温度変化に強い電池ボックス密閉構造
雰囲気汚染時に便利なオートゼロ補正機能搭載
2段階切替の感度調整(Lo/Hi)、小型軽量なハンディタイプ
安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ
誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに
気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック
フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等
対象ガスR22、R502、R123、R23、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R507A等のHFC/HCFC系ガス
付属品チェックリーク、単3電池×4、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、検査成績書
寸法(mm)220×65×45(フレキシブル長400)
質量(g)約370
電源単3アルカリ電池×4(寿命約40時間)/20℃環境下において
表示(検知)ブザー・LEDインジケーター
使用環境-10~60℃ RH80%以下
検知方式半導体ガスセンサ/拡散式
感度調整L/H 2段階感度切換
暖気時間(秒)約90
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
1つの入口より3つの出口に繋がる分配ホルダーです。
用途流体用
材質CTFE
仕様チューブフレヤー仕様(袋ナットにチューブを挿入した状態で、チューブの先端をフレヤー状に加工します。その後、袋ナットを締めつけますと確実に固定します)
トラスコ品番734-6379
質量(g)150
適合チューブ外径(Φmm)10
適合チューブ内径(Φmm)8
1個
¥71,980
税込¥79,178
17日以内出荷
1つの入口より3つの出口に繋がる分配ホルダーです。
用途流体用
材質CTFE
仕様チューブフレヤー仕様(袋ナットにチューブを挿入した状態で、チューブの先端をフレヤー状に加工します。その後、袋ナットを締めつけますと確実に固定します)
トラスコ品番734-6361
質量(g)150
適合チューブ外径(Φmm)8
適合チューブ内径(Φmm)6
1個
¥71,980
税込¥79,178
17日以内出荷
1つの入口より3つの出口に繋がる分配ホルダーです。
用途流体用
材質CTFE
仕様チューブフレヤー仕様(袋ナットにチューブを挿入した状態で、チューブの先端をフレヤー状に加工します。その後、袋ナットを締めつけますと確実に固定します)
トラスコ品番734-6352
質量(g)150
適合チューブ外径(Φmm)6
適合チューブ内径(Φmm)4
1個
¥71,980
税込¥79,178
17日以内出荷
1つの入口より3つの出口に繋がる分配ホルダーです。
用途流体用
材質CTFE
仕様チューブフレヤー仕様(袋ナットにチューブを挿入した状態で、チューブの先端をフレヤー状に加工します。その後、袋ナットを締めつけますと確実に固定します)
トラスコ品番734-6387
質量(g)150
適合チューブ外径(Φmm)12
適合チューブ内径(Φmm)10
1個
¥71,980
税込¥79,178
17日以内出荷
1つの入口より3つの出口に繋がる分配ホルダーです
用途流体用
材質CTFE
仕様チューブフレヤー仕様(袋ナットにチューブを挿入した状態で、チューブの先端をフレヤー状に加工します。その後、袋ナットを締めつけますと確実に固定します)
トラスコ品番734-6212
質量(g)150
適合チューブ外径(Φmm)2
適合チューブ内径(Φmm)1
1個
¥27,980
税込¥30,778
17日以内出荷
1つの入口より3つの出口に繋がる分配ホルダーです
用途流体用
材質CTFE
仕様チューブフレヤー仕様(袋ナットにチューブを挿入した状態で、チューブの先端をフレヤー状に加工します。その後、袋ナットを締めつけますと確実に固定します)
トラスコ品番734-6221
質量(g)150
適合チューブ外径(Φmm)3
適合チューブ内径(Φmm)2
1個
¥27,980
税込¥30,778
17日以内出荷
一般外壁から、無機系や光触媒がコーティングされたサイディング、また金属系まで使用可能な高性能オールラウンドシーラー(下塗)です。
また、素材への浸透性に優れ、吸い込みの激しいセメント系建材や脆弱な旧塗膜の塗装面強化に威力を発揮します。
上塗りは弱溶剤型上塗り塗料や水性塗料を塗装する事が出来ます。
用途窯業系サイディングボード(光触媒・無機系・フッ素コーティングも可)、セメント系建材(スレート・GRC・PC・ケイカル)、カラーベスト、セメント瓦、金属系建材(電気亜鉛メッキ・アルミ・ステンレス・ガルバ)、硬質塩ビ、FRP、木部、各種旧塗膜。
使用場所屋外
セット内容15kg(主剤12.5kg+硬化剤2.5kg)
主な用途木部、かわら屋根、外壁
指触乾燥時間(分)50(20℃)
塗布方法ローラー、刷毛
危険等級Ⅲ
色調透明
希釈通常無希釈(希釈する場合は塗料用シンナー)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量15L
適合塗材弱溶剤型塗料:夢ロック、ハイパー夢ロック、サンフロンUV、シャネツロック外壁用、ユメロックルーフなど水性塗料:ハイパービルロックセラ、ビニロックウレタン、水性サンフロン、ユニロックハイグロス、弾ビニⅡシリーズ、シリコマックス屋根・瓦用など
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)2時間(20℃)以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
可使時間(時間)7(20℃)
危険物の性状非水溶性
塗回数1回
塗布面積(m2/セット)115~187
1セット(15kg)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
フロント用ルームマットはタクシーマット・トヨタクラウンコンフォート・トヨタマークⅡコンフォート・ニッサンクルーに共通使用です。
材質ゴム
適合トヨタクラウンコンフォート・トヨタマークⅡコンフォート・ニッサンクルー
色黒
医療機関や研究機関におけるサンプルや試薬の冷凍保存に適した小型の低温フリーザーです。
ノンフロンの高効率なコンプレッサーシステムにより0.65kWh/日の省エネを実現。
640mm(横幅)×610mm(奥行)×810mm(高さ)の小型モデルなので机の下などの小さいスペースにも設置可能。
質量(kg)46
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×610×810
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×410×635
医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザーです。
世界最先端のノンフロン冷却システムにより30%以上の省エネを実現。
±5℃の範囲で-86℃までの超低温冷却が可能。
厚い真空断熱パネルで周りを覆うことでエネルギー効率を20%改善し、トータルで50%の省エネを実現。
ファンの構造と冷却装置のデザイン改良により50dBの低騒音動作。
質量(kg)345
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1049×980×1980
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)766×716×1310
医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザーです。
±5℃の範囲で-86℃までの冷却が可能。
ノンフロン冷却システムと断熱システムの改良により、大幅な省エネを実現。
冷却装置のデザイン変更による静音性能。
769mm(横幅)×825mm(奥行)×1120mm(高さ)の小型モデル。
質量(kg)138
医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザー(ディープフリーザー)です。
世界最先端のノンフロン冷却システムにより30%以上の省エネを実現。
±5℃の範囲で-86℃までの超低温冷却が可能。
厚い真空断熱パネルで周りを覆うことでエネルギー効率を20%改善し、トータルで50%の省エネを実現。
ファンの構造と冷却装置のデザイン改良により50dBの低騒音動作。
質量(kg)238
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×893×1846
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×630×1165
医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザー(ディープフリーザー)です。
世界最先端のノンフロン冷却システムにより30%以上の省エネを実現。
±4℃の範囲で-86℃までの超低温冷却が可能。
厚い真空断熱パネルで周りを覆うことでエネルギー効率を20%改善し、トータルで50%の省エネを実現。
ファンの構造と冷却装置のデザイン改良により50dBの低騒音動作。
質量(kg)295
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×900×1980
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×630×1310
関連キーワード
1
2
次へ