仕様取り付けタイプ = スルーホール抵抗値範囲 = 10 → 1MΩテクノロジー = 金属皮膜個数 = 20抵抗値許容差 = ±1%金属皮膜抵抗器キット、0.25 W. 小型で管理しやすいバインダ形式のキット エッジ表面の材質は鉛フリークロム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥48,000
税込¥52,800
当日出荷
仕様取り付けタイプ = 表面実装値の数 = 170抵抗値範囲 = 1 Ω → 10 MΩテクノロジー = 厚膜シリーズ = RK73H1J個数 = 17000抵抗値許容差 = ±1% 0603(1608M、1.6mm x 0.8mm)型SMD厚膜チップ抵抗器RK73H1J-KIT. 角形厚膜チップ抵抗器、精密グレードキット 最大ワット数: 0.1 W 最大電圧: 50 V 170抵抗値 抵抗値あたりの抵抗器個数: 100 シリーズE24 + ジャンパ 動作温度: -55 → +155 ℃ 温度係数1 → 9.76 Ω: ±200 ppm 10 Ω → 1 MΩ: ±100 ppm 1.02 MΩ → 10 MΩ: ±200 ppm
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
¥38,000
税込¥41,800
当日出荷
仕様取り付けタイプ = 表面実装値の数 = 122抵抗値範囲 = 10 Ω → 1 MΩテクノロジー = 厚膜シリーズ = MCR03個数 = 12200抵抗値許容差 = ±5%一部の部品はパーツラベルの仕様から抜けていることがあるのでご注意ください。. 厚膜チップ抵抗器キット、MCRシリーズ(1005、1608、2012サイズ). 小型で管理しやすいバインダ形式のキット RSオリジナルホルダはリールエンドにそのまま対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
仕様取り付けタイプ = 表面実装値の数 = 47抵抗値範囲 = 0.1 → 9.1Ωテクノロジー = 金属酸化物シリーズ = MOSX個数 = 1175定格電力範囲 = Maximum of 2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,000
税込¥39,600
翌々日出荷
仕様取り付けタイプ = 表面実装値の数 = 170抵抗値範囲 = 1 Ω → 10 MΩテクノロジー = 厚膜シリーズ = RK73H1E個数 = 34000抵抗値許容差 = ±1%0402型SMD厚膜チップ抵抗器RK73H1E-KIT. シリーズE24 + ジャンパ 最大ワット数: 0.063 W 最大電圧: 50 V 170抵抗値 抵抗値あたりの抵抗器個数: 200 動作温度: -55 → +155 ℃ 温度係数1 → 9.76 Ω: ±200 ppm 10 Ω → 1 MΩ: ±100 ppm 1.02 MΩ → 10 MΩ: ±200 ppm
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
¥43,300
税込¥47,630
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 サンプルキット LR2RS シリーズ
エコ商品
仕様シリーズ:LR2RS個数:20金属皮膜抵抗器キット. 許容差1% (0.5W <1Rの場合は5%)のリード端子付き金属皮膜抵抗器を範囲内の抵抗値1つにつき20個と、0Ωジャンパをセットにした高品質のリングバインダ。 必要に応じて、同一の製品仕様を持つ金属皮膜抵抗器製品を注文することにより、抵抗値をバインダに簡単に補充可能 詳細な製品仕様については、個々のカタログ項目を参照
シリーズLR2RS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
仕様取り付けタイプ = スルーホール抵抗値範囲 = 10 → 1MΩテクノロジー = カーボンフィルム個数 = 20抵抗値許容差 = ±5%炭素皮膜抵抗器キット0.25 W. 小型で管理しやすいバインダ形式のキット 抵抗値許容差: ±5 % エッジ表面の材質は鉛フリークロム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,000
税込¥34,100
当日出荷
仕様取り付けタイプ = スルーホール抵抗値範囲 = 10 → 1MΩテクノロジー = 金属皮膜個数 = 20抵抗値許容差 = ±1%金属皮膜抵抗器キット、0.25 W. 小型で管理しやすいバインダ形式のキット エッジ表面の材質は鉛フリークロム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
仕様取り付けタイプ = 表面実装値の数 = 170抵抗値範囲 = 1 Ω → 10 MΩテクノロジー = 厚膜シリーズ = RK73H2A個数 = 17000抵抗値許容差 = ±1%0805型SMD厚膜チップ抵抗器RK73H2A-KIT. 角形厚膜チップ抵抗器、精密グレードキット. 最大ワット数: 0.125 W 最大電圧: 150 V 170抵抗値 抵抗値あたりの抵抗器個数: 100 シリーズE24 + ジャンパ 動作温度: -55 → +155 ℃ 温度係数1 → 9.76 Ω: ±200 ppm 10 Ω → 1 MΩ: ±100 ppm 1.02 MΩ → 10 MΩ: ±400 ppm
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
¥39,000
税込¥42,900
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様取り付けタイプ = 表面実装値の数 = 18抵抗値範囲 = 10 Ω → 2 MΩシリーズ = H-815個数 = 9抵抗値許容差 = ±2 %, ±3 %, ±5 %
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
仕様取り付けタイプ = 表面実装テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = KRL6432定格電力範囲 = Maximum of 3WKRLシリーズ電流検出抵抗器キット. KRLシリーズは、バッグやプラスチックボックスに便利にパッケージされた低抵抗電流検出抵抗器サンプルキットを取り揃えています。. 特長. 車載AEC-Q200. 電流検出. 金属ホイルキットタイプ. 表面実装. 用途. 自動車. 開発. プロトタイプ製作. テスト及び実験
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 サンプルキット LR1RS シリーズ
エコ商品
仕様シリーズ = LR1RS個数 = 20金属皮膜抵抗器キット. 許容差1% (0.5W <1Rの場合は5%)のリード端子付き金属皮膜抵抗器を範囲内の抵抗値1つにつき20個と、0Ωジャンパをセットにした高品質のリングバインダ。 必要に応じて、同一の製品仕様を持つ金属皮膜抵抗器製品を注文することにより、抵抗値をバインダに簡単に補充可能 詳細な製品仕様については、個々のカタログ項目を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
仕様取り付けタイプ = 表面実装抵抗値範囲 = 10 → 360KΩテクノロジー = 金属皮膜シリーズ = RR0816個数 = 5000抵抗値許容差 = ±0.5%薄膜チップ抵抗器キット RRシリーズ. 梱包形態はテープカット品 RR0816-KIT 1608サイズ (RS品番:< 677-4707') 677-4707 RR1220-KIT 2012サイズ (RS品番:< 677-4700') 677-4700
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
ペーパーからアルミまで、様々な材質で作られたハニカム材のサンプルキットです。
用途パネル化試験、接着試験、対圧縮試験、整流試験等
トラスコ品番762-7840
セット内容ペーパーハニカム5種、難燃性ハニカム2種、プラスチックハニカム2種、アルミハニカム1種、ペーパーハニカムパネル1種
材質中芯原紙、水酸化アルミ紙、E-段ボール、PP、塩化ビニル、アルミニウム
厚さ(mm)22
質量(g)200
縦(mm)220
横(mm)305
1セット
¥849
税込¥934
当日出荷
仕様取り付けタイプ = 表面実装テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = RG1608PB定格電力範囲 = Maximum of 0.167WRGシリーズ薄膜チップ抵抗器キット. RGシリーズは、バッグやプラスチックボックスに便利にパッケージされた金属薄膜チョップ抵抗器です。. 特長. さまざまな環境条件下で高い信頼性と優れた安定性. 低ノイズ、薄膜(NiCr)構造. EIA標準ケースサイズ(0402、0603、0805、1206). 用途. 自動車. 計測器/測定. 光学及び通信. 医療及び産業機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
仕様キット(含む) = セラミック取り付けタイプ = スルーホール誘電体材料 = セラミック村田製作所、積層セラミックコンデンサ ラジアルタイプ (RDE-KIT). 部品の数量は各アイテム 20個
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
¥49,000
税込¥53,900
当日出荷
仕様取り付けタイプ = 表面実装抵抗値範囲 = 10 → 1MΩテクノロジー = 金属皮膜シリーズ = RR 1220個数 = 5000抵抗値許容差 = ±0.5%薄膜チップ抵抗器キット RRシリーズ. 梱包形態はテープカット品 RR0816-KIT 1608サイズ (RS品番:< 677-4707') 677-4707 RR1220-KIT 2012サイズ (RS品番:< 677-4700') 677-4700
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
セット内容活性炭(50袋)、蓋付プラスチックビーカー(100mL&170mL)、ピペット(3mL)、シリンジ(60mL&5mL)、メスシリンダー、スプーン、漏斗、ろ紙(25枚)、脱塩用ボトル(10L分)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
23日以内出荷
仕様磁気アンプサンプルキット. マグアンプは、マルチ出力スイッチング電源からの出力電圧を安定させるために使用する方法の1つで、低電圧と高電流を制御するのに最適です。
キット内容可飽和コア
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器 サンプルキット 表面実装 RN-0805 シリーズ
仕様個数:71●拡張ケーブル / コネクタEMIサプレッサキット. あらゆるタイプのケーブル接続システム間のEMIを減衰させる設計の各種抑制コアを用意. キットの内容:. スプリットケーブル抑制コアの組み立てに役立つポリプロピレンケースとスチールクリップが付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
仕様取り付けタイプ = 表面実装テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = RG1005PB定格電力範囲 = Maximum of 0.125WRGシリーズ薄膜チップ抵抗器キット. RGシリーズは、バッグやプラスチックボックスに便利にパッケージされた金属薄膜チョップ抵抗器です。. 特長. さまざまな環境条件下で高い信頼性と優れた安定性. 低ノイズ、薄膜(NiCr)構造. EIA標準ケースサイズ(0402、0603、0805、1206). 用途. 自動車. 計測器/測定. 光学及び通信. 医療及び産業機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
仕様取り付けタイプ = 表面実装テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = RG2012PB定格電力範囲 = Maximum of 0.25WRGシリーズ薄膜チップ抵抗器キット. RGシリーズは、バッグやプラスチックボックスに便利にパッケージされた金属薄膜チョップ抵抗器です。. 特長. さまざまな環境条件下で高い信頼性と優れた安定性. 低ノイズ、薄膜(NiCr)構造. EIA標準ケースサイズ(0402、0603、0805、1206). 用途. 自動車. 計測器/測定. 光学及び通信. 医療及び産業機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
仕様取り付けタイプ = スルーホール抵抗値範囲 = 10 → 1MΩテクノロジー = カーボンフィルム個数 = 20抵抗値許容差 = ±5%炭素皮膜抵抗器キット0.25 W. 小型で管理しやすいバインダ形式のキット 抵抗値許容差: ±5 % エッジ表面の材質は鉛フリークロム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30,000
税込¥33,000
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 サンプルキット RGP シリーズ
エコ商品
仕様値の数 = 80抵抗値範囲 = 1 → 1MΩテクノロジー = 金属皮膜シリーズ = RGP抵抗値許容差 = ±5%1 W金属酸化皮膜抵抗器、ラボキット、アキシャル. 下記のE12系列の抵抗値1つにつき10個の抵抗器を収めた高品質のリングバインダ 必要に応じて、同一の製品仕様を持つ、許容差5 %の1 W金属皮膜抵抗器を注文することにより、より一般的な抵抗値をバインダに簡単に補充可能 詳細な製品仕様については、個々のカタログ項目を参照 キットの抵抗器の値は、R1、R15、R22、R33、R47、R68、75R、及びE12 (1R~1M)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥97,980
税込¥107,778
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 サンプルキット CFR50 シリーズ
エコ商品
仕様値の数 = 87テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFR50個数 = 1740ラボキット、アキシャル、CFR16、CFR25、CFR50シリーズ. このTE Connectivity製の炭素皮膜抵抗器キットは、1,740個以上の幅広い抵抗値の部品を含んでいます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 サンプルキット CFR25 シリーズ
エコ商品
仕様値の数 = 87テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFR25個数 = 1740ラボキット、アキシャル、CFR16、CFR25、CFR50シリーズ. このTE Connectivity製の炭素皮膜抵抗器キットは、1,740個以上の幅広い抵抗値の部品を含んでいます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器 サンプルキット 表面実装 CRG-0201 シリーズ
エコ商品
仕様取り付けタイプ:表面実装値の数:241テクノロジー:厚膜シリーズ:CRG-0201個数:50抵抗値許容差:1%CRG0201 SMD抵抗器ラボキット. 高品質なリングバインダには、下記に示すCRGシリーズの厚膜0.05 Wの電力チップ抵抗器のストリップが入っています。 3桁の抵抗コードで個々にマーク 必要な抵抗器をCRGシリーズ(0.05 W)から注文すれば、簡単に抵抗値をキットに補充できます。 値1つにつき50個 キットの抵抗値: E24(10 Ω → 1 MΩ). Tycoキットの内容(アルバム番号1). 2176067-1、2176067-2、2176067-3、2176067-4、2176067-5、2176067-6、2176067-7、2176067-8、2176067-9、1-2176067-0、1-2176067-1、1-2176067-2、1-2176067-3、1-2176067-4、1-2176067-5、1-2176067-6、1-2176067-7、1-2176067-8、1-2176067-9、2-2176067-0、2-2176067-1、2-2176067-2、2-2176067-3、2-2176067-4、2-2176067-5、2-2176067-6、2-2176067-7、2-2176067-8、2-2176067-9、3-2176067-0、3-2176067-1、3-2176067-2、3-2176067-3、3-2176067-4、3-2176067-5、3-2176067-6、3-2176067-7、3-2176067-8、3-2176067-9、4-2176067-0、4-2176067-1、4-2176067-2、4-2176067-3、4-2176067-4、4-2176067-5、4-2176067-6、4-2176067-7、4-2176067-8、4-2176067-9、5-2176067-0、5-2176067-1、5-2176067-2、5-2176067-3、5-2176067-4、5-2176067-5、5-2176067-6、5-2176067-7、5-2176067-8、5-2176067-9、6-2176067-0、6-2176067-1、6-2176067-2、6-2176067-3、6-2176067-4、6-2176067-5、6-2176067-6、6-2176067-7、6-2176067-8、6-2176067-9、7-2176067-0、7-2176067-1、7-2176067-2、7-2176067-3、7-2176067-4、7-2176067-5、7-2176067-6、7-2176067-7、7-2176067-8、7-2176067-9、8-2176067-0、8-2176067-1、8-2176067-2、8-2176067-3、8-2176067-4、8-2176067-5、8-2176067-6、8-2176067-7、8-2176067-8、8-2176067-9、9-2176067-0、9-2176067-1、9-2176067-2、9-2176067-3、9-2176067-4、9-2176067-5、9-2176067-6、9-2176067-7、9-2176067-8、9-2176067-9、2176068-1、2176068-2、2176068-3、2176068-4、2176068-5、2176068-6、2176068-7、2176068-8、2176068-9、1-2176068-0、1-2176068-1、1-2176068-2、1-2176068-3、1-2176068-4、1-2176068-5、1-2176068-6、1-2176068-7、1-2176068-8、1-2176068-9、2-2176068-0、2-2176068-1、2-2176068-2. Tycoキットの内容(アルバム番号2). 2-2176068-3、2-2176068-4、2-2176068-5、2-2176068-6、2-2176068-7、2-2176068-8、2-2176068-9、3-2176068-0、3-2176068-1、3-2176068-2、3-2176068-3、3-2176068-4、3-2176068-5、3-2176068-6、3-2176068-7、3-2176068-8、3-2176068-9、4-2176068-0、4-2176068-1、4-2176068-2、4-2176068-3、4-2176068-4、4-2176068-5、4-2176068-6、4-2176068-7、4-2176068-8、4-2176068-9、5-2176068-0、5-2176068-1、5-2176068-2、5-2176068-3、5-2176068-4、5-2176068-5、5-2176068-6、5-2176068-7、5-2176068-8、5-2176068-9、6-2176068-0、6-2176068-1、6-2176068-2、6-2176068-3、6-2176068-4、6-2176068-5、6-2176068-6、6-2176068-7、6-2176068-8、6-2176068-9、7-2176068-0、7-2176068-1、7-2176068-2、7-2176068-3、7-2176068-4、7-2176068-5、7-2176068-6、7-2176068-7、7-2176068-8、7-2176068-9、8-2176068-0、8-2176068-1、8-2176068-2、8-2176068-3、8-2176068-4、8-2176068-5、8-2176068-6、8-2176068-7、8-2176068-8、8-2176068-9、9-2176068-0、9-2176068-1、9-2176068-2、9-2176068-3、9-2176068-4、9-2176068-5、9-2176068-6、9-2176068-7、9-2176068-8、9-2176068-9、2176069-1、2176069-2、2176069-3、2176069-4、2176069-5、2176069-6、2176069-7、2176069-8、2176069-9、1-2176069-0、1-2176069-1、1-2176069-2、1-2176069-3、1-2176069-4、1-2176069-5、1-2176069-6、1-2176069-7、1-2176069-8、1-2176069-9、2-2176069-0、2-2176069-1、2-2176069-2、2-2176069-3、2-2176069-4、2-2176069-5、2-2176069-6、2-2176069-7、2-2176069-8、2-2176069-9、3-2176069-0、3-2176069-1、3-2176069-2、3-2176069-3、3-2176069-4、3-2176069-5、3-2176069-6、3-2176069-7、3-2176069-8、3-2176069-9、4-2176069-0、4-2176069-1、4-2176069-2、4-2176069-3
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様抵抗値範囲 = 1 → 10MΩテクノロジー = 厚膜シリーズ = RMC-2012抵抗値許容差 = ±1%JIS C 5201-1:1998. 厚膜チップ抵抗器キットRMCシリーズ(1005, 1608, 2012, 3216サイズ). チップ抵抗キット 1Ωから10MΩ (+ジャンパー抵抗)までE24系列170種類 各100個入り(±2個) 抵抗値許容差±1%品『F』 梱包形態はテープカット品(1608, 2012, 3216サイズは50個 x 2本)、(1005サイズは100個 x 2本)
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
キャッチコピー:本物そっくりなたこ焼きの食品サンプルがつくれる!。商品説明:本物そっくりなたこ焼きの食品サンプルがつくれるキットです。粒感のあるねんどで、リアルなたこ焼きの質感を再現できます。本物仕様の舟皿、キーホルダーがつくれるヒートン付!特別な道具なしで簡単に食品サンプル作りが楽しめます。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:60分。別途用意するもの:ティッシュ、はさみ、水、ラップ、計量スプーン。
セット内容つぶつぶねんど(デザートクレイ)×1、たこ焼き用液(ディップソースビターカラメル)×2、青のり用スポンジ(ジオラマスポンジディープグリーン)×1、紅ショウガ用チップ(カラーゼオライト)×1、紙ねんど×1、舟皿×1、チャック付きポリ袋×1、絵具(黄)×1、絵具(オレンジ)×1、ヒートン×1、ストラップ×1、木工用接着剤×1、スポンジタンポ×1
材質つぶつぶねんど(デザートクレイ):樹脂系中空体・石粉、たこ焼き用液(ディップソースビターカラメル):ブリキ・水・樹脂・顔料、青のり用スポンジ(ジオラマスポンジディープグリーン):ナイロン、紅ショウガ用チップ(カラーゼオライト):ゼオライト、紙ねんど:樹脂系中空体・合成糊剤・防腐剤・繊維・水、舟皿:木(白樺)、チャック付きポリ袋:LDPE、絵具:顔料、ヒートン:鉄・真鍮、木工用接着剤:EVA・PVA・水、スポンジタンポ:木・スポンジ
寸法(mm)完成サイズ:約Φ40
包装形態ヘッダー付き袋入り
1セット
¥882
税込¥970
5日以内出荷
キャッチコピー:本物そっくりなラーメンの食品サンプルが作れる!。商品説明:ラーメンを作れるキット
セット内容ラーメン容器 蓋×1、ラーメン容器 本体 赤×1、ゼリーキャンドル×2、ATねんど S×1、ポリ袋×1
材質樹脂中空体パルプ、プラスチック、ろう
寸法(mm)容器:187×71×187、蓋:196×196×10
荷姿ヘッダー付化粧箱入
1セット
¥800
税込¥880
3日以内出荷
キャッチコピー:カップ・さくらんぼ・絵の具もついているオールワンキット。商品説明:カンタン3ステップで飾ってかわいい、遊んで楽しいクリームソーダが作れます!ソーダ部分のスライムは色を変えることで、オリジナルカラーのクリームソーダ作りが可能です!丸めるだけで簡単リアルなアイスが作れる魔法のねんど『バニラッティ』付。
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き箱入り
セット内容デザートカップ、デザートカップのふた、透明カプセル、アイス用ねんど、さくらんぼ、絵の具(緑)、PVAのり、ホウ砂、試験管15ml、薬さじ
材質PS、A-PET、樹脂中空体、石粉、PUC等
寸法(mm)完成品サイズ:約Φ75×140
1セット
¥1,037
税込¥1,141
3日以内出荷
検体の採取から、保管、輸送まで、これだけで完了、機械化された製造で、品質が安定、検体採取前に製品が未開封であることを確認可能、使い方、1.ホイルトップのフタをはがし、ドナーにカップを渡す、2.検体採取後、バイアルに、3.0 mLの尿を入れ、カチッと音がするまでフタを閉める、3.バイアルを梱包バッグに、必要に応じて書類をポケット側に入れる、4.梱包バッグの青いライナーを外し、ポケットの上にフラップを折って封入する
簡便なスピンカラム式で、PCR産物やアガロースゲル中に含まれるDNA(100bp~10kb)を迅速に精製します。
仕様対象サンプル:PCR産物(最大100uL)、回収率:最大95%
時間抽出:約30分(アガロースゲル300mg)
アズワン品番4-4326-01
1袋(100回分)
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
キャッチコピー:簡単リアルなカップアイス作りキット。商品説明:いろいろなアイスの作り方説明付き!丸めるだけで簡単リアル!つぶつぶねんどのバニラッティを使ってダブルカップアイスを作ろう!デコレーションできるカラースプレー付。
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付化粧箱入
セット内容チョコアイスねんど×1、バニラねんどアイス×1、透明カプセル×1、カラースプレー5g×1、つまようじ×1、アイスカップ×1、バニラッティシール×1、工作ボンド×1、綿×8
材質樹脂中空体、石粉、PP、綿
寸法(mm)完成品サイズ:約Φ76×H70
1セット
¥782
税込¥860
3日以内出荷
サーボモータを最大20軸接続可能なサーボコントローラ基板です。A/D入力(8bit×4ch)、デジタル出力(4ch)搭載で電源は5系統(DC4.8~6.6V)から選択可能です。PCとの接続は付属のUSBアダプタを介して接続します。通信制御コマンドの資料が付属していますのでVBなどで独自の制御プログラムの製作が可能です。通信プロトコルデータ、VB2008用サンプルプログラム付属。PCとの接続はUSBアダプタを介して接続。
出力【WR-XX】サーボモータ/20軸
電源【WR-XX 制御基板仕様】5系統から選択CN1(BT) 4.8~6.0V 3A(定常)、CN3~6(BT)4.8~6.0V 3A(定常)、CN2(HBT) 6.4~6.6V 5A(定常)、CN7(CAB)、USB 5.0V 500mA(定常)、EXT 5.0~6.0V 1.5A(定常)、ACアダプター Φ2.1 センター+【WR-2R4 USB USBアダプタ基板仕様】5V(USB端子より供給)
対応OSWindows2000/XP/Vista/7(64bit版含む)
表示【WR-XX】通信モニタ/送信(緑LED)、受信(黄LED)、信号検出時/点滅、電源パイロット/青LED
入力【WR-XX】(A/D)内部10Bit処理、出力データ8bit×4ch
機能【WR-XX】電源電圧低下検出機能
インターフェースUSB
デジタル出力【WR-XX】4系統
保護回路【WR-XX】(HBT系回路のみ):ポリスイッチ(5A)、【WR-2R4USB】ポリスイッチ(750mA)
動作電流(mA)【WR-2R4USB】有線時(基板本体11)、無線時60
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【WR-XX】60×46.2×27、(取付穴)Φ2.0×4箇所、【WR-2R4 USB】50×29.5×16(端子の突起部を除く)
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
培養されたグラム陽性菌やグラム陰性菌からプラスミドDNAを迅速に精製します。
精製したプラスミドDNAは、トランスフェクション、シークエンシング、制限酵素による消化、PCRなどのダウンストリーム解析にすぐに使用できます。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ