強化硬質オートアナライザー(自動分析機器)による微量測定に応えた、分析専用試験管(キュベット)。RIAラジオイムノアッセイ用カウンティングチューブ、各メーカーの機器(血清分取分注装置、血球洗浄遠心機、フラクションクレクター、分光光度計)や組織培養、免疫血清検査、細菌培養ガス検知、各種細菌検査用試験管として広い分野で使用できます。
口形状直口(W/O Rim規格)
底形状丸底
材質強化硬質ガラス
材質PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)-196~+121
オートクレーブの可否可
オートアナライザー(自動分析機器)による微量測定に応えた、分析専用試験管(キュベット)。RIAラジオイムノアッセイ用カウンティングチューブ、各メーカーの機器(血清分取分注装置、血球洗浄遠心機、フラクションクレクター、分光光度計)や組織培養、免疫血清検査、細菌培養ガス検知、各種細菌検査用試験管として広い分野で使用できます。
口形状直口
こんなお得な商品も!

マイクロテストチューブ PP製
モノタロウ
¥209
税込¥230
キャップと本体側面に書き込みができます。
独自の形状でフタが開かないよう工夫されています。
材質PP(ポリプロピレン)
キャップはやや硬めのフラットタイプ。
幅広のフランジなので、開けやすくなっています。
0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安)
キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛あり(目安)
材質PP
全長(mm)39.3
容量(mL)1.5
高さ(mm)(キャップ部)約6
滅菌滅菌済み
上部外径(Φmm)約13
遠心強度12000G
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
¥209
税込¥230
当日出荷
オートクレーブ可。
目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。
書き込み可能な広めの白地付きです。
滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン
キャップと本体側面に書き込みスペースを設けています。
キャップ中央部は薄くなっており、サンプルピックアップ用の穴開けが可能です。
ボイルしてもフタが開きません。
アズワン品番2-4579-01
仕様目盛付き DNA・RNA・パイロジェンフリー
材質PP(ポリプロピレン)
容量(mL)2
1袋(500個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
透明度が高い蓋付チューブで、少量のサンプル保存に便利。
材質ポリスチレン
仕様押し蓋式
全長(mm)90
質量(g)5
呼称Φ14.5×83
外径(mm)15
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
未滅菌。凍結保存(-196℃)ができます。PP製でオートクレーブにかけられます。(チューブは立ててキャップを緩めた状態で滅菌して下さい。)
容量(mL)2
寸法(mm)12.5×48
こんなお得な商品も!

マイクロテストチューブ PP製
モノタロウ
¥209
税込¥230
たくさん使う方のためのコストパフォーマンス品です。1本単価を比較してください。
キャップ付き。ケース入り。
ディスポタイプでサンプルのコンタミリスクの低減ができ、使用後の洗浄等による作業時間を削減できます。
種別Φ5mm用
アズワン品番3-5557-01
1箱(100本)
¥27,900
税込¥30,690
当日出荷
ご使用量の多い方へ、大変うれしい低価格。高品質な日本製。
種別5Φmm
長さ(mm)178±1
肉厚(mm)0.38
外径(Φmm)Φ4.90~4.96
1個(10本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
NMR分析用の5mmスタンダードチューブです。
厚さ(mm)0.38
NMR分析用の5mmスタンダードチューブです。
厚さ(mm)0.38
入数10本
。外径はセンタレス研磨により外径4.965+0.005-0.010超高精密に研磨されておりスピナータービンに常に真っ直ぐにきちっと収まります。材料のDURAN管(J1SクラスJR-1)は熱膨張係数が小さいので、温度可変実験に最適で、アルカリ溶出も少ない。上部を口焼していて丈夫です。真直度は30μmでスピニングサイドバンドが出る心配はありません。
全長(mm)180
内径(Φmm)4.220±0.10
外径(Φmm)4.965
1セット(10個)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
角穴(mm)11
棚高さ(mm)30
NMR分析に適用しているスタンダードチューブです。
厚さ(mm)0.38
。外径はセンタレス研磨により外径4.965+0.005-0.010超高精密に研磨されておりスピナータービンに常に真っ直ぐにきちっと収まります。材料のDURAN管(J1SクラスJR-1)は熱膨張係数が小さいので、温度可変実験に最適で、アルカリ溶出も少ない。内径は真空成型で高精度に仕上げされています。真直度25μmで分解能調整がスムースにできます。
仕様肉ムラ:40μm
全長(mm)180
内径(Φmm)4.220+0.01-0
外径(Φmm)4.965
1セット(10個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
グリスレスバルブのオリフィス径がΦ8mmと通常品より大きく、撹拌子の挿入がスムーズに出来ます。
ノズル外径(Φmm)8
グリスレスバルブのオリフィス径がΦ8mmと通常品より大きく、撹拌子の挿入がスムーズに出来ます。
容量(mL)15
長さ(mm)100
ノズル外径(Φmm)8
胴外径(Φmm)18
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
グリスレスバルブのオリフィス径がΦ8mmと通常品より大きく、撹拌子の挿入がスムーズに出来ます。
共通摺合せ寸法(TS)15/25
材質PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)-196~+121
オートクレーブの可否可
材質PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)-196~+121
オートクレーブの可否可
材質ポリエチレン
ELISAやRIA、EIAなど様々な実験・検査に使用できるサンプルチューブです。自立可能なラックプレートは、ケースから取り外してウォーターバスでの加温に使用することも可能です。
仕様ラック
材質チューブ・ラックケース・プレート/PP
容量(mL)1.2(別売りキャップを取り付ける場合:1.1
耐熱温度(℃)チューブ・ラックケース・プレート/-80~+120
ELISAやRIA、EIAなど様々な実験・検査に使用できるサンプルチューブです。
仕様キャップ
材質PE
容量(mL)1.2(別売りキャップを取り付ける場合:1.1
滅菌未滅菌
耐熱温度(℃)-80~+100
強化硬質。オートアナライザー(自動分析機器)による微量測定に応えた、分析専用試験管(キュベット)。RIAラジオイムノアッセイ用カウンティングチューブ、各メーカーの機器(血清分取分注装置、血球洗浄遠心機、フラクションクレクター、分光光度計)や組織培養、免疫血清検査、細菌培養ガス検知、各種細菌検査用試験管として広い分野で使用できます。
仕様●入数:1箱(100本)●口形状:直口(W/O Rim規格)●底型:平底●材質:強化硬質ガラス●サイズ:外径/6mm、全長/40mm、肉厚/0.6t、内径/4.8mm●型式:R-6M(平底)●1本の重量:1g●色:無色
アズワン品番65-8308-04
1箱(100本)
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
。強化硬質。オートアナライザー(自動分析機器)による微量測定に応えた、分析専用試験管(キュベット)。RIAラジオイムノアッセイ用カウンティングチューブ、各メーカーの機器(血清分取分注装置、血球洗浄遠心機、フラクションクレクター、分光光度計)や組織培養、免疫血清検査、細菌培養ガス検知、各種細菌検査用試験管として広い分野で使用できます。
仕様●入数:1箱(100本)●口形状:直口(W/O Rim規格)●底型:平底●材質:強化硬質ガラス●サイズ:外径/7mm、全長/50mm、肉厚/0.6t、内径/5.8mm●型式:R-7M●1本の重量:1.45g●色:無色
アズワン品番65-8308-03
1箱(100本)
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
ELISAやRIA、EIAなど様々な実験・検査に使用できるサンプルチューブです。
仕様バルク
材質PP
容量(mL)1.2(別売りキャップを取り付ける場合:1.1
滅菌未滅菌
耐熱温度(℃)-80~+120
熱や薬品に耐久性があります。
材質PTFE
色白
1セット(10個)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
NMR分析用の5mmスタンダードチューブです。
厚さ(mm)0.38
全長(mm)178
ピペットチップやシリンジを用いてセプタムから直接サンプルの回収ができます。
仕様セプタム付キャップ
材質キャップ/PP、セプタム/PTFE・シリコン
耐熱温度(℃)-80~+121
アズワン品番3-7005-20
セプタムスリット有(十字型)
1袋(250個)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
1パック(100個)
¥3,598
税込¥3,958
10日以内出荷
仕様ラックボックス
材質PP
耐熱温度(℃)-80~+120
アズワン品番4-6548-14
1ケース(10個)
¥12,200
税込¥13,420
12日以内出荷
自立可能なラックプレートは、ケースから取り外してウォーターバスでの加温に使用することも可能です。
仕様ラックプレートのみ
材質PP
耐熱温度(℃)-80~+120
アズワン品番4-6548-15
1ケース(10枚)
¥7,690
税込¥8,459
12日以内出荷
石英製の為、ホウ素の測定用に適しています。UV照射を行う分析に適しています。★※Φ5mm用キャップがお使いいただけます。おすすめはCT-005PTFEキャップになります。
材質石英
サイズ(mm)全長/190、外径/4.965(+0.05・-0.010)、内径/4.20(±0.1)
アズワン品番3-7536-01
1箱(5本)
¥17,900
税込¥19,690
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ